カテゴリ

  • 測定用品(25)
  • 制御機器(1)

「a&d ad-4402」の検索結果

26件中 126
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ウェイングインジケーター A&D(エー・アンド・デイ)ウェイングインジケーターA&D(エー・アンド・デイ)
139,800税込153,780
1台
当日出荷から翌々日出荷
フィールドバス対応ウェイングインジケータ。Modbus、シリアル、パラレル、アナログ出力、リレー出力も用意。 多機能タイプデジタル指示計。 大型表示部。 制御盤に最適なコンパクトサイズ。 豊富な計量シーケンスを装備。 制御用入出力。 多種配合等に便利なコード別メモリ。 RS-485を標準装備。 外部セットアップ機能。 フィールドバスに対応(オプション)
仕様ロードセル印加電圧:DC10V±5%、230mA、リモートセンシング機能付、最大ロードセル数:350Ωロードセル8個まで接続可能電圧最大計測電圧:32mV寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)192(W)×96(H)×177(D)mm(突起部含む)表示部・メイン表示部 蛍光表示管(緑色)、7セグメント7桁、文字高:18mm正味もしくは総重量(切替) 単位表示(g、kg、t)・サブ表示部 蛍光表示管(緑色)、7セグメント5×7ドット、文字高:5mmコード名、設定値、累計値、その他 各種メッセージ、バーグラフ・状態表示部 蛍光表示管(緑色)、5×7ドット▲8個、シンボル10個パネルサイズ(mm)W186×H92入力感度0.3μV/D以上使用温湿度範囲・-5℃~40℃ / 85%R.H以下 (ただし結露しないこと)温度係数ゼロ点±0.2μV/℃Typ.、スパン±8ppm/℃Typ.入出力・コントロールI/O入力11点機能選択可能(無電圧接点またはオープンコレクタ駆動) 出力11点機能選択可能(オープンコレクタ出力))・RS-485(Modbus-RTUにも対応))・カレントループ出力(メーカー周辺機器接続用)RoHS指令(10物質対応)対応非直線性0.01%ofF.S.サンプリング速度100回/secゼロ調整範囲0mV~20mV
AD-4402用CC-Linkインターフェイス A&D(エー・アンド・デイ)AD-4402用CC-LinkインターフェイスA&D(エー・アンド・デイ)
46,980税込51,678
1台
翌日出荷
AD-4402用CC-Linkインターフェイス
適合機種AD-4402(D)RoHS指令(10物質対応)対応
AD-4402/AD-4404用アナログ出力(4~20mA) A&D(エー・アンド・デイ)AD-4402/AD-4404用アナログ出力(4~20mA)A&D(エー・アンド・デイ)
37,980税込41,778
1台
翌日出荷
AD-4402/AD-4404用アナログ出力(4~20mA)
適合機種AD-4402(D)/AD-4404
AD-4402用CC-Linkインターフェイス A&D(エー・アンド・デイ)AD-4402用CC-LinkインターフェイスA&D(エー・アンド・デイ)
49,980税込54,978
1台
翌々日出荷
AD-4402用CC-Linkインターフェイス
仕様AD-4402用CC-LinkインターフェイスRoHS指令(10物質対応)対応
ウェイングインジケーター A&D(エー・アンド・デイ)ウェイングインジケーターA&D(エー・アンド・デイ)
77,980税込85,778
1台
当日出荷
AD-4401の後継機種。基本機能はAD-4401と同じ コンパクトなボディーに高性能A/Dコンバータと、汎用性の高い機能を備えたウェイングインジケータ 切り出し制御や選別計量の機能を持ちホッパー/パッカーからチェックスケールまで多用途に対応 計量シーケンスや通信機能を充実 重量変化に敏感に対応 小型DINサイズ 多彩な計量モード サブ表示部で定量、累計重量、累計回数等の表示が可能 デジタルスパン機能 自動積算機能 ファジー自動落差補正機能 補投入機能
入力感度0.3μV/d以上(d=最小目盛)トラスコ品番855-8522電圧最大計測電圧:32mV(3.2mV/V)電源AC100V~240V(50/60Hz)表示部・メイン表示部蛍光表示管(コバルトブルー)、7セグメント7桁、文字高13mm正味もしくは総重量(切替)単位表示(g、kg、t)・サブ表示部蛍光表示管(コバルトブルー)、7セグメント8桁、文字高7mm総重量、正味、風袋、定量(基準値)累計重量、累計回数(1点選択)・状態表示部蛍光表示管(オレンジ)、-マーク表示、14個内部分解能(G)999,999d外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)144×72×197使用温湿度範囲-10℃~40℃ / 20~85%R.H (ただし結露しないこと)温度係数ゼロ点:±0.2μV/ +0.008% of Dead Load)/℃ Typ.スパン:±0.0008%/℃ Typ.変換方式A/D変換方式:ΔΣ方式防水仕様防塵・防水仕様:パネルマウント時、表示部IP65(付属のパッキン使用)印加電圧(V)ロードセル印加電圧:DC10V±5%、230mA、リモートセンシング機能付き350Ωロードセルは8個まで接続可能入出力外部入出力:・コントロールI/O入力6点選択(無電圧接点またはオープンコレクタ駆動)出力8点選択(オープンコレクタ出力)・標準シリアル出力:カレントループ出力(メーカー周辺機器接続用)・セットポイント入力(BCD)デジタルスイッチ及びAD4401-06(セットポイントユニット)接続用RoHS指令(10物質対応)対応非直線性0.01% of F.S.サンプリング速度100回/secゼロ調整範囲0mV~20mV
携帯形電流信号発生器 MG(旧エム・システム技研)携帯形電流信号発生器MG(旧エム・システム技研)(6件のレビュー)
21,980税込24,178
1個
当日出荷
計装システムやプラント等のメンテナンス、検査・試験時においてループチェックを行うために使用。 現場伝送器の代わりに模擬信号を受信側でシュミレーション可能。 小形・軽量でポケットに入るハンディーサイズ。 機能を使用対象、作業内容に必要な4/12/20mAを用意。 信号方式は2線式/4線式に対応。
仕様使用形態/据置用スタンド、ストラップ取付穴付属品テストリード(1.2m)、単3乾電池(2本)穴径(Φmm)モニタ端子/Φ2電圧(V)4線式モード/(出力端子間最大)DC21.5±0.5出力モニタ/出力電流を直接測定接続Φ2のテストプラグ連続使用時間(時間)約7(負荷抵抗値750Ω、12mA出力、新品アルカリ単2乾電池)材質(ハウジング)ABS樹脂出力範囲共通/(VR)アナログ調整ボリュームにてDC0~24mAを出力設定可能LED色赤色(POWERスイッチON時点灯)負荷抵抗4線式モード/(許容)750Ωモニター出力共通/モニタ切換スイッチがM側のときにモニタ可能最大入力電圧2線式モード/公称DC24V(DC28V以下)動作切換スイッチ2線式/4線式切替スイッチにて2線式と4線式を切換可能固定出力共通/(固定値)VR出力切換スイッチにて4、12、20mAの固定出力を設定可能
AD-4402/AD-4404用リレー出力 A&D(エー・アンド・デイ)AD-4402/AD-4404用リレー出力A&D(エー・アンド・デイ)
27,980税込30,778
1台
翌日出荷
AD-4402/AD-4404用リレー出力
適合機種AD-4402(D)/AD-4404RoHS指令(10物質対応)対応
AD-4402/AD-4404用RS-422/485入出力 A&D(エー・アンド・デイ)AD-4402/AD-4404用RS-422/485入出力A&D(エー・アンド・デイ)
27,980税込30,778
1台
翌日出荷
AD-4402/AD-4404用RS-422/485入出力
適合機種AD-4402(D)/AD-4404RoHS指令(10物質対応)対応
ストレインゲージ式センサ用デジタルインジケータ A&D(エー・アンド・デイ)ストレインゲージ式センサ用デジタルインジケータA&D(エー・アンド・デイ)
64,980税込71,478
1台
当日出荷
3色(橙、緑、赤)のLEDディスプレイを採用。視認性が格段に向上しました。 充実のコンパレータ機能。シンプルな上下比較の他、時間制御または外部信号により5段階の上下限値が切り換え可能な2Dコンパレータ機能を搭載。
仕様キャリブレーション方式/デジタルスパン(実負荷によらない校正)実負荷キャリブレーションリニアリティ/0.02%F.S. ±1Digit以内A/D変換/2000回/秒測定範囲ゼロ調整範囲/スパン調整値の約±50%スパン調整範囲/±0.25mV/V~3mV/V最小保証入力感度/0.6μV/d最小表示入力感度/0.12μV/d質量(g)約900表示(パネル)計測値表示部/7セグメント3色LED6桁、文字高14mm、状態マーク15個上下限表示部/7セグメント緑色LED各5桁、文字高9mmキースイッチ/6個アナログ出力(アンプ)3.2mV/Vで約±10V出力(感度固定)、リニアリティ0.05%F.S.以内、温度係数100ppm/℃(typ.)センサー(電源)ブリッジ印加電圧はファンクション設定にて切換えて使用5V/350Ω系センサ最大4個接続可能2.5V/120Ω系センサ最大2個、350Ω系センサ最大8個接続可能外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)96×155×96電源電圧(V)AC85~250(50/60Hz)(電源ケ-ブルはご用意ください)その他の機能Modbus-RTU準拠、ゼロ補正、キー禁止、Latch機能あり適合センサひずみゲージ式センサ(出力抵抗10kΩ以下)コンパレータ機能上下限設定及びHI、OK、LO接点出力が可能。5段コンパレータ機能接点容量AC250V 0.1AまたはDC30V 0.5A長寿命MOS FETリレー最大表示±999999使用温湿度範囲-5℃~40℃/85%R.H以下(ただし結露しないこと)消費電力(VA)約20ホールドサンプルホールド、ピークホールド、ボトムホールド、両極性ホールドから選択温度特性ゼロ/±0.5μV/℃(Typ.)スパン/±30ppm/℃(Typ.)アナログ電圧出力(D/A)最大±10V設定によるスケーリング可能、出力分解能1/10000、温度係数100ppm/℃(typ.)測定点数(点)1パネルカット寸法(mm)92×92
シングルポイントロードセル A&D(エー・アンド・デイ)シングルポイントロードセルA&D(エー・アンド・デイ)(1件のレビュー)
9,590税込10,549特価
1台
当日出荷から翌日出荷
高性能、防湿処理済み、小型・軽量タイプ(四隅調整済み)。システム組み込みや台秤等の製作が簡単にでき、コスト軽減を促進。引張・圧縮の両用。
仕様零バランス/±5% of R.O.タイプ台秤タイプ抵抗(Ω)(入力端子間)420±30(出力端子間)350±5定格出力2mV/V±10%温度補償(℃)-10~40防塵防水性能IP54温度の影響(零点)0.023%of R.O./10℃(出力)0.014%of Load/10℃ Typ.ケーブル外径(Φmm)3.5印加電圧(V)(推奨)DC12、(最大)DC15絶縁抵抗2000MΩ以上/DC50V(B/E)許容過負荷150%of R.C.限界過負荷200%of R.C.総合誤差0.02%of R.O.
AD-4402/AD-4404用指示計スタンド A&D(エー・アンド・デイ)AD-4402/AD-4404用指示計スタンドA&D(エー・アンド・デイ)
29,980税込32,978
1台
翌々日出荷
AD-4402/AD-4404用指示計スタンド
仕様AD-4402/AD-4404用指示計スタンド
ロードセル mVメータ K3HB-V omron(オムロン)ロードセル mVメータ K3HB-Vomron(オムロン)
45,980税込50,578
1個
当日出荷から31日以内出荷
ロードセル信号入力に対応し圧力・荷重・トルク・重量などを計測、自動機や選別機などの合否判定に最適な指示計
AD-4402/AD-4404用パラレル入出力 A&D(エー・アンド・デイ)AD-4402/AD-4404用パラレル入出力A&D(エー・アンド・デイ)
27,980税込30,778
1台
翌日出荷
AD-4402/AD-4404用パラレル入出力
適合機種AD-4402(D)/AD-4404RoHS指令(10物質対応)対応
計量ライン用コントローラ(CC-LINK) A&D(エー・アンド・デイ)計量ライン用コントローラ(CC-LINK)A&D(エー・アンド・デイ)
59,980税込65,978
1個
翌々日出荷
CC-Linkを利用し計量データをPLCへ送信
RoHS指令(10物質対応)対応
AD-4402/AD-4404用パラレルBCD出力 A&D(エー・アンド・デイ)AD-4402/AD-4404用パラレルBCD出力A&D(エー・アンド・デイ)
29,980税込32,978
1台
翌日出荷
AD-4402/AD-4404用パラレルBCD出力
適合機種AD-4402(D)/AD-4404RoHS指令(10物質対応)対応
AD-4402用PROFIBUSインターフェイス A&D(エー・アンド・デイ)AD-4402用PROFIBUSインターフェイスA&D(エー・アンド・デイ)
59,980税込65,978
1台
翌日出荷
AD-4402用PROFIBUSインターフェイス
適合機種AD-4402(D)
AD-4402/AD-4404用RS-232C入出力 A&D(エー・アンド・デイ)AD-4402/AD-4404用RS-232C入出力A&D(エー・アンド・デイ)
27,980税込30,778
1台
翌日出荷
AD-4402/AD-4404用RS-232C入出力
適合機種AD-4402(D)/AD-4404RoHS指令(10物質対応)対応
AD-4402/AD-4404用RS-232C入出力 A&D(エー・アンド・デイ)AD-4402/AD-4404用RS-232C入出力A&D(エー・アンド・デイ)
29,980税込32,978
1台
翌々日出荷
AD-4402/AD-4404用RS-232C入出力
信号方式EIARS-232C準拠RoHS指令(10物質対応)対応
AD-4402/AD-4404用リレー出力 A&D(エー・アンド・デイ)AD-4402/AD-4404用リレー出力A&D(エー・アンド・デイ)
29,980税込32,978
1台
翌々日出荷
AD-4402/AD-4404用リレー出力
回路方式機械接点RoHS指令(10物質対応)対応
AD-4402/AD-4404用RS-422/485入出力 A&D(エー・アンド・デイ)AD-4402/AD-4404用RS-422/485入出力A&D(エー・アンド・デイ)
29,980税込32,978
1台
翌々日出荷
AD-4402/AD-4404用RS-422/485入出力
信号方式EIARS-422、RS-485準拠RoHS指令(10物質対応)対応
AD-4402/AD-4404用パラレル入出力 A&D(エー・アンド・デイ)AD-4402/AD-4404用パラレル入出力A&D(エー・アンド・デイ)
29,980税込32,978
1台
翌々日出荷
AD-4402/AD-4404用パラレル入出力
回路方式入力:DC入力(ソース型)、出力:オープンコレクタRoHS指令(10物質対応)対応
ウェイングインジケーター A&D(エー・アンド・デイ)ウェイングインジケーターA&D(エー・アンド・デイ)
49,980税込54,978
1台
翌日出荷
多目量はかりに最適なトリプルレンジ機能を搭載したウェイングインジケータ最大4点までのリニアライズが可能。直線性精度を綿密により高度に補正可能。ホッパ/パッカーからチェックスケールまでの用途に対応。デジタルスパン機能。
電圧最大計測電圧:35mV表示部・メイン表示部蛍光表示管(コバルトブルー)、7セグメント7桁、文字高13mm総重量、正味、風袋設定量・状態表示部 蛍光表示管(コバルトブルー)、▼マーク6個・単位表示部LED(緑色)、単位表示(kg、t)・メイン表示部蛍光表示管(コバルトブルー)、7セグメント7桁、文字高13mm総重量、正味、風袋設定量・状態表示部 蛍光表示管(コバルトブルー)、▼マーク6個・単位表示部LED(緑色)、単位表示(kg、t)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)192×96×165入力感度0.15μV/D以上使用温湿度範囲・-5℃~40℃ / 85%RH (ただし結露しないこと)温度係数ゼロ点±0.02μV/℃ Typ.、±0.1μV/℃ Max.、スパン±3ppm/℃ Typ.、±15ppm/℃ Max.印加電圧(V)ロードセル:DC5±5%、120mA、リモートセンシング機能付入出力標準外部入出力:標準シリアル出力カレントループ出力(メーカー周辺機器接続用)・コントロール入力(接点入力)7点(機能選択可能)RoHS指令(10物質対応)対応非直線性0.005% of F.S.サンプリング速度10回/secゼロ調整範囲-35mV~35mV接続台数最大ロードセル数:350Ωロードセルは8個まで接続可能、800Ωロードセル(LCC07、LCC11、LCC12)は16個まで接続可能
AD-4402/AD-4404用パラレルBCD出力 A&D(エー・アンド・デイ)AD-4402/AD-4404用パラレルBCD出力A&D(エー・アンド・デイ)
29,980税込32,978
1台
31日以内出荷
AD-4402/AD-4404用パラレルBCD出力
回路方式入力:DC入力(ソース型)、出力:オープンコレクタRoHS指令(10物質対応)対応
AD-4402用パネルカットサイズ変更板金(ステンレス) A&D(エー・アンド・デイ)AD-4402用パネルカットサイズ変更板金(ステンレス)A&D(エー・アンド・デイ)
16,980税込18,678
1台
31日以内出荷
AD-4402用パネルカットサイズ変更板金(ステンレス) AD-4402をAD-4325Aのパネルカットサイズに取り付け可能にするステンレスサイドパネル。
材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
AD-4402/AD-4404用アナログ出力(4~20mA) A&D(エー・アンド・デイ)AD-4402/AD-4404用アナログ出力(4~20mA)A&D(エー・アンド・デイ)
39,980税込43,978
1台
翌々日出荷
AD-4402/AD-4404用アナログ出力(4~20mA)
出力方式4-20mA電流出力(出力範囲2~22mA)
産業用Ethernet(Modbus-TCP)対応 ウェイングインジケータ A&D(エー・アンド・デイ)産業用Ethernet(Modbus-TCP)対応 ウェイングインジケータA&D(エー・アンド・デイ)
109,800税込120,780
1台
15日以内出荷
産業用イーサネット(Modbus-TCP)を組み込んで出荷します。コンパクトなボディーに高性能A/Dコンバータと、汎用性の高い機能を備えたウェイングインジケータ切り出し制御や選別計量の機能を持ちホッパー/パッカーからチェックスケールまで多用途に対応。重量変化に敏感に対応。小型DINサイズ。多彩な計量モード。サブ表示部で定量、累計重量、累計回数等の表示が可能。デジタルスパン機能。自動積算機能。ファジー自動落差補正機能。補投入機能。
仕様出荷時オプションのAD4401A-23 産業用イーサネット(Modbus-TCP)を組み込んで出荷いたします。付属品取扱説明書、端子台カバー 1枚、端子台カバー用ネジ 2本、コントロール入出力用コネクタ 1個、標準シリアル出力用コネクタ 1個、パネルマウント用パッキン 1個、ゴム足 4個、計量定格銘板 1枚、 ステータスシール 1枚入力感度0.3μV/d以上温度係数ゼロ点:±0.2μV/℃ Typ.、スパン:±8ppm/℃ Typ.印加電圧(V)ロードセル:DC10±5%、230mA リモートセンシング機能付き、350Ωロードセル8個まで接続可能RoHS指令(10物質対応)対応非直線性0.01% of F.S.ゼロ調整範囲0mV~20mV