カテゴリ
- 測定用品(19)
- 測定関連サービス(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
サービス分類
「a&d gp-20k」の検索結果

防塵・防水重量級天びん JCSS校正付き
A&D(エー・アンド・デイ)¥239,800~税込¥263,780~1台16日以内出荷JCSS校正証明書付き。分銅内蔵タイプで、自動感度調整が可能。防塵・防水仕様 IP65で、粉体や液体の計量をする場合にも安心。堅牢ボディで組込みの用途、粉体などの計量にも最適な設計。表示部と計量台部が分かれている形状(ケーブル長 約3m)。オプションのケーブル(GXL-07)と交換することで約5mにすることが可能。生産ラインの組み込み時に ISD【衝撃検出機能(Impact Shock Detection)】:計量皿に衝撃が加わった時に、4段階の警告表示とブザーでお知らせ。ポンプ流量など液体の計量に FRD【流量測定機能(Flow Rate Display)】:荷重の変化を「流量」として計算。天びん単体で高精度の流量測定が可能。天びんの繰り返し性・最小計量値の確認に ECL【電子制御荷重(自己点検)機能(Electronically Controlled Load)】:A&D独自の天びん内部機構により、外部分銅を使わずに天びんの繰り返し性を約90秒で算出。RS-232Cインタフェース(D-Sub9Pオス)/USBインタフェース(ミニBタイプ)の、2ch出力標準装備。別売のBluetooth(R)通信インタフェース(GXL-27JA)により、スマートフォンやPC、外部表示器(AD-8931-JA)などに無線でデータ送信が可能。PCと双方向通信をさせる場合は、PC用ドングルAD-8541PC-JAが必要。コンパレータ機能、統計演算機能、比重測定機能、時計機能、風袋値出力機能付き。天びんの使用者、時計の設定を制限するセキュリティ機能付き付属品クイックスタートガイド、ACアダプタ、表示部保護カバー、USBケーブル、JCSS校正証明書種類電子天秤電源ACアダプタ(付属)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)385×640×202表示形式デジタルインターフェースRS-232C(D-Sub9P)/ USB ミニB / LAN(オプション)/ Bluetooth(オプション)データメモリ最大200個(計量値)防塵防水性能IP65RoHS指令(10物質対応)対応安定所要時間約1.5秒(FAST 設定時の代表値)計量皿形状角材質(計量皿)SUS304ひょう量単位g/kg/pcs(個数)/%(パーセント)/ct(カラット)/mom(もんめ)/比重
防塵・防水重量級天びん 一般校正付き
A&D(エー・アンド・デイ)¥199,800~税込¥219,780~1台9日以内出荷一般校正証明書付き。分銅内蔵タイプで、自動感度調整が可能。防塵・防水仕様 IP65で、粉体や液体の計量をする場合にも安心。堅牢ボディで組込みの用途、粉体などの計量にも最適な設計。スイングアーム型(一体型)で、約100度の角度調整が可能。生産ラインの組み込み時に ISD【衝撃検出機能(Impact Shock Detection)】:計量皿に衝撃が加わった時に、4段階の警告表示とブザーでお知らせ。ポンプ流量など液体の計量に FRD【流量測定機能(Flow Rate Display)】:荷重の変化を「流量」として計算。天びん単体で高精度の流量測定が可能。天びんの繰り返し性・最小計量値の確認に ECL【電子制御荷重(自己点検)機能(Electronically Controlled Load)】:A&D独自の天びん内部機構により、外部分銅を使わずに天びんの繰り返し性を約90秒で算出。RS-232Cインタフェース(D-Sub9Pオス)/USBインタフェース(ミニBタイプ)の、2ch出力標準装備。別売のBluetooth(R)通信インタフェース(GXL-27JA)により、スマートフォンやPC、外部表示器(AD-8931-JA)などに無線でデータ送信が可能。PCと双方向通信をさせる場合は、PC用ドングルAD-8541PC-JAが必要。コンパレータ機能、統計演算機能、比重測定機能、時計機能、風袋値出力機能付き。天びんの使用者、時計の設定を制限するセキュリティ機能付き付属品クイックスタートガイド、ACアダプタ、表示部保護カバー、USBケーブル、一般校正証明書種類電子天秤電源ACアダプタ(付属)表示形式デジタルインターフェースRS-232C(D-Sub9P)/ USB ミニB / LAN(オプション)/ Bluetooth(オプション)データメモリ最大200個(計量値)防塵防水性能IP65RoHS指令(10物質対応)対応安定所要時間約1.5秒(FAST 設定時の代表値)計量皿形状角材質(計量皿)SUS304ひょう量単位g/kg/pcs(個数)/%(パーセント)/ct(カラット)/mom(もんめ)/比重
防塵・防水重量級天びん 一般校正付き
A&D(エー・アンド・デイ)¥229,800~税込¥252,780~1台9日以内出荷一般校正証明書付き。分銅内蔵タイプで、自動感度調整が可能。防塵・防水仕様 IP65で、粉体や液体の計量をする場合にも安心。堅牢ボディで組込みの用途、粉体などの計量にも最適な設計。表示部と計量台部が分かれている形状(ケーブル長 約3m)。オプションのケーブル(GXL-07)と交換することで約5mにすることが可能。生産ラインの組み込み時に ISD【衝撃検出機能(Impact Shock Detection)】:計量皿に衝撃が加わった時に、4段階の警告表示とブザーでお知らせ。ポンプ流量など液体の計量に FRD【流量測定機能(Flow Rate Display)】:荷重の変化を「流量」として計算。天びん単体で高精度の流量測定が可能。天びんの繰り返し性・最小計量値の確認に ECL【電子制御荷重(自己点検)機能(Electronically Controlled Load)】:A&D独自の天びん内部機構により、外部分銅を使わずに天びんの繰り返し性を約90秒で算出。RS-232Cインタフェース(D-Sub9Pオス)/USBインタフェース(ミニBタイプ)の、2ch出力標準装備。別売のBluetooth(R)通信インタフェース(GXL-27JA)により、スマートフォンやPC、外部表示器(AD-8931-JA)などに無線でデータ送信が可能。PCと双方向通信をさせる場合は、PC用ドングルAD-8541PC-JAが必要。コンパレータ機能、統計演算機能、比重測定機能、時計機能、風袋値出力機能付き。天びんの使用者、時計の設定を制限するセキュリティ機能付き付属品クイックスタートガイド、ACアダプタ、表示部保護カバー、USBケーブル、一般校正証明書種類電子天秤電源ACアダプタ(付属)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)385×640×202表示形式デジタルインターフェースRS-232C(D-Sub9P)/ USB ミニB / LAN(オプション)/ Bluetooth(オプション)データメモリ最大200個(計量値)防塵防水性能IP65RoHS指令(10物質対応)対応安定所要時間約1.5秒(FAST 設定時の代表値)計量皿形状角材質(計量皿)SUS304ひょう量単位g/kg/pcs(個数)/%(パーセント)/ct(カラット)/mom(もんめ)/比重
防塵・防水型重量級電子天びん GX-Lシリーズ (一体型)
A&D(エー・アンド・デイ)¥189,800~税込¥208,780~1台翌々日出荷分銅内蔵タイプで、自動感度調整が可能。防塵・防水仕様 IP65で、粉体や液体の計量をする場合にも安心。堅牢ボディで組込みの用途、粉体などの計量にも最適な設計。スイングアーム型(一体型)で、約100度の角度調整が可能。生産ラインの組み込み時に ISD【衝撃検出機能(Impact Shock Detection)】:計量皿に衝撃が加わった時に、4段階の警告表示とブザーでお知らせ。ポンプ流量など液体の計量に FRD【流量測定機能(Flow Rate Display)】:荷重の変化を「流量」として計算。天びん単体で高精度の流量測定が可能。天びんの繰り返し性・最小計量値の確認に ECL【電子制御荷重(自己点検)機能(Electronically Controlled Load)】:A&D独自の天びん内部機構により、外部分銅を使わずに天びんの繰り返し性を約90秒で算出。RS-232Cインタフェース(D-Sub9Pオス)/USBインタフェース(ミニBタイプ)の、2ch出力標準装備。別売のBluetooth(R)通信インタフェース(GXL-27JA)により、スマートフォンやPC、外部表示器(AD-8931-JA)などに無線でデータ送信が可能。PCと双方向通信をさせる場合は、PC用ドングルAD-8541PC-JAが必要。コンパレータ機能、統計演算機能、比重測定機能、時計機能、風袋値出力機能付き。天びんの使用者、時計の設定を制限するセキュリティ機能付き用途中重量級の計量で、粉塵の舞う環境や水滴がつくサンプルの計量に最適付属品クイックスタートガイド、ACアダプタ、表示部保護カバー、USBケーブル種類電子天秤電源ACアダプタ(付属)機能風袋引き本体寸法(mm)奥行612本体寸法(mm)高さ130表示形式デジタルインターフェースRS-232C(D-Sub9P)/ USB ミニB / LAN(オプション)/ Bluetooth(オプション)データメモリ最大200個(計量値)防塵防水性能IP65表示モードg、kg、個数、%、カラット、もんめRoHS指令(10物質対応)対応安定所要時間約1.5秒(FAST 設定時の代表値)計量皿形状角材質(計量皿)SUS304ひょう量単位g/kg/pcs(個数)/%(パーセント)/ct(カラット)/mom(もんめ)/比重
【レンタル】電子天秤(校正書付)
A&D(エー・アンド・デイ)¥4,998~税込¥5,498~1台翌日出荷から3日以内出荷防塵・防水仕様で一体型と分離型の2タイプ、校正用分銅内蔵 校正用分銅の内蔵により、精度管理は非常に簡単になりました。校正は、周囲の温度変化による「自動校正」、ワンタッチで内蔵分銅で行う校正、外部分銅で行う校正の中から適当な方法を選択できます。セット内容本体、ACアダプター、計量皿、データ通信ソフトウェア(WinCT)、収納ケース寸法(mm)372(W)×615(D)×130(H)質量(kg)約17電源ACアダプター、入力:AC100V(+10%-15%)、50Hz/60Hz、消費電力:約14VA(ACアダプター含む)ひょう量12kg最小表示0.1g再現性0.1g(標準偏差)計量皿寸法(mm)384(W)×344(D)個数モード/サンプル数(個)計数可能最小単位質量:0.1g/10、25、50または100個直線性±0.2g表示モードg、kg、pcs(個数)、%(パーセント)、ct(カラット)、mom(もんめ)
上皿天秤 ひょう量:320g MA303シリーズ
METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)¥167,800~税込¥184,580~1台16日以内出荷から17日以内出荷大型で明るいディスプレイで操作がしやすいです。高品質の材料と堅牢な構造によって天秤の寿命が長くなります。幅(mm)209高さ(mm)354種類上皿奥行(mm)354最小表示1mgひょう量(g)320計量皿寸法W(mm)209寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)209×354×354有効高さ(mm)【風防】236表示形式デジタル計量皿寸法(Φmm)120本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)209×354×354繰返し性【限界値】1mg、【代表値】0.7mg直線性【限界値】2mg、【代表値】0.6mg感度ドリフト【温度】0.0003%/℃安定時間(秒)1.5最小計量値1.4g(USP、許容管理値=0.10%)、140mg(許容管理値= 1%)
上皿天秤 ひょう量:520g MA503シリーズ
METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)¥189,800~税込¥208,780~1台16日以内出荷から19日以内出荷大型で明るいディスプレイで操作がしやすいです。高品質の材料と堅牢な構造によって天秤の寿命が長くなります。幅(mm)209高さ(mm)354奥行(mm)354最小表示1mgひょう量(g)520寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)209×354×354計量皿寸法(Φmm)120本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)209×354×354繰返し性0.7 mgはかりの校正内部校正安定時間(秒)1.5
上皿天秤 ひょう量:220g MA203シリーズ
METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)¥156,800~税込¥172,480~1台19日以内出荷大型で明るいディスプレイで操作がしやすいです。高品質の材料と堅牢な構造によって天秤の寿命が長くなります。幅(mm)209高さ(mm)354奥行(mm)354最小表示1mgひょう量(g)220寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)209×354×354計量皿寸法(Φmm)120本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)209×354×354
分析天秤 MAシリーズ
METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)¥208,800~税込¥229,680~1台4日以内出荷から23日以内出荷大型で明るいディスプレイで操作がしやすいです。高品質の材料と堅牢な構造によって天秤の寿命が長くなります。寸法(mm)209×354×354寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)209×354×354ひょう量単位g
GP用床下ひょう量金具
A&D(エー・アンド・デイ)¥14,980税込¥16,4781個4日以内出荷適合機種GP-12K/GP-20K/GP-30K/GP-30KS/GP-32K/GP-32KS/GP-40KRoHS指令(10物質対応)対応
デジタルはかり SHシリーズ
A&D(エー・アンド・デイ)(45件のレビュー)¥7,598~税込¥8,358~1台当日出荷から21日以内出荷1/2000の高分解能で細かく軽量。持ち運びがしやすい構造(左右に便利な取手部付)。低い全高で上下の移動が少なく載せ降ろしが容易。大きな表示部(文字高25mmでクッキリ表示)。大きな軽量皿(230×190mm)。2電源式で使用場所を選ばず、持ち運び可能(ACアダプタ/乾電池は別売)用途研究室、工場、農業、厨房、その他様々な場所で使用出来る汎用製品電源単1型乾電池(R20P/LR20)4個(別売)または、ACアダプタ(AX-TB294)(別売)仕様スパンドリフト:±0.015%/℃(5℃~35℃)種類電子天秤計量皿寸法W(mm)230計量皿寸法D(mm)190表示7セグメントLCD、文字高25mm表示方式デジタル外形寸法D(mm)250外形寸法W(mm)265外形寸法H(mm)106計量皿寸法(mm)230×190電池寿命(時間)約2000(20℃、アルカリ乾電池使用時)スパンドリフト(ppm/℃) typ.(5℃~35℃)±0.015%/℃表示書き換え間隔約10回/秒動作温度(℃)-10~40風袋引方法ありRoHS指令(10物質対応)対応計量皿形状角使用湿度範囲(%RH)85以下(結露しないこと)
防塵・防水型重量級電子天びん GX-LSシリーズ (表示部分離型)
A&D(エー・アンド・デイ)¥199,800~税込¥219,780~1台翌々日出荷分銅内蔵タイプで、自動感度調整が可能。防塵・防水仕様 IP65で、粉体や液体の計量をする場合にも安心。堅牢ボディで組込みの用途、粉体などの計量にも最適な設計。表示部と計量台部が分かれている形状(ケーブル長 約3m)。オプションのケーブル(GXL-07)と交換することで約5mにすることが可能。生産ラインの組み込み時に ISD【衝撃検出機能(Impact Shock Detection)】:計量皿に衝撃が加わった時に、4段階の警告表示とブザーでお知らせ。ポンプ流量など液体の計量に FRD【流量測定機能(Flow Rate Display)】:荷重の変化を「流量」として計算。天びん単体で高精度の流量測定が可能。天びんの繰り返し性・最小計量値の確認に ECL【電子制御荷重(自己点検)機能(Electronically Controlled Load)】:A&D独自の天びん内部機構により、外部分銅を使わずに天びんの繰り返し性を約90秒で算出。RS-232Cインタフェース(D-Sub9Pオス)/USBインタフェース(ミニBタイプ)の、2ch出力標準装備。別売のBluetooth(R)通信インタフェース(GXL-27JA)により、スマートフォンやPC、外部表示器(AD-8931-JA)などに無線でデータ送信が可能。PCと双方向通信をさせる場合は、PC用ドングルAD-8541PC-JAが必要。コンパレータ機能、統計演算機能、比重測定機能、時計機能、風袋値出力機能付き。天びんの使用者、時計の設定を制限するセキュリティ機能付き用途中重量級の計量で、粉塵の舞う環境や水滴がつくサンプルの計量に最適付属品クイックスタートガイド、ACアダプタ、表示部保護カバー、USBケーブル種類電子天秤電源ACアダプタ(付属)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)385×640×202表示形式デジタルインターフェースRS-232C(D-Sub9P)/ USB ミニB / LAN(オプション)/ Bluetooth(オプション)データメモリ最大200個(計量値)防塵防水性能IP65風袋引方法ありRoHS指令(10物質対応)対応安定所要時間約1.5秒(FAST 設定時の代表値)計量皿形状角材質(計量皿)SUS304ひょう量単位g/kg/pcs(個数)/%(パーセント)/ct(カラット)/mom(もんめ)/比重
検定付きはかり 防塵・防水デジタル台はかり HV-C-Kシリーズ
A&D(エー・アンド・デイ)(2件のレビュー)¥53,980~税込¥59,378~1台当日出荷から21日以内出荷取引・証明用、精度等級3級。計量台部 防塵・防水IP65。見やすいバックライト付き大型液晶表示。3色5段カラーコンパレータライト標準装備。各設定に便利なテンキー付き。kg・個数モード。表示部は、上下方向の他、横向きにも回転可能。(10K、15Kタイプについては固定)用途取引・証明用。工場の材料重量計測、部品個数確認、工事現場での廃材重量確認。検定検定付防塵防水性能IP65(計量部)
検定付きはかり デジタル台はかり FG-Kシリーズ
A&D(エー・アンド・デイ)(5件のレビュー)¥37,980~税込¥41,778~1台3日以内出荷から21日以内出荷シンプル操作で約1秒の高速測定。26mmの大きな文字サイズ。「HI」、「OK」、「LO」のコンパレータ表示機能付きで、過不足・適量の確認。上限値、下限値の設定により、適量の確認が容易。SUS430のステンレス製計量皿を使用。表示部の角度を上方向に調整可、最大角度90度。RS-232Cインタフェース別売。ACアダプタ(標準付属)または単2乾電池×4本(別売)用途取引・証明用。農家での作物梱包、食品産業など各種工場の加工現場、小型ホッパーから出てくる材料の重量管理など汎用台はかり消費電力(W)0.36電源AC アダプタ(付属:AX-TB266、AX-TB294、AX-TB196、またはAX-TB307)または 単2形乾電池(R14P / LR14)78 個(別売)表示7セグメント液晶表示(文字高26mm)サンプル数(個)5(10、20、50、100切替可能)外形寸法H(mm)781検定検定付動作温湿度範囲-10~40℃、85%R.H.以下(結露しないこと)電池寿命約150時間(アルカリ乾電池使用時)スパンドリフト(ppm/℃) typ.(5℃~35℃)±20表示書き換え間隔約10回/秒表示モードkg(キログラム)、pcs(個数)安定時間(秒)約1精度等級3 級RoHS指令(10物質対応)対応
検定付きはかり コンパクト電子天びん EW-i-Kシリーズ
A&D(エー・アンド・デイ)(2件のレビュー)¥24,980~税込¥27,478~1台当日出荷から34日以内出荷取引証明用(検定済品) 精度等級3級。デュアルレンジ(ひょう量:600g・1500gタイプ)・トリプルレンジ(ひょう量:12kgタイプ)。バックライト付き大型液晶(文字高16mm)。ステンレス製トップ・プレート:静電気の影響も軽減する304SUSを本体の上面に採用。RS-232C標準装備(D-sub9Pオス)。WinCT使用可能。計量皿の材質:SUS304。g・個数・パーセント表示。コンパレータ表示。ACAI(計数精度自動向上機能)搭載用途取引・証明用。理化学/実験のための計量、部品の重量確認、食品及び工業原材料の計量測定方式電気抵抗線式(ロードセル式)表示形式デジタル精度等級3級
検定付きはかり コンパクト電子天びん EK-i-Kシリーズ
A&D(エー・アンド・デイ)¥32,980~税込¥36,278~1台当日出荷から21日以内出荷取引証明用(検定済品) 精度等級3級。バックライト付き大型液晶(文字高16mm)。ステンレス製トップ・プレート:耐薬品性に優れ、静電気の影響も軽減する304ステンレスを本体の上面に採用。RS-232C標準装備(D-sub9Pオス)。WinCT使用可能。計量皿の材質:SUS304。コンパレータ表示。ACAI(計数精度自動向上機能)搭載用途取引・証明用。理化学/実験のための計量、部品の重量確認、食品及び工業原材料の計量付属品取扱説明書、ACアダプタ電源ACアダプタ(標準付属)、または内蔵バッテリ―ユニット:EKW-09I(別売品)最小表示0.1%表示7セグメント液晶表示、バックライト付き(文字高16mm)外形寸法D(mm)218外形寸法W(mm)190最大計数値(個)60000検定付き動作温湿度範囲5~35℃、85%RH以下(結露しないこと)表示書き換え間隔約10回/秒通信機能RS232C 9ピンオス標準装備精度等級3級
USBコンバータケーブルセット
A&D(エー・アンド・デイ)(1件のレビュー)¥9,598~税込¥10,558~1個当日出荷天びんやはかりの計量データ(RS-232C出力)を変換して、USBインタフェースを持つパソコンなどに取り込むためのコンバータとケーブルのセット。仕様コンバータ:D-Sub 9pin-USB(約82cm)長さ(mm)(コンバータ)約820
コンパクト電子天びん EK-iシリーズ
A&D(エー・アンド・デイ)(23件のレビュー)¥29,980~税込¥32,978~1台当日出荷から16日以内出荷バックライト付き大型液晶(文字高16mm)。ステンレス製トップ・プレート:耐薬品性に優れ、静電気の影響も軽減する304ステンレスを本体の上面に採用。RS-232C標準装備(D-sub9Pオス)。WinCT使用可能。計量皿の材質:SUS304。g・個数・パーセント表示。コンパレータ表示。ACAI(計数精度自動向上機能)搭載用途コンパクトで高分解能。使用環境に合わせた応答特性を選択可能外形寸法D(mm)218外形寸法W(mm)190付属品取扱説明書、ACアダプタ仕様バッテリ動作時間:約9時間 (バックライトオフ時)電源ACアダプタ(TB-266、TB-294またはTB-162A)、またはNi-MHバッテリパック(オプション)最小表示0.1%温度範囲(℃)-10~40表示7セグメント液晶表示、バックライト付き(文字高16mm)サンプル数(個)5、10、25、50、100湿度範囲(RH)85%以下(但し結露のないこと)動作温湿度範囲-10~40℃、85%RH以下(結露しないこと)動作時間約9時間 (バックライトオフ時)感度ドリフト±20ppm/℃(10℃~30℃)表示書き換え間隔約10回/秒通信機能RS 232C 9ピンオス標準装備RoHS指令(10物質対応)対応材質(計量皿)SUS304
コンパクト電子天びん トリプルレンジ EW-iシリーズ
A&D(エー・アンド・デイ)(11件のレビュー)¥20,980~税込¥23,078~1台当日出荷から15日以内出荷3倍働くトリプルレンジ。バックライト付き大型液晶(文字高16mm)。ステンレス製トップ・プレート:耐薬品性に優れ、静電気の影響も軽減する304SUSを本体の上面に採用。RS-232C標準装備(D-sub9Pオス)。WinCT使用可能。計量皿の材質:SUS304。g・個数・パーセント表示。コンパレータ表示。ACAI(計数精度自動向上機能)搭載用途コンパクトで高分解能。使用環境に合わせた応答特性を選択可能種類電子天びん表示形式デジタル電源ACアダプタ(TB-266、TB-294 またはTB-162A)、またはNi-MHバッテリパック (オプション)付属品取扱説明書、ACアダプタ仕様バッテリ動作時間:約9時間 (バックライトオフ時)温度範囲(℃)-10~40表示7セグメント液晶表示、バックライト付き(文字高16mm)外形寸法D(mm)218外形寸法W(mm)190サンプル数(個)5、10、25、50、100最小表示(%)0.1湿度範囲(RH)85%以下(但し結露のないこと)コンパレータあり動作時間約9時間 (バックライトオフ時)感度ドリフト±20ppm/℃(10℃~30℃)表示書き換え間隔約10回/秒通信機能RS 232C 9ピンオス標準装備動作温度(℃)-10~40風袋引方法あり動作湿度(%RH)85以下(結露しないこと)ひょう量単位g、pcs、%