カテゴリ

  • 測定用品(1)
    • 上皿はかり(1)
絞り込み
ひょう量
  • 3000g(1)
最小表示
  • 1g(1)
種類
  • 種類電子天秤(1)
ひょう量単位
  • g(グラム)(1)
計量皿形状
  • 丸(1)
計量皿寸法(mm)
  • 150
  • 60×65(1)
  • 132×130(3)
  • 133×170(1)
  • 230×190(4)
  • 232×192(1)
  • 280×350(1)
  • 300×280(1)
  • 300×350(2)
  • 300×380(2)
  • 330×424(1)
  • 380×300(1)
  • 390×530(1)
  • 400×500(1)
  • 450×480(1)
  • 450×500(1)
  • 700×600(1)
表示形式
表示形式
デジタル(1)
デジタル
ブランド
  • A&D(エー・アンド・デイ)(1)
A&D(エー・アンド・デイ)
価格
価格で絞り込む

「a&d」の検索結果

1件中 1~1件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 防塵・防水デジタルはかり UH-3000WP A&D(エー・アンド・デイ)

    防塵・防水デジタルはかり UH-3000WP

    A&D(エー・アンド・デイ)(9件のレビュー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1台
    当日出荷
    ジャバジャバ洗えるIP67防塵・防水はかり。持ち運びに便利な取っ手付き(本体背面側)。計量皿も取り外して洗浄可能。容器の重さをゼロにできるワンタッチ風袋引き機能。使用しない時は自動的に電源が切れるオートパワーオフ機能。電池残量警告マーク付き。本体底面部の電池フタはネジで固定なので防水機能強化&脱落防止
    用途食品工場や厨房にひょう量(g)3000目量(g)1付属品取扱説明書トラスコ品番856-1195質量(kg)0.42種類電子天秤電源単3形乾電池x2個(別売)使用再現性2g外形寸法D(mm)161外形寸法W(mm)150外形寸法H(mm)74計量皿寸法(mm)Φ150表示形式デジタル計量皿寸法(Φmm)150保証期間1年動作温湿度範囲5℃~35℃ 85%R.H.以下(結露しないこと)防塵防水性能IP67直線性±2gオートパワーオフ5分以上動作しないと、自動的に電源OFF(機能をオフも可能)風袋引方法あり計量皿形状丸ひょう量単位gバッテリー数量2バッテリー重量(g)48
上皿はかりカテゴリ