カテゴリ
- 測定用品(2)
- 上皿はかり(2)
絞り込み
ひょう量
- 10kg(2)
- 20kg(2)
- 30kg(1)
- 1000g(1)
- 2000g(1)
- 5000g(1)
- 10000g(1)
- 20000g(1)
- 30000g(1)
最小表示
- 0.005kg(1)
- 0.01kg(1)
- 0.02kg(1)
- 0.5g(1)
- 1g(1)
- 2g(1)
- 5g(1)
- 10g(1)
校正証明書
- 付き(1)
種類
電子天秤(2)
ひょう量単位
- kg(キログラム)(2)
計量皿形状
- 角(2)
角
計量皿寸法(mm)
- 232×192
- 100(1)
- 110(1)
- 132×130(3)
- 230×190(5)
- 250×250(7)
- 300×210(3)
- 300×350(2)
- 300×380(11)
- 305×355(2)
- 330×424(7)
- 350×300(2)
- 370×500(8)
- 390×530(9)
- 457×610(2)
- 500×400(4)
- 600×500(2)
- 600×700(42)
- 1100×1100(4)
- 1100×1200(2)
- 計量皿寸法(mm)をもっと見る
表示形式

デジタル(2)
デジタル
ブランド
- A&D(エー・アンド・デイ)(2)
A&D(エー・アンド・デイ)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「a&d」の検索結果

防塵・防水デジタルはかり SL-WPシリーズ
A&D(エー・アンド・デイ)(8件のレビュー)¥19,980~税込¥21,978~1台当日出荷から15日以内出荷ジャバッ!と洗える、ウォーターボーイ。洗えて安心・衛生的・長持ち!。本体に水をかけて洗浄可能なステンレスボディ(防塵・防水 IP65※ACアダプタ使用時を除く)※水没には適しません。容器をのせた状態でゼロ表示可能な風袋引き機能付き。クッキリ見やすい大型液晶表示(文字高25mm)。オートパワーオフの省エネ設計。取り外して水洗い可能なステンレス皿(SUS304)用途食品加工、水産加工工場の水場での使用、頻繁に持ち運びをする野外の現場での使用。計量皿寸法D(mm)192仕様スパンドリフト:±0.015%/℃ TYP (5℃~35℃)材質SUS304(計量皿、本体金属部)、ポリエステルフィルム(表示シート)、ABS(本体プラスティック部)、PVC(足コマ)種類電子天秤電源単1形乾電池x6個(別売)またはACアダプタ(別売)計量皿寸法W(mm)232表示7セグメントLCD、文字高25mm外形寸法D(mm)280外形寸法W(mm)266外形寸法H(mm)146機能風袋引き機能:あり表示形式デジタル計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)232×192動作温湿度範囲-10~40℃、85%RH以下防塵防水性能IP65電池寿命マンガン乾電池使用時:約600時間(20℃)、アルカリ乾電池使用時:約1200時間(20℃)スパンドリフト(ppm/℃) typ.(5℃~35℃)±0.015%/℃表示書き換え間隔約10回/秒風袋引方法ありRoHS指令(10物質対応)対応計量皿形状角ひょう量単位kg
はかり ウォーターボーイ
A&D(エー・アンド・デイ)¥33,980税込¥37,3781台4日以内出荷ジャバジャバ洗える 防塵・防水デジタルスケール、ステンレスボディ・オートパワーオフ・風袋引き機能 洗えて・・・安心・衛生的・長持ち! ACアダプター・電池使用可計量皿寸法D(mm)192幅(mm)232寸法(mm)232×192種類電子天秤奥行(mm)192電源ACアダプターAX-TB266(別売品)又は単1形乾電池×6個(別売)使用計量皿寸法W(mm)232機能防塵・防水デジタルスケール、ステンレスボディ・オートパワーオフ・風袋引き機能表示形式デジタル計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)232×192計量皿形状角ひょう量単位kg