カテゴリ

  • 測定用品(2)
    • 台はかり(2)
絞り込み
ひょう量
  • 15kg(1)
  • 30kg(1)
  • 60kg(1)
最小表示
  • 2g(1)
  • 10g(1)
種類
  • 種類台はかり(1)
ひょう量単位
  • g(グラム)(1)
  • kg(キログラム)(1)
計量皿寸法(mm)
  • 300×350
  • 100(1)
  • 110(1)
  • 127×140(1)
  • 132×130(3)
  • 230×190(4)
  • 250×250(6)
  • 300×210(3)
  • 300×380(11)
  • 305×355(2)
  • 330×424(6)
  • 350×300(2)
  • 370×500(8)
  • 390×530(8)
  • 457×610(2)
  • 500×400(4)
  • 600×500(2)
  • 600×700(42)
  • 1100×1100(4)
  • 1100×1200(2)
表示形式
表示形式
デジタル(2)
デジタル
ブランド
  • A&D(エー・アンド・デイ)(2)
A&D(エー・アンド・デイ)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「a&d」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
農業用台はかり A&D(エー・アンド・デイ)農業用台はかりA&D(エー・アンド・デイ)
21,880税込24,068
1台
当日出荷
高精度デジタル台はかりです。ロードセル式(高精度・高分解能)です。軽い本体で持ち運びに便利です。丈夫で衛生的なステンレス製軽量皿です。暗い場所でも使える表示部バックライト付です。容量の重さをゼロにできる風袋引き機能付です。
用途台はかり。種類台はかり使用温度範囲(℃)-10 ℃ ~ 40 ℃、85 %RH 以下(結露しないこと)電源ACアダプタ(標準付属)または、単三形乾電池×4個(乾電池別売)表示7セグメン液晶・白色バックライト(文字高26mm)表示形式デジタル電池寿命(時間)約300(25℃、バックライト常時オフ、アルカリ単三形乾電池使用時)約100(25℃、バックライト常時オン、アルカリ単三形乾電池使用時)スパンドリフト(ppm/℃) typ.(5℃~35℃)±0.01 %/℃ (5 ℃ ~ 35 ℃)表示書き換え間隔約 10 回/秒使用環境湿度(%)85以下(ただし結露しないこと)ひょう量単位kg
ローラー式ウェイトチェッカ SETモデル A&D(エー・アンド・デイ)ローラー式ウェイトチェッカ SETモデルA&D(エー・アンド・デイ)
629,800税込692,780
1台
当日出荷
重量や容積の大きな計量物を、高速で正確に判定処理を行うローラーコンベア式チェックスケールです。無線LANを標準装備し遠隔モニタリングが可能です。カラー液晶タッチパネルにより操作が簡単です。通過計量、停止計量、静止計量の3種類の計量モードを選択できます。製品を1000 件(10 グループ、各グループ100 件)まで登録することができます。操作履歴、計量履歴、ヒストグラム、X バー/ R管理図、集計結果を出力することが可能です。USBメモリで商品アイテムの画像データが取り込み可能です。USBメモリに操作履歴、計量履歴、ヒストグラム、管理図、集計データを保存できパソコンに取り込むことが可能です。リモートメンテナンスも対応可能です。
表示方式デジタルひょう量単位g
台はかりカテゴリ