カテゴリ
- 制御機器(159)
- パソコン/周辺機器(130)
- 空調・照明・電設資材(96)
- 防犯用品(74)
- 測定用品(63)
- 切削工具(55)
- 溶接用品(52)
- 農業機械(51)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(49)
- 電気材料(47)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(40)
- 作業工具(38)
- 学童・教育用品(34)
- 印刷用紙/インク/印刷機(28)
- 電動工具(28)
- 事務用品(24)
- 卓上消耗品(23)
- 家電(21)
- 船舶用品・漁業資材(16)
- 防災用品(16)
- 梱包用品(14)
- バッテリー・電装(12)
- カー用品(12)
- 油圧機器・油圧ホース(10)
- 研磨材(9)
- 厨房用品(7)
- 安全用品(7)
- 建材・エクステリア(7)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(6)
- FA担当者のオススメ新商品(6)
- 作業服(6)
- 配管・水廻り設備部材(5)
- 店舗什器・備品(4)
- 清掃用品(4)
- 自動車用オイル・ケミカル(4)
- 手袋(4)
- 縫製用品(4)
- ねじ・ボルト・釘(3)
- バイク部品(3)
- 保管用品(3)
- メカニカル部品(3)
- 安全標識(3)
- 住設機器(3)
- 農業・園芸資材(3)
- 科学研究・開発用品(2)
- 医療(2)
- 自動車補修部品(2)
- 農具(2)
- トラック用品・パーツ(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 物流用品(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 機構部品(1)
- 洗剤・除去剤(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 自転車部品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- Panasonic(パナソニック)(95)
- TAKEX(竹中エンジニアリング)(76)
- Namekawa(滑川軽銅)(49)
- コバルテック(42)
- BIGM(丸山製作所)(37)
- メディアカバーマーケット(33)
- CKD(31)
- シュナイダーエレクトリック(29)
- REX(レッキス工業)(23)
- 福井クラフト(21)
- アーテック[学校教材・教育玩具](20)
- サンワサプライ(19)
- 小池酸素工業(17)
- 工進(16)
- カシムラ(16)
- StarTech.com(16)
- 盛光(14)
- Canon(14)
- 神保電器(13)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
「a切」の検索結果

A切セーフティライト
小池酸素工業¥29,980税込¥32,9781台当日出荷逆火防止機構付きでより安全に!ゴールドライトⅡの良さを継承しつつ、軽量化を図り耐逆火性能を向上させたガス切断器です。ガス流路に設けられたスパイラル構造がガス流量の低下を防ぎつつ逆火のリスクを低減します。用途ガス切断器全長(mm)486質量(g)725切断板厚(mm)3~15(使用火口#1)15~40(使用火口#2)40~80(使用火口#3)JIS規格JIS1型2号相当品火口A切
A切ゴールドライトⅡ
小池酸素工業¥17,980税込¥19,7781本当日出荷全長(mm)477質量(g)760使用圧力(MPa)酸素:0.3アセチレン:0.02切断板厚(mm)火口1:3~15火口2:15~40火口3:40~80JIS規格JIS1形2号相当品使用ガスアセチレン火口A号
A型切断器 (アセチレン切断器)
千代田精機(1件のレビュー)¥29,980税込¥32,9781台当日出荷日本工業規格JIS B 6802該当品付属品火口:3本仕様アセチレン用種別A型切断器(1形2号) ・低圧式全長(mm)535質量(g)吹管:850/火口:125ガス名アセチレン切断板厚(mm)No.1:5~15No.2:10~25No.3:20~50火口No.1・No.2・No.3火口径(mm)No.1:Φ1.0No.2:Φ1.3No.3:Φ1.6ガス圧力(MPa)酸素:0.4/アセチレン:0.04使用吹管A切、グリッタA、ニューグリッタA切断器
A切 C2H2火口
小池酸素工業¥1,898税込¥2,0881本当日出荷手に " ピッタリ " の握り感覚を大切に。 ガス導管を個別独立した安全構造が特長。 使い易さがフィットして、現場作業でも疲れがないラクラク切断を発揮。 燃料ガスはLPガス用だけでなく、アセチレン用も標準化。 落下テストにおいても従来品(メーカー製)と同等の強靭な構造。 継手は作業に便利な 『アポロコック』、小型逆火防止器 『アポロミニタックル』をつければ逆火対策、安全も万全。 日本溶接協会(JWA)認定品
A号切断器Zノバック
日酸TANAKA(1件のレビュー)¥21,980税込¥24,1781セット当日出荷適合1220N火口全長(mm)517質量(g)790接続形状酸素用:JIS2号ホース口燃料ガス用:JIS3号ホース口切断板厚(mm)#1 3~15、#2 15~40、#3 40~80使用ガスアセチレンガス消費量(NL/h)1220N-1A:切断酸素1600、予熱酸素370、燃料ガス340、1220N-2A:切断酸素2600、予熱酸素480、燃料ガス440、1220N-3A:切断酸素4800、予熱酸素590、燃料ガス540ガス圧力(MPa[kgf/cm2])酸素:0.3[3.0]、燃料ガス:0.03~0.05[0.3~0.5]
中切ゴールドライトⅡ
小池酸素工業(1件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781本当日出荷全長(mm)395質量(g)610使用圧力(MPa)酸素:0.3アセチレン:0.02切断板厚(mm)火口1:3~10火口2:10~20火口3:20~30JIS規格JIS1形1号相当品使用ガスアセチレン火口中切
切断器用火口(LPG用)
日酸TANAKA(1件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681本当日出荷LPGを使用した手動切断器用火口のスタンダードモデルです。 (財)日本溶接協会認定品です。用途LPGを使用した鋼板の切断作業に。
中型切断機Zノバック
日酸TANAKA(2件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781台当日出荷従来性能を継承しつつ、より安全な構造になりました。握り部内部パイプは、酸素・燃料ガスで独立させ2本にして、安全性と強度を向上しました。バルブツマミに厚みを持たせ、操作性を向上しました。握り部に凹凸形状をつけることで握りやすくなりました。誤操作防止のため、バルブツマミ部を色分けしました。全長(mm)433質量(g)吹管/645切断板厚(mm)3~10(使用火口#1)10~20(使用火口#2)20~30(使用火口#3)火口なし
大型A号切断器(AC)
ヤマト産業¥23,980税込¥26,3781個当日出荷逆火を低減させる構造を採用し、逆火による事故を低減させます。 新JIS対応品です。 工場内・現場作業に最適です。用途鋼材の切断用付属品適合火口3本適合火口/A1A、A2A、A3Aトラスコ品番828-9251型式大型A号全長(mm)517タイプメッキ切断能力(mm)1~100
A型切断器火口
千代田精機¥1,998税込¥2,1981本当日出荷全品着火テスト済みで出荷しているので品質が安定・長持ちし、切断精度が持続します。 新JIS規格準拠品です。用途薄板から厚板のアセチレンでの切断作業に。適合14LT型式A型質量(g)125使用ガスアセチレン
中型切断器直頭(アセチレン用)火口3本付
阪口製作所(1件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781台当日出荷火口3本付です。全長(mm)470質量(g)635切断能力(mm)1~30使用ガスアセチレンガス圧力(MPa)可燃性:0.02ガス消費量(L/h)予熱酸素:220~330、切断酸素:550~2100、可燃性:200~300酸素圧力(MPa)0.2~0.3火口番号NO.1、2、3
簡易切断ガイド(A切B切用)
日酸TANAKA¥13,980~税込¥15,378~1個当日出荷手持ちの切断器がそのまま使える切断ガイドです。 電気のいらない構造は故障の心配もいりません。用途簡易的な直線または円弧切断に。適合管(吹管)A号B号切断器
...