カテゴリ

  • 船舶用品・漁業資材(12)
  • 安全用品(3)
  • 建築金物(3)
  • 安全標識(1)
  • 測定用品(1)
  • カー用品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)

「a旗」の検索結果

関連キーワード
22件中 1~22件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 国際信号旗 1.5巾(小型) ノーブランド

    国際信号旗 1.5巾(小型)

    ノーブランド
    ¥3,998税込¥4,398
    1枚
    当日出荷から6日以内出荷
    生地を縫い合わせにて製作しており、金具は上部スイブル、下部フックがつきます。発色が鮮やかで高級感があり、太い糸でざっくりと平織されており、軽く丈夫で風によくなびきます。日光、雨露に対する抵抗力が強く、旗生地として最適です。更にカビ、虫、細菌等の影響も少なく、保管時に心配が少ないです。
    サイズ1.5巾(小型)
  • 国際信号旗 2巾 ノーブランド

    国際信号旗 2巾

    ノーブランド(1件のレビュー)
    ¥6,698税込¥7,368
    1枚
    当日出荷から6日以内出荷
    生地を縫い合わせにて製作しており、金具は上部スイブル、下部フックがつきます。発色が鮮やかで高級感があり、太い糸でざっくりと平織されており、軽く丈夫で風によくなびきます。日光、雨露に対する抵抗力が強く、旗生地として最適です。更にカビ、虫、細菌等の影響も少なく、保管時に心配が少ないです。
    サイズ2巾
  • 国際信号旗 3巾(中型) ノーブランド

    国際信号旗 3巾(中型)

    ノーブランド
    ¥7,698税込¥8,468
    1枚
    6日以内出荷
    生地を縫い合わせにて製作しており、金具は上部スイブル、下部フックがつきます。発色が鮮やかで高級感があり、太い糸でざっくりと平織されており、軽く丈夫で風によくなびきます。日光、雨露に対する抵抗力が強く、旗生地として最適です。更にカビ、虫、細菌等の影響も少なく、保管時に心配が少ないです。
    サイズ3巾(中型)
  • 国際信号旗(小巾) 関西マリーン

    国際信号旗(小巾)

    関西マリーン(1件のレビュー)
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1枚ほか
    4日以内出荷
    ・プリントではなく、それぞれの色に染めた生地を縫い合わせています。・各上下にスイベル、フック付き(真鍮製)。
    用途海上での船舶間での通信に使用される旗です。その組み合わせによる意味などは世界共通となっています。沿海を航行する大型船には備え付けの義務がありますが、その美しいデザインからインテリアとしても使用されます。1セット(全40種)でのご購入がお得です。
  • 国際信号旗 文字旗 小型 ノーブランド

    国際信号旗 文字旗 小型

    ノーブランド
    ¥3,698税込¥4,068
    1枚
    6日以内出荷
    用途国際信号旗は、海の上で船同士が通信するのに使用する旗(世界共通)で、文字旗、数字旗、代表旗、回答旗などがあります。1枚の旗にそれぞれの意味があり、さらに2枚、3枚と組み合わせて、様々な意思を伝えることができます。また、業界によっては独自のコードで使用される場合もあります。材質ポリエステル100%寸法(縦×横)(cm)旗:70×85
  • 船舶用 警戒船旗 ノーブランド

    船舶用 警戒船旗

    ノーブランド
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1枚
    当日出荷
    生地はエクスランバンテン、金具付(上部スイブル、下部フック)にてフック部ロープが旗の縦の長さの半分ほどになります。
  • AQUA LIFTER アクアリフター(エアー式水中クレーン) ナショナルマリン

    AQUA LIFTER アクアリフター(エアー式水中クレーン)

    ナショナルマリン
    ¥71,980~税込¥79,178~
    1セット
    6日以内出荷
    ダイバー作業だけで、水中にある重量物の浮上や移動をおこなう「エアー式水中クレーン」です。 潜水士ならだれでもお取り扱いいただけます。 単純な機構で操作が簡単です。 小型・軽量で運搬、取付、回収が容易です。 25kgから3tまで対応可能の製品ラインナップがございます。
    用途海中重量物の海面までの浮揚。浮揚したままでの曳航。ダイバーが重量物の挟まれた時の、重量物の除去救助。 海中機器の予備浮力。海中施工物の重量コントロール用。海洋養殖の網・ロープ等の浮揚。
  • 国際信号旗 文字旗 中型 ノーブランド

    国際信号旗 文字旗 中型

    ノーブランド
    ¥6,698税込¥7,368
    1枚
    6日以内出荷
    用途国際信号旗は、海の上で船同士が通信するのに使用する旗(世界共通)で、文字旗、数字旗、代表旗、回答旗などがあります。1枚の旗にそれぞれの意味があり、さらに2枚、3枚と組み合わせて、様々な意思を伝えることができます。また、業界によっては独自のコードで使用される場合もあります。材質ポリエステル100%寸法(縦×横)(cm)旗:135×165
  • 防雨ハンドメガホン 旭電機化成

    防雨ハンドメガホン

    旭電機化成(1件のレビュー)
    ¥7,598税込¥8,358
    1個
    当日出荷
    防水性能はIPX5、雨に濡れても大丈夫。 小型軽量で持ち運びしやすいコンパクトタイプ。 折りたたみハンドルと肩掛け用ベルト付。 電源ランプ付で消し忘れを防止できます。
    用途少人数の集会・旅行・展示会場・町内会の催し・クラブ活動など、屋内外を問わず用途が豊富です。材質本体・把手/ABS樹脂色本体:オレンジ/把手:黒質量(g)約500種類ハンドタイプ定格出力(W)3、最大:4(メガホン音量:最大約80dB/前方5m)寸法(cm)約Φ14×L20.5×把手部11使用電池単3型アルカリ乾電池×4個(別売)有効距離(m)約70~80(目安)アズワン品番65-2756-16電池使用時間(時間)持続時間:約25(国内メーカー製アルカリ乾電池使用時)防水保護等級防雨形(IPX5)
  • 船舶用外国旗 2巾 ノーブランド

    船舶用外国旗 2巾

    ノーブランド
    ¥4,298~税込¥4,728~
    1枚
    6日以内出荷
    サイズ2巾
  • 工事用旗 シンワ測定

    工事用旗

    シンワ測定(5件のレビュー)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1組(2本)
    当日出荷
    遠くからでも確認しやすい赤白の合図用旗です。
    用途工事現場での一般車の誘導などに。セット内容紅白各1本色紅白柄径(Φmm)16.5柄長さ(mm)600材質(柄部)木
  • 日章旗 つくし工房

    日章旗

    つくし工房(6件のレビュー)
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1枚
    当日出荷
    無風でもはっきり見えます。
    材質天竺綿表示内容日章旗
  • 懸垂幕 モノタロウ

    懸垂幕

    モノタロウ(13件のレビュー)
    ¥2,498税込¥2,748
    1本
    当日出荷
    雨にも強いターポリン製の懸垂幕です。 上下にパイプとヒモが付いていますのでそのままご使用いただけます。 使用しないときは、巻いて保管できます。
    用途懸垂幕として仕様上下パイプとヒモ付き材質ターポリン取付方式垂れ幕寸法(縦×横)(mm)1500×450
  • 船舶用 赤旗 レザーハトメ仕様 ノーブランド

    船舶用 赤旗 レザーハトメ仕様

    ノーブランド
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1枚
    当日出荷
    生地はエクスランバンテン
  • マグチップ 角型 シンワ測定

    マグチップ 角型

    シンワ測定
    ¥279~税込¥307~
    1セット(3個)ほか
    当日出荷から翌日出荷
    付属の両面テープを使い、マグネットを物に貼り付けると、スチールに付けられるようになります。
    用途両面テープ付マグネット材質磁石タイプ等方性磁石
  • 国際信号旗 代表旗 小型 ノーブランド

    国際信号旗 代表旗 小型

    ノーブランド
    ¥4,298税込¥4,728
    1枚
    6日以内出荷
    代表旗は、同一文字・数字旗を2回以上使う場合の代用として使用します。例えば、MMAを掲げるとき、A旗は1枚しかないので、「M・A・第2代表旗」と掲揚します。第2代表旗は「2番目」であるA旗の代用となり、「MAA」の意味になります。
    用途国際信号旗は、海の上で船同士が通信するのに使用する旗(世界共通)で、文字旗、数字旗、代表旗、回答旗などがあります。1枚の旗にそれぞれの意味があり、さらに2枚、3枚と組み合わせて、様々な意思を伝えることができます。また、業界によっては独自のコードで使用される場合もあります。材質ポリエステル100%寸法(縦×横)(cm)旗:75×105
  • 国際信号旗 代表旗 中型 ノーブランド

    国際信号旗 代表旗 中型

    ノーブランド
    ¥6,498税込¥7,148
    1枚
    6日以内出荷
    代表旗は、同一文字・数字旗を2回以上使う場合の代用として使用します。例えば、MMAを掲げるとき、A旗は1枚しかないので、「M・A・第2代表旗」と掲揚します。第2代表旗は「2番目」であるA旗の代用となり、「MAA」の意味になります。
    用途国際信号旗は、海の上で船同士が通信するのに使用する旗(世界共通)で、文字旗、数字旗、代表旗、回答旗などがあります。1枚の旗にそれぞれの意味があり、さらに2枚、3枚と組み合わせて、様々な意思を伝えることができます。また、業界によっては独自のコードで使用される場合もあります。材質ポリエステル100%寸法(縦×横)(cm)旗:120×165
  • 195A ノイズレス旗蝶番(面付型) BEST(ベスト)[金物]

    195A ノイズレス旗蝶番(面付型)

    BEST(ベスト)[金物]
    ¥3,500~税込¥3,850~
    1個
    10日以内出荷
    材質 羽根:ステンレス鋼SUS304、軸芯:ステンレス鋼SUS304、リング:PA66樹脂。付属ネジ 皿木ネジ3.8×25mm
    用途中量室内ドア長さ(mm)102幅(mm)89厚さ(mm)2.5
  • 195A ノイズレス旗蝶番(面付型) BEST(ベスト)[金物]

    195A ノイズレス旗蝶番(面付型)

    BEST(ベスト)[金物]
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    10日以内出荷
    材質 羽根:ステンレス鋼SUS304、軸芯:ステンレス鋼SUS304、リング:PA66樹脂。付属ネジ 皿木ネジ3.8×25mm
    用途中量室内ドア長さ(mm)102幅(mm)89厚さ(mm)2.5色ヘアライン
  • 旗丁番用裏板(K-34・K-34A用) APLUS(クマモト)

    旗丁番用裏板(K-34・K-34A用)

    APLUS(クマモト)
    ¥269税込¥296
    1枚
    3日以内出荷
    材質SPCC種類旗丁番板厚(mm)3仕上クロメート
  • 変換アダプタ Aタイプ 日本国内用 コンセント変換プラグ エレコム

    変換アダプタ Aタイプ 日本国内用 コンセント変換プラグ

    エレコム(1件のレビュー)
    ¥489税込¥538
    1個
    当日出荷
    アメリカ、カナダなどでも使われるAタイプ3ピンコンセントプラグを日本国内向け形状のコンセントプラグに変換できるアダプタ。 海外の形状のコンセントプラグを日本国内で使用するための、安全設計を採用した変換プラグです。 アメリカ、カナダなどから来日された方向けの、A(3ピン)タイプ変換プラグです。 プラグが使用されている主な国、地域の旗をパッケージに表示し、どのプラグが適応するかお客様が選びやすくしています。 多言語パッケージを採用し、海外からのお客様にもわかりやすくしています。 製品本体には耐熱性に優れた難燃性ユリア樹脂を使用しています。 万一の発熱の際にも溶解しにくく、電気火災の防止に有効です。 日本の電気用品安全法(PSE)の技術基準に適合した安全性の高い商品です。 ※この製品は日本国内での使用を前提に製造されたものですので、日本国外ではご使用いただけません。 ※本製品では電圧を変えることはできません。日本の電圧に対応していない電気製品をご使用の場合は旅行者用変圧器等とあわせてご使用下さい。 ※国や地域によってコンセント形状が異なります。予めお手持ちの機器をご確認下さい。 アース用コード150mm付です。
    仕様【3ピン→2ピン変換アダプター付属】×、【絶縁キャップ付きプラグ】×、【差込口キャップ】×、【通電表示ランプ】×、【二重被覆】×、【抜止機能】×、【スイングプラグ】×、【モジュラージャック】×その他※この製品は日本国内での使用を前提に製造されたものですので、日本国外ではご使用いただけません。材質本体(差込口一体型):ユリア樹脂色ホワイト質量(g)約26スイッチ×定格125V・15A適合規格PSE適合コンセント個数1個口外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)26.5×29.5×26※プラグ、アース用コード部分を除くコード×プラグAタイプ(2ピン)主な用途海外向け形状のコンセントプラグを日本国内向け形状のコンセントプラグに変換しますフック【壁掛け用】×使用地区日本ノイズフィルター×マグネット×差込口形状【本体】Aタイプ(3ピン)雷ガード×埃防止シャッター×
  • 自動車用 救急セット Meltec(大自工業)

    自動車用 救急セット

    Meltec(大自工業)
    ¥4,998税込¥5,498
    1セット
    4日以内出荷
    いざという時に持っていて安心!。自走ができない時は、「けん引用のびのびロープ」で!。伸長時、約3.8m。バッテリー上がりの時は、「ブースターケーブル 3.5m」で!。バッテリー適合サイズ:B17~D23。セット内容。牽引用ロープ(総重量2tまで)、80A 3.5mブースターケーブル、手袋、白旗セット
    付属品手袋、白旗仕様(ブースターケーブル)DC12V用80A3.5m質量(kg)約1.72長さ(m)(けん引ロープ)収縮時:1.4、伸長時:3.8使用範囲(使用可能車両総質量)2tまで