カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • 農業機械(2)
  • バイク純正部品(1)
  • バイク部品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 電動工具(1)

「a000-2bl」の検索結果

15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アクリル板 光

    アクリル板

    (50件のレビュー)
    7,698税込8,468
    1枚
    当日出荷から8日以内出荷
    楽しく簡単に、日曜大工の巾が広がります DIYやホビークラフト用の工作素材 耐候性・透明性があり加工しやすいアクリル板です 各種ケースや看板等にも最適です
    材質アクリル
  • アイテック プラスチック板 アクリル 光

    アイテック プラスチック板 アクリル

    39,980税込43,978
    1セット(5枚)
    当日出荷
    楽しく簡単に、日曜大工の巾が広がります DIYやホビークラフト用の工作素材 耐候性・透明性があり加工しやすいアクリル板です 各種ケースや看板等にも最適です
  • フユ-ズ (7.5A) 2BL-H2151-00 YAMAHA(ヤマハ)

    フユ-ズ (7.5A) 2BL-H2151-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    93税込102
    1個
    3日以内出荷
  • チェンソー用ガイドバー ハードバー軽量 スギハラ(SUGIHARA)

    チェンソー用ガイドバー ハードバー軽量

    スギハラ(SUGIHARA)(1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1枚
    当日出荷から7日以内出荷
    非常に強い特殊鋼の一枚板から削り出したボディの先端部は超硬合金溶接構造に なっています。堅い木材の切断など厳しい条件下での使用に適しています。 故障が少ない(仕事が中断しない)。 少々、木に挟まれても修正が可能。 先端突っ込み切りが可能。 チェンの張りが緩んでも外れ難い。 グリス注入は不要(メンテナナンスが楽)。
  • チェンソー用ガイドバー ハードバー標準 スギハラ(SUGIHARA)

    チェンソー用ガイドバー ハードバー標準

    スギハラ(SUGIHARA)(1件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1枚
    当日出荷から7日以内出荷
    非常に強い特殊鋼の一枚板から削り出したボディの先端部は超硬合金溶接構造に なっています。堅い木材の切断など厳しい条件下での使用に適しています。 故障が少ない(仕事が中断しない)。 少々、木に挟まれても修正が可能。 先端突っ込み切りが可能。 チェンの張りが緩んでも外れ難い。 グリス注入は不要(メンテナナンスが楽)。
  • ZK2P00_A - 真空ポンプシステム真空ユニット/単体 SMC

    ZK2P00_A - 真空ポンプシステム真空ユニット/単体

    SMC
    27,980税込30,778
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 省エネエジェクタ 真空到達時供給エアカット:空気消費量93%削減(メーカー測定条件による) エジェクタの効率化により吸込流量50%増加(メーカー1段エジェクタとの比較) 省エネ効果(金額換算):93%削減 高消音サイレンサの採用で低騒音&吸込流量向上 供給弁N.O.仕様:ZK2□A-X188/単体、ZK2□A-X211/マニホールド用
  • ZK2Q00_A - 真空ポンプシステム真空ユニット/マニホールド用 SMC

    ZK2Q00_A - 真空ポンプシステム真空ユニット/マニホールド用

    SMC
    25,980税込28,578
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 省エネエジェクタ 真空到達時供給エアカット:空気消費量93%削減(メーカー測定条件による) エジェクタの効率化により吸込流量50%増加(メーカー1段エジェクタとの比較) 省エネ効果(金額換算):93%削減 高消音サイレンサの採用で低騒音&吸込流量向上 供給弁N.O.仕様:ZK2□A-X188/単体、ZK2□A-X211/マニホールド用
    定格電圧(V)(5) 24 DC
  • SANYO ACサーボ 山洋電気

    SANYO ACサーボ

    山洋電気
    64,980税込71,478
    1個
    当日出荷
  • センサー ヨー レート (BL) MAZDA(マツダ)

    センサー ヨー レート (BL)

    MAZDA(マツダ)
    38,980税込42,878
    1個
    翌々日出荷
  • V Series(VX2A) SMC

    V Series(VX2A)

    SMC
    3,198税込3,518
    1個
    3日以内出荷から20日以内出荷
    ポート数2
  • 165mm充電式マルノコ マキタ

    165mm充電式マルノコ

    マキタ
    79,980税込87,978
    1台
    3日以内出荷から4日以内出荷
    全長267mmのコンパクトモデル。 ハイパワーブラシレスモータにより実現。 切断負荷に応じて自動変速。 材料の種類や作業者の押し荷重を自動検知し、モータを自動変速させます。 状況に応じた最適な切断が行えます。 充電式マルノコに最適な鮫肌チップソー標準付属。 新・平行定規の固定ツマミは固定精度が大幅に向上。 新・平行度の微調整機構付はベース側面とノコ刃の平行度をより高精度に保ちます。
    付属品鮫肌プレミアムホワイトチップソー(A-64353)・平行定規・六角棒スパナ(783203-0)・バッテリBL1860B×2本・充電器DC18RFプラスチックケース質量(kg)3回転数(min-1[r.p.m])5000寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)267×178×250ノコ刃内径(Φmm)20ノコ刃外径(Φmm)165最大切込深さ(mm)(45°時)41最大切込深さ(mm)(90°時)57バッテリーリチウムイオンバッテリー容量(Ah)6バッテリー電圧(V)18作業量(目安)米松材(厚さ50mm×幅300mm)[BL1860B]:(鮫肌プレミアムホワイトチップソー使用時)約195本充電時間(分)実用充電:約27、フル:約40最大切込深さ(mm)(逆5°時)46.5
  • UCA2シリーズ ユニットシリンダ(UCA2-BL~) CKD

    UCA2シリーズ ユニットシリンダ(UCA2-BL~)

    CKD
    61,525税込67,678
    1個
    7日以内出荷から8日以内出荷
    作動方式複動・両ロッド・ころがり軸受タイプ スイッチ付
  • VXD_0 - パイロット形2ポートソレノイドバルブ(空気用)(VXD2A0) SMC

    VXD_0 - パイロット形2ポートソレノイドバルブ(空気用)(VXD2A0)

    SMC
    7,398税込8,138
    1個
    8日以内出荷から20日以内出荷
    ポート数2使用流体空気用
  • スリップオンライン チタン ブラック JMCA S-K10SO21-HRAABLJPP AKRAPOVIC (アクラポビッチ)

    スリップオンライン チタン ブラック JMCA S-K10SO21-HRAABLJPP

    AKRAPOVIC (アクラポビッチ)
    229,800税込252,780
    1個
    92日以内出荷
    メーカー名:アクラポビッチ。メーカー品番:S-K10SO21-HRAABLJPP。年を重ねる毎に厳しくなる日本国内の排出ガス規制や騒音規制に対応したJMCA認証マフラーです。アクラポビッチの『高性能・高品質・高音質』のマフラーを日本国内において、ツーリングや住宅街でも「安心・安全・快適」にご使用いただけます。販売備考:認証型式:2BL-ZXT02A(原:ZXT00NE) ※排ガス証明書は付属しない商品です。 純正サイドケースと併用可能です。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] Ninja H2 SX [ニンジャH2SX] 18-20。カワサキ[KAWASAKI] Ninja H2 SX SE [ニンジャH2SX SE] 18-20。タイプ:スリップオン。色[カラー]:チタン(ブラック)/カーボン。材質[素材]:サイレンサー:チタン/エンドキャップ:カーボン/ヒートシールド:カーボン。加工[有/無]:無。仕様:JMCA。JMCA:JMCA対応。形状:専用。備考:純正サイドケースとの併用が可能です。商品区分:マフラー。型式:JMCA認証型式:2BL-ZXT02A。エンジン型式:原動機の型式:ZXT00NE。自動車排出ガス試験結果証明書(排ガス証明書):無し(純正触媒を使用する為、付属していません。)。JMCA認証番号:JMCA1018109031
    仕様●JMCA●自動車排出ガス試験結果証明書(排ガス証明書):無し(純正触媒を使用する為、付属していません。)材質サイレンサー:チタン/エンドキャップ:カーボン/ヒートシールド:カーボン形状専用型式JMCA認証型式:2BL-ZXT02Aチタン(ブラック)/カーボン区分マフラー備考純正サイドケースとの併用が可能です。タイプスリップオン規格JMCA対応加工エンジン型式原動機の型式:ZXT00NE