カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(4)
  • 制御機器(1)
  • 空圧工具(1)

「a0003006a」の検索結果

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ライトピックハンマ用 アスファルトカッタ 東空販売

    ライトピックハンマ用 アスファルトカッタ

    東空販売
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    用途土木、建設、建築構造物のコンクリートハツリ作業に。バリ取り作業に。
  • 小型ロッカスイッチ Sシリーズ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    小型ロッカスイッチ Sシリーズ

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(8件のレビュー)
    469税込516
    1個
    当日出荷
    日本開閉器工業(株)が開発した二重固定加締により、はんだ付けによる端子ガタ等が生じません。 切換え機構はシーソー方式です。長寿命、堅牢で容量を大きくとれるといった優れた特長を備えています。 特殊な銀合金接点により、耐アーク性に優れ、常に安定した接触と接点の長寿命が得られます。 防塵保護構造を採用し、外部からの塵埃等による接点部への障害を保護し、接触安定性などに優れた効果があります。(SW-3006A/3008A) ロッカボタンの材質は、彫刻が可能な材質を使用しています。ボタンの色はすべて白色で、文字・絵等クリアな彫刻表示が可能です。
    定格電圧(V)125/250端子形状はんだ耐電圧AC2.0kV 1分間以上耐熱性はんだごてをご使用の場合/温度350℃以下 3秒以内接触抵抗(mΩ)10以下(DC2~4V 100mAにて)絶縁抵抗(GΩ)1以上(DC500V)RoHS指令(10物質対応)対応
  • iPad Pro 11 M5/M4 11インチ 対応 ガラスフィルム 液晶保護 硬度9H 高透明 スクラッチ防止 光沢仕様  2025 2024 互換品 メディアカバーマーケット

    iPad Pro 11 M5/M4 11インチ 対応 ガラスフィルム 液晶保護 硬度9H 高透明 スクラッチ防止 光沢仕様 2025 2024 互換品

    メディアカバーマーケット
    849税込934
    1枚
    当日出荷
    iPad Pro 11インチ M5/M4 対応のガラスフィルムです。。硬度9Hのスクラッチ防止仕様。表面硬度9H相当の強化ガラスを採用し、カバンの中での擦れや指・ペン操作などによる細かなキズから画面を保護するスクラッチ防止仕様です。。光沢仕様の高透明ガラス。光沢タイプの高透明ガラスフィルムにより、写真や動画、資料などをコントラストのはっきりした鮮やかな表示で確認できます。装着後もiPad本来の発色や表示の美しさを損ないにくく、文字や図面の細部まで見やすい画面を維持します。。貼り付けやすい自己吸着タイプ。自己吸着タイプで、位置を合わせて軽く置くだけでスッと吸着します。気泡も入りにくく、初めての方でも比較的簡単に貼り付けられます。。撥油コーティングで快適なタッチ操作。撥油コーティングにより、ガラスならではのなめらかな指すべりを実現し、スクロールやタッチ操作も快適です。また、指紋や皮脂汚れが付きにくく、付いても拭き取りやすい仕様です。【適用型番】。A3357/A3358/A3359/A2836/A2837/A3006
    用途・ オフィスや在宅勤務で、Web会議・メール・資料閲覧などに使用する業務用端末の保護に。・ 店舗・受付カウンター・医療機関・施設窓口など、不特定多数が触れる案内用タブレットのキズ防止に。・ 学校・塾・研修施設などで使用する学習用iPadの画面保護に。・ 社内貸出機・共有端末など、持ち運びや使用頻度が高いタブレットの保護に。付属品クリーニングシート、ホコリ取りシール適合iPad Pro 11 M5:A3357/A3358/A3359、M4:A2836/A2837/A3006適合機種iPad Pro 11インチ M5 (2025年)/ M4 (2024年)材質ガラス入数(枚)1表面硬度9H特性ガラス/光沢仕様/スクラッチ防止/高透明
  • タッチペン付き iPad Pro M5/M4 対応 ケース 耐衝撃 と iPad用タッチペン と 保護フィルム の3点セット 11インチ Pencil収納 防水 防塵 カバー 2025 2024  互換品 メディアカバーマーケット

    タッチペン付き iPad Pro M5/M4 対応 ケース 耐衝撃 と iPad用タッチペン と 保護フィルム の3点セット 11インチ Pencil収納 防水 防塵 カバー 2025 2024 互換品

    メディアカバーマーケット
    4,798税込5,278
    1セット
    4日以内出荷
    ◆iPad用 耐衝撃ケース。・3層構造(シリコン+ハードPC)による高耐衝撃設計で、落下や衝撃からiPad本体をしっかり保護します。・ディスプレイの縁までカバーしており、工事現場や業務使用、お子様のご利用にも安心です。・収納式スタンド付きで、動画視聴やWEB会議などに便利。・360度回転式のハンドベルト搭載で、片手持ちでの作業にも対応します。・ケースを装着したまま充電・撮影が可能。充電ポートはカバー付きでホコリや水の侵入を防ぎます。・ショルダーストラップ付属で、肩掛け持ち運びや車内への取付(縦・横向き)も可能です。◆iPad用 タッチペン。・ペン上部のスイッチを2回タッチするだけで電源ON/OFF。ペアリング不要でBluetooth接続なしですぐ使えます。・パームリジェクション機能により、画面に手を置いたまま自然な書き心地を実現します。・傾き検知機能を搭載しており、ペンの角度によって線の太さを変えられるため、イラストやメモにも最適です。・ペン先には感度と耐摩耗性に優れたPOM(ポリアセタール)樹脂を採用。・Type-C急速充電に対応しており、約30分の充電で最大8時間の連続使用が可能です。・30分間未使用で自動OFF機能が作動し、電源の切り忘れを防ぎます。◆液晶保護フィルム特徴。ipad液晶画面用 反射防止液晶保護フィルム。・反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工により蛍光灯などの光の映り込みを軽減します。・液晶画面の美しさを損なわない高い透過率(全光線透過率88%)です。・硬度3Hのハードコート仕様です。キズが入りにくく液晶画面を保護します。・気泡を取り除くためのヘラとクリーニングクロスセット付き。◆適用型番。A3357/A3358/A3359/A2836/A2837/A3006
    付属品ケース:ショルダーベルト×1、カバー取り外し用具×1、ストラップ通し用具×1タッチペン:USB-A - USB Type-C(TM)ケーブル×1、交換用ペン先×2適合機種11inch iPad Pro M5(2025年)、M4(2024年)寸法(mm)【タッチペン】166×Φ8.8ケース:ブラック、タッチペン:ホワイト質量(g)ケース:約420、タッチペン:約14ケース寸法(mm)約275×215対応インチサイズ11インチ 解像度(2420×1668)特性反射防止ベルト長さ(cm)【ショルダーベルト】117
  • iPad ケース 耐衝撃 と 保護フィルム セット iPad Pro M5/M4 11インチ 対応 反射防止 ブラック 互換品 メディアカバーマーケット

    iPad ケース 耐衝撃 と 保護フィルム セット iPad Pro M5/M4 11インチ 対応 反射防止 ブラック 互換品

    メディアカバーマーケット
    3,798税込4,178
    1セット
    当日出荷
    付属品ショルダーベルト/カバー取り外し用具/ストラップ通し用具適合機種11inch iPad Pro M5(2025年)、M4(2024年)ブラック質量(g)約420 (ショルダーベルト除く)型番適用:A3357/A3358/A3359/A2836/A2837/A3006ケース寸法(mm)約275×215対応インチサイズ11インチ (解像度2420×1668)特性反射防止ベルト長さ(cm)【ショルダーベルト】117
  • iPad Pro M5/M4 対応 マグネット 着脱式 ペーパーテイスト 紙のような描き心地 11インチ 指紋防止 互換品 メディアカバーマーケット

    iPad Pro M5/M4 対応 マグネット 着脱式 ペーパーテイスト 紙のような描き心地 11インチ 指紋防止 互換品

    メディアカバーマーケット
    1,998税込2,198
    1枚
    4日以内出荷
    紙に鉛筆で描いているような適度な摩擦感を追及。特殊加工により、まるで紙に書いているような描き心地を実現しました。反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工により、蛍光灯などの光の映り込みを軽減します。指紋防止加工により指紋がつきにくいフィルムです。何度でも着脱できるマグネット式で、シーンごとに切り替えて使い分けが可能です。特殊AGマット加工により、画面の反射や映り込みを抑え、描画・筆記時の滑りを軽減します。指紋や手汗が付きにくく、タブレットでのイラスト制作、メモ書き、デザイン作業などに適しています。
    用途画面のホコリや汚れを取り除いてから、ザラザラした面を上にしてフィルムを画面に合わせてください。画面にかぶせるだけで、マグネットで簡単に装着できます。仕様粘着なし適合【型番】iPad Pro 11 M5:A3357/A3358/A3359、M4:A2836/A2837/A3006適合機種iPad Pro 11インチ M5(2025年)/M4(2024年)取付方式マグネット式鉛筆硬度4H特性指紋防止/反射防止透光率(%)93±1