カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(292)
- 制御機器(188)
- 測定用品(72)
- 作業工具(70)
- 溶接用品(59)
- 建築金物(58)
- 研磨材(51)
- 機構部品(44)
- 切削工具(38)
- 物流用品(33)
- パソコン/周辺機器(29)
- 電気材料(26)
- 事務用品(22)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(19)
- 安全保護具(19)
- 空調・照明・電設資材(18)
- 自動車補修部品(17)
- 電動工具(17)
- メカニカル部品(14)
- バイク部品(12)
- 船舶用品・漁業資材(12)
- 建材・エクステリア(12)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(11)
- ねじ・ボルト・釘(10)
- バッテリー・電装(10)
- 家電(10)
- 店舗什器・備品(9)
- 自動車純正部品(9)
- 科学研究・開発用品(8)
- FA担当者のオススメ新商品(7)
- 学童・教育用品(7)
- カー用品(5)
- 印刷用紙/インク/印刷機(5)
- 農業機械(5)
- 洗剤・除去剤(4)
- 油圧機器・油圧ホース(4)
- はんだ関連・静電気対策用品(3)
- 梱包用品(3)
- テープ(3)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(3)
- 農業・園芸資材(3)
- フォークリフト・産機・建機用品(3)
- バイク純正部品(2)
- 厨房用品(2)
- スプレー・オイル・グリス(2)
- 清掃用品(2)
- オフィス家具(2)
- 安全用品(2)
- 防災用品(2)
- 自動車用オイル・ケミカル(2)
- 洗車・清掃(2)
- ポンプ・送風機・電熱機器(2)
- 農具(2)
- 接着剤・補修材(1)
- 安全標識(1)
- 防犯用品(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 救急・衛生(1)
- 鈑金・塗装(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- 手袋(1)
- 肥料・農薬・除草剤・種(1)
- トラック用品・パーツ(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(22)
- TRUSCO(40)
- ブリストワ(36)
- アカギ(34)
- KITZ(キッツ)(29)
- エスコ(26)
- 永井ゲージ製作所(18)
- 三菱電機(17)
- 東栄管機(17)
- タジマツール(TJMデザイン)(15)
- 日本バルカー(15)
- ナベヤ(14)
- ダイコー(14)
- Panasonic(パナソニック)(13)
- REX(レッキス工業)(13)
- Aron(アロン化成)(13)
- RS PRO(13)
- マリンテック(12)
- ダイヘン(11)
- 日東工業(11)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
「a0150」の検索結果

制電ラインフィット手袋
SHOWA(ショーワグローブ)(6件のレビュー)¥399~税込¥439~1双ほか当日出荷導電糸は、硫化銅複合繊維を採用しているため、作業中の摩擦・接触による帯電を防ぎます。 長繊維を使用しているため、手袋からのホコリや糸くずの発生を抑えます。用途電気電子部品製造業。 自動車関連業。表面漏洩抵抗値(Ω)105-7材質(繊維部)ナイロン、その他厚さ(mm)0.6色グレー機能帯電防止
安全スニーカー A-150 マジック
エンゼル(12件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981足当日出荷ゆったり幅広タイプ。マジックだから脱ぎ履きし易い!種別スニーカー形状ローカット種類セーフティーシューズ材質(アッパー)人工皮革、メッシュ材質(ソール)EVA、合成ゴム(2層)標準質量(g/片足)約470(25.5cm)材質(先芯)鋼鉄甲被タイプマジックタイプ靴タイプスニーカー
DIA JIS規格すきまゲージリーフ0.15X150A型
永井ゲージ製作所¥3,298税込¥3,6281個当日出荷厚さ(mm)0.15幅(mm)12.7長さ(mm)150トラスコ品番838-0470形状A質量(g)2.1
ナライ式チェーザ PC125Aー150A
REX(レッキス工業)¥30,980税込¥34,0781組当日出荷優れた切れ味で仕上がりが良く、長持ちします。用途ねじ切り作業トラスコ品番809-4790適合機種150A質量(g)970寸法倣い式自動切上5ー6![画用紙 A4(#150 100枚) アーテック[学校教材・教育玩具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono31225199-260123-02.jpg)
画用紙 A4(#150 100枚)
アーテック[学校教材・教育玩具]¥1,400税込¥1,5401セット(100枚)当日出荷表面は柔軟性に優れ、水彩画、イラストレーションなどオールマイティーに使えます。紙色は白でほどよくにじみ止めをしてある学校用画用紙です。水彩絵具や墨、クレヨン、鉛筆ののりも良いです。表面は柔軟性に優れ、水彩画、墨絵、イラストレーションなどオールマイティーに使えます。材質:紙。サイズ:A4。セット内容:100枚用途図工・美術の授業や絵画・デザイン・造形活動やクラフト・ワークショップに。セット内容100枚材質紙用紙サイズA4
センサブラケット フレキシブルタイプ 取付ベースA(丸シャフト用)
岩田製作所(2件のレビュー)¥449税込¥4941個当日出荷材質ポリアミド PA(66N)色黒付属品六角穴付ボルト(SUSXM7)×1個、六角ナット(SUSXM7)×1個質量(g)17RoHS指令(10物質対応)対応
サーキットブレーカー 150A
マリンテック¥4,798税込¥5,2781式当日出荷船舶や自動車など、12V~60V直流電源専用タイプ。ON-OFF/マニュアルリセット。赤いボタンを押すと遮断(トリップ)し、青いレバーを戻すと復帰。95SQまでの大きな容量のケーブルも接続可。10mm六角穴付きボルトで確実な締め込み。ケーブル接続:挟み込み接続式。さらに安全な回路接続のためプラスライン・マイナスラインにそれぞれ設置を推奨。繋ぎ込み口にはインナーアダプター付き用途船舶・ヨット・自動車・キャンピングカーなどのインバーター・コンバーター・照明回路・ウインチ・オーディオシステム・ソーラーシステムなど回路保護用寸法(mm)69×84×41質量(g)200電圧(V)12~60電流容量(A)150ケーブル最大:95SQ・AWG4/0
チャージホースセット(R134a)150cm 片側60°
イチネンTASCO¥11,980税込¥13,1781セット当日出荷適合R134a用接続口径赤:M12P1.75(メス)×M12P1.75(メス)×1、青・黄:M10P1.5(メス)×M10P1.5(メス)、(ムシ押付×各1)長さ(cm)150セット内容TA137HB(TA137HB-1~-3各1本)角度(°)(チャージホース片側)60
50-150A ドライブロール
RIDGID(日本エマソン)¥19,980税込¥21,9781個当日出荷ロールグルーバー915用50-150Aグルーブロールです。トラスコ品番495-2049材質スチール質量(g)907適合外径(Φmm)50~150Aスケジュール10(50A~150A)/40(50A~90A)
BMV-150A用カーボンブラシ
日本電産テクノモータ(1件のレビュー)¥799税込¥8791セット(2個)当日出荷BMV-150A用カーボンブラシです。トラスコ品番829-2429適合機種東芝製BMV-150A質量(g)7品名カーボンブラシ2018年トラスコ掲載ページ5 0025
サーキットブレーカー 防水型 150A
マリンテック¥5,298税込¥5,8281式当日出荷船舶や自動車など12V~60V直流電源専用タイプ。ON-OFF/マニュアルリセット。黄色ボタンを押すと遮断(トリップ)・レバーを戻すと復帰。ケーブル接続:圧着ターミナル接続式。防水等級:IP67。6種類の中から定格電流を選択可用途船舶・ヨット・自動車・キャンピングカーなどのインバーター・コンバーター・照明回路・ウインチ・オーディオシステム・ソーラーシステムなど回路保護用寸法(mm)74×48.2×44.2電圧(V)12~60電流容量(A)150ボルト寸法最適ターミナル:M6×2本(R端子)
TSフランジ JIS10K PVC 150A
セキスイ¥7,998税込¥8,7981個当日出荷耐食性にすぐれたPVC製フランジです。酸性またはアルカリ性の薬品や海水で腐食することなく安心してご使用頂けます。化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ラインなど、さまざまな配管に適しております。仕様●材質/仕上:硬質ポリ塩化ビニル(PVC)●接着剤の使用時には、喚起等十分ご注意下さい。●施工方法は標準施工をお願いします。●カタログ参考資料の施工・性能・安全性の注意を必ずご参照下さい。●締め付けトルクにご注意ください。●原産国:台湾●コード番号:850-5725材質PVCJIS規格JIS 10K呼び径(A)150アズワン品番67-2353-14特性耐食性呼び圧力10K
ブラックハイパーガスケット 呼び径150A
日本バルカー¥3,898~税込¥4,288~1枚当日出荷主に黒鉛とPTFEからなり、耐熱性・耐薬品性に優れる高機能ガスケットです。耐熱性に優れた材料のみで構成されており、ゴムを含んでいないため、熱によるゴム材の硬化劣化・経時劣化が生じないので増締めが可能です。用途水蒸気や油などのユーティリティラインに最適な汎用タイプです。材質黒鉛、フッ素樹脂(PTFE)使用温度範囲(℃)-200~300規格JIS規格品呼び径(B)6最高圧力(MPa)3(流体区分・温度により最高圧は異なる)文字色黒呼び径(A)150適合流体蒸気・油などの一般流体、各種化学薬品色調黒内径(mm)167各種認証ISO認証取得工場製
150A/1.5mm 全面フランジパッキン(5K)
エスコ¥1,890税込¥2,0791枚当日出荷材質NBR、アラミド繊維、無機充填材厚さ(mm)1.5使用温度範囲(℃)水系流体:-100~183、油系流体:-100~180、ガス系流体:-100~180呼び径150A適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガスなど呼び圧力5K
LEM 変流器 入力電流:50A 150:1 パネル取り付け, HAL 50-S
LEM¥6,798税込¥7,478特価1個当日出荷HAL-SLEM変流器寸法(mm)ボア:20×15取付方式パネル取付シリーズHAL全幅(mm)41.27全高(mm)41センサー(技術)オープンループ電源電圧(V)15入力電流(A)50動作温度(℃)(Max)+85、(Min)-25全体的な深さ(mm)27.5巻数比6.250694444![[R134a] 150cm チャージングホース(カーエアコン用/赤) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50471803-260624-02.jpg)
[R134a] 150cm チャージングホース(カーエアコン用/赤)
エスコ(1件のレビュー)¥6,190税込¥6,8091個当日出荷適合R134aエスコ品番EA104AM-1色赤使用圧力(MPa)5.17全長(cm)150ねじサイズM12×1.75
150A/1.5mm 内フランジパッキン(JIS10K)
エスコ¥1,760税込¥1,9361個当日出荷呼び径(A)150エスコ品番EA351CL-150厚さ(mm)1.5JIS規格JIS 10K呼び圧力10K
Vishay 整流ダイオード, 150A, 200V, 2-Pin PowerTab
VISHAY¥1,598税込¥1,7581個当日出荷仕様ダイオード構成 = シングル1チップ当たりのエレメント数 = 1ピーク逆繰返し電圧 = 200V実装タイプ = パネルマウントパッケージタイプ = PowerTabダイオードタイプ = シリコンジャンクションピン数 = 2最大順方向降下電圧 = 1.13V長さ = 15.9mm幅 = 12.4mm高さ = 4.95mmピーク逆回復時間 = 45ns動作温度 Min = -55 ℃FRED Pt(R)超高速回復整流器、10 A超
100-150A グルーブロールセット F/915
RIDGID(日本エマソン)¥119,800税込¥131,7801個当日出荷100A-150A Sch.40鋼管、薄肉ステンレス管、グルーブロールセットおよびドライブ。
...













![画用紙 A4(#150 100枚) アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono31225199-260123-02.jpg)

























![[R134a] 150cm チャージングホース(カーエアコン用/赤) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50471803-260624-02.jpg)