カテゴリ

  • 印刷用紙/インク/印刷機(71)
    • 大型プリンター用紙(24)
    • カラー&モノクロ対応用紙(3)
  • 店舗什器・備品(45)
  • 測定用品(8)
  • 日用品(3)
  • 測定関連サービス(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 事務用品(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 制御機器(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 介護用品(1)
  • 切削工具(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
入数
1枚・2巻・2枚・6巻・53枚・その他
印刷方式
片面
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・エコマーク認定・グリーン購入法適合
サービス分類
レンタル
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「a1 ロール紙」の検索結果

140件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
普通紙ロール<薄手> EPSON普通紙ロール<薄手>EPSON(3件のレビュー)
4,898税込5,388
1箱(2本)
当日出荷
経済性に優れ、手軽に高画質カラーを出力できます。一般に使われる普通紙に近い質感です。
用途CAD GIS幅(mm)約594サイズA1長さ(m)50厚さ(mm)0.08適合機種PX-7500、PX-7500N、PX-7500S、PX-7550、PX-7550S、PX-9500、PX-9500N、PX-9500S、PX-9550、PX-9550S、PX-F10000、PX-F8000、PX-F8000MS、PX-F80MSBU、PX-F80MSSC、PX-H10000、PX-H7000、PX-H8000、PX-H9000SC-P6050、SC-P6050H、SC-P6POP、SC-P7050G、SC-P7050V、SC-P8050、SC-P8050H、SC-P8ACD、SC-P9050G、SC-P9050V、SC-T3050、SC-T3050H、SC-T3050MS、SC-T30BUN、SC-T30CFP、SC-T30KL、SC-T30MSSC、SC-T30NOB、SC-T30POP、SC-T30PSPC、SC-T3250、SC-T3250H、SC-T3250MS、SC-T3250PS、SC-T32BUN、SC-T32CFP、SC-T32KL、SC-T32MFP、SC-T32MSSC、SC-T32NOB、SC-T32POP、SC-T3DMSSC、SC-T3EMSSC、SC-T5050、SC-T5050H、SC-T5050MS、SC-T50BUN、SC-T50MSSC、SC-T50PSPC、SC-T5250、SC-T5250D、SC-T5250DH、SC-T5250H、SC-T5250MS、SC-T5250PS、SC-T52BUN、SC-T52DMFP、SC-T52DPS、SC-T52MFP、SC-T52MSSC、SC-T5DMSSC、SC-T5EMSSC、SC-T7050、SC-T7050H、SC-T70C3、SC-T70PSPC、SC-T7250、SC-T7250D、SC-T7250DH、SC-T7250H、SC-T7250PS、SC-T72DPSアズワン品番65-0393-33素材普通紙
ロール紙/スタンダード普通紙2 Canonロール紙/スタンダード普通紙2Canon(2件のレビュー)
7,498税込8,248
1個
当日出荷から5日以内出荷
ラージフォーマットプリンタ用普通紙。
入数2本/箱長さ(m)50対応オートカット可能紙質普通紙坪量(g/m2)64
インクジェットプロッタ用紙(モノクロ用) アサヒ(紙)インクジェットプロッタ用紙(モノクロ用)アサヒ(紙)(13件のレビュー)
3,598税込3,958
1箱(2本)
3日以内出荷
インクジェットプロッタ対応のお買得用紙です。
白色度(%)83±21巻長さ(m)45紙質上質紙(日本製紙製)坪量(g/m2)64芯径(inch)2素材上質紙
CR普通紙64 クラウン[事務用品]CR普通紙64クラウン[事務用品]
3,898税込4,288
1箱(2本)
当日出荷
仕上がりくっきり。にじみが少ない普通紙タイプ。細い線画もきれいに印字できます。
紙管内径(mm)50.8(2インチ)坪量(g/m2)64素材普通紙入数2本適合プリンタ大判インクジェットプリンター
プロッタ用紙 ジョインテックスプロッタ用紙ジョインテックス(1件のレビュー)
4,098税込4,508
1箱(2本)ほか
当日出荷から3日以内出荷
コスト削減プロッタ用紙。包装は1巻ずつ袋入。
紙厚(μm)85白色度(%)80坪量(g/m2)64仕様JOINTEXオリジナル芯径(inch)2
大判インクジェットプリンター用紙 普通紙 中川製作所大判インクジェットプリンター用紙 普通紙中川製作所
7,998税込8,798
1箱(2本)
当日出荷
CAD用印刷に最適、細かい線画もきれいに印字が可能。フルカラー印刷も対応している普通ロール紙となり、簡易的ポスターとしても使用可能。
紙厚(μm)100長さ(m)50白色度(%)約92紙質普通紙紙厚(mm)0.1坪量(g/m2)81.4素材普通紙RoHS指令(10物質対応)対応
普通紙ロール<厚手> EPSON普通紙ロール<厚手>EPSON(1件のレビュー)
7,998税込8,798
1箱(2本)
当日出荷
幅(mm)約594サイズA1長さ(m)50紙厚(mm)0.11紙管径(inch)2
ロール紙/プレミアム普通紙 Canonロール紙/プレミアム普通紙Canon
8,298税込9,128
1個
当日出荷から5日以内出荷
ラージフォーマットプリンタ用プレミアム普通紙。
入数2本/箱長さ(m)(巻)50対応オートカット可能坪量(g/m2)80
HP純正(Q8003A)スタンダード普通紙 HP(日本ヒューレット・パッカード)HP純正(Q8003A)スタンダード普通紙HP(日本ヒューレット・パッカード)
6,398税込7,038
1本
翌々日出荷
経済性に優れた安価な用紙。他社製プリンターでも高い品質を保持。
用途モノクロ&カラー線画出力、CAD図面チェック等。材質木質繊維サイズA1枚数約53枚寸法(幅Wmm×長さLm)594×45白色度(%)160輝度1.1坪量(g/m2)80紙厚(μm)106光沢つや消し適合プリンタカラープリンタ不透明度(%)91
大判インクジェットプリンタ用紙【2本入】 アジア原紙大判インクジェットプリンタ用紙【2本入】アジア原紙(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1箱(2本)
当日出荷
サイズA1厚さ(mm)0.092白色度(%)97.5入数1箱(2本)紙質普通紙坪量(g/m2)81.4適合プリンタインクジェットプリンタ
大判インクジェットプリンター用紙 マットコート紙 中川製作所大判インクジェットプリンター用紙 マットコート紙中川製作所(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1本
当日出荷から5日以内出荷
普通紙よりも発色性に優れており、屋内ポスター・POとしても使用が可能。
紙厚(μm)130白色度(%)約93紙質マットコート紙坪量(g/m2)96素材マットロール長さ(m)45RoHS指令(10物質対応)対応
大判インクジェットプリンター用紙 厚口マットコート紙 中川製作所大判インクジェットプリンター用紙 厚口マットコート紙中川製作所
6,998税込7,698
1本
5日以内出荷
普通紙よりも発色性に優れており、屋内ポスター・POとしても使用が可能。
紙厚(μm)200白色度(%)約93紙質厚口マットコート紙坪量(g/m2)152素材厚口マットロール長さ(m)30RoHS指令(10物質対応)対応
エリエールi:na(イーナ)トイレットティシューシャワー用2倍巻 大王製紙エリエールi:na(イーナ)トイレットティシューシャワー用2倍巻大王製紙(7件のレビュー)
999税込1,099
1袋(12巻)
当日出荷
長さ2倍巻の46mでたっぷり長持ち。※1ロールの長さ23mとの比較。 デザインラミネートエンボス加工によりシャワー用2倍巻きを実現。 水にぬれても破れにくく、肌に貼りつきにくい。(i:na12Rダブルとの比較) 面倒なトイレットペーパーの交換回数削減。 握りやすく、開けやすい取手形状。 無香料。 パルプ100%。
種別芯あり材質パルプ幅(mm)106ホワイトタイプダブル長さ(m)46シリーズエリエールi:na(イーナ)香り無香料使用場所トイレ
接着剤塗布用 ベロットローラー 井上工具接着剤塗布用 ベロットローラー井上工具(9件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
当日出荷
ボトルとローラーが一体化、接着剤塗布用の自給式ローラーです。(03384735は除く)塗布面が一定するので各種用途に応用できます。
用途水性系の木工用接着剤用。 木工・家具などの接合に。 テープの代わりに段ボールの接合に。ボトル容量(mL)700種類ローラーセット材質(ローラー部)ナイロン主な用途塗装用RoHS指令(10物質対応)対応
大判インクジェットプリンター用紙 フォト光沢紙 中川製作所大判インクジェットプリンター用紙 フォト光沢紙中川製作所(1件のレビュー)
7,998税込8,798
1本
当日出荷
ローコストながら印画紙に迫る光沢感があり、紙ベースにより、リサイクルが可能となる。簡易ポスター用途として使用可能。
紙厚(μm)189長さ(m)30白色度(%)約99紙質フォト光沢紙紙厚(mm)0.189坪量(g/m2)155素材光沢RoHS指令(10物質対応)対応
FAXロール紙 A4 ELPAFAXロール紙 A4ELPA(3件のレビュー)
475税込523
1本
当日出荷
A4 長さ30m×幅210mm 芯内径:1インチ(25.4mm)
サイズA4幅(mm)210内径(inch[mm])芯/1(25.4)長さ(m)30
30m巻ロール紙 白 アーテック[学校教材・教育玩具]30m巻ロール紙 白アーテック[学校教材・教育玩具](4件のレビュー)
2,400税込2,640
1個
当日出荷
地図づくりや年表作り、発表やまとめ、作品展示など多用途に使えます。材質:紙。サイズ:幅788mm×30m、70k(白)
用途図工・工作の素材として。切る・貼る・組み立てるなど制作活動やクラフト・ワークショップに。白(70k)幅(mm)788長さ(m)30科目生活科・総合学習
感熱紙 セイコーインスツル感熱紙セイコーインスツル
8,298税込9,128
1セット(10巻)
4日以内出荷から8日以内出荷
セイコーインスツル株式会社サーマルプリンターの高精度・高信頼性を最大限に引出すためにご使用下さい。
MAXART用 プロフェッショナルフォトペーパー<薄手光沢>/594mm幅×30.5m EPSONMAXART用 プロフェッショナルフォトペーパー<薄手光沢>/594mm幅×30.5mEPSON
21,980税込24,178
1巻
当日出荷
多くのお客様にご愛用頂いているプロフェッショナルフォトペーパー<薄手光沢>に、JIS規格A1サイズが登場。JIS規格のため、ポスター製作時などにパネルやイーゼルに入れる段階での、用紙の裁断加工が不要になります。
仕様●タイプ:ロール紙●サイズ(規格):A1●厚さ:0.18●秤量:165g/m2●グリーン購入法:未対応●エコマーク:未登録●GPN(グリーン購入ネットワーク):未登録●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法:対象外●電気通信事業法:対象外●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4217-27
ラベルプリンター用 高光沢紙ラベル1/全面ラベル/超強粘着/5巻入り/76mm幅×約30m EPSONラベルプリンター用 高光沢紙ラベル1/全面ラベル/超強粘着/5巻入り/76mm幅×約30mEPSON
16,980税込18,678特価
1箱(5巻)
当日出荷から7日以内出荷
インクジェット用に加工され光沢紙よりさらに光沢感の高いラベル用紙です。高級感のある商品ラベルの印刷に適しています。対応機種:CW-C4020G
仕様●タイプ:ロール紙●サイズ(規格外):76mm幅×約30m●グリーン購入法:未対応●エコマーク:未登録●GPN(グリーン購入ネットワーク):未登録●アスベスト:非含有●RoHS指令:対象外●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4218-14素材光沢
ロール紙 Canonロール紙Canon(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1本
3日以内出荷
フォト半光沢紙HG
1巻長さ(m)30対応オートカット・完全フチなし印刷
HP純正(Q1445A)インクジェット普通紙 HP(日本ヒューレット・パッカード)HP純正(Q1445A)インクジェット普通紙HP(日本ヒューレット・パッカード)
6,798税込7,478
1本
3日以内出荷
経済性に優れた安価な用紙。他社製プリンターでも高い品質を保持。
用途モノクロ&カラー線画出力、CAD画面チェック、日常のプレゼンテーション等。サイズA1長さ(m)45枚数約53枚寸法(幅Wmm×長さLm)594×45白色度(%)166輝度1.13紙質木質繊維紙厚(mm)0.122坪量(g/m2)90紙厚(μm)122光沢つや消し適合プリンタインクジェットプリンタ不透明度(%)94
ロール紙/コート紙2 Canonロール紙/コート紙2Canon
7,898税込8,688
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
ラージフォーマットプリンタ用コート紙。
仕様オートカット可能1巻長さ(m)40坪量(g/m2)95紙管径(inch)2入数1本
ロール紙/厚口コート紙HG Canonロール紙/厚口コート紙HGCanon
8,998税込9,898
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
ラージフォーマットプリンタ用厚口コート紙。
坪量(g/m2)145仕様オートカット可能長さ(m)30.5白色度(%)100紙質コート紙紙管径(inch)2印刷方式片面入数1適合プリンタインクジェットプリンタ
ロール紙/フォト用紙【フォト光沢紙HG(薄口) 】 Canonロール紙/フォト用紙【フォト光沢紙HG(薄口) 】Canon
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷
キヤノン純正オプション・消耗品は、本プリンター専用に開発されたものです。 本プリンターの性能を維持し快適な出力環境を得るためにキヤノン純正オプション・消耗品のご使用をお薦めします。
対応完全フチなし印刷坪量(g/m2)170素材光沢
ST-1用感熱ロール紙 A1 エム・ビー・エスST-1用感熱ロール紙 A1エム・ビー・エス
10,980税込12,078
1箱(2ロール)
翌々日出荷
ポスタープリンター【かくだい君】ST-1専用ロール紙です。屋内掲示に適しています。
幅(mm)594白地/黒発色長さ(m)60規格A1
SureColor用 普通紙ロール<薄手>/約610mm幅×50m(2本入り)/24インチサイズ EPSONSureColor用 普通紙ロール<薄手>/約610mm幅×50m(2本入り)/24インチサイズEPSON
4,998税込5,498
1台
翌日出荷
CAD(線画中心)ユーザー様や地図データ出力ユーザー様に最適な64g/m2仕様。経済性に優れ、手軽に高画質カラーを出力できます。一般に使われる普通紙に近い質感です。
厚さ(mm)0.08サイズA1ノビ長さ(m)50紙質普通紙寸法(inch)24入数2本
FAX用感熱ロール紙 A4 1インチ芯 30M MCOFAX用感熱ロール紙 A4 1インチ芯 30MMCO
459税込505
1個
当日出荷
各メーカー共用タイプ FAX用感熱ロール紙 A4サイズ / 巻芯径1インチ / 長さ30mに対応 横幅A4サイズ(210mm)、巻芯径1インチ(約25mm) 、長さ30mの感熱ロール紙が使用できるFAXに対応しています。
幅(mm)210(A4サイズ)長さ(m)30芯径(inch)1(約25mm)
ラベルプリンター用 マット紙ラベル1/全面/60mm幅/1巻 EPSONラベルプリンター用 マット紙ラベル1/全面/60mm幅/1巻EPSON(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1巻
当日出荷
インクジェット用に加工されたマット調のラベル用紙です。カラーの発色に優れ、細かな文字やバーコードも鮮明に印刷できオールマイティな用途に対応できます。
仕様●タイプ:ロール紙●サイズ(規格外):60mm幅●グリーン購入法:未対応●エコマーク:未登録●GPN(グリーン購入ネットワーク):未登録●アスベスト:非含有●RoHS指令:対象外●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4218-18素材マット
A5インクジェットプリンター/カラリオ ミー EPSONA5インクジェットプリンター/カラリオ ミーEPSON
21,980税込24,178
1台
7日以内出荷
写真がカンタン、とってもキレイ。楽しさ満載の、新カラリオ ミー。デジカメの写真は、SDカードを差し込んでダイレクトプリント。2.7型液晶パネルで写真を選び、用紙サイズや印刷方法を設定するだけで、カンタンにプリントできます。スマホの写真は、無料のプリントアプリケーション「Epson iPrint」を使ってプリント。Wi-Fi Directにも対応しているので、アクセスポイントが無くてもスマホから無線でプリントできます。4色インク搭載で写真をキレイにプリントできます。新しくなった「オートフォトファイン!EX」が写真を自動で見分けて、自然で好ましい色に自動色補正します。また、カードサイズから2L判まで、さまざまな用紙サイズで写真をプリントできます。さらに、A5サイズにも対応しているので、Webページのプリントにも活用できます。無料のスマホ向けアプリケーション「Epson マルチロールプリント」とシールタイプのロール紙を使って、お名前シールやデコレーションシールなど、いろいろなシールづくりが楽しめます。また、「Epson Creative Print」と専用用紙を使えば、自分だけのオリジナルのフォトブックを作ることができます。
使用可能用紙サイズ最大A5プリント方式MACH方式セット内容セットアップ用インクカートリッジ(4色一体型×1個:ブラック、シアン、マゼンタ、イエロー)、取扱説明書(ソフトウェアディスク非同梱)、ロール紙ホルダー、電源ケーブル、ACアダプター、メンテナンス用普通紙(A5)、SDカードスロットキャップ、無線LAN活用冊子(プリントもスキャンもワイヤレスで楽しもう!)、保証書シリーズカラリオエコマーク認定認定色数4商品タイププリンターエコマーク認定番号15 155 050
サーマルプリンター mC-Print3シリーズ スター精密サーマルプリンター mC-Print3シリーズスター精密
53,980税込59,378
1台
8日以内出荷
mPOSとキッチンどちらにも使える多機能レシートプリンター
付属品電源ケーブル、ACアダプター(PS60A-24C アダプターセット)、ロール紙ガイド、サンプルロール紙質量(kg)約1.3(ロール紙含まず)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)132×140×125電源電圧(V)DC24V±10%用紙形態:感熱ロール紙、サイズ:80/58mm(ロール紙ガイド使用時)、巻径:最大Φ83mm、厚さ:53~75μm印字方式ダイレクトラインサーマル印字速度最大250mm/秒カッター部タイプ:ギロチン式、カット方式:パーシャルカット(中央一点残し)、寿命:200万回カット(推奨紙)レイアウト平置き(用紙前排出専用)印字部(mm)72、50.8、48
MAXART用 MC厚手マット紙ロール/594mm幅×25m EPSONMAXART用 MC厚手マット紙ロール/594mm幅×25mEPSON
7,598税込8,358
1台
8日以内出荷
多くのお客様にご愛用頂いているMC厚手マット紙ロールに、JIS規格A1サイズが登場。JIS規格のため、ポスター製作時などにパネルやイーゼルに入れる段階での、用紙の裁断加工が不要になります。
幅(mm)約594厚さ(mm)0.21長さ(m)25用紙サイズA1入数1巻紙管サイズ(Φ)2インチ
ペーパーホルダーおくだけ 標準タイプ シマブンペーパーホルダーおくだけ 標準タイプシマブン(4件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から11日以内出荷
片手で簡単にセット・下向きカットができるペーパーホルダー。 芯あり・芯なしどちらもご使用可能です。
質量(kg)0.2寸法(m)128×130×147
前面・上面排紙2WAY POSプリンタ USB接続モデル RP-F10シリーズ セイコーインスツル前面・上面排紙2WAY POSプリンタ USB接続モデル RP-F10シリーズセイコーインスツル
43,980税込48,378
1個
当日出荷から9日以内出荷
1辺が127mmのコンパクトなキューブ形状で、シンプルでスタイリッシュなデザイン。
方式感熱ラインドット方式ドット密度203(8dots/mm)紙幅(mm)58+0-1/80+0-1印字幅(mm)54/72最大速度(mm/sec)250外径(Φmm)最大83(用紙)文字構成(H×W)(dots)24×12、24×24、16×8、16×16寸法(高さH×幅W)(mm)(文字)3.0×1.5、3.0×3.0、2.0×1.0、2.0×2.0用紙ロール紙文字種別コードページ(14Page)、国際文字、オプションフォント、ダウンロード文字、JIS第一・第二水準漢字、特殊文字、外字バーコードUPC-A/E、JAN(EAN)8/13、ITF、CODABAR、Code39、Code93、Code128、QR、PDF417、GS1 Databarバッファメモリ4KB(入力)切断方法スライド式、種類:フルカット、パーシャルカット(中央1点残し)動作温度範囲(℃)5~45耐用寿命耐摩耗性:150km、オートカッタ(cut):150万※1質量(g)約840商品タイププリンター
バートロニクス CF408T SATO(サトー)バートロニクス CF408TSATO(サトー)(1件のレビュー)
119,800税込131,780
1台
4日以内出荷
自動給紙機能でラベルセットが容易。 カバーが大きく開き、清掃等のメンテナンスが容易。 有機ELディスプレイ搭載で、暗所でも文字がくっきり。 単枚ラベルにも対応。
用途分散型少量ラベル発行に最適。物流現場からオフィスまで様々なシーンで活躍。印刷方式感熱方式解像度ヘッド密度:8dot/mm(203dpi)印刷速度最大150mm/秒(6インチ/秒)用紙サイズ【連続発行・ティアオフ・カッタ】長さ:25~397mm(台紙:28~400mm)幅:25~115mm(台紙:28~118mm)、【剥離】長さ:25~100mm(台紙含み:28~103mm)幅:25~115mm(台紙含み:28~118mm)、【単枚発行】長さ:127~397mm(台紙:130~400mm)幅:25~115mm(台紙:28~118mm)用紙ファンフォールド紙、ロール紙、単枚厚さ(mm)(用紙)0.08~0.21フォントX20:5×9dot(英数字・記号・カナ)、X21:17×17dot(英数字・記号・カナ)、X22:24×24dot(英数字・記号・カナ)、X23:48×48dot(英数字・記号・カナ)、X24:48×48dot(英数字・記号・カナ)、漢字:16×16dot、22×22dot、24×24dot(JIS X 0213)(JIS第1水準・第2水準・角ゴシック体)、アウトラインフォント:英数字・記号・カナ、OCR-A:15×22dot(英数字・記号)、OCR-B:20×24dot(英数字・記号)バーコードJAN/EAN、UPC-A/UPC-E、GS1-128(UCC/EAN128)、CODABAR(NW-7)、CODE128、CODE39、CODE93、ITF、GS1 DataBar(RSS)、カスタマバーコードコード【2次元】QRコード、マイクロQR、PDF417、マイクロPDF、MAXIコード、データマトリックス(ECC200)、GS1データマトリックス機能ステータス返送、グラフィック、連番、フォームオーバレイ、罫線、白黒反転、外字登録、用紙無駄なし、【自己診断機能】ヘッド切れチェック、カバーオープン検出、ペーパーエンド検出使用環境温度(℃)5~35使用環境湿度(%)30~90RH(但し、結露なきこと)保存温度範囲(℃)-5~60保存湿度範囲30~90RH(但し、結露なきこと)規格VCCI Class B消費電力(W)97/151VA(印字率30%)、待機時:7/15VA寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)178×112×146質量(kg)約1.5インターフェース通信インターフェース:USB+LAN適合ドライバーWindows Vista/Server2008/7/8/8.1/10 32ビット版 日本語版、Windows Server2008/Server2008 R2/Server2012/Server2012 R2/7/8/8.1/10 64ビット版 日本語版有効寸法(mm)印字:(最大)長さ400×幅104電源(V)AC100-240±10%RoHS指令(10物質対応)対応
エルモア 1.5倍巻12ロール 花の香り 各種 カミ商事エルモア 1.5倍巻12ロール 花の香り 各種カミ商事
979税込1,077
1パック(12ロール)
翌日出荷
1ロールが1.5倍長持ちするので、交換回数を減らすことができます。18Rシングルロールの場合、通常品と1.5倍巻でパックあたりの長さはどちらも990m。持ち運びラクラクで、収納にも便利です。
巻種類1.5倍巻香り花の香り
PXマット紙ロール<薄手> (594mm×40m) EPSONPXマット紙ロール<薄手> (594mm×40m)EPSON
7,698税込8,468
1台
翌日出荷
PXマット紙ロール<薄手> A1幅
HP純正(C6035A)インクジェット普通紙 HP(日本ヒューレット・パッカード)HP純正(C6035A)インクジェット普通紙HP(日本ヒューレット・パッカード)(1件のレビュー)
6,898税込7,588
1本
欠品中
経済性に優れた安価な用紙。他社製プリンターでも高い品質を保持。
用途モノクロ&カラー線画出力、CAD画面チェック、日常のプレゼンテーション等。材質木質繊維サイズA1枚数約53枚寸法(幅Wmm×長さLm)610×45白色度(%)166輝度1.13坪量(g/m2)90紙厚(μm)122光沢つや消し適合プリンタインクジェットプリンタ不透明度(%)94
ラージフォーマットプリンター TC-21 Canonラージフォーマットプリンター TC-21Canon
109,800税込120,780
1台
3日以内出荷
【A1ノビ対応コンパクトデスクトップモデル】A3図面からA1ポスターまでの大判プリントを最適な省スペース設計と使いやすさで実現。限られたスペースでも無理なく設置でき、大判の図面やポスターなどを身近な環境で印刷できます。また、フルフロントアクセスで印刷に関わる操作をプリンター前面から実行可能です。【微小余白印刷により、左右約0.5mmまで余白を最小化】ロール紙印刷で上下余白はゼロ、左右余白は約0.5mmを実現。用紙端部検出センサーを搭載し、左右余白を限界まで最小化しました。後工程のカット作業を軽減し、余白の目立たないプリントでインパクトのあるポスター制作が可能です。【新画像設計を採用、普通紙でも高発色なポスターを出力】新画像設計により、ポスター画質を向上し、色鮮やかな濃い出力を実現。誘目性に優れ、POPやポスターで多く使われる赤やオレンジ色、一般掲示物等で多く使われる青色など、高発色が可能です。【小サイズカット紙からラベル・封筒・薬袋まで対応】オートシートフィーダー(ASF)により、はがきやラベル、封筒、薬袋、長尺POPなど、多様なサイズの成果物に対応。小サイズ用紙のプリントも行えるなど対応用紙サイズを37種類まで拡充し、一台で各種用途に利用できます。【A4/A3カット紙の連続印刷・ロール紙/カット紙切替印刷】在宅ワークによるA3図面印刷のニーズに応え、A3カット紙をセットし連続印刷できるASFを標準搭載。普通紙のA3あるいはB4、レジャーサイズのカット紙なら50枚、A4あるいはレターサイズなら100枚を一度に積載可能です。ロール紙とカット紙は同時に装填し、自動で切り替えて印刷できます。
仕様総ノズル数(ノズル):4352付属品電源コード、プリントヘッド、スターターインクセット(4色 各1個)、設置ガイド、セットアップCD-ROM、Web登録のお願い、メンテナンスカートリッジ(本体に装着済)、2インチ紙管用ロールホルダー(シャフトレス)左右各1個電源(V)AC100-240(50-60Hz)本体質量(kg)約32(ヘッド含む・インクボトル含まず)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)968×533×245(ASF閉・オペパネ閉時)(本体のみ)メモリー1GB最大解像度2400(横)×1200(縦)dpiプリント方式インクジェット給紙方法手差し(ASF給紙)/ロール紙インク顔料4色(チュービング方式)使用可能用紙サイズ【ロール紙(微小余白印刷時)】(ISO)A3/A2/A2ノビ/A1、(JIS)B2/B3、(ARCH)18”/24”、(その他)17”、【手差し・カット紙】(ISO)A3/A4/A5/A6/B4、(DIN)C4、(JIS)B4/B5/B6、(ANSI)11×17"/8.5×11"/India/8.5× 14"/Foolscap/Executive、(ARCH)9×12"、(写真)四切 10×12"/四切ワイド 10×15"/六切 8×10"/7×10"/5×7"/4×6" KGサイズ/2L/L、(はがき)はがき/往復はがき、(封筒)#10 Envelope縦/DL Envelope/封筒 長形3号 縦/封筒 長形4号 縦/封筒 洋形4号 縦/封筒 洋形6号 縦、封筒 Envelope C5縦、封筒 Envelope Monarch 縦、(その他)B-Ofi cio/M-Ofi cio ユーザー定義サイズ 幅:89.0mm~297mm/長さ:127mm~1200mmインターフェイスHi-Speed USB、有線LAN IEEE802.3u(100BASE-TX)/IEEE802.3(10BASE-T)、無線LAN(IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b /IEEE802.11a/IEEE802.11ac)RoHS指令(10物質対応)対応色数4色グリーン購入法適合商品タイププリンタ
レシートプリンター EPSONレシートプリンターEPSON
76,980税込84,678
1台
5日以内出荷から6日以内出荷
TM-m30シリーズの進化系次世代モデル。凹凸がなく清掃がしやすい、抗菌素材を採用した新デザイン、スタイリッシュ&クリーンなデザインにリニューアル手のひらサイズはそのままに、最大300mm/秒の高速印刷・ニアエンドセンサー搭載・レシート用紙の丸まり軽減機能搭載タブレットPOSを支える高拡張性で安心の店舗運営に貢献多様なOSに対応できる開発キットと各種ユーティリティー
仕様●MCBF:6500万行●MTBF:36万時間●オートカッター:パーシャルカット(中央1点切り残し)/フルカット●オートカッター寿命:パーシャルカット時:220万カット、フルカット時:150万カット ※カット方法混在利用時は、使用状況によりカット寿命は表記と異なります。●ニアエンドセンサー:あり●バーコード規格:UPC-A、UPC-E、JAN8(EAN8)、JAN13(EAN13)、CODE39、ITF、CODABAR(NW-7)、Code93、Code128(EAN128)、GS1-128、GS1 DataBar(各種)、QR Code、PDF417、MaxiCode、DataMatrix、 AztecCode、 Composite Symbology●ペーパーエンド:あり●印字可能領域:紙幅80mm時/576ドット(42/32 桁モード時:546ドット)、紙幅58mm時/420ドット●印字桁数:【紙幅80mm時】48/35 桁モード時 48/57/64桁(ANK)24/28桁(漢字)、42/32 桁モード時42/54/60桁(ANK)21/27桁(漢字)、【紙幅58mm時】48/35 桁モード時 35/42/46桁(ANK)17/21桁(漢字)42/32 桁モード時 32/42/46桁(ANK)16/21桁(漢字)●受信バッファー:4Kバイト●対応文字コード:JIS、Shift_JIS、Shift_JIS-2004、UTF-8●文字種:英数字95文字、国際文字18セット、拡張グラフィックス文字128文字×43ページ(ユーザー定義ページ含む)、【Shift_JIS選択時】漢字JIS第一・第二水準(JIS X 0208-1990)6879文字、特殊文字845文字、【Shift_JIS-2004選択時】漢字JIS第一・第二・第三・第四水準(JIS X 0213:2004)11233文字、特殊文字1文字、【UTF-8選択時】日本語11234文字、簡体字中国語28553文字、繁体字中国語13502文字、韓国語8224文字付属品ACアダプター、ACケーブル、紙幅58mm用ロール紙ガイド 2枚1セット、ロール紙、セットアップガイド、製品保証書質量(kg)1.3消費電力(W)動作時/約30.6、待機時/約1.4 ※メーカー動作条件による平均消費電力です。使用条件により変動します。電源電圧AC100V(ACアダプター(PS-190)・ACケーブル同梱)印字密度203dpi×203dpi印字方式ラインサーマル印字速度最大300mm/秒フォント12×24、10×24、9×17(ANK)/24×24、20×24(漢字)サイズ(mm)127×128×130インターフェイス【通信】USB Type-C(USB2.0 High-Speed、USB PD対応 最大18W)、USB Type-B(USB 2.0 Full-Speed)、有線LAN(100BASE-TX/10BASE-T)、無線LAN(IEEE802.11a/b/g/n/ac)、Bluetooth(R)5.0 Dual mode(MFi認証型番:TM303H621W/TM303H622B)、【周辺機器】USB Type-A(USB2.0 High-Speed)×2、USB Type-C(USB2.0 High-Speed、最大1.5A)×1、USB Type-C(USB PD対応、通信ポート兼用)×1、ドロアーキック(外付けブザー接続可)文字サイズ(mm)1.25(W)×3.00(H)/1.13(W)×3.00(H)/0.88(W)×2.13(H)(ANK)、3.00(W)×3.00(H)/2.50(W)×3.00(H)(漢字)紙幅(mm)80・58幅ロール紙(選択可)