カテゴリ
- はんだ関連・静電気対策用品(15)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
- 溶接用品(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「a1002 hakko」の検索結果

ハンダ除去器交換ノズル(475-51・474-71用)
HAKKO(白光)(5件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1本ほか当日出荷から5日以内出荷ハンダ除去器交換ノズル(475-51・474-71用) こて部815/816用です。質量(g)10
温度制御はんだこて
HAKKO(白光)(55件のレビュー)¥5,298~税込¥5,828~1本当日出荷電子部品のはんだ付けに最適! 優れた熱伝導率。 LEDで設定温度に達したことをお知らせ。 CAL ボリュームで温度補正が可能。 グリップに温度コントローラ内蔵。ダイヤルを回すだけで、簡単に温度設定ができます。用途IC/LED・プリント基板などのはんだ付けにセット内容本体、ロックキー全長(mm)233(こて先B型をつけた場合)質量(g)61(こて先B型をつけた場合)電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)50ヒーターセラミックヒーター設定温度範囲200~500℃標準こて先B型 (No.T18-B)リップル温度(℃)無負荷時±1
900M用こて先
HAKKO(白光)(27件のレビュー)¥589~税込¥648~1個ほか当日出荷から5日以内出荷サイズM外径(Φmm)6.5使用できるはんだこて928、937、701、936、933/934使用できるこて部900M、907、933-1、933-2
セラミックペーパーフィルター
HAKKO(白光)(3件のレビュー)¥769~税込¥846~1セット(10個)ほか当日出荷用途吸取器 こて部のフィルターパイプに使用適合FR4101-81、FR301-81、FR301-82、FR300-81、FR300-82、484、808-1、808-12、C1183、815-01、816-01厚さ(mm)約6サイズL寸法(Φmm)約17
抗ウイルス抗菌 ハードウェア暗号化 管理ツール対応 USBメモリー
BUFFALO(バッファロー)¥12,980~税込¥14,278~1台翌日出荷から8日以内出荷抗ウイルス・抗菌対応 管理ソフトウェア(別売)に対応 高速転送を実現 不正なアクセスからデータを守る よく使うパソコンを登録できる デバイス制御付属品取扱説明書※保証書は取扱説明書に記載色ブラック電源USBバスパワー定格電圧(V)5±5%キャップタイプスライド式本体質量(g)約10対応OSWindows 11 本体 ,Windows 10 64ビット/32ビット 本体 ,Windows 8.1 64ビット/32ビット 本体 ,Windows 8.1 64ビット/32ビット HS_UPDATER ,Windows 8.1 64ビット/32ビット SecureLock Manager2 ,Windows Server 2019 本体 ,Windows Server 2016 本体 ,Windows Server 2012 R2 本体 ,Windows Server 2012 本体 ,macOS 12 本体 ,macOS 12 HS_UPDATER ,macOS 11 本体 ,macOS 11 HS_UPDATER ,macOS 10.15 本体 ,macOS 10.15 HS_UPDATER最大消費電力(W)2.5動作温度0~40℃保証期間1年動作湿度(%)10~85※結露なきことセキュリティ暗号化方式:AES 256bit(ハードウェア方式)インターフェイス【USB部】USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0ポートUSB Aソケット本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55×9×21(突起部除く)
吸取器 FR-301
HAKKO(白光)(2件のレビュー)¥25,980税込¥28,5781セット当日出荷使いやすさを形にしました。優れた操作性と容易なメンテナンスを実現しました。独自のセンサーフィードバック方式を採用しており、高精度温度コントロール機能を搭載しています。セット内容本体(電源コード付き)、プレフィルター、セラミックペーパーフィルターL(2コ)、 ノズルレンチ、簡易こて台、クリーニングピン(加熱芯用)、クリーニングピン(ノズルΦ1mm用)質量(kg)0.52電源AC100V 50/60Hz消費電力98WヒーターセラミックヒーターノズルΦ1mm(品番 N61-08)真空発生方式ダイヤフラムポンプ設定温度範囲350~500℃リーク電圧(mV)<2到達真空圧力81kPa(610mmHg)アース間抵抗(ノズル)<2Ω2018年トラスコ掲載ページ3 0516
ノズル掃除針セット
ホーザン(13件のレビュー)¥519税込¥5711セット(6本)当日出荷VZノズル孔などのメンテナンス用のステンレス線。材質ステンレスサイズ(mm)Φ0.2×90/Φ0.3×90/Φ0.4×90/Φ0.6×90/Φ0.8×90/Φ1×90アズワン品番64-5105-15RoHS指令(10物質対応)対応
キャブレター用ピンクリーナー
DAYTONA(デイトナ)(65件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷純正キャブレターから、社外製ケイヒン&ミクニキャブレターなどのカスタムキャブレターのメンテナンス&セッティングに便利な工具をラインナップ!仕様(針形状)0.40,0.45,0.50,0.55,0.60,0.65、(テーパー形状)0.80,1.0,1.2,1.6
ガス器具用掃除針セット
ホーザン(16件のレビュー)¥369税込¥4061セット(3本)当日出荷ノズル孔などのメンテナンス用のステンレス線。材質ステンレス寸法(mm)Φ0.1×60、Φ0.4×90、Φ0.7×90RoHS指令(10物質対応)対応
アルミケース入 掃除針
阪口製作所(10件のレビュー)¥799税込¥8791個当日出荷仕様掃除針:13本組(0.5~1.6mm)平ヤスリ1枚ケース寸法(mm)77.5×28.3針部の長さ(mm)65.7