カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(13)
  • 配管・水廻り設備部材(6)
  • ねじ・ボルト・釘(1)

「a10259-0017」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • T足 アカギ

    T足

    アカギ(18件のレビュー)
    98税込108
    1個
    当日出荷
    立バンド用の取付足。
    幅(mm)25タイプ板プレス加工タイプ種類T足表面処理電気亜鉛めっき仕上げ
  • エイムF アカギ

    エイムF

    アカギ
    989税込1,088
    1個
    当日出荷
    用途形鋼から吊ボルトをおろすための金具タイプ複合傾斜対応タイプ表面処理有色クロメートめっき仕上げ適合フランジ厚(mm)1~25許容静荷重100~150kg材質/処理有色クロメートめっき仕上げ
  • 吊ボルト支持金具 ネグロス電工

    吊ボルト支持金具

    ネグロス電工(4件のレビュー)
    359税込395
    1個
    当日出荷
    引っ張りに対して、確実な支持ができる様に、クボミ先構造のねじを使用しています。 吊りボルトにナットをつけたまま、下部金具にセットできます。
    寸法A(mm)35寸法B(mm)20
  • エイム補強金具H アカギ

    エイム補強金具H

    アカギ(3件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷
    H形鋼にエイムを取付けた際、水平方向の力に対して外れにくくします。
    用途エイムの脱落防止用金具表面処理有色クロメートめっき仕上げ適合フランジ厚(mm)7~12吊ボルト径W3/8
  • 蝶番式立バンド アカギ

    蝶番式立バンド

    アカギ(34件のレビュー)
    119税込131
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    SGP管用の蝶番式立吊バンド 175A以上はリブの無い平鋼製となります 300AまでのVP管にもご使用できます。(VP20、VP25、VP30はVP管専用サイズ)
  • エイム アカギ

    エイム

    アカギ
    499税込549
    1個
    当日出荷
    傾斜対応タイプ
    用途形鋼から吊ボルトをおろすための金具表面処理電気亜鉛めっき仕上げ適合フランジ厚(mm)1~25
  • エイム本体 アカギ

    エイム本体

    アカギ(6件のレビュー)
    339税込373
    1個
    当日出荷
    用途形鋼から吊ボルトをおろすための金具シルバー適合フランジ厚(mm)1~25吊ボルト径W3/8
  • エイムS型 アカギ

    エイムS型

    アカギ(3件のレビュー)
    199税込219
    1個
    欠品中
    用途形鋼から吊ボルトをおろすための金具。軽量物用。トラスコ品番284-1011タイプ固定タイプ適合フランジ厚(mm)1~15許容静荷重70kg材質/処理めっき仕上げ吊ボルト径W3/8
  • 吊ボルト支持金具 ネグロス電工

    吊ボルト支持金具

    ネグロス電工(4件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷
    引っ張りに対して確実な支持ができる様に、くぼみ先構造のボルトを使用しています。
    適合リップみぞ形鋼:75×45×15から100×50×20寸法A(mm)35ねじ寸法六角M8×45(くぼみ先)寸法B(mm)10適合吊りボルトW3/8許容静荷重(N[kgf])980[100]適合フランジ幅(mm)3~24
  • ドブHC-SX 日栄インテック

    ドブHC-SX

    日栄インテック
    429税込472
    1個
    当日出荷
    形鋼から吊りボルトを吊りおろす軽量タイプの固定金具です。
    トラスコ品番850-7991材質鉄製(溶融亜鉛めっき)質量(g)83適合フランジ厚(mm)3~18適合吊りボルトW3/8
  • ステンエイム アカギ

    ステンエイム

    アカギ
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    用途形鋼から吊ボルトをおろすための金具。材質SUS304タイプ傾斜対応タイプ適合フランジ厚(mm)1~25許容静荷重100~150kg材質/処理SUS304
  • ステンエイム本体 アカギ

    ステンエイム本体

    アカギ(1件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    用途形鋼から吊ボルトをおろすための金具タイプ固定タイプ適合フランジ厚(mm)1~25許容静荷重100~150kg材質/処理SUS304吊ボルト径W3/8
  • ステンエイムS型 アカギ

    ステンエイムS型

    アカギ(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    用途形鋼から吊ボルトをおろすための金具。軽量物用。タイプ固定タイプ適合フランジ厚(mm)1~15許容静荷重70~100kg材質/処理SUS304吊ボルト径W3/8
  • ユニクロ 寸切ボルト ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    ユニクロ 寸切ボルト

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(16件のレビュー)
    74税込81
    1本ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    上から下までねじ部で頭のないボルトです。
    用途軽工作品に、建設・設備関連に、天井吊など多用途
  • ステン1ツ穴T足 アカギ

    ステン1ツ穴T足

    アカギ(23件のレビュー)
    209税込230
    1個
    当日出荷
    立バンドの取付足です。
    種類T足
  • ストロング吊金具 HC-SX 日栄インテック

    ストロング吊金具 HC-SX

    日栄インテック
    429税込472
    1個
    4日以内出荷
    質量(g)40
  • エイムF型 エスコ

    エイムF型

    エスコ
    1,010税込1,111
    1個
    4日以内出荷
    材質スチール(ユニクロメッキ)適合フランジ厚(mm)1~25吊ボルト径W3/8"許容静荷重(kg)パターン1:100、パターン2:150、パターン3:100
  • 1ツ穴T足 アカギ

    1ツ穴T足

    アカギ(16件のレビュー)
    56税込62
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    立バンドの取付足です。
    種類T足表面処理電気亜鉛めっき仕上げ
  • ステン溶接T足 アカギ

    ステン溶接T足

    アカギ(6件のレビュー)
    779税込857
    1個
    当日出荷
    立バンド用の取付足。
    材質SUS304幅(mm)25タイプ板溶接加工タイプ種類T足
  • N-144302 HC-SX ストロング吊金具 W3/8 Xシリーズ 日栄インテック

    N-144302 HC-SX ストロング吊金具 W3/8 Xシリーズ

    日栄インテック
    519税込571
    1個
    4日以内出荷
    材質/仕上鉄/電気亜鉛めっき寸法L(mm)38寸法H(mm)45ねじ径W3/8適合フランジ厚(mm)3~29適合吊りボルトW3/8