カテゴリ
- 制御機器(39)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(37)
- 自動車補修部品(9)
- 安全標識(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- 機構部品(3)
- 建築金物(3)
- 電気材料(2)
- 自動車純正部品(2)
- トラック用品・パーツ(2)
- メカニカル部品(1)
- オフィス家具(1)
- 切削工具(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
- コガネイ(32)
- 日東工業(19)
- omron(オムロン)(15)
- SMC(5)
- KSフィルター(5)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- ブラスト興業(4)
- DIA(2)
- SAMTEC(2)
- VISHAY(2)
- 雅(2)
- コクヨ(1)
- パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(1)
- 信越化学工業(1)
- 制研化学工業(1)
- 象印チェンブロック(1)
- ノーブランド(1)
- BIGM(丸山製作所)(1)
- 三菱マテリアル(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「a102p」の検索結果

ブロー製スリム看板 黄蛍光プリズム反射(軽量型)しじまる君イラスト付
ブラスト興業¥9,398~税込¥10,338~1台ほか翌々日出荷ブロー製のフレームを採用することにより 通常の鉄フレームより 安全性・耐久性の向上を実現 表面が反射式の為、夜間工事に最適。用途幅が狭い看板(電柱サイズ) 歩行者通路や車道で道を狭めたくない時などに最適な看板です。仕様ブロー製看板枠材質枠/PE、板/鉄板+反射シート色【看板】蛍光プリズムライムイエロー寸法(幅W×高さH)(mm)320×1600
スリム看板 蛍光プリズム しじまる君イラスト付
ブラスト興業¥6,998~税込¥7,698~1台ほか翌々日出荷幅が狭い看板(電柱サイズ) 歩行者通路や車道で道を狭めたくない時などに最適な看板です。 表面にプリズム高輝度反射シート採用、わかりやすいイラスト入 夜間工事に最適。用途規制看板 幅狭地材質(本体)スチール、(板面)蛍光プリズムライムイエロー幅(mm)280厚さ(mm)50高さ(mm)1400取付方式スタンド式
スリム看板 黄蛍光プリズム反射 しじまる君イラスト付 KBガード付
ブラスト興業¥7,298税込¥8,0281セット(2台)ほか翌々日出荷PP製の看板カバーを採用し鉄板の端部を覆うことで、 歩行者の接触によるケガを防止! 安全対策に最適。用途幅が狭い看板(電柱サイズ) 歩行者通路や車道で道を狭めたくない時などに最適な看板です。仕様KBガード付材質枠/鉄枠+PP製カバー、板/鉄板+反射シート色【看板】蛍光プリズムライムイエロー寸法(幅W×高さH)(mm)280×1400+脚150
スリム看板 蛍光プリズム 看板ガード付 しじまる君イラスト付
ブラスト興業¥7,598~税込¥8,358~1台ほか翌々日出荷幅が狭い看板(電柱サイズ) 歩行者通路や車道で道を狭めたくない時などに最適な看板です。壊れにくいブロー製看板枠を採用 表面にプリズム高輝度反射シート採用、わかりやすいイラスト入 夜間工事に最適。用途規制看板 幅狭地材質(本体)スチール、(板面)蛍光プリズムライムイエロー幅(mm)280厚さ(mm)50取付スタンド式高さ(mm)1400
マニホールド ZZA10
SMC¥3,898~税込¥4,288~1個9日以内出荷全幅:9.9mm、全長:72.9mm、全高:52.5mm、質量:50g 可動部設置可能 パッドまでのチューブ長さの短縮により、応答性向上 マニホールド化可能
車種専用ダッシュマット 華恋 No.102 17レンジャーワイド オートライトセンサー無し・中央センサー10cm幅(※13cm幅は不可)(ベッド有・無共通) H29/05~
雅¥26,980税込¥29,6781枚32日以内出荷華恋はゴージャスなバラ柄を王冠のように仕立てたデザインで、雅オリジナルの金華山です! 付属のテープで貼り付けるだけの簡単装着のダッシュマットです!用途内装パーツ色パープル
車種専用ダッシュマット ビニール付 華恋 No.102 17レンジャーワイド オートライトセンサー無し・中央センサー10cm幅(※13cm幅は不可)(ベッド有・無共通) H29/05~
雅¥33,980税込¥37,3781枚32日以内出荷華恋はゴージャスなバラ柄を王冠のように仕立てたデザインで、雅オリジナルの金華山です! 付属のテープで貼り付けるだけの簡単装着のダッシュマットです!用途内装パーツ色パープル
NE-CX サーキットブレーカ(協約型)モデルチェンジ品
日東工業(1件のレビュー)¥8,798税込¥9,6781個当日出荷から5日以内出荷高性能化、環境負荷削減、軽量化、カセット付属化用途サーキットブレーカ過電流引きはずし方式完全電磁式逆接続可適合JIS規格JIS C 8201-2-1Ann2
Oリング Pシリーズ運動用(NBR)
武蔵オイルシール工業(21件のレビュー)¥189税込¥2081個当日出荷から10日以内出荷構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。硬度70(±5)耐熱温度(℃)100
Vishay サイリスタモジュール, SCRモジュール, 25A, 600V, VS-P102W
VISHAY¥54,980税込¥60,4781箱(10個)7日以内出荷定格平均オン電流 = 25A。サイリスタタイプ = SCRモジュール。パッケージタイプ = PACE-PAK。繰返しピーク逆方向電圧 = 600V。サージ電流レーティング = 0.375kA。実装タイプ = スクリュー マウント。最大ゲートトリガー電流 = 60mA。最大ゲートトリガー電圧 = 2V。最大保持電流 = 130mA。ピン数 = 6。寸法 = 63.5 x 32.5 x 15.5mm。繰返しピーク順方向抑止電圧 = 600V。P100 シリーズRoHS指令(10物質対応)対応
Oリング P(運動用/固定用) NBR/ニトリル/1A
ノーブランド¥169税込¥1861個当日出荷から4日以内出荷耐油性や耐摩耗性・機械特性に優れた一般ゴム材です。油圧シリンダー、ピストンの密閉部、産業用設備など、多岐にわたり使用されます。用途ピストン、シリンダー、冷凍機、ボンベ、バルブ等材質ニトリルゴム(NBR-70-1)色黒硬度70(±5)°耐熱温度(℃)100RoHS指令(10物質対応)対応
GE 漏電ブレーカ(経済形) Eシリーズ 表面形
日東工業¥18,980~税込¥20,878~1個翌々日出荷寸法C(mm)68接続方式表面形保護機能漏電・過負荷・短絡保護兼用過電流引きはずし方式熱動-電磁逆接続不可寸法HM4適合JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2
2画面・デジタル圧力センサ DP-100シリーズ
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(2件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷から72日以内出荷2画面3色表示で操作が簡単!
取替クローザーセット(パラレル型)
DIA(3件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781セット当日出荷から12日以内出荷既存ドアクローザのビス穴を利用し、ドライバー1本でドアクローザの取替が容易にできます。
NE-C サーキットブレーカ(協約形)
日東工業(27件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981個当日出荷から3日以内出荷仕様モーター保護兼用寸法D(mm)78寸法B(mm)98寸法C(mm)60接続方式さし込形基準周囲温度(℃)40逆接続可適合JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2・JIS C 8211 Ann2
NE サーキットブレーカ(経済形) Eシリーズ 表面形
日東工業¥14,980税込¥16,4781個当日出荷から5日以内出荷寸法C(mm)68接続方式表面形過電流引きはずし方式熱動-電磁逆接続可適合JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2
ミニガイドスライダ ストローク調節付 MGAPS6シリーズ
コガネイ¥32,980~税込¥36,278~1個当日出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ4.5~32 小形・高剛性リニアガイド付きテーブル形の決定版。豊富なバリーションは機械設計の自由度を広げます。作動方式複動・片ロッド形シリンダー径(Φmm)6
センタリング・面取り加工用 超硬リーディングドリル DLE
三菱マテリアル¥7,198税込¥7,9181本当日出荷から9日以内出荷センタリング・面取り加工用超硬ドリル”リーディングドリルシリーズ”「DLE」は複合旋盤、小型自動旋盤で使用されるセンタリングや面取り加工などに対応した超硬ドリルです。【特長】。1. 二段先端角形状とシンニング形状により、ステンレス鋼の加工でも異常欠損なく耐久性に優れ、寿命延長を実現。 。2. 良好な食付き性と切れ味の良い刃先形状は、切削抵抗が低いことにより、動力の小さい小型自動旋盤での加工に最適。 3. ドリル専用PVDコーテッド超硬材種により、一般鋼はもちろん軟鋼、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、鋳鉄系まで幅広い被削材で優れた耐摩耗性を実現。用途センタリング、面取り加工、横送り面取り加工、V溝加工用。被削材:鋼(P)、ステンレス鋼(M)、鋳鉄(K)向け。ねじれ角(°)25給油タイプ外部給油形
押ボタンスイッチ A30NLP
omron(オムロン)¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷から76日以内出荷保護構造IP66照光方式照光 (LEDランプ)端子種別プッシュインPlus端子台取付穴径(Φmm)30材質(ベゼル)金属胴体形状丸胴形(Φ30mm)
ミニガイドスライダ スタンダード
コガネイ¥29,980~税込¥32,978~1個翌々日出荷から13日以内出荷シリンダ径Φ4.5~32 小形・高剛性リニアガイド付きテーブル形の決定版。豊富なバリーションは機械設計の自由度を広げます。ストローク(mm)5作動方式複動・片ロッド形