カテゴリ

  • 空調・電設資材(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 制御機器(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • パソコン/周辺機器(1)

「a10326」の検索結果

7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ミニチュアデルタリボン(MDR)システム ノンシールドシェルキット(ストレート型) 3M(スリーエム)ミニチュアデルタリボン(MDR)システム ノンシールドシェルキット(ストレート型)3M(スリーエム)(4件のレビュー)
689税込758
1個
当日出荷
ハーフピッチI/Oコネクタの「業界の標準品」MDRシステムはんだ付けプラグと通常の圧接型プラグに適合組み立て性と強度を両立させた同一形状の2ピース構造グランドプレートによる効率的なシールド処理
仕様グランドプレート付材質シェルボディ:ガラス強化ポリエステルラッチ:ポリエステル及びステンレスケーブルクランプ:ステンレス鋼周囲温度(℃)-55~+85(最大負荷条件で連続使用できる温度範囲)適合パネル厚さ(mm)2.0mm以下(ワッシャー厚含む)適合コネクタMDRはんだ付プラグMDRプラグ適合締付トルク(N・m[kgf・cm])0.20±0.05(2.0±0.5)
パイプ,リターン(1K) MAZDA(マツダ)パイプ,リターン(1K)MAZDA(マツダ)
15,980税込17,578
1個
翌々日出荷
PLATE,ELEC    50326HN0A10 ホンダPLATE,ELEC 50326HN0A10ホンダ
1,898税込2,088
1個
4日以内出荷
D-Sub バックシェエル 103 シリーズ 26 極 D ナチュラル 3M(スリーエム)D-Sub バックシェエル 103 シリーズ 26 極 D ナチュラル3M(スリーエム)
5,498税込6,048
1個
欠品中
3M 丸形ケーブル金属製バックシェルこの103シリーズ0.050インチミニデルタリボン(MDR)コネクタメタル、IDCプラグ、ラウンドケーブルジャンクションシェルには、ツーピースバックシェルとクイックリリースラッチ機構が採用されています。 金属製ストレインリリーフを備えた設計となっており、ケーブルシールドにシェル伝導性を実現しています。特長と利点丸型ケーブル用のストレートな出口 IDC プラグ品番での使用に適しています ; 163-3285 ( 163-3285 ( 通常) 優れた EMI/ESD 保護。用途この D-Sub コネクタは、丸型リボンケーブルと併用する設計で、ケーブルに簡単に終端処理することができます。ケーブルシステム一式の一部として、電子機器の内部及び外部配線、特にコンピューティング及びロボット工学でよく使用されています。3M を選ぶ理由3M は、コネクタ及び配線ソリューションで信頼されている名前で、高品質のケーブル、コネクタ、アクセサリを提供しています。産業用コンピューティングから家庭用用途まで、3M はお客様が必要とする信頼性の高い汎用製品を提供します。
仕様●極数:26●D-Subシェルサイズ:D●接続方向:ストレート●色:ナチュラル●ハウジング材質処理:ニッケル●シリーズ:103●コード番号:163-3364アズワン品番65-7584-81
誘導灯C級両面直付長時間 みるだけ Panasonic(パナソニック)誘導灯C級両面直付長時間 みるだけPanasonic(パナソニック)
29,980税込32,978
1台
4日以内出荷
用途パネル別売RoHS指令(10物質対応)対応
LED誘導灯C級両面直付長時間 Panasonic(パナソニック)LED誘導灯C級両面直付長時間Panasonic(パナソニック)
32,980税込36,278
1台
4日以内出荷
種別一般型(電池内蔵型)取付壁・天井直付・吊下型両面型タイプ長時間定格型(60分間)等級C級(10形)電球の種類LED
提灯式立バンド アカギ提灯式立バンドアカギ(1件のレビュー)
148税込163
1個
3日以内出荷から12日以内出荷
SGP管用の提灯管式立バンド。電気亜鉛めっき仕上げ。
材質電気亜鉛めっき寸法F(mm)6寸法P(mm)20RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら