カテゴリ
- 機構部品(2)
- 船舶用品・漁業資材(1)
絞り込み
「a1042-b-4」の検索結果

ステンレス 丸棒取手(雄ねじ P=120)
TAKIGEN(タキゲン)¥989税込¥1,0881個当日出荷用途屋内外の大型から小型の扉・保護棒質量(g)125寸法L(mm)130寸法D1(Φmm)10寸法D2(Φmm)15寸法P(mm)120寸法H1(mm)40寸法H2(mm)11寸法H3(mm)1.5寸法H4(mm)3.5材質(座金)ステンレス鋼棒(SUS304)材質(取手)ステンレス鋼棒(SUS304)表面仕上げ鏡面バフ研磨使用荷重(N)588寸法MM6タキゲンコード00675
ステンレス 丸棒取手 (取付ピッチ 120)
TAKIGEN(タキゲン)¥1,540税込¥1,6941個4日以内出荷から5日以内出荷半光沢で高級感のある外観と、滑らかな手触りです。寸法P(mm)120表面仕上げ電解研磨(TMP)使用荷重(N)588寸法MM6