カテゴリ

  • 制御機器(7)
  • 自動車純正部品(7)
  • ねじ・ボルト・釘(5)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 研磨材(3)
  • バイク純正部品(2)
  • 電気材料(1)
  • 機構部品(1)
  • 作業工具(1)

「a10512」の検索結果

30件中 130
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • メタルモール エクスターナルエルボ 後付け型 マサル工業

    メタルモール エクスターナルエルボ 後付け型

    マサル工業
    189税込208
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ●外曲がりの直角接続に使用します。●取付けはワンタッチです。
    用途●外曲がりの直角接続に。材質鋼板RoHS指令(10物質対応)対応
  • ロング六角ソケット マキタ

    ロング六角ソケット

    マキタ
    2,598税込2,858
    1個
    3日以内出荷
    全長(mm)110
  • レンズ ライセンス ハウジング MAZDA(マツダ)

    レンズ ライセンス ハウジング

    MAZDA(マツダ)
    7,598税込8,358
    1個
    翌々日出荷
  • レンズ & ボデー ライセンス (KA) MAZDA(マツダ)

    レンズ & ボデー ライセンス (KA)

    MAZDA(マツダ)
    16,980税込18,678
    1個
    翌々日出荷
  • スクリュー (NA10) MAZDA(マツダ)

    スクリュー (NA10)

    MAZDA(マツダ)
    139税込153
    1個
    翌々日出荷
  • 絶縁DC-DCコンバータ Vout:12V dc 4.5 → 5.5 V dc 1W TRACO POWER

    絶縁DC-DCコンバータ Vout:12V dc 4.5 → 5.5 V dc 1W

    TRACO POWER
    669税込736
    1個
    7日以内出荷
    TBA 1 は基本の 1 W DC/DC SIP コンバータシリーズで、品質と寿命に妥協のない低コストのソリューションを提供するよう特別に設計されています。この新しい設計により、業界標準の機能が強化され、統合された連続短絡保護回路、-40 ℃ ~ 85 ℃の動作温度範囲(ディレーティングなし)、および 1 ’ 500 VDC の I/O 絶縁が実現されています。あらゆるスペ
    仕様●出力電圧:12V dc●入力電圧範囲:4.5 → 5.5 V dc●入力電圧公称:5 V dc●絶縁電圧:1.5kV dc●定格電力:1W●出力電流:80mA●実装タイプ:スルーホール●出力数:1●効率:82%●パッケージ:SIP●最低温度:-40℃●最高温度:+85℃アズワン品番65-7210-80
  • 絶縁DC-DCコンバータ Vout:12V dc 4.5 → 5.5 V dc 1W TRACO POWER

    絶縁DC-DCコンバータ Vout:12V dc 4.5 → 5.5 V dc 1W

    TRACO POWER
    679税込747
    1個
    7日以内出荷
    TBA 1E は、基本の 1 W DC/DC SIP コンバータシリーズです。品質と寿命に妥協のない低コストのソリューションを実現するよう特別に設計されています。この新しい設計により、業界標準の機能が強化され、統合された連続短絡保護回路、-40 ℃ ~ 85 ℃の動作温度範囲(ディレーティングなし)、および 1 ’ 500 VDC の I/O 絶縁が実現されています。あらゆる
    仕様●出力電圧:12V dc●入力電圧範囲:4.5 → 5.5 V dc●入力電圧公称:5 V dc●絶縁電圧:1.5kV dc●定格電力:1W●出力電流:84mA●実装タイプ:スルーホール●出力数:1●効率:82%●パッケージ:SIP●最低温度:-40℃●最高温度:+85℃アズワン品番65-7218-07
  • グローバルソー タイル用ダイヤモンドカッター モトユキ

    グローバルソー タイル用ダイヤモンドカッター

    モトユキ
    3,598税込3,958
    1枚
    6日以内出荷
    適合材タイル外径(mm)105穴径(mm)20.0仕様乾式材質台金:工具鋼、チップ:ダイヤ砥粒最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500付属リング穴径(Φmm)15チップ高さ(mm)8.0
  • 絶縁DC-DCコンバータ Vout:12V dc 4.5 → 5.5 V dc 1W TRACO POWER

    絶縁DC-DCコンバータ Vout:12V dc 4.5 → 5.5 V dc 1W

    TRACO POWER
    689税込758
    1個
    7日以内出荷
    TBA 1HI は、基本的な 1 W DC/DC SIP コンバータシリーズです。品質と寿命に妥協のない低コストのソリューションを提供するよう特別に設計されています。この新しい設計により、業界標準の機能が向上し、内蔵の連続短絡保護回路、-40 ℃ ~ 85 ℃の動作温度範囲(ディレーティングなし)、および 3 ’ 000 VDC の I/O 絶縁が実現されています。あらゆるス
    仕様●出力電圧:12V dc●入力電圧範囲:4.5 → 5.5 V dc●入力電圧公称:5 V dc●絶縁電圧:3kV dc●定格電力:1W●出力電流:84mA●実装タイプ:スルーホール●出力数:1●効率:82%●パッケージ:SIP●最低温度:-40℃●長さ:19.5mmアズワン品番65-7211-56
  • 310スリム 6ロブ 超極低頭小ねじ  ステンレスA2 サイマコーポレーション

    310スリム 6ロブ 超極低頭小ねじ ステンレスA2

    サイマコーポレーション(36件のレビュー)
    699税込769
    1パック(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    締付け後の頭部出っ張りがありません。
    用途薄板締結で皿ネジの使用できない箇所に最適です。材質ステンレスA2表面処理パシペート頭部形状超極低頭穴の形状6ロブ材質/処理ステンレスA2RoHS指令(10物質対応)対応
  • TRF/いたずら防止用ねじ トライクルAボタン小ねじ (ステンレス) サイマコーポレーション

    TRF/いたずら防止用ねじ トライクルAボタン小ねじ (ステンレス)

    サイマコーポレーション(2件のレビュー)
    799税込879
    1パック(8本)
    当日出荷から4日以内出荷
    トライクルTRFのリセスは、3つ球体が重ね合あった形状で作られ、セキュリティ効果が高い、いたずら防止ねじです。
    頭部形状ボタン穴の形状トライクルA
  • スクリュー (9S3M) MAZDA(マツダ)

    スクリュー (9S3M)

    MAZDA(マツダ)
    66税込73
    1個
    翌々日出荷
  • スクリュー (9S3E) MAZDA(マツダ)

    スクリュー (9S3E)

    MAZDA(マツダ)
    55税込61
    1個
    翌々日出荷
  • スクリュー (9S3B) MAZDA(マツダ)

    スクリュー (9S3B)

    MAZDA(マツダ)
    66税込73
    1個
    翌々日出荷
  • スクリュー (9S3R) MAZDA(マツダ)

    スクリュー (9S3R)

    MAZDA(マツダ)
    55税込61
    1個
    翌々日出荷
  • スリムヘッド・スクリュー シックスロブ ステンレスのタイプ アキュレイト

    スリムヘッド・スクリュー シックスロブ ステンレスのタイプ

    アキュレイト
    1,498税込1,648
    1袋(20個)
    3日以内出荷から4日以内出荷
    スリムヘッド・スクリューは、従来品よりも頭部高さを低くしたねじです。 今まで気になっていた頭部の出っ張りをなくし、フラットでスマートなねじ締結をご提案いたします。
    材質ステンレスA2表面処理パシベートRoHS指令(10物質対応)対応
  • ダイヤモンドトライアングルセット 永興電機工業

    ダイヤモンドトライアングルセット

    永興電機工業
    31,980税込35,178
    1セット
    3日以内出荷
    セット内容:1A12051・1A12052・1A12057・1012129・1A12059・1A12060・1A12062・1A12063・1A12065・1A12066 (各1本/計10本セット)。1パック10枚入りです。
    軸径(Φmm)3区分セット入数10
  • 310スリム 6ロブ 超極低頭小ねじ ステンレスA2ブロンズ サイマコーポレーション

    310スリム 6ロブ 超極低頭小ねじ ステンレスA2ブロンズ

    サイマコーポレーション
    999税込1,099
    1パック(3本)
    3日以内出荷
    締付け後の頭部出っ張りがありません。
    用途薄板締結で皿ネジの使用できない箇所に最適です。材質ステンレスA2表面処理ブロンズ頭部形状超極低頭穴の形状6ロブ材質/処理ステンレスA2/ブロンズRoHS指令(10物質対応)対応
  • 310スリム 6ロブ 超極低頭小ねじ  ステンレスA2黒染 サイマコーポレーション

    310スリム 6ロブ 超極低頭小ねじ ステンレスA2黒染

    サイマコーポレーション
    999税込1,099
    1パック(3本)
    3日以内出荷から8日以内出荷
    締付け後の頭部出っ張りがありません。
    用途薄板締結で皿ネジの使用できない箇所に最適です。材質ステンレスA2表面処理黒染め頭部形状超極低頭穴の形状6ロブ材質/処理ステンレスA2/黒染めRoHS指令(10物質対応)対応
  • 310スリム 6ロブ 超極低頭小ねじ  ステンレスA2ライトブロンズ サイマコーポレーション

    310スリム 6ロブ 超極低頭小ねじ ステンレスA2ライトブロンズ

    サイマコーポレーション
    999税込1,099
    1パック(3本)
    3日以内出荷
    締付け後の頭部出っ張りがありません。
    用途薄板締結で皿ネジの使用できない箇所に最適です。材質ステンレスA2表面処理ライトブロンズ頭部形状超極低頭穴の形状6ロブ材質/処理ステンレスA2/ライトブロンズRoHS指令(10物質対応)対応
  • ピン ピストン 12151-05A10 スズキ

    ピン ピストン 12151-05A10

    スズキ
    784税込862
    1個
    4日以内出荷
    主な適合純正品番1215105A10
  • SPORK.A12X159.5   44605171000 ホンダ

    SPORK.A12X159.5 44605171000

    ホンダ
    549税込604
    1個
    5日以内出荷
  • KYOCERA AVX 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 12pF 100V dc 0805 (2012M) 08051A120JAT2A KYOCERA AVX

    KYOCERA AVX 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 12pF 100V dc 0805 (2012M) 08051A120JAT2A

    KYOCERA AVX
    2,698税込2,968
    1袋(250個)
    7日以内出荷
    仕様AVX 0805 COG (NPO)誘電体MLCCコンデンサ. このAVX COG (NPO) MLCC (積層セラミックコンデンサ)は、非常に安定したコンデンサ誘電体を備えています。温度による容量変動は0 ±30 ppm/℃で、-55 → +125 ℃の範囲では±0.3 %未満です。動作時の温度範囲: 55 → +125 ℃長さ(mm)2.01寸法(mm)2.01×1.25×0.94高さ(mm)0.94奥行(mm)1.25電圧(V)100dc許容差±5%静電容量12pF温度特性C0G (NP0)RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース0805 (2012M)抑制クラスClass I
  • KYOCERA AVX 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 18pF 100V dc 0805 (2012M) 08051A180JAT2A KYOCERA AVX

    KYOCERA AVX 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 18pF 100V dc 0805 (2012M) 08051A180JAT2A

    KYOCERA AVX
    2,698税込2,968
    1袋(250個)
    7日以内出荷
    仕様AVX 0805 COG (NPO)誘電体MLCCコンデンサ. このAVX COG (NPO) MLCC (積層セラミックコンデンサ)は、非常に安定したコンデンサ誘電体を備えています。温度による容量変動は0 ±30 ppm/℃で、-55 → +125 ℃の範囲では±0.3 %未満です。動作時の温度範囲: 55 → +125 ℃長さ(mm)2.01寸法(mm)2.01×1.25×0.94高さ(mm)0.94奥行(mm)1.25電圧(V)100dc許容差±5%静電容量18pF温度特性C0G (NP0)RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース0805 (2012M)最小動作温度(℃)-55
  • KYOCERA AVX 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 150pF 100V dc 0805 (2012M) 08051A151JAT2A KYOCERA AVX

    KYOCERA AVX 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 150pF 100V dc 0805 (2012M) 08051A151JAT2A

    KYOCERA AVX
    749税込824
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    仕様末端仕様:表面実装長さ(mm)2.01寸法(mm)2.01×1.25×0.94高さ(mm)0.94奥行(mm)1.25電圧(V)100dc許容差±5%静電容量150pF温度特性C0G (NP0)RoHS指令(10物質対応)対応特性AVX 0805 COG (NPO)誘電体MLCCコンデンサ. このAVX COG (NPO) MLCC (積層セラミックコンデンサ)は、非常に安定したコンデンサ誘電体を備えています。温度による容量変動は0 ±30 ppm/℃で、-55 → +125 ℃の範囲では±0.3 %未満です。動作時の温度範囲: 55 → +125 ℃実装タイプ表面実装パッケージ/ケース0805 (2012M)
  • チオシアン酸カリウム ピュア 105124 1KG Merck(メルクミリポア)

    チオシアン酸カリウム ピュア 105124 1KG

    Merck(メルクミリポア)
    15,980税込17,578
    1個
    16日以内出荷
    アズワン品番61-0296-93危険物の類別非危険物
  • チオシアン酸カリウム ピュア 105124 50KG Merck(メルクミリポア)

    チオシアン酸カリウム ピュア 105124 50KG

    Merck(メルクミリポア)
    849,800税込934,780
    1個
    16日以内出荷
    アズワン品番61-0296-94危険物の類別非危険物
  • リクロカート (R) 125-4 スーパースフェア 100 RP-18 HPLCカートリッジ 116051 1ST Merck(メルクミリポア)

    リクロカート (R) 125-4 スーパースフェア 100 RP-18 HPLCカートリッジ 116051 1ST

    Merck(メルクミリポア)
    95,980税込105,578
    1個
    16日以内出荷
    アズワン品番61-0314-41
  • 粒状穴研磨ブラシ【受注生産品】 ギガ・セレクション

    粒状穴研磨ブラシ【受注生産品】

    ギガ・セレクション
    54,980税込60,478
    1袋(5本)
    100日以内出荷
    ボールの足は樹脂製で柔軟性が高く、ワークの凹凸にもフィットし、綺麗に研磨できます。頭の部分に色を付けており、番手の区別がしやすいようになってます。
    用途円筒状のワークの内面のバリ取り・錆取りなどに使用します。シリコンカーバイドは、比較的固いワーク(鋳鉄、炭素鋼など)に適しています。酸化アルミニウムは、比較的柔らかいワーク(アルミ、ステンレス、真鍮など)に適しています。