カテゴリ

  • 切削工具(7)
  • 作業服(4)
  • メカニカル部品(3)
  • クリーンルーム用品(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • バイク部品(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 物流用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 塗料(1)
  • 溶接用品(1)
  • 機構部品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 測定用品(1)
  • カー用品(1)
  • 研磨材(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「a1321」の検索結果

関連キーワード
31件中 131
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 900M-T-1C用ヒーターのみA1321 HAKKO(白光)

    900M-T-1C用ヒーターのみA1321

    HAKKO(白光)(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    消費電力(W)50適合こてMサイズ:907/907-ESD/900M-ESD、こてLサイズ:908/908-ESD/900L-ESD電源(V)24
  • セラミックピンゲージ SK(新潟精機)

    セラミックピンゲージ

    SK(新潟精機)
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    鋼に比べ抜群の耐磨耗性に優れ経年変化に強い材質です。サビ、腐食の心配がなく使用後の保守、管理が容易です。非磁性体のため磁気を帯びることがないです。キズ、打痕による塑性変化が少なく、カエリ、フクラミがないです。プラスチックケース付です。
    用途穴径などの精度確認に材質セラミックRoHS指令(10物質対応)対応
  • イソメックSPプーリー SPA-1 NBK(鍋屋バイテック会社)

    イソメックSPプーリー SPA-1

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    6,798税込7,478
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    Vプーリー・ポリドライブプーリーなど回転電動機器のシャフトへの取りつけ・取り外し及び位置決めが、六角レンチ(タイプ1のブッシング)1本で行えます。また、ブッシングの位置を決めればその位置に自動的にプーリーが固定される為、アライメントの調節も容易です。プーリーへの軸穴・キー溝・押しねじ用タップ穴・引き抜き用タップ穴など追加工は一切不要。また、シャフトの段付加工あるいはシャフトカラー・押しねじ・エンドプレートなどの部品も不要。プーリーとブッシングのみで完全に機能します。
    種類イソメックSPプーリーリム幅w(mm)20
  • XD型取手 栃木屋

    XD型取手

    栃木屋
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    用途計測機器・通信機器・工作機械等材質/処理BSBM/Crねじ径M5RoHS指令(10物質対応)対応
  • クリーンフード ゴールドウイン

    クリーンフード

    ゴールドウイン
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
  • ポップアップカラン穴用キャップ INAX(LIXIL)

    ポップアップカラン穴用キャップ

    INAX(LIXIL)
    1,298税込1,428
    1個
    4日以内出荷
    ポップアップ取付穴(Φ20)用化粧キャップ。
  • 乾式ダイヤコアビット 単品 マキタ

    乾式ダイヤコアビット 単品

    マキタ
    42,980税込47,278
    1個
    3日以内出荷
    適合機種6300T、8406、8406C、8406W
  • ステンレスウッドブラケット ROYAL(ロイヤル)[建築金物]

    ステンレスウッドブラケット

    ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
    2,998税込3,298
    1セット
    当日出荷から5日以内出荷
    材質SUS304厚さ(mm)2.5ステンレスヘアーラインRoHS指令(10物質対応)対応
  • IIIフード ゴールドウイン

    IIIフード

    ゴールドウイン
    2,298税込2,528
    1枚
    6日以内出荷から7日以内出荷
    プリータⅢ素材を使用したフード。 後頭部マジック調節。
    清浄度クラス1000対応RoHS指令(10物質対応)対応
  • 8K HDMI ケーブル VENTION

    8K HDMI ケーブル

    VENTION
    2,398税込2,638
    1本
    6日以内出荷から7日以内出荷
    8K対応HDMI2.1ケーブル。リフレッシュレート144Hz、21:9広角の映像をお届け。Real HDRはすべてのディテールを鋭く映し、12Bitの色域で素晴らしい映像をお届けします。
    ブラックタイプ接合:HDMI StandardAWG28AWG解像度1080P/160Hz, 2K/144Hz, 4K,/120Hz, 8K/60HzRoHS指令(10物質対応)対応
  • ミニモ ラジアルサンダー#80 Φ40 ミニター

    ミニモ ラジアルサンダー#80 Φ40

    ミニター
    1,398税込1,538
    1本
    6日以内出荷
    軸径(Φmm)6外径(Φmm)40高さ(mm)25粒度80トラスコ品番852-9987質量(g)53対応材質工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
  • 漁火ブランチハンガーBL付 山田実業

    漁火ブランチハンガーBL付

    山田実業(1件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1袋(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
  • プリータ ゴールドウイン

    プリータ

    ゴールドウイン
    2,398税込2,638
    1個
    7日以内出荷
  • EVN ブッシングプーリー SPA 132mm 溝数1 エバオン

    EVN ブッシングプーリー SPA 132mm 溝数1

    エバオン
    2,598税込2,858
    1個
    10日以内出荷
    軸穴・キー溝加工などが不要となり、納期管理が容易となります。適用ブッシング 1610
    用途ベルト伝導による変速に。材質ねずみ鋳鉄溝数1トラスコ品番455-4761質量(kg)1.6番号(図面)1適合ベルトA、SPA適合ブッシング1610データム径(mm)132
  • プリータ3フード PA1321 ゴールドウイン

    プリータ3フード PA1321

    ゴールドウイン
    2,398税込2,638
    1個
    7日以内出荷から15日以内出荷
    適度なフィルター性と通気性を併せ持ち表面強度にも優れた素材「プリータⅢ」素材を使用したスタンダードな頭巾型フードです。 前面顔部を開口し、顎部でマジックテープ掛け合わせにより着脱も容易です。 後頭部の上部にはサイズ調整が可能なアジャストが付いてより頭部にフィットする様に設計しています。
    仕様頭巾フード型後部アジャスト付き仕様材質プリータⅢグレードクラス1000~10000
  • 29Φメーター用2連パネル(黒色) SCI

    29Φメーター用2連パネル(黒色)

    SCI
    1,098税込1,208
    1個
    3日以内出荷
    Φ29各種メーター取付の2連パネルです。別売りのパネルメーターを2つ取付けることができます。
    寸法(mm)108×44ビス止め(6本)対応商品A13-194B1(USBソケット)、A25-1C-RED(電圧計)、A25-1B-RED(電流計)、A25-6(電圧・電流計)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ワンダー水性一液型 キャピタルペイント

    ワンダー水性一液型

    キャピタルペイント
    4,398税込4,838
    1缶(0.8kg)ほか
    3日以内出荷から6日以内出荷
    超低VOC、シックハウス対策 JIS-A1321難燃1級試験合格品 作業性が抜群、速乾性 オイルステインのような木質感が出る水性塗料 オリジナリティーが出せる!デザインやご要望に応じた色調も可能
    用途内装木材 (学校、ケアハウス、病院、役所等の公共物件、店舗、インテリア製品)、直接、日光・雨がかからない屋外 (縁側、軒下等)塗布方法刷毛・スプレー・ローラー危険物の類別非危険物
  • 直接照射 DLシリーズ バー型(拡散板) 日進電子工業

    直接照射 DLシリーズ バー型(拡散板)

    日進電子工業
    6,798税込7,478
    1個
    24日以内出荷
    照明の前面や内側に取付けます。透過度80%・拡散度20%のアクリル板です。 均一光、写り込み防止に効果があります。
    種別直接照射カバー型用RoHS指令(10物質対応)対応
  • GS難燃B1フォーム ピンク ABC商会

    GS難燃B1フォーム ピンク

    ABC商会(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1本(750mL)
    当日出荷
    難燃3級試験(JIS A 1321)に合格しています。難燃指定箇所の施工や補修にご使用いただけます。 難燃のガンタイプ 繰り返し使用が可能です 微細目地から幅広充てんまで ノンフロンで安心
    トラスコ品番382-3245ピンクタイプガンタイプ1液ガスの種類HC(ノンフロン)発泡体積(L)28±2施工長さ直径2cmで約90メートル発泡倍率30倍危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.534Lホルムアルデヒド等級JAIA-009833 F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性
  • 超硬DLCリーマ Aシリーズ F.P.(エフ・ピー・ツール)

    超硬DLCリーマ Aシリーズ

    F.P.(エフ・ピー・ツール)
    209,800税込230,780
    1箱(3本)
    41日以内出荷
    耐溶着性に優れたDLCコーティングにより、構成刃先を抑制し、抜群の面粗度を実現します。求心性を高めた切れ刃形状により、びびり、ムシレを抑制します。
    用途アルミ合金/銅加工用。公差寸法:0~+0.005
  • フロースイッチ 日本精器

    フロースイッチ

    日本精器(1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    ダイヤフラム式の誤動作の少ないフロースイッチです
    用途冷却水が流れるときに信号をだします使用流体清水使用圧力(MPa)0.05~0.5耐圧力(MPa)1.0流体温度(℃)5~60周囲温度(℃)5~60検知可能流量(L/min)5~20質量(kg)0.9接点構成1a1b
  • 火花除けシート ユタカメイク

    火花除けシート

    ユタカメイク(5件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1枚
    当日出荷
    垂直にカーテンやフェンスとしてご利用ください。 軽くて、作業性に優れています。 溶接・溶断時の火花遮断性に優れます。 耐熱性が良い。(耐熱温度300℃、軟化点800℃) 軽くて強く、作業性が良い。
    仕様A種合格品材質ガラス繊維基布+塩ビ樹脂加工幅(mm)1000厚さ(mm)約0.3JIS規格JIS規格A1321合格品RoHS指令(10物質対応)対応
  • 超硬ドリル B042CPG ケナメタル

    超硬ドリル B042CPG

    ケナメタル
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    マージンなしの設計により、摩擦と熱を低減します 。マイクロドリル加工向けに最適化された深溝設計により、ドリル中心部の切り屑排出がスムーズです 。KC7325ha幅広いアプリケーションに対応するダブルコーティング。外部給油用 。ラウンドシャンク
    材質超硬表面処理AlTiN-PVDコーティング
  • 超硬ドリル B041CPG ケナメタル

    超硬ドリル B041CPG

    ケナメタル
    7,898税込8,688
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    マージンなしの設計により、摩擦と熱を低減します 。マイクロドリル加工向けに最適化された深溝設計により、ドリル中心部の切り屑排出がスムーズです 。KC7325ha幅広いアプリケーションに対応するダブルコーティング。外部給油用 。ラウンドシャンク
    材質超硬表面処理AlTiN-PVDコーティング
  • クリスタルニロドリル ZH1941 VCNコーティング ステンレス用 8×D RYOCO(菱高精機)

    クリスタルニロドリル ZH1941 VCNコーティング ステンレス用 8×D

    RYOCO(菱高精機)
    36,980税込40,678
    1本
    翌々日出荷
    材質超硬先端角(°)140表面処理VCNコーティングシャンク径公差h6外径公差(mm)m7ねじれ角(°)30
  • 超硬ソリッドドリル VariDrill VDS403 WIDIA

    超硬ソリッドドリル VariDrill VDS403

    WIDIA
    26,980税込29,678
    1本
    4日以内出荷から16日以内出荷
    VariDrill超硬ソリッドドリルは、複数被削材のドリル加工向けに設計された汎用ドリルです。 0.1 mm刻みで1~20 mmの幅広いサイズ、3 × D、5 × D、および8 × Dの有効加工深さ、クーラント穴付き/穴なし、を取り揃えた多様な被削材に対応可能な汎用ドリルです。
  • タンクカバー BAGSTER (バグスター)

    タンクカバー

    BAGSTER (バグスター)
    34,980税込38,478
    1個
    4日以内出荷
  • オーバルキャッチC型 水本機械製作所

    オーバルキャッチC型

    水本機械製作所
    1,998税込2,198
    1個
    4日以内出荷
    材質ステンレス質量(g)56種類リングキャッチ寸法L(mm)46寸法S(mm)14寸法D(mm)8寸法W(mm)17.5RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)1.96
  • パネルスクリーン CWKP-HDBM [(16:9) /パネル] キクチ科学研究所

    パネルスクリーン CWKP-HDBM [(16:9) /パネル]

    キクチ科学研究所
    279,800税込307,780
    1個
    13日以内出荷
    組み立て式ベルベット仕上げマスク付きアルミフレームパネルタイプ。 輸送/搬送時のハードルを下げる組み立て式スクリーンフレーム (140・150インチは横フレームが中央分割となります) 剛性の高いアルミフレームによる確かな平面性とベルベット仕上げによる滑らかな風合い。 超短焦点プロジェクター対応
    幅(mm)マスク幅:100生地シャンティホワイト(CW)
  • パネルスクリーン WAKP-HDBM [16:9パネル] 超短焦点対応 キクチ科学研究所

    パネルスクリーン WAKP-HDBM [16:9パネル] 超短焦点対応

    キクチ科学研究所
    269,800税込296,780
    1個
    13日以内出荷
    組み立て式ベルベット仕上げマスク付きアルミフレームパネルタイプ。 輸送/搬送時のハードルを下げる組み立て式スクリーンフレーム (140・150インチは横フレームが中央分割となります) 剛性の高いアルミフレームによる確かな平面性とベルベット仕上げによる滑らかな風合い。 超短焦点プロジェクター対応
    幅(mm)マスク幅:100生地ホワイトマットアドバンス(WA)
  • 超硬ソリッドドリル VariDrill VDS202 WIDIA

    超硬ソリッドドリル VariDrill VDS202

    WIDIA
    13,980税込15,378
    1本
    16日以内出荷
    VariDrill超硬ソリッドドリルは、複数被削材のドリル加工向けに設計された汎用ドリルです。 0.1 mm刻みで1~20 mmの幅広いサイズ、3 × D、5 × D、および8 × Dの有効加工深さ、クーラント穴付き/穴なし、を取り揃えた多様な被削材に対応可能な汎用ドリルです。
    寸法L(mm)58寸法D(mm)4寸法D1(Φmm)1.321寸法L3(mm)9寸法L4(mm)6寸法LS(mm)28寸法L5(mm)0.2刃型スパイラルクーラント穴なし