カテゴリ

  • 測定用品(4)
  • 自動車純正部品(2)
  • 切削工具(2)
  • バイク部品(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 物流用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 塗料(1)
  • 溶接用品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 機構部品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 医療(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト

「a1321」の検索結果

関連キーワード
22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
900M-T-1C用ヒーターのみA1321 HAKKO(白光)900M-T-1C用ヒーターのみA1321HAKKO(白光)(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から5日以内出荷
消費電力(W)50適合こてMサイズ:907/907-ESD/900M-ESD、こてLサイズ:908/908-ESD/900L-ESD電源(V)24
鋼ピンゲージ AA バラ SK(新潟精機)鋼ピンゲージ AA バラSK(新潟精機)
3,298税込3,628
1本
当日出荷から31日以内出荷
・最もポピュラーなタイプの鋼製のピンゲージです。 ・プラスチックケース付です。 ・ピンゲージに呼び寸法が印字してあります。 ・サブゼロ処理済です。
用途穴径の測定、溝の幅測定、穴の芯間・位置測定等に。ゲージ長さ(mm)50真円度・円筒度(μm)1.3以内硬度HV650以上径精度(μm)±1.5RoHS指令(10物質対応)対応
鋼ピンゲージ AA バラ SK(新潟精機)鋼ピンゲージ AA バラSK(新潟精機)
2,398税込2,638
1本
当日出荷から31日以内出荷
・最もポピュラーなタイプの鋼製のピンゲージです。 ・プラスチックケース付です。 ・ピンゲージに呼び寸法が印字してあります。
用途穴径の測定、溝の幅測定、穴の芯間・位置測定等に。ゲージ長さ(mm)50真円度・円筒度(μm)0.8以内硬度HV650以上径精度(μm)±1RoHS指令(10物質対応)対応
イソメックSPプーリー SPA-1 NBK(鍋屋バイテック会社)イソメックSPプーリー SPA-1NBK(鍋屋バイテック会社)
6,798税込7,478
1個
当日出荷から4日以内出荷
Vプーリー・ポリドライブプーリーなど回転電動機器のシャフトへの取りつけ・取り外し及び位置決めが、六角レンチ(タイプ1のブッシング)1本で行えます。また、ブッシングの位置を決めればその位置に自動的にプーリーが固定される為、アライメントの調節も容易です。プーリーへの軸穴・キー溝・押しねじ用タップ穴・引き抜き用タップ穴など追加工は一切不要。また、シャフトの段付加工あるいはシャフトカラー・押しねじ・エンドプレートなどの部品も不要。プーリーとブッシングのみで完全に機能します。
種類イソメックSPプーリーリム幅w(mm)20関連資料技術資料1(0.5MB)
XD型取手 栃木屋XD型取手栃木屋
2,198税込2,418
1個
当日出荷から14日以内出荷
用途計測機器・通信機器・工作機械等材質/処理BSBM/Crねじ径M5RoHS指令(10物質対応)対応
ベビー・モスキート止血鉗子 AAシリーズ nopaベビー・モスキート止血鉗子 AAシリーズnopa
4,498税込4,948
1本
当日出荷
材質ステンレス(DIN1.4021、AISI420A)全長(mm)100医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00303000034医薬品医療機器等法一般医療機器
ポップアップカラン穴用キャップ INAX(LIXIL)ポップアップカラン穴用キャップINAX(LIXIL)
1,198税込1,318
1個
4日以内出荷
ポップアップ取付穴(Φ20)用化粧キャップ。
セラミックピンゲージ SK(新潟精機)セラミックピンゲージSK(新潟精機)
21,980税込24,178
1個
翌々日出荷
鋼に比べ抜群の耐磨耗性に優れ経年変化に強い材質です。サビ、腐食の心配がなく使用後の保守、管理が容易です。非磁性体のため磁気を帯びることがないです。キズ、打痕による塑性変化が少なく、カエリ、フクラミがないです。プラスチックケース付です。
用途穴径などの精度確認に材質セラミックRoHS指令(10物質対応)対応
乾式ダイヤコアビット 単品 マキタ乾式ダイヤコアビット 単品マキタ
42,980税込47,278
1個
3日以内出荷
適合機種6300T、8406、8406C、8406W
超硬ピンゲージ SK(新潟精機)超硬ピンゲージSK(新潟精機)
23,980税込26,378
1個
翌々日出荷
耐磨耗性に優れ、寿命が鋼の約20倍~30倍は長持ちするので経済的です。熱膨張係数が鋼に比べ小さいので温度による影響が少ないです。高硬度のため、表面にキズがつく心配が少ないです。プラスチックケース付です。
用途穴径などの精度確認に材質超硬RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスウッドブラケット ROYAL(ロイヤル)[建築金物]ステンレスウッドブラケットROYAL(ロイヤル)[建築金物]
2,998税込3,298
1セット
当日出荷から5日以内出荷
材質SUS304厚さ(mm)2.5ステンレスヘアーラインRoHS指令(10物質対応)対応
ガスケット (FEGA) MAZDA(マツダ)ガスケット (FEGA)MAZDA(マツダ)
479税込527
1個
翌々日出荷
漁火ブランチハンガーBL付 山田実業漁火ブランチハンガーBL付山田実業(1件のレビュー)
3,590税込3,949
1袋(10個)
4日以内出荷
ワンダー水性一液型 キャピタルペイントワンダー水性一液型キャピタルペイント
19,980税込21,978
1缶(15kg)
3日以内出荷から6日以内出荷
超低VOC、シックハウス対策 JIS-A1321難燃1級試験合格品 作業性が抜群、速乾性 オイルステインのような木質感が出る水性塗料 オリジナリティーが出せる!デザインやご要望に応じた色調も可能
用途内装木材 (学校、ケアハウス、病院、役所等の公共物件、店舗、インテリア製品)、直接、日光・雨がかからない屋外 (縁側、軒下等)塗布方法刷毛・スプレー・ローラー危険物の類別非危険物
GS難燃B1フォーム ピンク ABC商会GS難燃B1フォーム ピンクABC商会(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1本(750mL)
当日出荷
難燃3級試験(JIS A 1321)に合格しています。難燃指定箇所の施工や補修にご使用いただけます。 難燃のガンタイプ 繰り返し使用が可能です 微細目地から幅広充てんまで ノンフロンで安心
トラスコ品番382-3245ピンクタイプガンタイプ1液ガスの種類HC(ノンフロン)発泡体積(L)28±2施工長さ直径2cmで約90メートル発泡倍率30倍危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.534Lホルムアルデヒド等級JAIA-009833 F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性
フロースイッチ 日本精器フロースイッチ日本精器
10,980税込12,078
1個
当日出荷
ダイヤフラム式の誤動作の少ないフロースイッチです
用途冷却水が流れるときに信号をだします使用流体清水使用圧力(MPa)0.05~0.5耐圧力(MPa)1.0流体温度(℃)5~60周囲温度(℃)5~60検知可能流量(L/min)5~20質量(kg)0.9接点構成1a1b
火花除けシート ユタカメイク火花除けシートユタカメイク(5件のレビュー)
4,398税込4,838
1枚
当日出荷
垂直にカーテンやフェンスとしてご利用ください。 軽くて、作業性に優れています。 溶接・溶断時の火花遮断性に優れます。 耐熱性が良い。(耐熱温度300℃、軟化点800℃) 軽くて強く、作業性が良い。
仕様A種合格品材質ガラス繊維基布+塩ビ樹脂加工幅(mm)1000厚さ(mm)約0.3JIS規格JIS規格A1321合格品RoHS指令(10物質対応)対応
クランプ (9S) MAZDA(マツダ)クランプ (9S)MAZDA(マツダ)
129税込142
1個
翌々日出荷
クリスタルニロドリル ZH1941 VCNコーティング ステンレス用 8×D RYOCO(菱高精機)クリスタルニロドリル ZH1941 VCNコーティング ステンレス用 8×DRYOCO(菱高精機)
31,980税込35,178
1本
翌々日出荷
材質超硬先端角(°)140表面処理VCNコーティングシャンク径公差h6外径公差(mm)m7ねじれ角(°)30
タンクカバー BAGSTER (バグスター)タンクカバーBAGSTER (バグスター)
34,980税込38,478
1個
3日以内出荷
ぐらぐらフルーツタルト アーテック[学校教材・教育玩具]ぐらぐらフルーツタルトアーテック[学校教材・教育玩具]
437税込481
1個
3日以内出荷
はし使いの練習にもタルトの台にフルーツをたくさん積み上げようフルーツのブロックをおはしでつまんで、タルトの形の土台に積んでいくバランスゲームです。遊びながら自然とおはしの持ち方や指先の使い方を練習でき、手先の発達をサポートします。親子で一緒に楽しめるので幼児の初めてのおはし練習にもぴったりです。材質:EVAシート:EVA、シール:紙、おはし;PP。サイズ:EVA1:約250×210×10mm、EVA2:約265×132×5mm、シール:約220×150mm、箸:約180mm(長さ)。セット内容:EVAシート×2、シール×1、おはし×1
用途保育・幼児教育での知育あそびや、家庭での室内遊びやワークショップに。セット内容EVAシート×2、シール×1、おはし×1材質EVAシート:EVA、シール:紙、おはし;PP寸法(mm)EVA1:約250×210×10、EVA2:約265×132×5、シール:約220×150、箸:約180(長さ)包装形態袋入り適合年齢(歳)5
オーバルキャッチC型 水本機械製作所オーバルキャッチC型水本機械製作所
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
材質ステンレス質量(g)56種類リングキャッチ寸法L(mm)46寸法S(mm)14寸法D(mm)8寸法W(mm)17.5RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)1.96