カテゴリ

  • 切削工具(4)
  • 制御機器(3)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • メカニカル部品(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 作業服(2)
  • 農業機械(2)
  • バイク部品(1)
  • 機構部品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 研磨材(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「a1322」の検索結果

関連キーワード
30件中 130
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エアーフィルター EXCEL(エクセル)

    エアーフィルター

    EXCEL(エクセル)(665件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • ホースバンド 12.7mmタイプ(オールステンレス) TRUSCO

    ホースバンド 12.7mmタイプ(オールステンレス)

    TRUSCO(5件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1セット(10個)
    当日出荷
    オールステンレスを採用しているため、耐腐食性が高いです。
    用途一般産業、自動車関連。材質スクリュー・バンド・ハウジング/ステンレス(SUS304)厚さ(mm)0.6バンド幅(mm)12.7ボルト(mm)(6角)7.8mm
  • 化粧キャップ INAX(LIXIL)

    化粧キャップ

    INAX(LIXIL)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    仕様CD、EC水栓取付穴(Φ30、Φ32)用ニッケルクロムめっき
  • イソメックSPプーリー SPA-2 NBK(鍋屋バイテック会社)

    イソメックSPプーリー SPA-2

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    Vプーリー・ポリドライブプーリーなど回転電動機器のシャフトへの取りつけ・取り外し及び位置決めが、六角レンチ(タイプ1のブッシング)1本で行えます。また、ブッシングの位置を決めればその位置に自動的にプーリーが固定される為、アライメントの調節も容易です。プーリーへの軸穴・キー溝・押しねじ用タップ穴・引き抜き用タップ穴など追加工は一切不要。また、シャフトの段付加工あるいはシャフトカラー・押しねじ・エンドプレートなどの部品も不要。プーリーとブッシングのみで完全に機能します。
    種類イソメックSPプーリー
  • ブッシングプーリー SPA-2 エバオン

    ブッシングプーリー SPA-2

    エバオン
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    種類ブッシングプーリー溝数2寸法W(mm)35適合ベルトA、SPA
  • XD型取手 栃木屋

    XD型取手

    栃木屋
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    用途計測機器・通信機器・工作機械等ねじ径M5材質/処理BSBM/CrRoHS指令(10物質対応)対応
  • 乾式ダイヤコアビット 単品 マキタ

    乾式ダイヤコアビット 単品

    マキタ
    44,980税込49,478
    1個
    3日以内出荷
    適合機種6300T、8406、8406C、8406W
  • ミニモ ラジアルサンダー#120 Φ40 ミニター

    ミニモ ラジアルサンダー#120 Φ40

    ミニター
    1,398税込1,538
    1本
    6日以内出荷
    トラスコ品番852-9988軸径(Φmm)6粒度120高さ(mm)25質量(g)53対応材質工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅外径(Φmm)40
  • CMZ/CMA用コレット Winwell

    CMZ/CMA用コレット

    Winwell
    5,498税込6,048
    1個
    翌々日出荷から10日以内出荷
    仕様CMZ/CMA用コレット質量(kg)0.1
  • IIIマジック付フード ゴールドウイン

    IIIマジック付フード

    ゴールドウイン(1件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1枚
    7日以内出荷から31日以内出荷
    プリータⅢ素材を使用したフード。 頬部分マスク用マジック付。 後頭部マジック調節。
    材質プリータ(R) Ⅲ(ポリエステル100%(導電繊維を4.5mm幅織込))グレードクラス1000RoHS指令(10物質対応)対応
  • MacBook Air 13.6インチ M4/M3/M2 パソコン対応 のぞき見防止 プライバシーフィルター 着脱簡単 ブルーライトカット エレコム

    MacBook Air 13.6インチ M4/M3/M2 パソコン対応 のぞき見防止 プライバシーフィルター 着脱簡単 ブルーライトカット

    エレコム
    7,398税込8,138
    1個
    当日出荷
    移動中やオフィスでの周りからの視線を防いで、安心してパソコン操作ができるのぞき見防止フィルターです。
    用途移動中やオフィスでの周りからの視線を防いで、安心してパソコン操作ができるのぞき見防止フィルターです。取り外しが簡単なマグネットタイプです。鉄板内蔵のフィルターが、パソコンのマグネット部分に貼り付くことで簡単に取り外しができます。画面の正面を中心に60度より外の角度からは画面が真っ黒に見えるので、パソコン画面を見られる心配がありません。LED液晶ディスプレイが発する光の中の青い部分「ブルーライト」も約42%カットします。※ブルーライトは目の角膜や水晶体で吸収されずに網膜まで到達し、網膜の機能低下を引き起こす場合があると言われています。画面への光の映り込みを防ぎ、目に優しく見やすい画面を保つAG(アンチグレア)加工を施しています。紫外線を99.9%カットすることで、有害な紫外線から目や体をガードします。フィルター左右に貼り付けることでフィルターを取り外しやすくなる、サポートシールが付属しています。お好みに合わせて貼り付けてください。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。セット内容フィルター×1、サポートシール×4枚、剥離シール材質フィルター:PET、鉄板寸法(幅W×高さH)(mm)299.4×198対応機種MacBook Air 13.6インチ(M4,2025/M3,2024/M2,2022モデル対応) ※2025年3月時点での情報です。可視光線透過率(%)約63取付け方法パソコン内蔵のマグネット磁力で取り付け紫外線遮断率(%)約99.9ブルーライトカット率約42%フィルター厚さ(mm)約0.6(うち、フィルター厚み 約0.38)
  • MacBook Air 13.6インチ (M2 2022) トラックパッド パームレスト 保護フィルム プロテクター 抗菌 エレコム

    MacBook Air 13.6インチ (M2 2022) トラックパッド パームレスト 保護フィルム プロテクター 抗菌

    エレコム
    1,698税込1,868
    1個
    翌々日出荷
    トラックパッドとパームレスト部分を傷から守る、専用サイズのプロテクターフィルムです。
    材質接合面:シリコン、外側:PET寸法(幅W×高さH)(mm)パームレスト部:86.95×86.9×2枚、タッチパッド部:127.5×79.5対応機種MacBook Air 13.6インチ(M4,2025/M3,2024/M2,2022モデル対応) ※2025年3月時点での情報です。機能【抗菌加工】SIAAマーク取得(JP0122130A0009T)/抗菌機能付き/JIS Z 2801(抗菌性能試験)準拠試験にて抗菌活性値2.0 以上表面硬度3Hフィルター厚さ(mm)0.15(他保護シート0.08)
  • レディオック LED照明器具 吊具 岩崎電気

    レディオック LED照明器具 吊具

    岩崎電気
    17,980税込19,778
    1個
    4日以内出荷から31日以内出荷
    材質【吊下パイプ】ステンレス鋼管製法【吊下金具】アルミダイカスト入数(個)1
  • 液晶保護フィルム MacBook Air 13.6インチ (M2 2022) ブルーライトカット マット スムース フィルター エレコム

    液晶保護フィルム MacBook Air 13.6インチ (M2 2022) ブルーライトカット マット スムース フィルター

    エレコム
    3,490税込3,839
    1個
    翌々日出荷
    液晶画面を傷や汚れから守る、スムースタイプの抗菌・反射防止フィルムです。
    セット内容液晶保護フィルム×1、ホコリ取りシール×1、クリーニングクロス×1、ヘラ×1材質接合面:シリコン、外側:PET寸法(幅W×高さH)(mm)299.4×198対応機種MacBook Air 13.6インチ(M4,2025/M3,2024/M2,2022モデル対応) ※2025年3月時点での情報です。機能【抗菌加工】SIAAマーク取得(JP0122130A0009T)/抗菌機能付き/JIS Z 2801(抗菌性能試験)準拠試験にて抗菌活性値2.0 以上可視光線透過率(%)約91表面硬度3Hブルーライトカット率約40%フィルター厚さ(mm)0.15(他保護シート0.08)
  • マジック付フード PA1322 ゴールドウイン

    マジック付フード PA1322

    ゴールドウイン
    2,598税込2,858
    1個
    7日以内出荷から15日以内出荷
    適度なフィルター性と通気性を併せ持ち表面強度にも優れた素材「プリータⅢ」素材を使用したスタンダードな頭巾型フードです。 前面顔部を開口し、顎部でマジックテープ掛け合わせにより着脱も容易です。 後頭部の上部にはサイズ調整が可能なアジャストが付いてより頭部にフィットする様に設計しています。 頬部にマジックテープを付けて平面マスクの着脱を容易にしています。
    仕様頭巾フード型後部アジャスト付き、ほほマジックテープ付き仕様材質プリータⅢグレードクラス1000~10000
  • グラビオLA 石目・抽象柄 DAIKEN(旧:大建工業)

    グラビオLA 石目・抽象柄

    DAIKEN(旧:大建工業)
    33,980税込37,378
    1箱(2枚)
    14日以内出荷
    熱・水・汚れに強く、抗菌性能(SIAA認証)の不燃壁材 抗菌性能をもつ鏡面調仕上げの壁材。細菌の繁殖が気になるキッチン回りにおすすめです。美しく仕上がる、加工しやすい不燃素材
    用途壁材・腰壁~不燃壁材~グラビオLA 石目・抽象柄仕様各種認定:国土交通大臣認定不燃材料 NM-2576 SIAA登録加工製品 無機抗菌剤・練込 表面層 JP0122309A0001T幅(mm)910厚さ(mm)3基材ダイライト加工縁:四周切り放し表面化粧:DAP樹脂コート紙(鏡面調)
  • TB1322D ケンキセイキョウリョクフウチャクサ 99000-32150-02A スズキ

    TB1322D ケンキセイキョウリョクフウチャクサ 99000-32150-02A

    スズキ
    4,698税込5,168
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:スズキ。メーカー品番:99000-32150-02A
  • モルターA-PAT(モルタル埋め戻し用受け材) ネグロス電工

    モルターA-PAT(モルタル埋め戻し用受け材)

    ネグロス電工(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1箱(10枚)
    当日出荷から4日以内出荷
    ワンタッチで貼付けられ、直ぐにモルタルが流せます。 防水性シートのため、スミズミまで凝固して、きれいに仕上がります。 重ね貼りすることで、連続穴にも使用できます。 コーナー部においてもカッター等で加工して使用できます。 デッキプレートの凹凸面にも使用できます。 建築用薄物材料の難燃性試験方法JIS A 1322(防炎2給)適合品。 MOL400Fはフリーサイズ(穴無しタイプ)のため、自由にカットや折り曲げが可能です。又貫通穴をふさぐ用途に最適です。
    材質難燃性発泡ポリエチレンフォームの心材へアルミニウム箔を接着加工
  • ブラックセイデンF アキレス

    ブラックセイデンF

    アキレス
    129,800税込142,780
    1本
    当日出荷
    防炎性・帯電防止性を有する軟質塩化ビニールです。 表面(片面)は特殊導電性塗膜です。 プリント面はセイデンクリスタルと比べて高い性能があります。 消防法施行令第4条の3に適合。 防炎2級(JIS A 1322)。 酸素指数27以上(JIS K 7201)。
    用途静電気対策が必要とされる工場の間仕切りやカーテンクリーンブースのカバーとして。トラスコ品番455-7212幅(mm)1370厚さ(mm)0.3質量(kg)18ブラック長さ(m)30表面抵抗値(Ω)106(JIS K-6911)光線透過率(%)0
  • セイデンF両面塗工タイプ アキレス

    セイデンF両面塗工タイプ

    アキレス
    139,800税込153,780
    1本
    当日出荷
    防炎性・帯電防止性を有する軟質塩化ビニールです。 表裏に導電剤を塗工することにより、より高い電気特性を必要とする環境に最適です。 消防法施行令第4条の3に適合。 防炎2級(JIS A 1322)。 酸素指数27以上(JIS K 7201)。
    用途間仕切りした内外に、高い電気特性を必要とする環境に。トラスコ品番455-7239幅(mm)1370厚さ(mm)0.3質量(kg)18透明長さ(m)30表面抵抗値(Ω)106(JISK-6911)
  • 超硬DLCリーマ Aシリーズ F.P.(エフ・ピー・ツール)

    超硬DLCリーマ Aシリーズ

    F.P.(エフ・ピー・ツール)
    209,800税込230,780
    1箱(3本)
    41日以内出荷
    耐溶着性に優れたDLCコーティングにより、構成刃先を抑制し、抜群の面粗度を実現します。求心性を高めた切れ刃形状により、びびり、ムシレを抑制します。
    用途アルミ合金/銅加工用。公差寸法:0~+0.005
  • スマートボックス OKW

    スマートボックス

    OKW
    8,898税込9,788
    1個
    47日以内出荷
    丸みを帯びたスマートな外観の防水・防塵ボックス
    用途空調・制御機器、IoT / IIoT、スマートファクトリー、インダストリー4.0、ゲートウェイ等材質ASA+PC-FRライトグレイ高さ(mm)60保護等級IP66適合RoHS指令(10物質対応)対応
  • 一般リミット D4C omron(オムロン)

    一般リミット D4C

    omron(オムロン)
    7,198税込7,918
    1個
    当日出荷から115日以内出荷
  • スーパーライト防炎テープ 萩原工業

    スーパーライト防炎テープ

    萩原工業
    5,298税込5,828
    1巻
    当日出荷
    養生テープに防炎性能を持たせ、貼ることで火気から守ります。
    用途クロスの設置に。吊り足場チェーンに。仮設コード養生に。幅広テープの為チェーンも一巻きに。仕様JIS A 1322防炎1級適合品厚さ(mm)0.15ホワイト長さ(m)25基材ポリエチレン粘着剤アクリル系主な用途養生用引張強度(N/10mm)48粘着力(N/25mm)6RoHS指令(10物質対応)対応特性防炎
  • Wurth Elektronik SMD空芯コイル WURTH ELEKTRONIK

    Wurth Elektronik SMD空芯コイル

    WURTH ELEKTRONIK
    679税込747
    1袋(5個)
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • ウルトラミニツーステージ真空ポンプ(逆止弁付)エアコン据付セット イチネンTASCO

    ウルトラミニツーステージ真空ポンプ(逆止弁付)エアコン据付セット

    イチネンTASCO
    83,980税込92,378
    1セット
    欠品中
    オイル逆流防止電磁弁付!到達真空度3.3Pa(25ミクロン)ツーステージの威力!。<セット内容>。ウルトラミニツーステージ真空ポンプ(逆止弁付) / TA150SW。タスコツールバック / TA873TS。R410A/R32ボールバルブ式ゲージマニホールド / TA122G。チャージホース(R410A)92cm赤 / TA132AF-1。チャージホース(R410A)92cm青 / TA132AF-2。チャージホース(R410A)92cm黄 / TA132AF-3。耐圧兼用型チャージバルブ / TA166ZA。フレアツール / TB550TA。クランクリーマー / TB520CT。スマートチューブカッター / TA560BG。トルクレンチ1/4(校正証明書付) / TA771SV-2。トルクレンチ3/8(校正証明書付) / TA771SV-3
  • シングルゲージマニホールドセット イチネンTASCO

    シングルゲージマニホールドセット

    イチネンTASCO
    16,980税込18,678
    1個
    翌々日出荷
    <セット内容>。シングルゲージマニホールド / TB123TB。スイベル式チャージホース 90cm 青 / TB132ES-2。スイベル式チャージホース 90cm 黄 / TB132ES-3。マニホールドケース / TA122CS-5
  • クリスタルニロドリル ZH1941 VCNコーティング ステンレス用 8×D RYOCO(菱高精機)

    クリスタルニロドリル ZH1941 VCNコーティング ステンレス用 8×D

    RYOCO(菱高精機)
    36,980税込40,678
    1本
    翌々日出荷
    材質超硬先端角(°)140表面処理VCNコーティングシャンク径公差h6外径公差(mm)m7ねじれ角(°)30
  • SRE2500UT部品リコイルスタータ 共立

    SRE2500UT部品リコイルスタータ

    共立
    10,980税込12,078
    1組
    3日以内出荷
  • SRE2500LT部品リコイルスタータ 共立

    SRE2500LT部品リコイルスタータ

    共立
    10,980税込12,078
    1組
    3日以内出荷