カテゴリ

  • 制御機器(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「a1324lua」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Allegro Microsystems, ホール効果センサ, 3-Pin SIP ホール効果センサ A1324LUA-T Allegro Microsystems

    Allegro Microsystems, ホール効果センサ, 3-Pin SIP ホール効果センサ A1324LUA-T

    Allegro Microsystems
    519税込571
    1箱(2個)
    当日出荷
    仕様A1324 / 5 / 6リニアホール効果センサ(アナログ出力付)、Allegro Microsystems. Allegro A1324 / 5 / 6リニアホール効果センサICは、電圧出力が印加磁場に比例します。 供給電圧の50 %の静止電圧を出力し、事前にそれぞれ5.0 mV/g、3.125 mV/g、及び2.5 mV/gの感度に設定されています。 各ICには、ホール素子、温度補償回路、小信号高ゲインアンプ、固定低インピーダンス出力段、及び独自のダイナミックオフセットキャンセル技術が組み込まれていまセンサータイプホール効果センサピン数(ピン)3マグネットリニアRoHS指令(10物質対応)対応パッケージSIP実装タイプスルーホール動作供給電圧(V)(Max)5.5、(Min) 4.5最大動作温度(℃)150最小動作温度(℃)-40