カテゴリ
- 自動車純正部品(14)
- バイク純正部品(3)
- メカニカル部品(3)
- 切削工具(3)
- 測定用品(2)
- 作業服(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- バイク部品(1)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 機構部品(1)
絞り込み
ブランド
- BAGSTER (バグスター)(1)
- F.P.(エフ・ピー・ツール)(1)
- HAKKO(白光)(1)
- KYOWA(協和製作所)(1)
- MAZDA(マツダ)(13)
- Optibelt(1)
- SK(新潟精機)(2)
- YAMAHA(ヤマハ)(3)
- ギガ・セレクション(1)
- サーヴォ(旧:サンペックスイスト)(1)
- ジーベック(1)
- トヨタ(1)
- マキタ(1)
- 光(1)
- 栃木屋(1)
- 横浜ディスプレイミュージアム(1)
- 水本機械製作所(1)
- 青木精密工業(1)
エコロジープロダクト
「a1572」の検索結果

アルミアングル
光(24件のレビュー)¥699税込¥7691本当日出荷から11日以内出荷補修やDIYなどに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 軽量・加工性に優れたアルミアングルです 角部分の保護材や補修材として幅広くご使用いただけます





ベレー帽 ワークキャップ 飲食店 カフェ ユニフォーム
サーヴォ(旧:サンペックスイスト)¥2,498税込¥2,7481枚4日以内出荷落ち着いた色合いとシンプルなデザインで、カフェやレストランの制服に合わせやすいベレー帽です。後ろのアジャスターでサイズ調整ができ、長時間の着用でも快適。静電気を抑える素材を使用しており、ほこりが付きにくく、清潔な印象を保てます。全5色展開で、店舗の雰囲気やお好みに合わせてお選びいただけます。用途接客、オールジャンルの飲食店向けユニフォーム仕様レールアジャスターサイズF混率(%)ポリエステル64・綿35・複合繊維[ポリエステル]1機能制電頭囲(cm)57~61生地ツイル性別男女兼用
スパーギヤ MP=1.5
青木精密工業(2件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381個4日以内出荷歯車の材質は色々あります。用途に合わせてお選び下さい。 2 歯車の精度 1)歯車 JIS4級程度です。歯研ギャーはJIS1~3級です。焼入れギヤ(仕上ナシ)はJIS6~7級程度です。 2)穴径 H7仕上です。 3 追加加工上の注意点 1)穴基準にて歯切りを行っておりますので、芯出しは、中心穴より行い芯振れのないよう充分注意して穴加工をして下さい。 2)チャッキングには生づめスクロールチャックまたは、三つづめスクロールチャック簾を、御使用下さい。種別スパーギヤモジュール1.5
アスパラガススタンディングポット
横浜ディスプレイミュージアム¥5,798税込¥6,3781個4日以内出荷材質PE、鉄、木、PS、セメント(鉢:PP)色グリーン幅(cm)40全長(cm)67寸法(Φ×高さH)(cm)鉢:12×11、スタンド:15×19
角型取手
栃木屋¥679税込¥7471個4日以内出荷から6日以内出荷足付・足ナシがございます。用途計測機器・通信機器等材質ZDC、S、C3602部品名称ハンドル、イモネジ、座金表面処理Cr、Ni垂直許容荷重kN(kgf)1.18(120)RoHS指令(10物質対応)対応
鋼ピンゲージ AA バラ
SK(新潟精機)¥2,398~税込¥2,638~1本当日出荷から31日以内出荷・最もポピュラーなタイプの鋼製のピンゲージです。 ・プラスチックケース付です。 ・ピンゲージに呼び寸法が印字してあります。用途穴径の測定、溝の幅測定、穴の芯間・位置測定等に。硬度HV650以上真円度・円筒度(μm)0.8以内径精度(μm)±1ゲージ長さ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
鋼ピンゲージ AA バラ
SK(新潟精機)¥3,698~税込¥4,068~1本当日出荷から31日以内出荷・最もポピュラーなタイプの鋼製のピンゲージです。 ・プラスチックケース付です。 ・ピンゲージに呼び寸法が印字してあります。 ・サブゼロ処理済です。用途穴径の測定、溝の幅測定、穴の芯間・位置測定等に。硬度HV650以上真円度・円筒度(μm)1.3以内径精度(μm)±1.5ゲージ長さ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
モーターローラーΦ57 標準仕様/単相100V
KYOWA(協和製作所)¥18,980税込¥20,8781本22日以内出荷高強度ギヤは、業界トップクラスの停止精度とハイスピード搬送を実現します。用途物流センター・製造ライン・組み込み・システムなど幅(mm)【シャフト】8径(Φmm)【シャフト】12電源(V)100RoHS指令(10物質対応)対応ローラー径(Φmm)57




1572 CRESTA21 エコツータックスラックス(秋冬用)
ジーベック(2件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881本翌々日出荷から3日以内出荷環境にやさしい再生ポリエステルと裏綿素材を使ったカラーエコウェア。袖ぐり後にノーフォークを施し動きやすい。仕様リサイクル素材(第03103167号)、帯電防止素材、裏綿素材、男女兼用、左胸ペン差し付、携帯電話収納ポケット付、左袖ペン差し付き、樹脂ファスナー、樹脂ボタン種別ツータックスラックスシリーズ1550・1570CRESTA21エコシリーズ混率(%)ポリエステル90(再生ポリエステル60)、綿10機能帯電防止素材生地エコ裏綿
超硬DLCリーマ Aシリーズ
F.P.(エフ・ピー・ツール)¥289,800税込¥318,7801箱(3本)41日以内出荷耐溶着性に優れたDLCコーティングにより、構成刃先を抑制し、抜群の面粗度を実現します。求心性を高めた切れ刃形状により、びびり、ムシレを抑制します。用途アルミ合金/銅加工用。公差寸法:0~+0.005