カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(706)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(493)
  • 制御機器(297)
  • 農業機械(195)
  • 物流用品(121)
  • 自動車純正部品(113)
  • 防災用品(98)
  • 科学研究・開発用品(74)
  • メカニカル部品(66)
  • 切削工具(65)
  • 自動車補修部品(63)
  • カー用品(59)
  • 電気材料(41)
  • 配管・水廻り設備部材(39)
  • 空調・照明・電設資材(31)
  • 測定用品(31)
  • 作業工具(28)
  • FA担当者のオススメ新商品(26)
  • 家電(21)
  • オフィス家具(20)
  • 電動工具(13)
  • バイク部品(12)
  • 店舗什器・備品(12)
  • バイク純正部品(11)
  • 機構部品(11)
  • 防犯用品(11)
  • 油圧機器・油圧ホース(11)
  • 厨房用品(8)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(8)
  • 住設機器(7)
  • フォークリフト・産機・建機用品(7)
  • 卓上消耗品(6)
  • 建築金物(6)
  • 建材・エクステリア(6)
  • 安全用品(5)
  • 研磨材(5)
  • 事務用品(5)
  • 学童・教育用品(5)
  • トラック純正部品(5)
  • ねじ・ボルト・釘(4)
  • 作業服(4)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(4)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • 測定関連サービス(3)
  • クリーンルーム用品(3)
  • 整備工具・収納(3)
  • バッテリー・電装(3)
  • 食品・飲料(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 保管用品(2)
  • 医療(2)
  • トラック輸送・安全用品(2)
  • エンジン工具(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • テープ(1)
  • 溶接用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • ハンコ・印鑑のオーダーサービス(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 介護用品(1)
  • 救急・衛生(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「a15c」の検索結果

2,767件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 舶用電線貫通金物 ネオフレックス

    舶用電線貫通金物

    ネオフレックス(5件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
  • 丸形防振ゴム(クロロプレンゴムシリーズ) 倉敷化工

    丸形防振ゴム(クロロプレンゴムシリーズ)

    倉敷化工(31件のレビュー)
    249税込274
    1個
    当日出荷
    構造が簡単で安価 : 構造が簡単であり、取付けも容易です。 取付けスペースが小さくてすむ : 小形で比較的大きいばね定数が得られるので大きい荷重を支持可能。 いろいろな支持方法が可能 : 取付け方向によって、圧縮方向、せん断方向のほか、傾斜方向にも使用でき、広い応用性を持っています。 材質がクロロプレンゴム : 耐候性と軽度の耐油性に優れます。
    形状丸形接続方式両端おねじ材質(防振ゴム)クロロプレンゴムRoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振
  • ETPブッシュ ETP-Aシリーズ ETP-A-15-C 三木プーリ

    ETPブッシュ ETP-Aシリーズ ETP-A-15-C

    三木プーリ
    18,980税込20,878
    1個
    10日以内出荷
    ・軸とハブの結合をパスカルの原理を利用したハイドロ式で実現し、キー結合による欠点や難点を一挙に解決しました。・軸とハブの公差は一般的なはめ合い公差で特殊な仕上げが必要なく、回転方向、軸方向いずれの位置決めも自由に行えます。・ハイドロ式独自のボルト一本締めが作業工数を大幅に削減します。・軸とハブの締結をボルト1本で簡単・迅速に行えます。・メカ式締結要素と比較してボルト本数が少なく、着脱の簡素化になります。・同心度は0.05mmと比較的精度の高い取り付けが可能です。
    仕様簡易防せい仕様寸法L(mm)17シリーズETP-A-C寸法d(mm)15寸法L1(mm)28許容トルク(N・m)41寸法D(mm)23寸法D1(mm)37.5寸法L2(mm)5寸法L4(mm)5.4M3-M5×10
  • 超薄型ピッキングセンサ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    超薄型ピッキングセンサ

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    42,980税込47,278
    1個
    当日出荷から63日以内出荷
    従来比1/2、わずか10mmの超薄型 見易い作業指示灯を装備 並べて使える 長距離検出3m[NA1-5] 点灯動作が選べる 検出動作が選べる Webショールーム ピッキングシステムご紹介
    用途エンジン部品取り出しミスの防止、位置決め範囲の広いワークの検出材質表示カバー:アクリル種類エリアセンサピッチ(mm)25(光軸)保護構造IP62(IEC)、防滴形材質(ケース)耐熱ABS電源電圧(V)12~24 DC±10% リップルP-P10%以下ヘッド形状絶縁抵抗(MΩ)DC250Vメガにて20以上 充電部一括・ケース間使用周囲温度(℃)-10~55(結露および氷結しないこと)検出物体Φ35mm以上の不透明体(完全遮光物体)耐振動(耐久)10~150Hz 複振幅0.75mm XYZ各方向2時間材質(レンズ)アクリル保存温度範囲(℃)-20~70短絡保護装備使用周囲照度(Lx)白熱ランプ:受光面照度3000以下投光素子赤外LED(発光ピーク波長:950nm、シンクロビーム・スキャニング方式)出力動作1光軸以上遮光時ONまたはOFF/2光軸以上遮光時ONまたはOFF切換スイッチにて選択ケーブル延長(m)0.3mm2以上のケーブルにて投・受光器各全長100まで延長可能干渉防止機能装備光色赤外線耐電圧(V/min)AC1000 充電部一括・ケース間光軸数5検出幅(mm)100耐電圧(V)AC1000 1分間 充電部一括・ケース間検出光多列保存湿度範囲(%RH)35~85使用周囲湿度(%RH)35~85耐振動(耐久)(Hz)10~150 複振幅0.75mm XYZ各方向2時間応答時間(ms)10以下(干渉防止機能使用時は入光時:30ms以下、遮光時:13ms以下)耐衝撃(耐久)(m/s2)490(約50G) XYZ各方向3回
  • 動力用押釦開閉器用 補修パーツ パトライト(PATLITE)

    動力用押釦開閉器用 補修パーツ

    パトライト(PATLITE)(1件のレビュー)
    239税込263
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    種類関連商品
  • 低圧進相コンデンサ Cタイプ 松栄電器

    低圧進相コンデンサ Cタイプ

    松栄電器
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    N2形 200V 10~500μF。低圧進相コンデンサは金属化フィルムを使用したSH式コンデンサです。誘導体は電気特性に優れた均質性の良好なプラスチックフィルムのみで構成されていますので、高い信頼性を有し、低損失、小型軽量です。また、小型・軽量・省スペースはもとよりDIN・JIS協約形(Dタイプ)、盤内取付専用スリム型(Cタイプ)などさまざまな取付け工事に対応する品揃えをしております。低圧機器の力率改善に省エネルギー機器として大きく貢献します。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 両面ハトメ (アルミ製) TRUSCO

    両面ハトメ (アルミ製)

    TRUSCO
    15,980税込17,578
    1袋
    当日出荷
    さびにくく、両面ハトメが真鍮製やステンレス製に比べ軟らかい素材でできているのでプライヤー型など連続作業に優れています。
    用途ベルト、カーテン、ブルーシート、エプロンや袋物の穴の補修、補強に。材質アルミ(A1100P)適合工具THP-KH・THP-P・THP-HP
  • 貫通金物 泰和電器

    貫通金物

    泰和電器
    2,798税込3,078
    1個
    3日以内出荷から14日以内出荷
    仕様合成ゴム又は同等品以上、パッキン。張合わせ帆布または同等品以上。材質黄銅、ブッシングJIS規格JIS F 8801 貫通金物 規格品
  • セパレートカラー 鋼管用タイプ 岩田製作所

    セパレートカラー 鋼管用タイプ

    岩田製作所(2件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    機械の組立時やメンテナンス時に便利なセパレート構造のセットカラーです。 スラスト力が強く、シャフトに傷が付きにくいタイプです。 内径サイズを鋼管の規格に合わせたセパレートカラーです。
    種別セパレートRoHS指令(10物質対応)対応
  • 止血鉗子(コッフェル) 有鈎 YDM

    止血鉗子(コッフェル) 有鈎

    YDM
    5,998税込6,598
    1本
    翌々日出荷から5日以内出荷
    一般的に140mm~160mmが外科手術で多く使用されます。130mm以下の短いサイズは眼科・形成外科、180mm以上の長いサイズは婦人科などで使用されます。先端に鈎が付いているものをコッフェル、鈎がついていないものをペアンと呼びます。筋膜など固い組織にはコッフェル、臓器など軟かい組織にはペアンを使うのが適しています。
    材質ステンレス(SUS420)医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B1X1000639M007医薬品医療機器等法一般医療機器
  • 静電容量形 近接スイッチ DPCシリーズ IDEC(和泉電気)

    静電容量形 近接スイッチ DPCシリーズ

    IDEC(和泉電気)
    27,980税込30,778
    1個
    当日出荷から86日以内出荷
    付属品取付金具質量(g)約275保護構造IP66(IEC60529)ケーブル長(m)2検出方式静電容量形接続方式ケーブルヘッド形状ネジ型使用周囲温度(℃)-25~70(ただし、氷結しないこと)リセット初期:電源投入後0.5s以下(物体接近時に電源投入すると一瞬出力が出ます。)ケーブル3芯ビニールキャブタイヤコード0.5mm2、外径Φ6検出物体金属及び誘導体(水、ガラス、プラスチック、木材、その他)耐振動(耐久)50m/s2各方向、各1時間保存温度範囲(℃)-25~70(ただし、氷結しないこと)応差(ヒステリシス)15%以下(ただし、標準検出体、非埋込形は25mm・埋込形は15mm設定時)使用周囲湿度(%RH)35~95(ただし、結露しないこと)耐衝撃(耐久)(m/s2)500 各方向、各10回標準検出体(mm)50×50×1、接地した金属板
  • OEP オーディオトランス OEP

    OEP オーディオトランス

    OEP(2件のレビュー)
    23,980税込26,378
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • ドライコンパスGA-15C MIZAR(ミザールテック)

    ドライコンパスGA-15C

    MIZAR(ミザールテック)
    699税込769
    1個
    4日以内出荷
    ストッパー付きのドライ式コンパスです。針は蓄光タイプになります。
    タイプコンパス液:ドライ式対応文字盤:和文、方針:夜光、ストッパー付きサイズ(mm)Φ45×14
  • アルミ平面ミラー(丸形) TFAシリーズ シグマ光機

    アルミ平面ミラー(丸形) TFAシリーズ

    シグマ光機
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    高精度に研磨された平面基板にアルミを蒸着したミラーです。あらゆる入射角度で高い反射率を得ることができます。
  • 精密補正軸継手 UAシリーズ 酒井製作所

    精密補正軸継手 UAシリーズ

    酒井製作所
    4,598税込5,058
    1個
    翌々日出荷から27日以内出荷
    精密補正軸継手は、内力発生を微小に抑えて取付誤差を吸収するオルダムフック合成式の軸継手。高剛性&低慣性で共振周波数が高く、精密位置決め機構の停止精度や応答性を高めます。サーボモータの高速高応答高トルクに対応。軸締結は確実で軸振れがない。
    種類ジョイントタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])6000材質(ボルト)SCM435許容偏角(°)1材質(ハブ)高力アルミ合金締結タイプボルトクランプ許容偏心(mm)0.2
  • 精密補正軸継手 UAシリーズ 酒井製作所

    精密補正軸継手 UAシリーズ

    酒井製作所
    4,998税込5,498
    1個
    翌々日出荷から16日以内出荷
    精密補正軸継手は、内力発生を微小に抑えて取付誤差を吸収するオルダム・フック合成式の軸継手。 高剛性&低慣性で共振周波数が高く、精密位置決め機構の停止精度や応答性を高めます。 サーボモータの高速・高応答・高トルクに対応。 軸締結は確実で軸振れがない。
    材質A2017種類ジョイントタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])6000材質(ボルト)SCM435許容偏角(°)1許容偏心(mm)0.2
  • フリークロスクランパ NBK(鍋屋バイテック会社)

    フリークロスクランパ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    2個のT-クロスクランパFCTA FCTSを連結シャフトで組み付けたクランパ。2本のシャフトを任意の角度で連結できます。片側はクランピングタイプ。シャフトの取りつけ・取りはずしおよび角度の調整が容易。しかもシャフトを傷つけません。搬送ラインの側面ガイドやセンサの調整に便利です。軽量なアルミニウム製で丸シャフトと角シャフトのいずれにも使用できます。
    付属品六角穴付きボルト、六角穴付き止めねじ材質(本体)アルミニウム(A6063)シャフトSUS304材質(ねじ部)SUS304仕上本体:バレル研磨
  • LGA50A シリーズ コーセル

    LGA50A シリーズ

    コーセル(1件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷から48日以内出荷
    シリーズLG使用温度(℃)-10~60入力電圧(V)AC85~132 1Φ[ディレーティング]外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×28.5×132(W×H×D)保存温度(℃)-20~75冷却方式自然空冷[ディレーティング]機能リモートセンシング:なし、リモートコントロール(RC):なし定格出力電力(W)50入力周波数(Hz)47~440安全規格UL60950-1、C-UL(CSA60950-1)、EN62368-1取得、電安法準拠突入電流(A)ACIN 100V:30typ(Io=100%、コールドスタート時:周温25℃)振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分 X、Y、Z方向各1時間]衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回起動時間(ms)200(max)[ACIN 100V、Io=100%]保持時間(ms)20typ(ACIN 100V、Io=100%)雑音端子電圧FCC-B、VCCI-B、CISPR-B、EN55011-B、EN55022-B準拠入力形式100V系入力出力形式シングル出力使用湿度(%RH)20~90(結露なし)[ディレーティング]保存湿度(%RH)20~90(結露なし)絶縁耐圧(V/1分間)入力-出力:AC2000カットオフ電流=10mA、DC500V 50MΩmin(常温)/入力-FG:AC2000カットオフ電流=10mA、DC500V 50MΩmin(常温)/出力-FG:AC500カットオフ電流=25mA、DC500V 50MΩmin(常温)漏洩電流(mA)0.5(max)[ACIN 100V、60Hz、Io=100%、IEC62368-1、電安法の各測定方法による]運転表示なし
  • 耐環境用(細線用 M12、スマートクリックマイクロコネクタタイプ)シールド型 ケーブル付コネクタ omron(オムロン)

    耐環境用(細線用 M12、スマートクリックマイクロコネクタタイプ)シールド型 ケーブル付コネクタ

    omron(オムロン)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷から61日以内出荷
    仕様耐環境用(細線用 M12)
  • フリクションジョイント ETPブッシュ 三木プーリ

    フリクションジョイント ETPブッシュ

    三木プーリ
    11,980税込13,178
    1個
    4日以内出荷から10日以内出荷
    材質(本体)SCM415相当軸側面圧(N/mm2)90ハブ側面圧(N/mm2)80センタリング機能なし
  • DeviceNet 周辺機器用専用ケーブル omron(オムロン)

    DeviceNet 周辺機器用専用ケーブル

    omron(オムロン)
    96,980税込106,678
    1個
    翌々日出荷
  • 温度センサ E52シリーズ omron(オムロン)

    温度センサ E52シリーズ

    omron(オムロン)
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷から81日以内出荷
  • 15x35x 7mm オイルシール(タイプ1/ニトリル) エスコ

    15x35x 7mm オイルシール(タイプ1/ニトリル)

    エスコ
    420税込462
    1枚
    翌日出荷
    材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線軸径(Φmm)15厚さ(mm)7外径(Φmm)35適合温度(℃)-25~120入数1枚
  • 12.7mmx1.5m/ 7.0MPa 高圧ホース/油圧用金具付 エスコ

    12.7mmx1.5m/ 7.0MPa 高圧ホース/油圧用金具付

    エスコ
    5,400税込5,940
    1個
    翌日出荷
    建設機械、工作機械、特装車等の油圧機器や配管スペースの狭いスペースでも取付容易なスリムで柔軟な高圧ホース。
    エスコ品番EA125TA-15C材質内面ゴム:耐油性合成ゴム、補強層:硬鋼線、外面ゴム:耐油・耐候性合成ゴム長さ(mm)1500使用温度範囲(℃)-40~100内径(Φmm)12.7外径(Φmm)17.9最小曲げ半径(mm)60常用圧力(MPa)7ホース長さ(m)1.5適合流体一般鉱物系作動油
  • CKAシリーズ 三方爪薄形チャック CKD

    CKAシリーズ 三方爪薄形チャック

    CKD
    28,675税込31,543
    1個
    当日出荷から24日以内出荷
  • 【リビルト】 オートマチックミッション(ニッサン) ノーブランド

    【リビルト】 オートマチックミッション(ニッサン)

    ノーブランド(1件のレビュー)
    119,000税込130,900
    1個
    翌々日出荷
    リビルト部品は、中古部品(コア)を完全に分解・洗浄し、消耗品及び不良部品を交換した商品です。新品同等の性能を保持しながらコストダウンも可能です。組付部品は新品を使用し、専門工場での一貫生産により高い精度で仕上げており、確かな品質と低価格を実現しております。
    メーカーニッサン保証期間1年又は2万km基本交換部品オーバーホールキット、ソレノイドバルブ、クラッチディスク、プレート等サービス分類リサイクル・リビルト
  • 洗面化粧台BGAシリーズ サイドウォールキャビネット クリナップ

    洗面化粧台BGAシリーズ サイドウォールキャビネット

    クリナップ
    7,198税込7,918
    1セット
    4日以内出荷から6日以内出荷
    洗面化粧台BGAシリーズ サイドウォールキャビネット
    高さ(mm)410奥行(mm)320
  • 耐環境用(太線用 7/8-16UN、ミニコネクタタイプ)シールド型 ケーブル付コネクタ omron(オムロン)

    耐環境用(太線用 7/8-16UN、ミニコネクタタイプ)シールド型 ケーブル付コネクタ

    omron(オムロン)
    6,298税込6,928
    1個
    翌々日出荷から61日以内出荷
    仕様耐環境用(太線用 7/8-16UN)
  • フィールドネット omron(オムロン)

    フィールドネット

    omron(オムロン)
    3,198税込3,518
    1個
    翌々日出荷から97日以内出荷
  • VGA接続ケーブル カナレ電気

    VGA接続ケーブル

    カナレ電気
    4,198税込4,618
    1本(1.5m)ほか
    3日以内出荷
    ※VESA-DDC非対応です。高密度Dsub15Pを利用したVGAケーブルです。パソコンとプロジェクター、ディスプレイなどとの接続に使用します。Dsubコネクタには、9番ピンの無いタイプを使用しています。接続する機器の距離が離れている場合は、BNC(メス)タイプかVGAセパレートボックスを使って接続します。
  • Z Series(ZHP80BM) SMC

    Z Series(ZHP80BM)

    SMC
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    エジェクタとパッドを一体化設置スペースと配管工数を削減! 2段エジェクタ吸込流量50%増加、空気消費量30%削減 メンテナンス性向上ロックプレートによる着脱でパッド交換時の作業工数を削減! パッド径:Φ63、Φ80
    パッド径(Φmm)(80)o80パッド形状(BM)ベロウ形溝付
  • 通信用周辺機器 omron(オムロン)

    通信用周辺機器

    omron(オムロン)
    6,998税込7,698
    1個
    翌々日出荷から61日以内出荷
  • (3102M)トランスアクスル アッシー ニッサン

    (3102M)トランスアクスル アッシー

    ニッサン
    189,800税込208,780
    1個
    5日以内出荷
  • (96301)ドアミラー アッセンブリー,RH ニッサン

    (96301)ドアミラー アッセンブリー,RH

    ニッサン
    27,900税込30,690
    1個
    5日以内出荷
...