カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(141)
  • 油圧機器・油圧ホース(132)
  • 制御機器(51)
  • 店舗什器・備品(23)
  • メカニカル部品(18)
  • 切削工具(10)
  • パソコン/周辺機器(10)
  • 測定用品(9)
  • 機構部品(7)
  • バイク純正部品(6)
  • 電気材料(6)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(5)
  • オフィス家具(4)
  • 建築金物(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 物流用品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 防災用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
価格
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「a1600」の検索結果

関連キーワード
439件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ace シリーズ GigE Vision 対応 カラーエリアセンサカメラ BASLER(バスラー)

    ace シリーズ GigE Vision 対応 カラーエリアセンサカメラ

    BASLER(バスラー)
    ¥139,800税込¥153,780
    1台
    当日出荷から73日以内出荷
    GigE Vision 規格対応。豊富なラインナップ。 pylonによる安定取り込み。New ace : 新機能搭載モデル。 低価格かつ安心の3年保証。
    種類カメラ本体適合規格CE、FCC、RoHS、IP30、GenICam、GigE Vision、PoE(802.3af)電源供給Power over Ethernet / 12V電源露光調節外部同期 or プログラマブルカラーモードカラー
  • BLOCK,CYLINDER   11100MA1600 ホンダ

    BLOCK,CYLINDER 11100MA1600

    ホンダ
    ¥389,800税込¥428,780
    1個
    5日以内出荷
  • セーフティライトカーテン F3SG-SRシリーズ omron(オムロン)

    セーフティライトカーテン F3SG-SRシリーズ

    omron(オムロン)
    ¥489,800~税込¥538,780~
    1個
    3日以内出荷から37日以内出荷
    保護構造IP65およびIP67(IEC60529)、IP67G(JIS C0920)出力(補助)PNPまたはNPNトランジスタ1出力(電源線の接続先によってPNPまたはNPNを設定)負荷電流100mA以下、残留電圧2V以下*5*5. インテリジェントタップ接続時は残留電圧3V以下。電源電圧(V)SELV/PELV24DC±20%(リップルp-p10%以下)制御出力PNPまたはNPNトランジスタ2出力(電源線の接続先によってPNPまたはNPNを設定)負荷電流300mA以下、残留電圧2V以下(ケーブル延長による電圧降下を除く)、容量負荷1μF以下、誘導負荷2.2H以下 *1*2*3漏れ電流1mA以下(PNP)、2mA以下(NPN) *4*1. 形F3SG-4SRAについては、2連結時:負荷電流150mA以下、3連結時:負荷電流80mA以下。*2. インテリジェントタップ接続時は残留電圧3V以下*3. 誘導性負荷の値は、制御出力が頻その他の機能直列連結機能連結数:3連結まで総光軸数:255光軸まで安全関連機能インターロック外部リレーモニタ(EDM)プリリセットPSDIフィックスブランキング/フローティングブランキングリデュースドレゾリューションミューティング/オーバーライド相互干渉防止PNP/NPN選択応答時間変更絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて)保護回路出力負荷短絡保護耐衝撃(耐久)Class3M4(IEC TR60721-4-3)/誤動作:加速度15G、パルス時間6ms、X、Y、Z各方向100回(合計600回)[IEC61496-1]耐衝撃(誤動作)加速度15G、パルス時間6ms、X、Y、Z各方向100回(合計600回)[IEC61496-1]動作モード制御出力:入光時ON(受光器が投光信号を受信すると制御出力がON)、補助出力:制御出力情報(出力反転機能:有効)(出荷時設定)(SD Manager 3で選択可能)干渉防止機能(相互)スキャンコードによる光同期:2セット間の相互干渉を防止可能。有線同期:3セット間の相互干渉を防止可能。耐振動Class3M4(IEC TR60721-4-3)テスト機能セルフテスト(電源投入時および通電時)、外部テスト(テスト入力による投光停止機能)出力形式(補助)PNPまたはNPNトランジスタ1出力(電源線の接続先によってPNPまたはNPNを設定)負荷電流100mA以下、残留電圧2V以下*5*5. インテリジェントタップ接続時は残留電圧3V以下。耐電圧(V/min)AC1000(50/60Hz)耐衝撃Class3M4(IEC TR60721-4-3)発光波長(nm)870開口角(°)投光器、受光器とも検出距離3m以上の時±2.5以下光源(発光波長)赤外LED耐電圧(V)AC1000、50/60Hz立ち上がり時間(s)(電源投入後)3以下耐振動(誤動作)(Hz)5~150、複振幅7mm、加速度1G、X、Y、Z各方向10掃引(共振周波数での遅延なし)[IEC61496-1]
  • CYLINDER COMP.A  12110KE1600 ホンダ

    CYLINDER COMP.A 12110KE1600

    ホンダ
    ¥119,800税込¥131,780
    1個
    5日以内出荷
  • 簡易プロセス防爆形圧力センサ:SPS45E azbil(旧:山武)

    簡易プロセス防爆形圧力センサ:SPS45E

    azbil(旧:山武)
    ¥259,800~税込¥285,780~
    1個
    3日以内出荷から46日以内出荷
    ● 油入防爆+耐圧防爆の簡易プロセス防爆構造 Ex do ⅡB T4X(TIIS)に対応した油入防爆+耐圧防爆構造を採用し、防爆エリアでも安心して使用できます。 ● 小形・軽量で配管直付け可能 外径約72mm、質量約0.75kgのコンパクト設計で、プロセス配管へ直接取り付けが可能です。 ● 高精度な半導体圧力センサ方式 半導体圧力センサとワンチップマイコンの組合せにより、最大±0.1%FS(条件による)の高精度測定を実現しています。 ● 幅広い測定レンジと4?20mA出力 微圧(0~1kPa)から高圧(最大0~2000kPa)まで対応し、出力は4?20mA(3線式)で制御システムに容易に接続できます。
    用途● 防爆エリアでの圧力計測 可燃性ガス雰囲気など、防爆対策が必要な現場でのプロセス圧力測定に適しています。 ● ガス圧力の監視・制御 可燃性ガスの圧力検出用途に適しており、設備の安全監視・インターロック用途に使用されます。 ● 液体タンクのレベル検出(圧力方式) 液体圧を利用したレベル検出用途にも使用可能で、簡易的な液位監視に対応します。 ● 屋外設置を含む一般産業用途 IP67相当の防浸構造により、屋外や湿気の多い環境での圧力計測用途にも対応します
  • BODY,FRAME*NH-1*    50100MA1600ZA ホンダ

    BODY,FRAME*NH-1* 50100MA1600ZA

    ホンダ
    ¥269,800税込¥296,780
    1個
    5日以内出荷
  • QANTEK 水晶振動子 QANTEK

    QANTEK 水晶振動子

    QANTEK
    ¥399,800税込¥439,780
    1リール(1000個)
    翌々日出荷から9日以内出荷
  • カッター FRW イスカル

    カッター FRW

    イスカル
    ¥149,800税込¥164,780
    1個
    4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Euroquartz 水晶発振器 16 MHz HCMOS LSTTL出力 表面実装 4-Pin SMD EUROQUARTZ

    Euroquartz 水晶発振器 16 MHz HCMOS LSTTL出力 表面実装 4-Pin SMD

    EUROQUARTZ
    ¥279,800税込¥307,780
    1リール(1000個)
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 超硬ドリル B978 ケナメタル

    超硬ドリル B978

    ケナメタル
    ¥109,800税込¥120,780
    1個
    8日以内出荷
    鋼、鋳鉄、ステンレス鋼 加工用。4マージンランドデザイン。スルークーラント。KC7315はTiAlNベースの多層コーティング
    材質超硬表面処理PVD(TiAlNベース)多層コーティング
  • ミルスレッド フェースミル FRW FRW Dシリーズ イスカル

    ミルスレッド フェースミル FRW FRW Dシリーズ

    イスカル
    ¥189,800税込¥208,780
    1個
    8日以内出荷から13日以内出荷
    丸駒チップ用です。フライス加工用。
  • Vishay サイリスタモジュール, IGBT, 160A, 1600V, VS-VSKT162/16PBF VISHAY

    Vishay サイリスタモジュール, IGBT, 160A, 1600V, VS-VSKT162/16PBF

    VISHAY
    ¥259,800税込¥285,780
    1セット(15個)
    7日以内出荷
    定格平均オン電流 = 160A。サイリスタタイプ = IGBT。パッケージタイプ = INT-A-PAK。繰返しピーク逆方向電圧 = 1600V。サージ電流レーティング = 5.1kA。実装タイプ = パネルマウント。最大ゲートトリガー電流 = 270mA。最大ゲートトリガー電圧 = 4V。最大保持電流 = 200mA。ピン数 = 7。寸法 = 94 x 35 x 30mm。動作温度 Max = +125 ℃V。UL認定ファイルE78996. サイリスタ / サイリスタVS-VSKTシリーズ、INT-A-PAKモジュール、Vishay Semiconductor. 2サイリスタ(SCR)構成 金属ベースからの絶縁電圧: 3500 V ;sub>;RMS ;/sub>; 業界標準パッケージ: INT-A-PAK 高サージ電流耐量
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • HP DesignJet T1600 HDD A0モデル HP(日本ヒューレット・パッカード)

    HP DesignJet T1600 HDD A0モデル

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    ¥539,800税込¥593,780
    1台
    翌日出荷
  • メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Mシリーズ(MY1M40-1600A~) SMC

    メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Mシリーズ(MY1M40-1600A~)

    SMC
    ¥129,800~税込¥142,780~
    1個
    8日以内出荷から9日以内出荷
    ・ガイド形式:すべり軸受形。 ・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。
    ストローク(mm)1600作動方式複動チューブ内径(Φmm)40
  • HP DesignJet T1600dr A0モデル PE HP(日本ヒューレット・パッカード)

    HP DesignJet T1600dr A0モデル PE

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    ¥649,800税込¥714,780
    1台
    7日以内出荷
  • メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Mシリーズ(MY1M32-1600A~) SMC

    メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Mシリーズ(MY1M32-1600A~)

    SMC
    ¥109,800~税込¥120,780~
    1個
    9日以内出荷
    ・ガイド形式:すべり軸受形。 ・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。
    ストローク(mm)1600作動方式複動チューブ内径(Φmm)32
  • Vishay 汎用 整流ダイオード, 1A, 1600V スルーホール, 2-Pin DO-204AL シリコンジャンクション 1.3V VISHAY

    Vishay 汎用 整流ダイオード, 1A, 1600V スルーホール, 2-Pin DO-204AL シリコンジャンクション 1.3V

    VISHAY
    ¥169,800税込¥186,780
    1セット(5500個)
    7日以内出荷
    実装タイプ = スルーホール。パッケージタイプ = DO-204AL。最大連続 順方向電流 = 1A。ピーク逆繰返し電圧 = 1600V。ダイオード構成 = シングル。整流タイプ = 汎用。ダイオードタイプ = 整流器。ピン数 = 2。最大順方向降下電圧 = 1.3V。1チップ当たりのエレメント数 = 1。ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクション。ピーク逆回復時間 = 3μs。直径 = 2.7mm。ピーク非繰返し順方向サージ電流 = 25A。標準回復整流器、1 A、450 V超. 業界標準スタイルのパッケージに収納された、汎用で高効率の標準回復ダイオードです。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Mシリーズ(MY1M40G-1600A~) SMC

    メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Mシリーズ(MY1M40G-1600A~)

    SMC
    ¥129,800~税込¥142,780~
    1個
    9日以内出荷
    ・ガイド形式:すべり軸受形。 ・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。
    ストローク(mm)1600作動方式複動チューブ内径(Φmm)40
  • メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Mシリーズ(MY1M32G-1600A~) SMC

    メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Mシリーズ(MY1M32G-1600A~)

    SMC
    ¥109,800~税込¥120,780~
    1個
    9日以内出荷
    ・ガイド形式:すべり軸受形。 ・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。
    ストローク(mm)1600作動方式複動チューブ内径(Φmm)32
  • HP DesignJet T1600 PS HDD A0モデル HP(日本ヒューレット・パッカード)

    HP DesignJet T1600 PS HDD A0モデル

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    ¥599,800税込¥659,780
    1台
    翌日出荷
  • MY1C - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形(MY1C40-1600A) SMC

    MY1C - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形(MY1C40-1600A)

    SMC
    ¥169,800税込¥186,780
    1個
    9日以内出荷
    ストローク(mm)1600配管形式(-) 標準形作動方式複動チューブ内径(Φmm)40リード線(m)(-) 0.5ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9Nオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付右側ストローク調整ユニット(A) アジャストボルト付左側ストローク調整ユニット(A) アジャストボルト付
  • MY1C - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形(MY1C40-1600A6) SMC

    MY1C - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形(MY1C40-1600A6)

    SMC
    ¥179,800税込¥197,780
    1個
    8日以内出荷
    ストローク(mm)1600配管形式(-) 標準形作動方式複動チューブ内径(Φmm)40リード線(m)(L) 3ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9BWオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付右側ストローク調整ユニット(A6) アジャストボルト付&ショートスペーサ付左側ストローク調整ユニット(A6) アジャストボルト付&ショートスペーサ付
  • Vishay 回復整流器 整流ダイオード, スタッドカソード, 70A, 1600V ねじ取り付け, 2-Pin DO-5 シリコンジャンクション 1.46V VISHAY

    Vishay 回復整流器 整流ダイオード, スタッドカソード, 70A, 1600V ねじ取り付け, 2-Pin DO-5 シリコンジャンクション 1.46V

    VISHAY
    ¥169,800税込¥186,780
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    実装タイプ = ねじ取り付け。パッケージタイプ = DO-5。最大連続 順方向電流 = 70A。ピーク逆繰返し電圧 = 1600V。ダイオード構成 = スタッドカソード。整流タイプ = 回復整流器。ダイオードタイプ = 整流器。ピン数 = 2。最大順方向降下電圧 = 1.46V。1チップ当たりのエレメント数 = 1。ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクション。ピーク非繰返し順方向サージ電流 = 1.3kA。標準リカバリー整流器 40 A 超. 業界標準のパッケージスタイルに適合する多用途・高効率の標準リカバリーパワーダイオードです。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • メカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形 MY1Mシリーズ MY1M32-1600A7 SMC

    メカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形 MY1Mシリーズ MY1M32-1600A7

    SMC
    ¥109,800税込¥120,780
    1個
    9日以内出荷
    ストローク(mm)1600配管形式(-) 標準形作動方式複動チューブ内径(Φmm)32ポートねじの種類(-) Rc右側ストローク調整ユニット(A7) アジャストボルト付&ロングスペーサ付左側ストローク調整ユニット(A7) アジャストボルト付&ロングスペーサ付
  • メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ MY1C40-1600A6 SMC

    メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ MY1C40-1600A6

    SMC
    ¥169,800税込¥186,780
    1個
    9日以内出荷
    ストローク(mm)1600配管形式(-) 標準形作動方式複動チューブ内径(Φmm)40ポートねじの種類(-) Rc右側ストローク調整ユニット(A6) アジャストボルト付&ショートスペーサ付左側ストローク調整ユニット(A6) アジャストボルト付&ショートスペーサ付
  • メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ MY1C32-1600A6 SMC

    メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ MY1C32-1600A6

    SMC
    ¥149,800税込¥164,780
    1個
    9日以内出荷
    ストローク(mm)1600配管形式(-) 標準形作動方式複動チューブ内径(Φmm)32リード線(m)(L) 3ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付右側ストローク調整ユニット(A6) アジャストボルト付&ショートスペーサ付左側ストローク調整ユニット(A6) アジャストボルト付&ショートスペーサ付
  • メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ MY1C25G-1600A SMC

    メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ MY1C25G-1600A

    SMC
    ¥119,800税込¥131,780
    1個
    9日以内出荷
    ストローク(mm)1600作動方式複動チューブ内径(Φmm)25
  • HP DesignJet T1600 dr PS HDD A0モデル HP(日本ヒューレット・パッカード)

    HP DesignJet T1600 dr PS HDD A0モデル

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    ¥779,800税込¥857,780
    1台
    翌日出荷
  • HP DesignJet T1600dr PS A0モデル PE HP(日本ヒューレット・パッカード)

    HP DesignJet T1600dr PS A0モデル PE

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    ¥739,800税込¥813,780
    1台
    7日以内出荷
  • 上皿天秤 ひょう量:16200g METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)

    上皿天秤 ひょう量:16200g

    METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)
    ¥629,800税込¥692,780
    1台
    30日以内出荷
    大型で明るいディスプレイで操作がしやすいです。内臓分銅搭載。複数のインターフェースを標準装備しておりデータ転送を簡単に実施できます。高品質の材料と堅牢な構造によって天秤の寿命が長くなります。
    質量(kg)11.3ひょう量(g)16200最小表示(g)0.1サイズ(mm)計量皿/352×246、本体/W354×D380×H126アズワン品番68-5348-39
  • HPE Aruba Networking X3A15 12VDC 1600W 40-75VDC Back-to-Front Input Screw Terminal Power Supply Unit HP(日本ヒューレット・パッカード)

    HPE Aruba Networking X3A15 12VDC 1600W 40-75VDC Back-to-Front Input Screw Terminal Power Supply Unit

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    ¥1,079,800税込¥1,187,780
    1個
    5日以内出荷
    電源ユニット。HPE Aruba Networking X3A15 12VDC 1600W 40-75VDC Back-to-Front Input Screw Terminal Power Supply Unit。
  • HPE Aruba Networking X3A13 12VDC 1600W Front-to-Back C15 AC Power Supply Unit HP(日本ヒューレット・パッカード)

    HPE Aruba Networking X3A13 12VDC 1600W Front-to-Back C15 AC Power Supply Unit

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    ¥749,800税込¥824,780
    1台
    8日以内出荷
  • メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ MY1C25-1600L6A7 SMC

    メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ MY1C25-1600L6A7

    SMC
    ¥129,800税込¥142,780
    1個
    9日以内出荷
    ストローク(mm)1600配管形式(-) 標準形作動方式複動チューブ内径(Φmm)25リード線(m)(L) 3ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付右側ストローク調整ユニット(A7) アジャストボルト付&ロングスペーサ付左側ストローク調整ユニット(L6) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト&ショートスペーサ付
  • HPE Aruba Networking X3A13 12VDC 1600W Back-to-Front C15 AC Power Supply Unit HP(日本ヒューレット・パッカード)

    HPE Aruba Networking X3A13 12VDC 1600W Back-to-Front C15 AC Power Supply Unit

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    ¥749,800税込¥824,780
    1台
    8日以内出荷
  • ソリッドステートコンタクタ SSC 富士電機

    ソリッドステートコンタクタ SSC

    富士電機(1件のレビュー)
    ¥109,800~税込¥120,780~
    1個
    当日出荷から92日以内出荷
    主回路開閉部に半導体素子を採用することにより、電磁接触器の機械的・電気的消耗を解消した無接点接触器です。
  • ロッドレスシリンダORGAシリーズ ORGA50X1600シリーズ コガネイ

    ロッドレスシリンダORGAシリーズ ORGA50X1600シリーズ

    コガネイ
    ¥240,980~税込¥265,078~
    1個
    4日以内出荷
    シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。
    ストローク(mm)1600作動方式複動形シリンダー径(Φmm)50
  • ロッドレスシリンダORGAシリーズ ORGA32X1600シリーズ コガネイ

    ロッドレスシリンダORGAシリーズ ORGA32X1600シリーズ

    コガネイ
    ¥155,980~税込¥171,578~
    1個
    4日以内出荷
    シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。
    ストローク(mm)1600作動方式複動形シリンダー径(Φmm)32
  • ロッドレスシリンダORCAシリーズ ORCA50X1600シリーズ コガネイ

    ロッドレスシリンダORCAシリーズ ORCA50X1600シリーズ

    コガネイ
    ¥180,980~税込¥199,078~
    1個
    4日以内出荷
    シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。
    ストローク(mm)1600作動方式複動形シリンダー径(Φmm)50
  • ロッドレスシリンダORCAシリーズ ORCA25X1600シリーズ コガネイ

    ロッドレスシリンダORCAシリーズ ORCA25X1600シリーズ

    コガネイ
    ¥100,980~税込¥111,078~
    1個
    4日以内出荷
    シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。
    ストローク(mm)1600作動方式複動形シリンダー径(Φmm)25
  • ロッドレスシリンダORCAシリーズ ORCA20X1600シリーズ コガネイ

    ロッドレスシリンダORCAシリーズ ORCA20X1600シリーズ

    コガネイ
    ¥100,980税込¥111,078
    1個
    4日以内出荷
    シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。
    ストローク(mm)1600作動方式複動形シリンダー径(Φmm)20