カテゴリ
- 制御機器(21)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(12)
- 切削工具(3)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- メカニカル部品(1)
- 自動車補修部品(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「a165-2s」の検索結果

アクリル板
光(50件のレビュー)¥639~税込¥703~1枚当日出荷から11日以内出荷楽しく簡単に、日曜大工の巾が広がります DIYやホビークラフト用の工作素材 耐候性・透明性があり加工しやすいアクリル板です 各種ケースや看板等にも最適です材質アクリル
非常停止用押ボタンスイッチ(Φ16) A165E
omron(オムロン)(3件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷から109日以内出荷分離ユニットタイプ(世界最小クラスの奥行き)。直接開路動作機構で接点溶着などの異常時に回路をしゃ断。EN418適合。誤操作を防止するセーフティロック機構付。配線効率をアップするスイッチ部の分離構造と、専用工具取り外しとする一体感構造の2面性を両立。3接点一体ブロックタイプも品揃え(形A165E-U)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)機械的耐久性10万回以上電気的耐久性10万回以上感電保護クラスClass ⅡPTI(トラッキング特性)175動作に必要な力(OF)(N)最大14.7(規格値)
押ボタンスイッチ(長方形)(非照光)(丸胴形Φ16) A16
Aratas(旧:omron)¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷から113日以内出荷分離形で丸胴形Φ16シリーズ。業界最小クラス28.5mmの短胴化。スイッチユニットの着脱が可能。一般負荷と微小負荷どちらにも使用可能な共用接点。配線しやすさを考慮した端子配列。EN60947-5-1認証。
押ボタンスイッチ(丸形)(LED)(丸胴形Φ16) A16
Aratas(旧:omron)(5件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷から113日以内出荷分離形で丸胴形Φ16シリーズ。業界最小クラス28.5mmの短胴化。スイッチユニットの着脱が可能。一般負荷と微小負荷どちらにも使用可能な共用接点。配線しやすさを考慮した端子配列。EN60947-5-1認証。
押ボタンスイッチ(正方形)(LED)(丸胴形Φ16) A16
Aratas(旧:omron)¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷から113日以内出荷分離形で丸胴形Φ16シリーズ。業界最小クラス28.5mmの短胴化。スイッチユニットの着脱が可能。一般負荷と微小負荷どちらにも使用可能な共用接点。配線しやすさを考慮した端子配列。EN60947-5-1認証。
キー形セレクタスイッチ(丸形)(丸胴形Φ16) A165K
omron(オムロン)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷から111日以内出荷分離形で丸胴形Φ16シリーズ。押ボタンスイッチ形A16シリーズと同じ分離形28.5mmの短胴化を実現。一般負荷と微小負荷どちらにも使用可能な共通接点。IP65耐油形。
押ボタンスイッチ(正方形)(非照光)(丸胴形Φ16) A16
Aratas(旧:omron)(1件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷から113日以内出荷分離形で丸胴形Φ16シリーズ。業界最小クラス28.5mmの短胴化。スイッチユニットの着脱が可能。一般負荷と微小負荷どちらにも使用可能な共用接点。配線しやすさを考慮した端子配列。EN60947-5-1認証。
キー形セレクタスイッチ(長方形)(丸胴形Φ16) A165K
omron(オムロン)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷から111日以内出荷分離形で丸胴形Φ16シリーズ。押ボタンスイッチ形A16シリーズと同じ分離形28.5mmの短胴化を実現。一般負荷と微小負荷どちらにも使用可能な共通接点。IP65耐油形。取付穴径(Φmm)16胴体形状丸胴形(Φ16mm)
キー形セレクタスイッチ(正方形)(丸胴形Φ16) A165K
omron(オムロン)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷から111日以内出荷分離形で丸胴形Φ16シリーズ。押ボタンスイッチ形A16シリーズと同じ分離形28.5mmの短胴化を実現。一般負荷と微小負荷どちらにも使用可能な共通接点。IP65耐油形。取付穴径(Φmm)16胴体形状丸胴形(Φ16mm)
押ボタンスイッチ(長方形)(LED減圧照光機能内蔵)(丸胴形Φ16) A16
omron(オムロン)¥3,898~税込¥4,288~1個当日出荷から62日以内出荷分離形で丸胴形Φ16シリーズ。業界最小クラス28.5mmの短胴化。スイッチユニットの着脱が可能。一般負荷と微小負荷どちらにも使用可能な共用接点。配線しやすさを考慮した端子配列。EN60947-5-1認証。照光方式照光 (LED(減圧照光機能内蔵))胴体形状丸胴形(Φ16mm)
座繰り加工用超硬ソリッドドリル MFE 小径サイズ
三菱マテリアル¥7,398税込¥8,1381本当日出荷から翌々日出荷座ぐり加工用超硬ソリッドドリルシリーズ「MFE」は、切れ刃が先端角をもたないため、穴底がフラットになるように設計されたドリルです。また傾斜面や曲面の穴加工や薄板加工にも適しており、多様な加工が可能となることから工程短縮を可能にします。用途1座ぐり加工(傾斜面・曲面・半割り):傾斜面や曲面におけるロングドリルの下穴加工にも最適です。欠損しにくい刃先形状により、いろいろな座ぐり加工を実現します。2穴加工(薄板・交差穴)3穴矯正:フラットな先端によりバリを抑制します。独自なフォルムにより高い精度で、偏心穴・鋳抜き穴の矯正が可能です。
エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F50-Z
SMC¥21,980税込¥24,1781個3日以内出荷から16日以内出荷複動・片ロッド、取付支持形式:基本形、オートスイッチタイプ:有接点 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減。質量15%削減(Φ63-50ストローク) ・エクッション制御が容易仕様-取付支持形式ロッド側フランジ形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0作動方式複動コネクタ形状-使用流体空気チューブ内径(Φmm)50給油不要(無給油)磁石内蔵有無有
薄形シリンダ CDQ2A32-16
SMC¥16,980税込¥18,6781個3日以内出荷から13日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2C63-Z
SMC¥24,980税込¥27,4781個3日以内出荷から30日以内出荷複動・片ロッド、取付支持形式:基本形、オートスイッチタイプ:有接点 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減。質量15%削減(Φ63-50ストローク) ・エクッション制御が容易仕様-取付支持形式1山クレビス形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0作動方式複動コネクタ形状-使用流体空気チューブ内径(Φmm)63給油不要(無給油)磁石内蔵有無有
S-4545Uスイッチ1点/1点S1m
SUS(エスユーエス)¥5,998税込¥6,5981台7日以内出荷から63日以内出荷仕様配線あり寸法(mm)45×45U種類蓋ネジ(前)適合規格防塵キャップアルミ
ピロー形ユニット EA966MAシリーズ
エスコ¥3,410税込¥3,7511個7日以内出荷仕様●呼び番号UCP形:206●軸径(mm):30●サイズ(mm):H/42.9、L/165、A/48、J/121、N/17、N1/21、H1/18、H2/83、H5/87、B/38.1、S/15.9●材質:本体/ねずみ鋳鉄品 ボール/高炭素クロム軸受鋼●ボルトサイズ:M14●止めねじ付●円筒穴形
CD Series(CDQ2A40-165DCZ)
SMC¥17,980税込¥19,7781個13日以内出荷ストローク(mm)165作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CM2K-Z/CDM2K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド(CDM2KB20-165AZ)
SMC¥10,980税込¥12,0781個17日以内出荷ストローク(mm)165クッション(A) エアクッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B25-165AZ)
SMC¥9,898税込¥10,8881個17日以内出荷ストローク(mm)165形式(-) 空気圧タイプクッション(A) エアクッション作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)25磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
CA2W-Z/CDA2W-Z - エアシリンダ/標準形:複動・両ロッド(CDA2WF80)
SMC¥29,980税込¥32,9781個30日以内出荷作動方式複動両ロッドチューブ内径(Φmm)80磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CA2Y-Z/CDA2Y-Z - スムースシリンダ(CDA2YF40)
SMC¥16,980税込¥18,6781個30日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
押ボタンスイッチ(丸形)(LED減圧照光機能内蔵)(丸胴形Φ16) A16
omron(オムロン)(1件のレビュー)¥3,898~税込¥4,288~1個61日以内出荷分離形で丸胴形Φ16シリーズ。業界最小クラス28.5mmの短胴化。スイッチユニットの着脱が可能。一般負荷と微小負荷どちらにも使用可能な共用接点。配線しやすさを考慮した端子配列。EN60947-5-1認証。照光方式照光 (LED(減圧照光機能内蔵))胴体形状丸胴形(Φ16mm)
押ボタンスイッチ(正方形)(LED減圧照光機能内蔵)(丸胴形Φ16) A16
omron(オムロン)¥3,898~税込¥4,288~1個61日以内出荷から67日以内出荷分離形で丸胴形Φ16シリーズ。業界最小クラス28.5mmの短胴化。スイッチユニットの着脱が可能。一般負荷と微小負荷どちらにも使用可能な共用接点。配線しやすさを考慮した端子配列。EN60947-5-1認証。照光方式照光 (LED(減圧照光機能内蔵))胴体形状丸胴形(Φ16mm)
スピードコントローラー付シリンダΦ16ストローク165mmクレビス形マグネット CS03R-16S-PDシリーズ
New-Era(ニューエラー)¥12,980税込¥14,2781個63日以内出荷スピードコントローラを内蔵したシリンダです。ワーク搬送工程に。
スピードコントローラー付シリンダΦ16ストローク165mm横方向・マグネット CS03R-16S-ND-165-Pシリーズ
New-Era(ニューエラー)¥10,980~税込¥12,078~1個63日以内出荷スピードコントローラを内蔵したシリンダです。ワーク搬送工程に。