カテゴリ

  • 制御機器(3)
  • 自動車補修部品(1)
  • 農業機械(1)

「a165e-s」の検索結果

関連キーワード
5件中 1~5件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 非常停止用押ボタンスイッチ(Φ16) A165E omron(オムロン)

    非常停止用押ボタンスイッチ(Φ16) A165E

    omron(オムロン)(3件のレビュー)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1個
    当日出荷から110日以内出荷
    分離ユニットタイプ(世界最小クラスの奥行き)。直接開路動作機構で接点溶着などの異常時に回路をしゃ断。EN418適合。誤操作を防止するセーフティロック機構付。配線効率をアップするスイッチ部の分離構造と、専用工具取り外しとする一体感構造の2面性を両立。3接点一体ブロックタイプも品揃え(形A165E-U)
    絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)機械的耐久性10万回以上電気的耐久性10万回以上感電保護クラスClass ⅡPTI(トラッキング特性)175動作に必要な力(OF)(N)最大14.7(規格値)
  • 非常停止用押ボタンスイッチ(Φ16)操作部 A165E omron(オムロン)

    非常停止用押ボタンスイッチ(Φ16)操作部 A165E

    omron(オムロン)(1件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷
    形状分離型保護構造IP65耐油形(パネル前面から)耐電圧同極端子間:AC1000V 50/60Hz 1min異極端子間、各端子とアース間:AC2000V 50/60Hz 1minランプ端子間:AC1,000V 50/60Hz 1min端子の種類はんだづけ端子保護等級IP65保存温度(℃)-25~+65(ただし、氷結、結露のないこと)機能非照光、プッシュロックターンリセット絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-10~+55(ただし、氷結、結露のないこと)耐衝撃(耐久)500m/s2使用周囲湿度35~85%RH耐振動(誤動作)10~55Hz複振幅1.5mm(誤動作1ms以内)耐衝撃(誤動作)最大300m/s2(誤動作1ms以内)機械的耐久性10万回以上電気的耐久性10万回以上感電保護クラスClass ⅡPTI(トラッキング特性)175汚染度(使用環境)汚染度3(EN60947-5-1)動作に必要な力(OF)(N)最大14.7(規格値)操作部形状丸胴形(Φ16mm)操作部色赤
  • ローエッジベルト 三ツ星ベルト

    ローエッジベルト

    三ツ星ベルト(395件のレビュー)
    ¥499税込¥549
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    自動車用ローエッジベルト。ベルト下面にバイヤス布を数枚積層した構造になっており、発音性が抑えられています。
  • 非常停止用押ボタンスイッチ(Φ16) A16Eシリーズ omron(オムロン)

    非常停止用押ボタンスイッチ(Φ16) A16Eシリーズ

    omron(オムロン)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1個
    62日以内出荷から70日以内出荷
  • キンキユウテイシスイッチ BIGM(丸山製作所)

    キンキユウテイシスイッチ

    BIGM(丸山製作所)
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    8日以内出荷
    規格A165E-S-01オムロン図解NoMSC1-104L コントロールボックス、バッテリクミタテ 2020年1月~2021年1月部品 キンキユウテイシスイッチ_No.6、MSC1-104-1 コントロールボックス、バッテリークミタテ部品 キンキユウテイシスイッチ_No.6、MSC1-104L コントロールボックス、バッテリークミタテ ~2019年12月部品 キンキユウテイシスイッチ_No.6、MSC1-104L-GH コントロールボックス、バッテリクミタテ部品 キンキユウテイシスイッチ_No.6、MSC1-104L-GH コントロールボックス、バッテリクミタテ 2020年部品 キンキユウテイシスイッチ_No.6、MSC1-104L コントロールボックス、バッテリクミタテ 2021年2月~部品 キンキユウテイシスイッチ_No.6、MSC1-104L-GH コントロールボックス、バッテリクミタテ 2021年2月~部品 キンキユウテイシスイッチ_No.6、MSC1-104 コントロールボックス、バッテリークミタテ部品 キンキユウテイシスイッチ_No.9