カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(165)
  • 制御機器(29)
  • 自動車純正部品(26)
  • 油圧機器・油圧ホース(12)
  • 建築金物(11)
  • 作業工具(7)
  • 家電(3)
  • 切削工具(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 物流用品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 自動車補修部品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「a165l」の検索結果

261件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 押ボタンスイッチ(長方形)(LED)(丸胴形Φ16) A16 Aratas(旧:omron)

    押ボタンスイッチ(長方形)(LED)(丸胴形Φ16) A16

    Aratas(旧:omron)(6件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から113日以内出荷
  • 押ボタンスイッチ(丸胴形Φ16) 操作部 A16 omron(オムロン)

    押ボタンスイッチ(丸胴形Φ16) 操作部 A16

    omron(オムロン)
    269税込296
    1個
    当日出荷から82日以内出荷
  • 押ボタンスイッチ(丸形)(LED)(丸胴形Φ16) A16 Aratas(旧:omron)

    押ボタンスイッチ(丸形)(LED)(丸胴形Φ16) A16

    Aratas(旧:omron)(5件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から113日以内出荷
    分離形で丸胴形Φ16シリーズ。業界最小クラス28.5mmの短胴化。スイッチユニットの着脱が可能。一般負荷と微小負荷どちらにも使用可能な共用接点。配線しやすさを考慮した端子配列。EN60947-5-1認証。
  • 押ボタンスイッチ(正方形)(LED)(丸胴形Φ16) A16 Aratas(旧:omron)

    押ボタンスイッチ(正方形)(LED)(丸胴形Φ16) A16

    Aratas(旧:omron)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から113日以内出荷
    分離形で丸胴形Φ16シリーズ。業界最小クラス28.5mmの短胴化。スイッチユニットの着脱が可能。一般負荷と微小負荷どちらにも使用可能な共用接点。配線しやすさを考慮した端子配列。EN60947-5-1認証。
  • 押ボタンスイッチ(長方形)(LED減圧照光機能内蔵)(丸胴形Φ16) A16 omron(オムロン)

    押ボタンスイッチ(長方形)(LED減圧照光機能内蔵)(丸胴形Φ16) A16

    omron(オムロン)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷から118日以内出荷
    分離形で丸胴形Φ16シリーズ。業界最小クラス28.5mmの短胴化。スイッチユニットの着脱が可能。一般負荷と微小負荷どちらにも使用可能な共用接点。配線しやすさを考慮した端子配列。EN60947-5-1認証。
    照光方式照光 (LED(減圧照光機能内蔵))胴体形状丸胴形(Φ16mm)
  • 押ボタンスイッチ(丸形)(白熱ランプ)(丸胴形Φ16) A16 omron(オムロン)

    押ボタンスイッチ(丸形)(白熱ランプ)(丸胴形Φ16) A16

    omron(オムロン)
    279税込307
    1個
    6日以内出荷から62日以内出荷
  • アクリル板 光

    アクリル板

    (50件のレビュー)
    5,798税込6,378
    1枚
    当日出荷から8日以内出荷
    楽しく簡単に、日曜大工の巾が広がります DIYやホビークラフト用の工作素材 耐候性・透明性があり加工しやすいアクリル板です 各種ケースや看板等にも最適です
    材質アクリル
  • 小形ロッカースイッチ A8L Aratas(旧:omron)

    小形ロッカースイッチ A8L

    Aratas(旧:omron)(4件のレビュー)
    439税込483
    1個
    当日出荷から101日以内出荷
    高容量開閉用のロッカースイッチ。独自の開閉機構で耐突入電流100Aを実現。切れ味が良く、ソフトな操作感触。ワンタッチ取りつけが可能。接点ギャップ3mm以上。UL、cUL規格取得、EN規格適合品。
  • 建設機械用オイルフィルター KSフィルター

    建設機械用オイルフィルター

    KSフィルター(30件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • MY3A_B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY3B16-165L) SMC

    MY3A_B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY3B16-165L)

    SMC
    41,980税込46,178
    1個
    5日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)16ストローク(mm)165作動方式複動リード線(m)(L) 3ポートねじの種類(-) M5オートスイッチ種類M9Bオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ガイド追記号(B) 標準タイプ(エアクッション)右側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付左側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付
  • 8本組 メガネレンチ エスコ

    8本組 メガネレンチ

    エスコ
    8,050税込8,855
    1セット
    翌日出荷
    <サイズ(mm)>5.5×7(A/5.4、B/5.9、C/11.3、D/13.5、L/165)8×10(A/5.9、B/6.4、C/14、D/16、L/185)11×13(A/6.9、B/8.4、C/18.4、D/20.7、L/205)12×14(A/7.5、B/8、C/19.8、D/21.8、L/220)14×17(A/8.4、B/9.9、C/26.6、D/27.7、L/250)17×19(A/10、B/10.8、C/26.6、D/27.7、L/250)19×21(A/10.9、B/11.9、C/28、D/32、L/270)24×27(A/12.8、B/13.4、C/34、D/39、L/360)。12ポイント。40°タイプ
    仕様●メーカー:SATA●型番:※ESCOオリジナルセット品●<セット内容>:8本組●材質:クロムバナジウム鋼●重量(g):5.5×7/40 8×10/62 11×13/91 12×14/115 14×17/141 17×19/190 19×21/230 24×27/432●総重量:約1.3kg●ケースサイズ:535×420(H)mm
  • 建設機械用エアーフィルター KSフィルター

    建設機械用エアーフィルター

    KSフィルター(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • 非常停止用押ボタンスイッチ(Φ16)スイッチ部 A165E omron(オムロン)

    非常停止用押ボタンスイッチ(Φ16)スイッチ部 A165E

    omron(オムロン)
    699税込769
    1個
    当日出荷
    形状分離型機能非照光、プッシュロックターンリセット絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-10~+55(ただし、氷結、結露のないこと)取付穴径(Φmm)16使用周囲湿度35~85%RH機械的耐久性10万回以上感電保護クラスClass ⅡPTI(トラッキング特性)175汚染度(使用環境)汚染度3(EN60947-5-1)動作に必要な力(OF)(N)最大14.7(規格値)
  • 両口めがねレンチセット エスコ

    両口めがねレンチセット

    エスコ
    10,600税込11,660
    1セット
    翌日出荷
    セット内容:11本組、5.5×7(A:5.4、B:5.9、C:11.3、D:13.5、L:165)、8×10(A:5.9、B:6.4、C:14、D:16、L:185)、9×11(A:6.4、B:7.8、C:16.2、D:18.4、L:195)、10×12(A:6.4、B:8、C:16.2、D:18.4、L:196)、12×14(A:7.5、B:8、C:19.8、D:21.8、L:220) 、14×17(A:8.4、B:9.9、C:26.6、D:27.7、L:250) 、16×18(A:9.9、B:10.8、C:26.6、D:27.7、L:250) 、17×19(A:10、B:10.8、C:26.6、D:27.7、L:250) 、19×22 (A:10.9、B:11.9、C:28、D:32、L:270) 、24×27(A:12.8、B:13.4、C:34、D:39、L:360) 、30×32 (A:16、B:16.8、C:42.8、D:46.3、L:420)。12ポイント。40°タイプ。ツールロール付。
  • Dスイッチ2点(G)1m/1点+ブラケット SUS(エスユーエス)

    Dスイッチ2点(G)1m/1点+ブラケット

    SUS(エスユーエス)
    6,498税込7,148
    1台
    当日出荷から9日以内出荷
    ボタン色(押ボタン)緑、(非常停止)赤
  • Dスイッチ3点S(GRY)1m/1点+ブラケット SUS(エスユーエス)

    Dスイッチ3点S(GRY)1m/1点+ブラケット

    SUS(エスユーエス)
    6,698税込7,368
    1台
    当日出荷から7日以内出荷
    仕様配線あり形状角形種類蓋ネジ(上)適合規格防塵キャップ樹脂
  • MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形 SMC

    MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形

    SMC
    58,980税込64,878
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    作動方式複動
  • Dスイッチ3点(GR)1m/1点+ブラケット SUS(エスユーエス)

    Dスイッチ3点(GR)1m/1点+ブラケット

    SUS(エスユーエス)(2件のレビュー)
    7,198税込7,918
    1台
    当日出荷から33日以内出荷
    タイプ標準タイプ
  • Dスイッチ1点R(G)1m/1点+ブラケット SUS(エスユーエス)

    Dスイッチ1点R(G)1m/1点+ブラケット

    SUS(エスユーエス)
    3,698税込4,068
    1台
    当日出荷から7日以内出荷
  • Dスイッチ2点S(GR)1m/1点+ブラケット SUS(エスユーエス)

    Dスイッチ2点S(GR)1m/1点+ブラケット

    SUS(エスユーエス)
    4,798税込5,278
    1台
    当日出荷から7日以内出荷
    仕様配線あり形状角形種類蓋ネジ(上)適合規格防塵キャップ樹脂
  • コンビネーションラチェットレンチ8本セット SATA

    コンビネーションラチェットレンチ8本セット

    SATA
    9,998税込10,998
    1セット(8本)
    当日出荷
    ・独自形状とピンメカニズムで滑りやすい場所も4ヶ所でしっかりとつかめます。 ・サーフィスドライブ機構で確実に締め付けます。 ・ラチェット部分は標準送り角30°に対して送り角5° ・ボックスとスパナの両方にラチェット機能付
    セット内容8mm:L 140mm、A 16.0mm、10mm:L 159mm、A 19.0mm、11mm:L 165mm、A 20.6mm、12mm:L 171mm、A 21.7mm、13mm:L 178mm、A 23.6mm、14mm:L 190mm、A 25.9mm、17mm:L 225mm、A 30.5mm、19mm:L 248mm、A 34.0mm
  • デジタルワイヤレスマイク TOA

    デジタルワイヤレスマイク

    TOA
    65,980税込72,578
    1個
    当日出荷
    特定小電力無線局ラジオマイク(800 MHz帯)の規格に適合したハンド型デジタルワイヤレスマイクです。B型に割り当てられた30波の中の任意の1波が選択可能で、混信や干渉に強いデジタル伝送方式を採用しています。さらに、独自の情報秘匿化技術による高い秘話性(セキュリティ設定機能)を実現しているだけではなく、コード設定機能や送信出力の切り換えによる近接エリア間での同一チャンネルの使用、10ch/15chモードの切り換えによる同時使用チャンネルの拡張等、幅広い使用条件に対応しています。また、抗菌処理をしていますので安心してお使いいただけます。
    仕様【占有周波数帯域幅】165kHz以下(10chモード)/145kHz以下(15chモード)、【最大入力音圧】132dBSPL(マイク感度:L)/122dBSPL(マイク感度:H)、【入力等価雑音】34dBSPL以下(Aカーブ使用)、【コード設定】10パターン切換、【同時使用本数】15本(15chモード)/10本(10chモード)/6本(アナログ併用時)付属品マイクホルダー×1、収納ケース×1、設定用ドライバー×1、単3形アルカリ乾電池(LR6)×1、チャンネルシール(デジタル)×1、チャンネルシール(アナログ)×1、カラーマーク(15種類)×1材質ボディー:ABS樹脂ダークグレー(マンセルN2.0近似色)ゴム塗装、ヘッド:金属メッシュダークグレー(マンセルN2.0近似色)塗装質量(g)220(電池含む)使用温度範囲(℃)0~40マイクロホン単一指向性エレクトレットコンデンサー型周波数特性100Hz~12kHz使用電池単3形アルカリ乾電池(LR6)または専用充電電池WB-2000(1本)歪率(%)0.5以下(1kHz-10dBFS入力時)電波到達距離(m)条件の良い屋外にて約60:1mW(送信出力:L)/約100:6mW(送信出力:H)※受信側ATT0dB時アンテナ内蔵型電池使用時間(時間)約8(6mW時):アルカリ乾電池(LR6)または専用充電電池WB-2000※常温・連続使用時送信周波数(MHz)806.125~809.750(30波のうち1波)変調方式FSK方式発振方式水晶制御PLLシンセサイザー方式電波型式F1E/F1D定格電力(mW)【定格空中線】1(送信出力:L)/6(送信出力:H)使用湿度範囲(%RH)30~85(ただし結露のないこと)
  • S-4545Uスイッチ1点S(G)/1点S1m SUS(エスユーエス)

    S-4545Uスイッチ1点S(G)/1点S1m

    SUS(エスユーエス)
    3,298税込3,628
    1台
    当日出荷から7日以内出荷
    仕様配線あり形状角形、オールアルミ寸法(mm)45×45U種類蓋ネジ(前)適合規格防塵キャップアルミ
  • エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D100-Z SMC

    エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D100-Z

    SMC
    36,980税込40,678
    1個
    当日出荷から30日以内出荷
    複動・片ロッド、取付支持形式:基本形、オートスイッチタイプ:有接点 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減。質量15%削減(Φ63-50ストローク) ・エクッション制御が容易
    チューブ内径(Φmm)100作動方式複動仕様-取付支持形式2山クレビス形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0コネクタ形状-使用流体空気給油不要(無給油)磁石内蔵有無
  • ロングボールヘックスレンチセット (レインボー) SIGNET(シグネット)

    ロングボールヘックスレンチセット (レインボー)

    SIGNET(シグネット)
    2,298税込2,528
    1セット
    当日出荷
    サイズ毎に色が違うのですぐに使いたいサイズを選べる。ボール部はマグネット付。(2.5mm以下は付いていません)。
    セット内容ロングボールヘックスレンチ1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mmレンチサイズ(mm)H1.5:全長A 91.5/長辺L 90/短辺I 14/高さC 15.5、H2.0:全長A 102.0/長辺L 100/短辺I 16/高さC 18.0、H2.5:全長A 114.5/長辺L 112/短辺I 18/高さC 20.5、H3.0:全長A 129.0/長辺L 126/短辺I 20/高さC 23.0、H4.0:全長A 144.0/長辺L 140/短辺I 24/高さC 28.0、H5.0:全長A 165.0/長辺L 160/短辺I 28/高さC 33.0、H6.0:全長A 186.0/長辺L 180/短辺I 32/高さC 38.0、H8.0:全長A 208.0/長辺L 200/短辺I 36/高さC 44.0、H10.0:全長A 234.0/長辺L 224/短辺I 40/高さC 50.0
  • デジタルワイヤレスマイク TOA

    デジタルワイヤレスマイク

    TOA
    68,980税込75,878
    1個
    当日出荷
    特定小電力無線局ラジオマイク(800 MHz帯)の規格に適合したツーピース型デジタルワイヤレスマイクです。B型に割り当てられた30波の中の任意の1波が選択可能で、混信や干渉に強いデジタル伝送方式を採用しています。さらに、独自の情報秘匿化技術による高い秘話性(セキュリティ設定機能)を実現しているだけではなく、コード設定機能や送信出力の切り換えによる近接エリア間での同一チャンネルの使用、10ch/15chモードの切り換えによる同時使用チャンネルの拡張等、幅広い使用条件に対応しています。また、抗菌処理をしていますので安心してお使いいただけます。
    仕様【占有周波数帯域幅】165kHz以下(10chモード)/145kHz以下(15chモード)、【最大入力音圧】120dBSPL(マイク感度:L)/110dBSPL(マイク感度:H)、【入力等価雑音】34dBSPL以下(Aカーブ使用)、【コード設定】10パターン切換、【同時使用本数】15本(15chモード)/10本(10chモード)/6本(アナログ併用時)付属品設定用ドライバー×1、カラーマーク(15種類)×1、チャンネルシール(デジタル)×1、チャンネルシール(アナログ)×1、単3形アルカリ乾電池(LR6)×1、収納ケース×1材質ボディー:ABS樹脂ダークグレー(マンセルN1.5近似色)塗装質量(g)110(電池含む)使用温度範囲(℃)0~40マイクロホン単一指向性バックエレクトレットコンデンサー型周波数特性100Hz~12kHz使用電池単3形アルカリ乾電池(LR6)または専用充電電池WB-2000(1本)歪率(%)0.5以下(1kHz-10dBFS入力時)電波到達距離(m)条件の良い屋外にて約60:1mW(送信出力:L)/約100:6mW(送信出力:H)※受信側ATT0dB時アンテナ内蔵型電池使用時間(時間)約8(6mW時):アルカリ乾電池(LR6)または専用充電電池WB-2000※常温・連続使用時送信周波数(MHz)806.125~809.750(30波のうち1波)変調方式FSK方式発振方式水晶制御PLLシンセサイザー方式電波型式F1E/F1D定格電力(mW)【定格空中線】1(送信出力:L)/6(送信出力:H)使用湿度範囲(%RH)30~85(ただし結露のないこと)
  • CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド SMC

    CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド

    SMC
    8,198税込9,018
    1個
    3日以内出荷から12日以内出荷
    作動方式複動・片ロッド
  • 接着系アンカーレジンA ユニカ

    接着系アンカーレジンA

    ユニカ
    46,980税込51,678
    1個
    翌々日出荷
    注入式の接着系アンカーです。様々なボルト、異形鉄筋のサイズ形状に対応可能です。L字筋・U字筋の施工が可能です。レジンAと施工用具を取り揃えたツールボックスセットです。専用ガン(RA-GUN165)をご利用下さい。耐アルカリ性の高いエポキシアクリレート樹脂を採用しています。
    用途コンクリート、石材、ALC、中空母材への定着。鉄骨等の基礎工事。道路工事。トンネル工事などに。トラスコ品番137-2584セット内容GE165カートリッジ4本、ミキシングノズル6本、インジェクションガン(165)1台、SDSプラスUX(12/14)各1本、プラスチックスリーブ(1685)5本、プッシュポンプ1本、メタルブラシ(10/13/18)各1本材質主剤:エポキシアクリレート樹脂質量(kg)4.386容量(mL)165
  • 11mm コンビネーションレンチ(ラチェット式) エスコ

    11mm コンビネーションレンチ(ラチェット式)

    エスコ
    5,890税込6,479
    1本
    翌日出荷
    仕様寸法図サイズ:全長(L:mm):165、スパナ部幅(b:mm):23.0、メガネ部幅(d:mm):22.0、スパナ部厚さ(a1:mm):6.1、スパナ部厚さ(a2:mm):8.4寸法(mm)11質量(g)68
  • AUTO MIRROR (L1) MAZDA(マツダ)

    AUTO MIRROR (L1)

    MAZDA(マツダ)
    16,980税込18,678
    1個
    翌々日出荷
  • シートカバー (L1) MAZDA(マツダ)

    シートカバー (L1)

    MAZDA(マツダ)
    45,980税込50,578
    1個
    翌々日出荷
  • パネル(L)フロントフェンダー (L1) MAZDA(マツダ)

    パネル(L)フロントフェンダー (L1)

    MAZDA(マツダ)
    39,980税込43,978
    1個
    翌々日出荷
  • パネル(R)フロントフェンダー (L1) MAZDA(マツダ)

    パネル(R)フロントフェンダー (L1)

    MAZDA(マツダ)
    39,980税込43,978
    1個
    翌々日出荷
  • ハーネスリヤー (L165) MAZDA(マツダ)

    ハーネスリヤー (L165)

    MAZDA(マツダ)
    23,980税込26,378
    1個
    翌々日出荷
  • メーター セット (L165) MAZDA(マツダ)

    メーター セット (L165)

    MAZDA(マツダ)
    93,980税込103,378
    1個
    翌々日出荷
  • トリム(L) リヤー シート バック (L165) MAZDA(マツダ)

    トリム(L) リヤー シート バック (L165)

    MAZDA(マツダ)
    19,980税込21,978
    1個
    翌々日出荷
  • バック(L),リヤーシート(L1) MAZDA(マツダ)

    バック(L),リヤーシート(L1)

    MAZDA(マツダ)
    49,980税込54,978
    1個
    翌々日出荷
  • ボス ステアリング ホイール (L165) MAZDA(マツダ)

    ボス ステアリング ホイール (L165)

    MAZDA(マツダ)
    99,980税込109,978
    1個
    翌々日出荷
  • ベルト B (L) リヤーシート (ZZ) MAZDA(マツダ)

    ベルト B (L) リヤーシート (ZZ)

    MAZDA(マツダ)
    15,980税込17,578
    1個
    翌々日出荷