カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(9)
  • 制御機器(8)
  • 防犯用品(1)
  • カー用品(1)

「a19-045n1a」の検索結果

19件中 1~19件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ACアダプタ 共立電子産業

    ACアダプタ

    共立電子産業(6件のレビュー)
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1個
    当日出荷
    ワールドワイド対応スイッチングタイプACアダプタ
    極性センタープラス(+)プラグ形状センタープラス定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)保護短絡保護/過電圧保護/過電流保護RoHS指令(10物質対応)対応定格入力AC100~240V(50/60Hz)プラグ外径(Φmm)5.5プラグ内径(Φmm)2.1
  • ノートPC用ACアダプター 75W 19V BUFFALO(バッファロー)

    ノートPC用ACアダプター 75W 19V

    BUFFALO(バッファロー)(2件のレビュー)
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    各PCメーカーに対応したノートPC用ACアダプター 会社に自宅にもう一台!できるビジネスマンの必需品 対応確認もできて初心者でも安心!! スッキリまとまる結束バンド付き パワーLED付きで動作チェックが簡単 ノイズをカットするフェライトコア付き 脱着式コネクター採用で持ち運びに便利 RoHS基準値準拠
    付属品ACケーブル、結束バンド適合規格PSEケーブル長(m)DC出力側:約1.2、AC出力側:約1.8出力電圧(V)19入力電圧(V)AC100~240外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)116×30×50定格出力電力(W)75
  • コンパクトACアダプタ 共立電子産業

    コンパクトACアダプタ

    共立電子産業(14件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷
    ワールドワイド対応スイッチングタイプの超小型ACアダプタ。持ち運びしてもジャマにならないぐらいコンパクトなサイズです。
  • AC/DCマルチアダプター ELPA

    AC/DCマルチアダプター

    ELPA(21件のレビュー)
    ¥2,278~税込¥2,506~
    1個
    当日出荷
    家庭用コンセント(AC100V)をDC4.5Vの電圧に変換 高容量1000mA、6種類の変換プラグ付で様々な機器に対応 安定化回路内蔵で、電圧変動が少なく機器にやさしい スイッチング式
    コード長さ(m)約1.8極性センタープラス定格入力AC100V(50/60Hz)
  • BUFFALO ノートPC用ACアダプター 90W 19V FUJITSU BUFFALO(バッファロー)

    BUFFALO ノートPC用ACアダプター 90W 19V FUJITSU

    BUFFALO(バッファロー)(1件のレビュー)
    ¥7,398税込¥8,138
    1個
    当日出荷
    各PCメーカーに対応したノートPC用ACアダプター 会社に自宅にもう一台!できるビジネスマンの必需品 対応表付きパッケージで初心者でも安心!! スッキリまとまる結束バンド付き パワーLED付きで動作チェックが簡単 ノイズをカットするフェライトコア付き RoHS基準値準拠
    適合規格PSEケーブル長(m)DC出力側:約1.2AC出力側:約1.8出力電圧(V)19 [BSACA01FU19、BSACA01NE19、BSACA01TO19]19.5 [BSACA01SO19、BSACA01DL19]20 [BSACA01IB20、BSACA01DL20]外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)126×51×31商品構成本体(ACアダプター)、ACケーブル、結束バンドアズワン品番64-3773-10適合メーカー富士通入力電圧AC100V~240V
  • ACアダプタ NEC

    ACアダプタ

    NEC
    ¥6,998税込¥7,698
    1台
    7日以内出荷
    質量:約360g、電源コード付属
  • ACアダプター ブロードウォッチ

    ACアダプター

    ブロードウォッチ(4件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個
    当日出荷
    定格入力電圧(V)AC100~240プラグ(出力)センタープラス入力周波数(Hz)50/60
  • ACアダプタ DC19V 3.43A ワンダーピュア

    ACアダプタ DC19V 3.43A

    ワンダーピュア
    ¥4,898税込¥5,388
    1個
    当日出荷
    大容量のスイッチングタイプACアダプタ。定格入力:AC100~240Vまで使えるワールドワイド仕様。
    入力電圧(V)100~240出力電圧(V)19極性センタープラスプラグ形状Φ2.1センタープラス出力電流(A)3.43出力電力(W)65付属品ACケーブル仕様ノイズフィルター、インジケーターLED付定格電力(W)65ケーブル長(m)約1.5定格入力電圧(V)AC100~240定格出力電流(A)3.43(max.)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約53×115×38定格出力DC19V±5% 3.43A(max.)保護機能短絡保護/過電圧保護/過電流保護定格出力電圧(DC V)19±5%定格入力AC100~240V(50/60Hz)プラグ内径(Φmm)2.1
  • ACアダプター12V5A マザーツール

    ACアダプター12V5A

    マザーツール(5件のレビュー)
    ¥6,698税込¥7,368
    1個
    当日出荷
    DC12V5AのACアダプタ-です。
    仕様DC12V5A(Φ2.1-5.5/センタープラス)タイプスイッチングタイプ寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)54×35×123
  • ACアダプター UNIシリーズ ユニファイブ

    ACアダプター UNIシリーズ

    ユニファイブ
    ¥4,598~税込¥5,058~
    1個
    当日出荷
    CE対応モデル
    入力電圧(V)100~240極性センタープラス入力プラグ形状インフレットケーブル長(m)1.2寸法C(mm)9.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • ACアダプタ 共立電子産業

    ACアダプタ

    共立電子産業
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    当日出荷
    ワールドワイド対応スイッチングタイプACアダプタ 定格出力:DC5V 2A
    入力電圧(V)100~240出力電圧(V)5極性センタープラスプラグ形状2.1Φセンタープラス(内径/Φ2.1mm、外径/Φ5.5mm)出力電流(A)2仕様(過渡応答)0.5ms@50%負荷変動時、(ホールドアップ時間)10ms@全負荷ケーブル長(m)約1.5定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)定格出力電流(A)5定格出力DC5V 2A保護機能過電圧保護、過電流保護、短絡保護保護短絡保護/過電圧保護/過電流保護RoHS指令(10物質対応)対応リップル2%Vp-p(max.)@全負荷定格入力AC100~240V(50/60Hz)プラグ内径(Φmm)2.1ロードレギュレーション±5%(typ.)
  • 充電器 USB Type-C ケーブル一体型 2m PD 最大65W パソコン スマホ タブレット iPhone エレコム

    充電器 USB Type-C ケーブル一体型 2m PD 最大65W パソコン スマホ タブレット iPhone

    エレコム(3件のレビュー)
    ¥6,398税込¥7,038
    1個
    当日出荷
    USB-IFのPower Delivery規格正規認証品。 Power Deliveryに対応した機器を超高速充電できる、最大出力45WのPower Delivery対応USB AC充電器。
    色ブラック定格出力電圧(V)5/9/12/15/20
  • AC/DCアダプター エフケイシステム

    AC/DCアダプター

    エフケイシステム
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    当日出荷
    海外対応の入力電圧100V~240Vの小型ACアダプターです。エフケイシステム製のRS-232Cモデルの電源供給用アダプターとしてお使いいただけます。
    コード長さ(m)1.6
  • 最大PD65W出力 GaN採用USB Type-C×3 AC充電器 OWLTECH(オウルテック)

    最大PD65W出力 GaN採用USB Type-C×3 AC充電器

    OWLTECH(オウルテック)
    ¥3,898税込¥4,288
    1個
    当日出荷
    ・ポケットに収まるパワフルな充電器。・窒化ガリウム(GaN)採用で小型化。・最大65W出力のUSB Type-Cポート。・「USB PD-PPS」に対応。・3台同時にさくさく充電。・折りたたみプラグでもっとコンパクトに。・各種保護機能搭載の安心、安全設計。・PSE適合製品。・安心の1年保証
    色ブラック本体質量(g)約 121対応機種スマートフォン、タブレット、PD対応のノートPC、スマートウォッチ、ワイヤレスイヤホン、ポータブルゲーム機、Wi-Fiルーター、オーディオプレーヤー、その他USB機器※接続する機器に合わせた給電ケーブルをご用意ください。本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約31.5×52.2×54入力仕様AC100V - 240V 50/60Hz 1.5A出力仕様USB Type-C1/C2:DC5V/3A、DC9V/3A、DC12V/3A、DC15V/3A、DC20V/3.25A (最大65W)、PD PPS:DC3.3-DC11V/5A (最大65W)、USB Type-C3:DC5V/3A、DC9V/2.22A、DC12V/1.67A (最大20W)、PD PPS:DC3.3-DC11V/1.8A (最大20W)※USB Power Delivery (PD)で充電する場合は、接続機器とケーブルがPDに対応していることをご確認ください。USBポートUSB Type-C × 3ポート
  • ACアダプタ 共立電子産業

    ACアダプタ

    共立電子産業(5件のレビュー)
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    当日出荷
    ワールドワイド対応スイッチングタイプACアダプタ。
    入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)出力電圧(V)12極性センタープラスプラグ形状2.1Φセンタープラス出力電流(A)1出力電力(W)12仕様【過渡応答】0.5ms@50%負荷変動時、【ホールドアップ時間】10ms@全負荷時内径(Φmm)2.1ケーブル長(m)約1.5外径(Φmm)5.5定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)定格出力DC12V 1Aプラグ内径/Φ2.1mm、外径/Φ5.5mm保護機能過電圧保護、短絡保護、過電流保護保護短絡保護/過電圧保護/過電流保護定格出力電圧(DC V)12プラグタイプセンタープラス(+)RoHS指令(10物質対応)対応リップル1~2%Vp-p(max.)@全負荷時定格入力AC100~240V(50/60Hz)ロードレギュレーション±0.5%(typ)
  • ACアダプタ用DCプラグ変換ケーブル ワンダーキット

    ACアダプタ用DCプラグ変換ケーブル

    ワンダーキット(19件のレビュー)
    ¥529税込¥582
    1本
    当日出荷
    ACアダプターのプラグが合わない場合に使える便利な変換ケーブルです。
    ケーブル長(mm)約150
  • PD対応充電コネクタ NEC YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    PD対応充電コネクタ NEC

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷
    PD対応アダプタ、USB Type-Cケーブルと組み合わせて使用することで、従来の重く大きな充電器の持ち運びが不要になります。
    材質PVC、ポリ塩化ビニル色ブラック質量(g)約12消費電力(W)100まで定格入力電圧(V)DC18.5-20/3A寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)28×34×10対応機種NEC、Lenovoケーブル最大出力100WまでのPD対応ケーブル、【ヤザワ推奨型番】PDC005BK、PDC010BK、PDC020BK定格出力電圧(V)DC20/5A適合アダプタ最大出力45W以上のPD対応アダプタ、【ヤザワ推奨型番】VFPD45(BK/WH)、VFPD65BK、VFPD105BK適合メーカーNECコネクタタイプ縦:4.5mm、幅:11mm
  • AC/DCアダプター 大橋産業(BAL)

    AC/DCアダプター

    大橋産業(BAL)(16件のレビュー)
    ¥2,598税込¥2,858
    1台
    当日出荷
    家庭用のコンセント(AC100V)をカー電源(DC12V)とUSB(DC5V)に変換し、カー用品や携帯電話、デジタルオーディオプレーヤーへ電源供給が出来ます。 DC12VとDC5Vを同時に使用することが出来ます。(同時使用出力:DC12V 0.5A・DC5V 1A以内) 3つの保護回路を搭載(出力過負荷保護回路、出力短絡保護回路、温度保護回路)
    質量(g)107出力電圧(V)DC12、DC5入力電圧(V)AC100 50/60Hz出力電流(A)(DC12V)1、(DC5V)1(DC12V・DC5V同時使用)12V/0.5、5V/1以内寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55×30×99消費電力(VA)30使用環境温度(℃)0~40
  • ACアダプタ用コード付プラグ2P YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    ACアダプタ用コード付プラグ2P

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    ¥589税込¥648
    1個
    4日以内出荷
    かさばる長いコードを短くすることで、すっきりコンパクトにできます。 出張や外出先でのノートパソコンなどの持ち運びに便利!
    色ブラックコンセント形状2P本体質量(g)35電源コード(m)0.2定格入力電流(A)7/125V、3/250V※海外で使用する場合に限るプラグ形状2P(ストレート型)RoHS指令(10物質対応)対応