カテゴリ

  • 自動車純正部品(8)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
  • 測定用品(3)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 機構部品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 建築金物(1)
  • 電動工具(1)

「a1959」の検索結果

23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 2ハンドル混合水栓 切替弁部 INAX(LIXIL)

    2ハンドル混合水栓 切替弁部

    INAX(LIXIL)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    適合本体BF-M606-PU1
  • セラミックピンゲージ SK(新潟精機)

    セラミックピンゲージ

    SK(新潟精機)
    37,980税込41,778
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    鋼に比べ抜群の耐磨耗性に優れ経年変化に強い材質です。サビ、腐食の心配がなく使用後の保守、管理が容易です。非磁性体のため磁気を帯びることがないです。キズ、打痕による塑性変化が少なく、カエリ、フクラミがないです。プラスチックケース付です。
    用途穴径などの精度確認に材質セラミックRoHS指令(10物質対応)対応
  • 耐圧ホース インダスNBA カット品 カクイチ

    耐圧ホース インダスNBA カット品

    カクイチ
    55,980税込61,578
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    軽量(ゴムホースに比べ約40%)で取扱いが容易なため、作業効率が向上します 耐寒性に優れ、冬でも硬くならず作業性良好 耐摩耗性、耐候性に優れた高弾性特殊樹脂を使用しており、耐久性抜群
    用途コンプレッサー用途 土木、建設工事、採石場、鉱山等の砕石機使用、圧搾空気用途 各種エアーライン許容圧力(MPa)0~1.0使用温度範囲(℃)-5~50材質(ホース)内管・外管:軟質塩ビ樹脂使用流体気体/水/油/粉体/薬品特性耐寒、耐摩耗、耐候、耐久
  • ステンレス コーナー金具 水本機械製作所

    ステンレス コーナー金具

    水本機械製作所
    559税込615
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    座繰りが両面に付いています。 内向きでも外向きでも使用できます。
    用途コーナーの補強金具として、家具の転倒防止に、棚作りに材質/仕上ステンレス(SUS304)/ヘアーライン仕上
  • フィルタ セット品 マキタ

    フィルタ セット品

    マキタ
    4,498税込4,948
    1個
    3日以内出荷
  • プレート センター ドライブ (BV) MAZDA(マツダ)

    プレート センター ドライブ (BV)

    MAZDA(マツダ)
    2,398税込2,638
    1個
    翌々日出荷
  • (1A19-)ドア ウェザーストリップ(L) MAZDA(マツダ)

    (1A19-)ドア ウェザーストリップ(L)

    MAZDA(マツダ)
    5,498税込6,048
    1個
    翌々日出荷
  • (1A19-)アウター ウェザーストリップ(L) MAZDA(マツダ)

    (1A19-)アウター ウェザーストリップ(L)

    MAZDA(マツダ)
    2,998税込3,298
    1個
    翌々日出荷
  • ロック(L)ドアー (1A19) MAZDA(マツダ)

    ロック(L)ドアー (1A19)

    MAZDA(マツダ)
    35,980税込39,578
    1個
    翌々日出荷
  • (1M0A)フランジ、ブレーキ MAZDA(マツダ)

    (1M0A)フランジ、ブレーキ

    MAZDA(マツダ)
    1,998税込2,198
    1個
    翌々日出荷
  • 鋼ピンゲージ AA バラ SK(新潟精機)

    鋼ピンゲージ AA バラ

    SK(新潟精機)(1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1本
    当日出荷から31日以内出荷
    ・最もポピュラーなタイプの鋼製のピンゲージです。 ・プラスチックケース付です。 ・ピンゲージに呼び寸法が印字してあります。
    用途穴径の測定、溝の幅測定、穴の芯間・位置測定等に。ゲージ長さ(mm)50真円度・円筒度(μm)0.8以内硬度HV650以上径精度(μm)±1RoHS指令(10物質対応)対応
  • 鋼ピンゲージ AA バラ SK(新潟精機)

    鋼ピンゲージ AA バラ

    SK(新潟精機)
    5,398税込5,938
    1本
    当日出荷から31日以内出荷
    ・最もポピュラーなタイプの鋼製のピンゲージです。 ・プラスチックケース付です。 ・ピンゲージに呼び寸法が印字してあります。 ・サブゼロ処理済です。
    用途穴径の測定、溝の幅測定、穴の芯間・位置測定等に。ゲージ長さ(mm)50硬度HV650以上RoHS指令(10物質対応)対応
  • レギュレター(L) ウインド (1A) MAZDA(マツダ)

    レギュレター(L) ウインド (1A)

    MAZDA(マツダ)
    10,980税込12,078
    1個
    翌々日出荷
  • ボデー(L)フロントドアー (1A19) MAZDA(マツダ)

    ボデー(L)フロントドアー (1A19)

    MAZDA(マツダ)
    38,980税込42,878
    1個
    翌々日出荷
  • ハンドル(L)インナー (1A) MAZDA(マツダ)

    ハンドル(L)インナー (1A)

    MAZDA(マツダ)
    1,998税込2,198
    1個
    翌々日出荷
  • Oリング AS568(ARP568)(固定用、航空機用Oリング油圧用) NBR NOK

    Oリング AS568(ARP568)(固定用、航空機用Oリング油圧用) NBR

    NOK(161件のレビュー)
    489税込538特価
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。
    使用温度範囲(℃)-24~100(MAX120)硬さ(デュロメータA)70±5材料記号A305
  • PP立バンドセット品 アカギ

    PP立バンドセット品

    アカギ(2件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    各種配管用のPP立バンド。「PP立バンド」に「PP立バンド用足」と「PP立用台座」をセットした製品。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ホース 15m タイゴン

    ホース 15m

    タイゴン
    60,680税込66,748
    1個
    7日以内出荷
    FDA、NSF、3-A、日本食品衛生法370/1959、REACHに準拠 多数の食品や飲料品に対する1935/2004/ECおよび10/2011/EU。フタル酸エステルフリーのフレキシブルなチューブ 滑らかで非多孔質の表面により、粒子の閉じ込めを防止し、細菌が増殖する可能性を最小限に抑えることがで
    仕様●使用流体/用途:飲食料品の供給, 飲食料品の移送●内径:9.6mm●長さ:15m●材質:Tygon S3 B-44-4X●色:透明●曲げ半径:44.45mm●補強:なし●コード番号:340-0784アズワン品番65-7910-61
  • ホース 15m タイゴン

    ホース 15m

    タイゴン
    44,980税込49,478
    1個
    7日以内出荷
    FDA、NSF、3-A、日本食品衛生法370/1959、REACHに準拠 多数の食品や飲料品に対する1935/2004/ECおよび10/2011/EU。フタル酸エステルフリーのフレキシブルなチューブ 滑らかで非多孔質の表面により、粒子の閉じ込めを防止し、細菌が増殖する可能性を最小限に抑えることがで
    仕様●使用流体/用途:飲食料品の供給, 飲食料品の移送●内径:6.4mm●長さ:15m●材質:Tygon S3 B-44-4X●色:透明●曲げ半径:25.40mm●補強:なし●コード番号:340-0756アズワン品番65-7910-33
  • ホース 15m タイゴン

    ホース 15m

    タイゴン
    36,980税込40,678
    1個
    7日以内出荷
    FDA、NSF、3-A、日本食品衛生法370/1959、REACHに準拠 多数の食品や飲料品に対する1935/2004/ECおよび10/2011/EU。フタル酸エステルフリーのフレキシブルなチューブ 滑らかで非多孔質の表面により、粒子の閉じ込めを防止し、細菌が増殖する可能性を最小限に抑えることができます。 非常に強度の高いアルカリに対して優れた耐性を示します。代表的な用途には、無菌充填、調味料のディスペンサ、乳製品加工、ビタミンやフレーバー濃縮システム、ソフトドリンクのディスペンサが含まれます。
    仕様●使用流体/用途:飲食料品の供給, 飲食料品の移送●内径:4.8mm●長さ:15m●材質:Tygon S3 B-44-4X●色:透明●曲げ半径:15.88mm●補強:なし●コード番号:340-0740アズワン品番65-7845-25
  • ホース 15m タイゴン

    ホース 15m

    タイゴン
    169,800税込186,780
    1個
    7日以内出荷
    FDA、NSF、3-A、日本食品衛生法#370/1959、Reach、多数の食品や飲料品に対する1935/2004/EC及び10/2011/EU。TygonRチューブS3-B-44-3。Tygon S3 B-44-3は環境に優しい極めて透明なチューブで、食品 / 飲料品業界向けに特別に設計されています。 清涼飲料、ジュース、お茶などの液体の輸送に最適なTygon S3 B-44-3は匂いや味を移しません。 透明なガラス仕上げで流れの目視が簡単になります。また、優れた柔軟性を備えているので、継手
    仕様●使用流体/用途:飲料輸送用フレキシブルチューブ●内径:19mm●長さ:15m●材質:Tygon S3 B-44-3●色:透明●曲げ半径:82.55mm●補強:なし●コード番号:912-4776アズワン品番65-7907-10
  • ホース 15m タイゴン

    ホース 15m

    タイゴン
    51,980税込57,178
    1個
    7日以内出荷
    。FDA、NSF、3-A、日本食品衛生法370/1959、REACHに準拠 多数の食品や飲料品に対する1935/2004/ECおよび10/2011/EU。フタル酸エステルフリーのフレキシブルなチューブ 滑らかで非多孔質の表面により、粒子の閉じ込めを防止し、細菌が増殖する可能性を最小限に抑えることができます。 非常に強度の高いアルカリに対して優れた耐性を示します。代表的な用途には、無菌充填、調味料のディスペンサ、乳製品加工、ビタミンやフレーバー濃縮システム、ソフトドリンクのディスペンサが含まれます。内面は無孔で平滑性に優れ、残留物堆積なし 強いアルカリ性洗剤や殺菌剤に対する耐性 DEHPフタレート未使用 安全係数1:5
    仕様●使用流体/用途:飲食料品の供給, 飲食料品の移送●内径:8mm●長さ:15m●材質:Tygon S3 B-44-4X●色:透明●曲げ半径:34.93mm●補強:なし●コード番号:340-0762材質Tygon S3 B-44-4X長さ(m)15内径(Φmm)8アズワン品番65-7911-45
  • フアンCOMP. クーリング 19510K59A10 ホンダ

    フアンCOMP. クーリング 19510K59A10

    ホンダ
    1,598税込1,758
    1個
    5日以内出荷
    主な適合純正品番19510-K59-A10主な適合車種(ホンダ)リード125