カテゴリ

  • 事務用品(13)
  • 店舗什器・備品(10)
  • 建築金物(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 測定用品(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 学童・教育用品(1)

「a2 額」の検索結果

30件中 130
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アルミフレーム 軽量タイプ コクヨアルミフレーム 軽量タイプコクヨ(20件のレビュー)
1,698税込1,868
1枚
当日出荷
裏板式なので、工具なしで中身がセットできます。 イラスト、ポスターなどさまざまな内容に合うシンプルなデザインです。 表装材は紫外線カット効果のある再生PETシートを使用しています。 タテ向き・ヨコ向きのどちらでも使用可能。
付属品吊り下げ用ひも 1本材質フレーム:アルミ、表装材:R-PETシート(厚み/約0.4mm)、裏板:グリーンダンボール(古紙パルプ配合)
ポスターパネル アルミ製 ワンプッシュ差込式 モノタロウポスターパネル アルミ製 ワンプッシュ差込式モノタロウ(28件のレビュー)
1,298税込1,428
1枚
当日出荷
軽量・薄型のアルミ製フレームです。フレームの開閉はネジを使わない樹脂コーナーにペン先などでワンプッシュして取り外し!取り付ける時は差し込むだけでOK!
用途小売店、レストラン、飲食店、店舗、事務所、工場などの掲示物に。色(フレーム)シルバー仕様ワンプッシュ差込式フレーム・コーナー4箇所吊るし用穴付付属品吊り下げリング・取扱説明書材質フレーム/アルミニウム(アルマイト加工+クリア塗装)、コーナー/ポリカーボネイト、背板/白段ボール、透明板/PET0.6t厚さ(mm)12関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書取扱説明書
Vポスター額 A2 万丈Vポスター額 A2万丈
3,898税込4,288
1個
5日以内出荷
景色や映画のポスターなどに最適な落ち着いた色合いの木製ポスター額
仕様縦横 兼用・掛けのみ付属品壁掛用金具・吊り紐付材質本体:木製、面材:PET質量(g)910外寸(mm)460×634内寸(mm)420×594適合サイズA2判木目窓寸法(幅×高さ)(mm)410×584
ベストパネル APJ(アートプリントジャパン)ベストパネルAPJ(アートプリントジャパン)(16件のレビュー)
779税込857
1枚
当日出荷から11日以内出荷
ポスター、POP、写真、版画等、幅広く利用できる、軽くて丈夫なアルミフレームです。
用途ポスター、POP、写真、版画等の展示材質前面:透明シート(PET)材質(フレーム)アルミグリーン購入法適合再生紙使用マーク適合
木製賞状額 金ラック ナカバヤシ木製賞状額 金ラックナカバヤシ(16件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
木製フレーム使用の賞状額です。
用途表彰状、卒業証書、免許書などに。厚さ(mm)(透明板ガラス)2仕様吊りヒモセット付(ヒートン金具大:1本、小:2本、ヒモ1本)化粧函入材質フレーム/木製(木端材)、透明板/ガラスRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
フラッパ シルバー アルテフラッパ シルバーアルテ
1,898税込2,088
1枚
翌々日出荷
グリーン購入法適合
アケパネライト プラチナ万年筆アケパネライトプラチナ万年筆(9件のレビュー)
1,598税込1,758
1個ほか
当日出荷から15日以内出荷
前面より4辺のフレームを開き透明シートを外してポスターをセットできます。
グリーン購入法適合
賞状額縁アルミ コクヨ賞状額縁アルミコクヨ(14件のレビュー)
2,198税込2,418
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
シンプル&スマートな印象のアルミタイプ。多用途に使え、サイズも豊富。オフィスや店舗の景観を損ねない、シンプルなデザインです。留め具をずらすだけの裏留式なので、工具なしで中身の入れ替えが簡単にできます。
厚さ(mm)ガラス:2材質アルミニウム、裏板/パーティクルボード付属品ひも、額吊り金具仕上表面:アルマイト加工仕様ひも止め金具はフレームにセットされています。
フィットフレーム APJ(アートプリントジャパン)フィットフレームAPJ(アートプリントジャパン)(28件のレビュー)
999税込1,099
1枚
当日出荷から9日以内出荷
シンプルでシャープなスタイリング。軽くて丈夫なアルミフレームです。
用途ポスター、POP、写真、版画等の展示付属品壁掛け用の紐1本材質前面:透明シート(PET)材質(フレーム)アルミグリーン購入法適合再生紙使用マーク適合
賞状額縁金ラック コクヨ賞状額縁金ラックコクヨ(12件のレビュー)
1,398税込1,538
1枚
当日出荷から5日以内出荷
安心の高品質。鮮やかな金ラック柄が賞状を引き立てます。長く愛されてきたロングセラー商品。蓄積したノウハウで高品質を実現しています。塗装の鮮やかさ、フレームの精巧な組み合わせ、表に見えない表面の処理まで、高い品質は製品の細部にまで現れています。国内一貫生産だからできる厳重な品質管理のもと生産しています。贈答用にも安心してご利用いただける、確かな品質の商品です。
用途カ-RA3、カ-RA4、カ-RB4、カ-RB5は賞状用紙(プリンタ対応)などの用紙のJIS規格サイズにも対応していますので、パソコンで打ち出した用紙などがぴったり入ります。
賞状額縁(ヒノキ) コクヨ賞状額縁(ヒノキ)コクヨ(9件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
不要になったヒノキの端材を使用した環境対応商品。天然ヒノキを使用。ヒノキ独特の風合いが高級感を伝える額縁です。
付属品ひも、ひも止め金具、額吊り金具材質天然木ヒノキ、裏板/パーティクルボード厚さ(mm)ガラス:2仕上表面:ウレタン塗装
イーゼル 屋外対応 アイリスオーヤマイーゼル 屋外対応アイリスオーヤマ(5件のレビュー)
2,998税込3,298
1台
当日出荷
ステンレス巻きスチールパイプで耐腐食性に優れさびにくい素材なので、屋外でも使用可能です。脚を広げて下額受けと上額受けバーを固定するだけなので、組立てが簡単です。コンパクトに収納できるので、省スペースです。飲食店・アミューズメント施設・病院などにお使いいただけます。
材質ステンレス製巻きスチールパイプ、PPトラスコ品番484-8225シルバーサイズ(cm)展示可能パネル:縦約21~103×横約21~72.8×厚み約2以下(A4~B1)耐荷重(kg)5寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)使用時:約68.5×約65×約104~132、折りたたみ時:約11.7×10.8×約110
EX賞状額 A4兼用判 万丈EX賞状額 A4兼用判万丈
1,398税込1,538
1枚
当日出荷
面材が樹脂板仕様で、軽くて割れにくい! カラーマット2枚付 サイズ兼用賞状額。 付属のカラーマット2枚を使用することで、各種賞状、OAサイズに対応。 マットの窓を用紙サイズに合わせ、フレームを一回り大きく設計することにより、中に飾る賞状が引き立つ、高級感のある仕上がりとなっています。
用途縦横兼用・掛けのみ適合サイズ賞状用紙A4(220×310mm)/OA-A4判(210×297mm)外寸(mm)305×395内寸(mm)280×370寸法(mm)269×359(窓)質量(g)550材質樹脂、MDF(裏板)その他壁掛用金具・吊り紐付セット内容カラーマット2枚付属:[賞状A4判窓寸]210×300mm、[OA-A4判窓寸]200×287mm
ポスターパネル アルミ製 4辺前開き式 モノタロウポスターパネル アルミ製 4辺前開き式モノタロウ(18件のレビュー)
1,298税込1,428
1枚
当日出荷
前開き式のアルミ製フレームです。四隅の裏面にロック機能付き。
用途小売店、レストラン、飲食店、店舗、事務所、工場などの掲示物に。色(フレーム)シルバー仕様4辺前開き式フレーム・ロック機構付付属品バックスプリング・吊り紐・取扱説明書材質フレーム/アルミニウム(アルマイト加工+クリア塗装)、コーナー/ポリアセタール、背板/白段ボール、透明板/PET0.6t厚さ(mm)20関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書取扱説明書
パネルライト(エコタイプ) プラチナ万年筆パネルライト(エコタイプ)プラチナ万年筆(18件のレビュー)
9,598税込10,558
1セット(10枚)ほか
11日以内出荷
フレームパネルの決定版。 アルミフレームとフィルムで作品やポスターを保護。差し込むだけでディスプレーや展示にそのまま使用できます。 発泡倍率 18倍 セットが簡単!フレームの着脱にはドライバー等不要。作品などの媒体の厚みは、約1mm程度まで対応可能ですので、作品がパネルの中でズレにくい設計になっています。 反りも少なく安心。ベースの素材にはハレパネに使用しているポリスチレンを使用しているので反りも少なく安心です。 テグスを標準装備。三箇所に吊り下げ用三角金具付。テグスも付いているので、吊るす場合にも掲示がしやすくなりました。 環境に配慮。塩ビは使用しておりません。フレーム素材のアルミには、再生の効く素材を利用、環境問題への配慮もしています。透明シートの素材は、リサイクルが可能な再生PETです。
付属品吊り下げ用テグス1.2m材質パネルボード:ポリスチレン、フレーム:アルミ、フィルム:再生ポリエチレン(PET)、吊金具:スチール板厚(mm)5枠厚(mm)9mmグリーン購入法適合
EX賞状額 A3/八ニ判 万丈EX賞状額 A3/八ニ判万丈
1,998税込2,198
1枚
当日出荷から5日以内出荷
面材が樹脂板仕様で、軽くて割れにくい! カラーマット2枚付 サイズ兼用賞状額。 付属のカラーマット2枚を使用することで、各種賞状、OAサイズに対応。 マットの窓を用紙サイズに合わせ、フレームを一回り大きく設計することにより、中に飾る賞状が引き立つ、高級感のある仕上がりとなっています。
用途縦横兼用・掛けのみ適合サイズOA-A3(297×420mm)/八二判(273×394mm)外寸(mm)382×505内寸(mm)357×480寸法(mm)346×469(窓)質量(g)820材質樹脂、MDF(裏板)その他壁掛用金具・吊り紐付セット内容カラーマット2枚付属:[OA-A3判窓寸]287×410mm、[八二判窓寸]263×384mm
アルミ賞状額 ナカバヤシアルミ賞状額ナカバヤシ
1,798税込1,978
1個
当日出荷から5日以内出荷
シャープな形状のアルミフレーム。賞状や証書等を飾るのに適しています。透明板は、軽くて丈夫なPETシートを採用。ガラス未使用なので落としても割れにくく安心。軽量かつ安全な賞状額となっています。
シルバー
樹脂製賞状額 金ラック ナカバヤシ樹脂製賞状額 金ラックナカバヤシ(21件のレビュー)
759税込835
1個
当日出荷
OA対応賞状用紙サイズ(JIS規格)もラインナップ!スタンド棒付で縦置きも可能!環境に優しい素材を使用!割れにくく安全!軽量設計!フレームに木端材を使用した環境にやさしい額縁です。
仕様吊りヒモ、スタンド棒付
A4/A5 ファイル額(OA サイズ兼用) 万丈A4/A5 ファイル額(OA サイズ兼用)万丈
939税込1,033
1枚
5日以内出荷
お気に入りのクリアファイルがぴったり収まるフレーム。付属の2枚のマットを使用することで、1枚で4サイズに対応!A4クリアファイル、A5クリアファイル、OA-A5判、OA-A4判が収納できます。
適合サイズA5判/A4判外寸(mm)242×331×15内寸(mm)220×310窓寸法(幅×高さ)(mm)208×298質量(g)440材質(本体)樹脂製、(面材)樹脂
ディスプレイ 富士通ディスプレイ富士通
29,980税込32,978
1台
5日以内出荷から13日以内出荷
使いやすい画面調整機能使う人の姿勢に合わせて画面の高さや角度を調整する機構を搭載しています。自分に合った画面の位置で作業することで、肩こりなどの疲れを低減させることができます。また、表示する内容に合わせて画面を左右に90°ずつ回転することができ、縦画面にすることでWebサイトの閲覧や製作、WordやPDFなどの文書も見やすくなります。
付属品ACアダプタ・電源ケーブル・HDMIケーブル(1.8m)・取扱説明書・保証書電源(V)AC100~240(50/60Hz)(ACアダプタ)消費電力(W)(スリープモード)0.5未満角度(°)スイーベル:右回り30/ 左回り30、チルト角度 上/下(縦画面時):17 / -6(17/ -6)、ローテート:右回り90 / 左回り90表面処理ノングレア最大消費電力(W)標準18/最大23色温度(K)デフォルト:6500コントラスト比1000:1最大解像度1920×1080(16:9)表示色1677万色保証期間5年視野角(左右:上下)178° / 178°VESAマウント(mm)100×100(壁掛け)スピーカー2.0W×2(ステレオ)動作湿度(%)10~80(非動作時:8~80)/結露しないこと色(本体)ブラックカラーモード標準 / 暖色 / 寒色 / sRGB / ユーザー設定、ブルーライトカットロック盗難防止用ロック高さ調整範囲(mm)145(可動範囲)ヘッドフォン端子ステレオミニジャックΦ3.5mmバックライトLEDバックライト画面仕様標準 / ブルーライトカット/ ゲーム / FPS / RTS / 映画動作温度範囲(℃)10~35(非動作時:0~50)最大輝度(cd/m2)250ブルーライトカットブルーライト低減機能ボタン仕様メニュー / 左矢印 / 右矢印 / 入力切替 / 電源フリッカーフリー
Vポスター額 A2 万丈Vポスター額 A2万丈
2,998税込3,298
1枚
5日以内出荷
景色や映画のポスターなどの額装に最適な木製ポスター額、V ポスター額。景色や映画のポスターなどに最適な落ち着いた色合いの木製ポスター額です。お気に入りのポスター、風景写真などを飾るのにピッタリです。その他、お店のPOP・掲示用としてもお使いいただけます。
仕様壁掛用金具・吊り紐付・縦横 兼用・掛けのみ材質面材:PET材質(本体)木製質量(g)910外寸(mm)454×628内寸(mm)420×594適合サイズA2判窓寸法(縦×横)(mm)410×584
アルミ額縁 A31 フジカラーアルミ額縁 A31フジカラー
1,998税込2,198
1枚
4日以内出荷から6日以内出荷
前面板に透明PETを用いた軽量タイプのアルミ額です。
用途展示、掲示、陳列など材質アルミ、(前面板)透明PET板ブラック台紙Vカット台紙
Rパネル アルナRパネルアルナ
29,980税込32,978
1セット(10枚)
6日以内出荷から9日以内出荷
角がとがっていない、安全なポスターパネル
用途病院や幼稚園でも安心してお使い頂けます付属品材質アルミ、透明板:PETグリーン購入法適合
AERO-V1 エアロ・V1 OGK KABUTOAERO-V1 エアロ・V1OGK KABUTO
17,980税込19,778
1個
4日以内出荷
エアロフォルムによる空力性能と、スムーズなエアフローを実現した快適エアロモデル「エアロ・V1」の2020年カラーが登場 軽量かつ細やかな調整力で定評の「XF-7アジャスター」(上下3段階調節可能) 虫の侵入を抑え、頭全体を包み込む「A.I.ネット」、通気性重視「ノーマルインナーパッド(7mm厚)」の2種類のインナー あごひもにナノテク技術による瞬間消臭繊維「MOFF」を採用 額の汗を左右へ誘導し目への侵入を防ぐ「ウルトラスウェットパッド-02(別売)」に対応 シールド取り付け用マグネットを内蔵し、別売の「ARS-3」、「AR-3」に対応 JCF(公財)日本自転車競技連盟公認 「ヘルメット破損交換制度」登録店によって受けられる半額保証サービス「破損交換対象品」
付属品A.I.ネット、ノーマルインナーパッドセット(7mm厚)
パネルアート アーテック[学校教材・教育玩具]パネルアートアーテック[学校教材・教育玩具]
655税込721
1個
3日以内出荷
パネルに直接絵や立体作品を描き、そのまま額として飾ります。しなベニヤの使用のため、絵が描きやすくなっています。サイズ:A4(297×210mm)。セット内容:パネル×1、吊り金具(2個組)×1
用途図工・美術の授業や絵画・デザイン・造形活動やクラフト・ワークショップに。セット内容パネル×1、吊り金具(2個組)×1
Jパネル アルナJパネルアルナ
41,980税込46,178
1セット(10枚)
6日以内出荷から9日以内出荷
材料が全て国産でありながらも、驚きの低価格を実現。グリーン購入法適合商品
用途経営理念、スローガン、認定書など企業で頻繁に使用するには最適なフレーム付属品材質アルミ、透明板:PETグリーン購入法適合
relica・クイックFAターミナル (検温/勤怠管理/飲酒チェック) relicarelica・クイックFAターミナル (検温/勤怠管理/飲酒チェック)relica
179,800税込197,780
1台
6日以内出荷
コロナ後を支える 新しいAI顔認証ターミナル【表面温度測定機能】ターミナル本体に映り込むと、AIにより人物の顔を自動で判別し、瞬時に額の表面温度が測定されます。保存された測定データは、EXCEL形式のデータとして出力することができます。インターネットに接続せずに使用可能で、個人情報となり得る顔データの保存有無の選択も可能です。【勤怠管理機能】ターミナル本体に顔データを登録することで、顔認証による打刻を行うことができるようになります。出勤や退勤時間は、EXCEL形式のデータとして出力されるので、給与計算などの業務負担が軽減されます。また、本機能はインターネットに接続しなくても使用することが出来ます。【飲酒チェック機能】ターミナル本体と専用アルコールチェッカー(別売り)(RLY-M08-1D)をケーブルで接続することにより、呼気アルコール濃度の測定結果がターミナルに送信されます。保存された測定データは、EXCEL形式のデータとして出力することができます。本機能はインターネットに接続せずに使用することができます。人物登録最大3,000件(顔登録可能な人数)。
用途検温、勤怠管理、飲酒チェックに。会社/オフィス/飲食店/店舗/店/タクシー/勤務前/事業所/事務所/表面温度/人物判断仕様メーカー保証期間:1年、出力データ:CSV形式(日時/温度/出退勤/呼気/他)、最適検温距離(cm):50、測定データ保存件数(本体ローカル保存):最大100000、測定可能距離:約1m以内、設置方法標準:背面スタンド、または壁面設置材質金属、プラスチック質量(kg)0.37電源5V/2A USBアダプター液晶サイズ5インチ/タッチパネル対応寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)8.7×2.1×19.1
液晶ディスプレイ 富士通液晶ディスプレイ富士通
52,980税込58,278
1台
8日以内出荷
付属品ACアダプタ・電源ケーブル・HDMIケーブル(1.8m)・USB Type-Cケーブル(1.0m)・取扱説明書・保証書質量(kg)梱包時:約7.9色域:sRGB 99% / NTSC 72%、筐体:ブラック電源(V)AC100V~240V (50/60Hz)(ACアダプタ)消費電力(W)標準 / 最大:25 / 111、スリープモード:0.5未満温度(℃)動作時:10~35(非動作時:0~50)角度(°)【スイーベル】右回り30 / 左回り30、【チルト】上/下 (縦画面時):17 / -6(17 / -6)表面処理パネル:ノングレア本体質量(kg)約5.4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)梱包時:737×185×472外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)613.7×228.9×(385.4~530.4)※スタンドあり機能ブルーライト低減:○色温度(K)デフォルト:6500コントラスト比1000:1最大解像度3840×2160表示色10.7億色 (注1)表示機能2画面同時:Picture by Picture / Picture in Picture保証期間5年保護機能HDCP対応:○応答速度標準:14ms(OverDrive(5ms / 4ms))入力端子HDMI×2、USB Type-C(DP Alt-mode)×1視野角(左右:上下)178°/178°スピーカー2.0W×2(ステレオ)色(本体)ブラック端子ヘッドホン:ステレオミニジャックΦ3.5mm画面サイズ27型ワイドカラーモード暖色 / ノーマル / 寒色 / sRGB / ユーザー設定、ブルーライトカット言語表示13種類(デフォルト日本語)サイズ(mm)壁掛け (VESA規格対応):100×100高さ調整範囲(mm)可動:145RoHS指令(10物質対応)対応デザイン3辺狭額:○バックライトLEDバックライト回転角度(°)ローテート:右回り90 / 左回り90(表示画面 自動回転機能)グリーン購入法適合画面仕様モード:標準 / ブルーライトカット/ ゲーム / FPS / RTS / 映画USBタイプ端子(PC接続用):USB Type-B(USB2.0準拠)×1、(周辺機器接続用):USB Type-A(USB2.0準拠)×2アスペクト比16:9最大輝度(cd/m2)350ロック機能盗難防止:○パネル駆動方式In-Plane Switching湿度(%)動作時:10~80(非動作時:8~80)*結露しないことボタン仕様標準 / ブルーライトカット/ ゲーム / FPS / RTS / 映画フリッカーフリーリフレッシュレート(Hz)最大:60グリーンマーク認定USB規格USB Power Delivery:○(最大65W)
ピクチャーレール 天井先付タイプ[2] NASTA(ナスタ)ピクチャーレール 天井先付タイプ[2]NASTA(ナスタ)
6,498税込7,148
1個
8日以内出荷
・絵や額、洋服、時計や棚等が吊せるレールです。・いろいろな取付方法に合わせ8種類の形状をご用意しています。・取付ねじピッチ300mm以内。(ねじ長さ20mm以上)
材質アルミニウム適合フックKS-PCR-1 または KS-PCR-1-Kサイズ(mm)4000
ピクチャーレール 壁面先付タイプ[2] NASTA(ナスタ)ピクチャーレール 壁面先付タイプ[2]NASTA(ナスタ)
7,498税込8,248
1個
8日以内出荷
・絵や額、洋服、時計や棚等が吊せるレールです。・いろいろな取付方法に合わせ8種類の形状をご用意しています。・取付ねじピッチ300mm以内。(ねじ長さ20mm以上)
材質アルミニウム適合フックKS-PCR-2サイズ(mm)4000