カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(17)
- 機構部品(3)
- パソコン/周辺機器(3)
- 制御機器(2)
- 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「a2-70 the」の検索結果

ボルトンパック 六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ
TRUSCO(5件のレビュー)¥859税込¥9451パック(10個)ほか当日出荷種別全ねじ材質(本体)ステンレスねじの種類全ねじ頭部形状六角穴付きJIS規格JIS B1176規格品穴の形状六角穴強度A2-70ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ
大阪魂(289件のレビュー)¥309~税込¥340~1パック(4個)ほか当日出荷六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。 ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。種別全ねじ材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む)頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト(ステンレス・半ねじタイプ)
TRUSCO(14件のレビュー)¥859税込¥9451パック(30個)ほか当日出荷全ねじタイプに比べて荷重のかかる首下部の強度が強くなっています。種別半ねじ材質(本体)ステンレスねじの種類半ねじ頭部形状六角穴付きJIS規格JIS B1176規格品穴の形状六角穴強度A2-70ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト(ステンレス) 半ねじ
大阪魂(159件のレビュー)¥539~税込¥593~1パック(1個)ほか当日出荷から9日以内出荷パック単位の小口販売です。種別半ねじ材質ステンレス(SUS304)穴の形状六角穴
六角穴付ボルト/ステンレス製 (M6)
NIC(エヌアイシ・オートテック)(2件のレビュー)¥49~税込¥54~1個ほか当日出荷から4日以内出荷用途接続全般用材質SUS XM7表面処理無し強度区分A2-70ねじサイズM6
六角穴付ボルト/ステンレス製 (M8)
NIC(エヌアイシ・オートテック)(7件のレビュー)¥62~税込¥68~1個ほか当日出荷から4日以内出荷用途接続全般用材質SUS XM7表面処理無しねじの呼びM8強度区分A2-70ねじサイズM8
六角穴付皿ボルト/ステンレス製 (M8)
NIC(エヌアイシ・オートテック)(2件のレビュー)¥71税込¥781個当日出荷用途接続全般用材質SUS XM7表面処理無し強度区分A2-50ねじサイズM8RoHS指令(10物質対応)対応
六角穴付ボルト(キャップスクリュー)(SUS316L)
大阪魂(43件のレビュー)¥119~税込¥131~1パック(5個)ほか当日出荷から3日以内出荷材質/仕上SUS316L頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ 特L寸
大阪魂(2件のレビュー)¥709~税込¥780~1パック(7個)ほか当日出荷から9日以内出荷この商品は、荒先仕上げです。種別全ねじ材質ステンレス頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
ボルトンパック 六角ナット1種(ステンレス)
TRUSCO(7件のレビュー)¥749税込¥8241パック(3個)ほか当日出荷ナット1種。片面取りでナットの高さはネジ径の8割の数値。材質/仕上ステンレス(SUS304)強度A2-70相当規格1種
高強度ステンレス SUS304CUN ローヘッド六角穴付ボルト A2-100
由良産商¥599~税込¥659~1パック(4本)ほか4日以内出荷小型化・軽量化を検討する上で重要な強度を向上しながら頭部を低頭に抑え省スペース化を実現。 一般に流通しているクロモリ鋼の製品(10.9)に相当するA2-100の強度で腐食環境においての置き換えが可能。 ステンレスローヘッドはA2-50相当で強度保証が無いものが一般的であるが、当製品は引張強度1000N/mm2を保証。材質SUS304CUN表面処理パシペート熱処理時効処理耐力(N/mm2)800minねじ精度(JIS)6g引張強度(N/mm2)1000min強度A2-100
充電器 Type-C×2ポート USB-A×1ポート PD 最大100W 同時充電 パソコン スマホ タブレット iPhone 小型
エレコム¥5,998税込¥6,5981個当日出荷スマホもノートパソコンも、3台同時充電をこれ一つで!コンパクトながらUSB-AとUSB Type-C(TM)、いずれのケーブルも接続できるAC充電器です。USB Power Delivery 100Wの高出力で、ハイスペックノートパソコンをはじめ幅広い機器をしっかり充電できます。用途3つの出力ポートを搭載。用途に合わせて接続先を使い分けられるから、ノートパソコンやスマートフォン、タブレット、ワイヤレスイヤホンなどを組み合わせて同時に充電できるAC充電器です。 。USB Type-Cポートへの1ポート接続時は、USB Power Delivery 100Wを出力。ハイスペックノートパソコン、ゲーミングPCなどを十分な速度で充電できます。 。2ポート・3ポート同時接続時は12W~70Wでの出力が可能。ノートパソコンやスマートフォン、タブレット、ワイヤレスイヤホン、電子タバコなど、幅広いデバイスを同時に充電できます。 。GaN II(窒化ガリウム)を採用し、高出力ながらコンパクトサイズを実現。プラグ部分も折り畳むことができるため、バッグの中でもスペースを取らず、ビジネスでの外出やリモートワーク、出張、旅行など持ち運びにも便利です。 。MacBook付属のUSB-C - MagSafe 3ケーブルも使用可能。MacBookの充電をスムーズに行えます。 。USB Power DeliveryおよびPPS規格に対応。機器に応じて電圧、電流が変化するため、スマートフォンやタブレットはもちろん、Windowsノートパソコンも幅広い機種を充電できます。 。※USB Power Deliveryとは、アダプターと接続機器間で情報をやり取りすることで、その機器間における最適な電力を選択し、高速充電を実現するUSB規格です。PPS(Programmable Power Supply)とは、0.02V単位で電圧を調整し、最適な電力で効率的に供給することができるUSB Power Deliveryのオプション規格です。 。※本製品のUSB Power Delivery最大出力は100Wです。PPS(Programmable Power Supply)最大出力は100Wです。 。Thermal Protectionを搭載し、製品温度の上昇を24時間監視・制御。自動で出力をコントロールし、お使いの機器を守ります。 。本製品はUSB-IFのテストと同等のテストをメーカー独自で実施し、USB Power Delivery対応製品との高い互換性が保たれています。 。電気用品安全法(PSE)認証品です。また、メーカー独自のテストを実施した、高い安全性が確認された製品になります。 。電気用品安全法の耐トラッキング性の要求事項を満たしたコンセントプラグを採用しています。 。※充電ケーブルは同梱していません。別途ご用意ください。 。※機器本体や充電器が濡れた状態で充電すると、異常な発熱・焼損の原因となり大変危険ですのでおやめください。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。色ブラック質量(g)約185使用温度範囲(℃)0~25規格◇PSE 特定電気用品コネクタ形状USB Type-Cポート×2、USB-Aポート×1定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)対応機種各USB Type-C(TM)ポートからUSB Power Delivery 100WおよびPPS 100W、またはUSB-Aポートから12Wの規格内で充電可能なノートパソコン、スマートフォンなどの機器。2ポート以上同時接続時、合計最大100Wまでの出力で充電・給電可能な機器とその組み合わせ外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約55.5×40.6×46.6定格出力電圧【単独接続時】USB Type-C1/C2ポート:5V/9V/15V/20V・PPS出力5~21V・USB-A1ポート:5V、【2ポート同時接続時(1)】[USB Type-C1+USB Type-C2ポート接続時]USB Type-C1ポート:5V/9V/15V/20V・PPS出力5~11V・USB Type-C2ポート:5V/9V/15V/20V・PPS出力5~11V、【2ポート同時接続時(2)】[USB Type-C1+USB-A1ポート接続時]USB Type-C1ポート:5V/9V/15V/20V・PPS出力5~11V・USB-A1ポート:5V・[USB Type-C2+USB-A1ポート接続時]USB Type-C2ポート:5V・USB-A1ポート:5V、【3ポート同時接続時】USB Type-C1ポート:5V/9V/15V/20V・PPS出力5~11V・USB Type-C2ポート:5V・USB-A1ポート:5V定格入力電流(A)2保証期間1年間定格出力電力(W)【単独接続時】USB Type-C1/C2ポート:最大出力100・PPS最大出力100・USB-A1ポート:最大出力12、【2ポート同時接続時(1)】USB Type-C1+USB Type-C2ポート:合計最大出力100・USB Type-C1ポート最大出力70・PPS最大出力55・USB Type-C2ポート最大出力30・PPS最大出力30、【2ポート同時接続時(2)】USB Type-C1+USB-A1 ポート:合計最大出力82・USB Type-C1ポート最大出力70・PPS最大出力55・USB-A1ポート最大出力12・USB Type-C2+USB-A1 ポート:合計最大出力24・USB Type-C2ポート最大出力12・USB-A1ポート最大出力12、【3ポート同時接続時】合計最大出力94・USB Type-C1ポート最大出力70・PPS最大出力55・USB Type-C2ポート最大出力12・USB-A1ポート最大出力12使用地区日本プラグタイプ90度スイング構造定格出力電流【単独接続時】USB Type-C1/C2ポート:5V/9V/15V時3A・20V時5A・PPS出力5~21V時5A・USB-A1ポート:5V時2.4A、【2ポート同時接続時(1)】[USB Type-C1+USB Type-C2ポート接続時]USB Type-C1ポート:5V/9V/15V時3A・20V時3.5A・PPS出力5~11V時5A・USB Type-C2ポート:5V/9V時3A・15V時2A・20V時1.5A・PPS出力5~11V時3A、【2ポート同時接続時(2)】[USB Type-C1+USB-A1ポート接続時]USB Type-C1ポート:5V/9V/15V時3A・20V時3.5A・PPS出力5~11V時5A・USB-A1ポート:5V時2.4A・[USB Type-C2+USB-A1ポート接続時]USB Type-C2ポート:5V時2.4A・USB-A1ポート:5V時2.4A、【3ポート同時接続時】USB Type-C1ポート:5V/9V/15V時3A・20V時3.5A・PPS出力5~11V時5A・USB Type-C2ポート:5V時2.4A・USB-A1ポート:5V時2.4A
六角穴付きボルト ステンレス 全ねじ
TRUSCO¥749~税込¥824~1パック(2本)ほか当日出荷耐食性のあるステンレス(SUS304相当材)を使用しています。種別全ねじ材質/仕上ステンレス(SUS304相当材)規格JIS B1176規格品頭部形状六角強度区分A2-70相当
充電器 Type-C×2ポート USB-A×1ポート PD 最大70W 同時充電 パソコン スマホ タブレット AdjustCharge搭載 iPhone
エレコム¥3,798税込¥4,1781個当日出荷機器に合わせて最適な出力をアシストする「AdjustCharge」機能を搭載したAC充電器です。USB Type-C(TM)とUSB-Aの3つの出力ポートにより、ノートパソコンやスマートフォン、ワイヤレスイヤホンを3台同時に充電できます。最大70W出力のUSB Power Deliveryに対応し、幅広い機器をしっかりと充電できます。用途USB Type-C(TM)ポート×2、USB-Aポート×1の合計3ポートを搭載したAC充電器です。ノートパソコンやスマートフォン、タブレット、ワイヤレスイヤホンなどを組み合わせて同時に充電できます。 。2つのUSB Type-Cポートのどちらに挿しても、機器に合わせて最適な出力をアシストする「AdjustCharge」機能を搭載しています。2ポート同時接続時には、それぞれのデバイスに必要な出力を検知して配分を自動で切り替えることで、どのポートに挿しても最適な出力で充電できます。「思ったより充電が進んでいない」といった充電まわりのストレスを軽減します。 。2つのUSB Type-Cポートに同時接続する場合、合計最大出力70Wで、どちらのポートに接続しても「AdjustCharge」機能により、接続機器に合わせて45W・35W・25Wの最大出力へ自動的に出力配分を切り替えます。 。※配分の詳細は仕様欄をご確認ください。 。2つのUSB Type-Cポートのいずれか1ポートとUSB-Aポートに同時接続する場合、USB Type-Cポートは最大45W、USB-Aポートは最大12Wの合計最大出力57Wで、2台の機器を同時に充電できます。 。3ポートを同時に接続する場合、USB Type-C(C1)ポート最大45W、USB Type-C(C2)ポート最大7.5W、USB-Aポート最大7.5Wの合計最大出力60Wで、3台の機器を同時に充電できます。 。USB Type-Cポートを1ポートのみ使用する場合、対応するノートパソコンやスマートフォン、タブレットを最大70W出力のUSB Power Deliveryで充電できます。 。※USB Power Delivery 70W充電に対応した機種に限ります。 。※USB Power Delivery最大出力は70Wです。PPS(Programmable Power Supply)最大出力は70Wです。 。※接続機器の仕様や状態などにより、実際の出力値および充電時間は異なります。2ポート以上同時接続する組合せによってはUSB Power Delivery以外の規格での動作になる場合があります。出力配分の詳細は製品仕様をご確認ください。 。USB Power DeliveryおよびPPS規格に対応。機器に応じて電圧、電流が変化するためスマートフォンやタブレットはもちろん、ノートパソコンまで幅広く高速充電できます。 。※USB Power Deliveryとは、アダプターと接続機器間で情報をやり取りすることで、その機器間における最適な電力を選択し、高速充電を実現するUSB規格です。PPS(Programmable Power Supply)とは、0.02V単位で電圧を調整し、最適な電力で効率的に供給することができるUSB Power Deliveryのオプション規格です。 。USB-IFのテストと同等のテストをメーカー独自で実施し、USB Power Delivery対応製品との高い互換性が保たれています。 。USB-Aポートには接続機器を自動で見分け、適した出力で充電する「おまかせ充電」機能を搭載しています。 。GaN II Plus(窒化ガリウムIC)を採用し、高出力ながらコンパクトサイズを実現。プラグ部分も折り畳むことができるため、バッグの中でもスペースを取らず、ビジネスでの外出やリモートワーク、出張、旅行など持ち運びにも便利です。 。耐トラッキング性の要求事項(PSE:電気用品安全法)を満たしたコンセントプラグを採用しています。 。Nintendo Switch(TM) 2/Nintendo Switch(TM)/Nintendo Switch Lite(TM)の充電が可能です。 。※動作モードによっては充電しながらのゲームプレイができない場合があります。 。MagSafe 3に対応しています。MacBook付属のUSB-C - MagSafe 3ケーブルを使って、MacBookをスムーズに充電できます。 。Thermal Protectionを搭載。通電時に温度を監視、制御することでお使いの機器を守ります。 。電気用品安全法(PSE)認証品です。また、メーカー独自のテストを実施した、高い安全性が確認された製品になります。 。日本国内専用です。 。※充電ケーブルは同梱していません。別途ご用意ください。 。※機器本体や充電器が濡れた状態で充電すると、異常な発熱・焼損の原因となり大変危険ですのでおやめください。 。※USB Type-C、Lightning、USB Micro-Bコネクター以外の端子に変換するケーブルや変換アダプターを使用すると、給電(充電)できない場合や、充電が遅くなる場合があります。 。※温度上昇時など、状況によっては安全保護のため出力を停止する場合があります。故障ではありませんので、一度接続機器を取り外し、しばらく待ってから再度接続してください。 。※本製品を使用中に空いているポートに充電する機器を接続した際に、接続中のポートの出力が一時的に切れ、再接続することがあります。また、再度スマートフォンなどから充電開始音が鳴る場合がありますが、故障ではありません。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器または外装箱に持続可能な森林資源から調達された紙材を使用した製品です。 。環境への負荷軽減のため、輸送効率を高める設計の外装箱を使用した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。仕様コンセントプラグ/90度スイング構造色ミッドナイト質量(g)130規格◇PSE 特定電気用品使用温度(℃)0~25コネクタ形状USB Type-Cポート×2、USB-Aポート×1定格入力電圧(V)AC100~240、50/60Hz対応機種各USB Type-C(TM)ポートからUSB Power Delivery 70WおよびPPS 70W、またはUSB-Aポートから12Wの規格内で充電可能なノートパソコン、スマートフォンなどの機器。2ポート以上同時接続時、合計最大70Wまでの出力で充電・給電可能な機器とその組み合わせ外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約50.3×29.7×56.2定格出力電圧【2ポート同時接続時(1)】[USB Type-C1+USB Type-C2ポート接続時]USB Type-C1ポート【2ポート同時接続時(2】[USB Type-C1+USB Type-C2ポート接続時]USB Type-C1ポート【2ポート同時接続時(3)】[USB Type-C1+USB Type-C2ポート接続時]USB Type-C1ポート【2ポート同時接続時(4)】[USB Type-C1+USB-A1ポート接続時]USB Type-C1ポート【3ポート同時接続時】USB Type-C1ポート【単独接続時】USB Type-C1/C2ポート定格入力電流(A)1.5保証期間1年間定格出力電力(W)【2ポート同時接続時(1)】[USB Type-C1+USB Type-C2ポート](1)合計最大出力70(USB Type-C1ポート最大出力45・PPS最大出力45、USB Type-C2ポート最大出力25・PPS最大出力25【2ポート同時接続時(2】[USB Type-C1+USB Type-C2ポート](2)合計最大出力70(USB Type-C1ポート【2ポート同時接続時(3)】[USB Type-C1+USB Type-C2ポート](3)合計最大出力70(USB Type-C1ポート【2ポート同時接続時(4)】USB Type-C1+USB-A1 ポート【3ポート同時接続時】合計最大出力60(USB Type-C1ポート【単独接続時】USB Type-C1/C2ポート使用地区日本定格出力電流【2ポート同時接続時(1)】[USB Type-C1+USB Type-C2ポート接続時]USB Type-C1ポート【2ポート同時接続時(2】[USB Type-C1+USB Type-C2ポート接続時]USB Type-C1ポート【2ポート同時接続時(3)】[USB Type-C1+USB Type-C2ポート接続時]USB Type-C1ポート【2ポート同時接続時(4)】[USB Type-C1+USB-A1ポート接続時]USB Type-C1ポート【3ポート同時接続時】USB Type-C1ポート【単独接続時】USB Type-C1/C2ポート
ASUS ROG STRIX B850-I GAMING WIFI デスクトップ マザーボード
ASUS(エイスース)¥56,980税込¥62,6781台4日以内出荷・ 独自のAIテクノロジー: AI Overclocking、AI Cooling II、AI Networking II、AI Advisor、AEMP III。・堅牢な電源ソリューション: ProCool II 電源コネクタ、10(70A)+2(70A)+1(80A) Dr.Mos 電源ソリューション、8層PCB、5K 金属コンデンサ MicroFine 合金チョーク、Digi+ VRM Control。・豊富な接続性: 1 × M.2 Gen5、USB 20Gbps Type-C、PCIe 5.0 x16 SafeSlot。・高性能ネットワーク: Intel Ethernet 2.5G & 10G、WiFi 7。・DIY フレンドリー: PCIe Slot Q-Release Slim, Wi-Fi Q-Antenna, Q-LED、ClrCMOS、BIOS FlashBack、Q-Dashboard。・没入型オーディオ: Dolby Atmos を搭載機能BIOS:256Mb Flash ROM、UEFI AMI BIOS/UEFI AMI BIOS(text-based)、Extreme Engine Digi+:5K Black metallic capacitors、ASUS Q-Design:M.2 Q-Latch、M.2 Q-Slide、PCIe Slot Q-Release Slim (with PCIe SafeSlot)、Q-Antenna、Q-Dashboard、Q-DIMM、Q-LED (CPU[red]/DRAM[yellow]/VGA[white]/Boot Device[yellow green])、Q-Slot、ASUS Thermal Solution:M.2 heatsink backplate、VRM heatsink design、ASUS EZ DIY:BIOS FlashBack button、BIOS FlashBack LED、Clear CMOS button、ProCool、Pre-mounted I/O shield、SafeSlot、SafeDIMM、Aura Sync:Addressable Gen 2 headersメモリー2×DIMM slots max128GB/DDR5、Supports up to 8400+MT/s(OC)with Ryzen 9000 & 8000 & 7000 Series Processors、ECC and Non-ECC/Un-buffered DIMM、Dual channel memory architecture、Supports AMD Extended Profiles for Overclocking(EXPO)、ASUS Enhanced Memory Profile(AEMP)使用CPUAMD Socket AM5 for AMD Ryzen 9000 & 8000 & 7000 Series Desktop ProcessorsOSWindows 11/ Windows 10 64bit/Windows 11(22H2 later)チップセットAMD B850 Chipsetオーディオ機能ROG SupremeFX 7.1 Surround Sound High Definition Audio CODEC ALC4080:Impedance sense for front and rear headphone outputs、Supports:Jack-detection/Multi-streaming/Front Panel MIC Jack-retasking、High quality 120 dB SNR stereo playback output and 110 dB SNR recording input、Supports up to 32-Bit/384 kHz playback on front panel、Audio Features:SupremeFX Shielding Technology、Savitech SV3H712 AMP、Rear optical S/PDIF out port、Premium audio capacitors、Unique de-pop circuitRoHS指令(10物質対応)対応BluetoothBluetooth v5.4USBタイプRear USB (Total 8 ports):1 × USB 20Gbps port(s) (1 × USB Type-C)、5 × USB 10Gbps port(s) (4 × Type-A + 1 × USB Type-C)、2 × USB 2.0 port(s) (2 × Type-A)、Front USB (Total 5 ports):1 × USB 10Gbps、1 × USB 5Gbps header(s) support(s) 2 additional USB 5Gbps ports、1 × USB 2.0 header(s) support(s) 2 additional USB 2.0 ports、USB Type-C power delivery output:max5V/3AWi-FiWi-Fi 7:2x2 Wi-Fi 7(802.11be)、Supports 2.4/5/6GHz frequency band、Supports Wi-Fi 7 160MHz bandwidth up to 2.9Gbps transfer rateストレージTotal supports 2×M.2 slots and 2×SATA 6Gb/s ports、AMD Ryzen 7000 & 9000 Series Desktop Processors:M.2_1(Key M) type 2242/2260/2280(supports PCIe 5.0x4 mode)、M.2_2(Key M) type 2242/2260/2280(supports PCIe 5.0 x4 mode)、AMD Ryzen 8000 Series Desktop Processors:M.2_1(Key M) type 2242/2260/2280(supports PCIe 4.0x4 mode)、M.2_2(Key M) type 2242/2260/2280(supports PCIe 4.0 x4 mode)内蔵グラフィックス1×HDMI port、1×USB 10Gbps ports support USB Type-C display outputs拡張スロット数AMD Ryzen 9000 & 7000 Series Desktop Processors:1×PCIe 5.0 x16 slot with Q-Release Slim、AMD Ryzen 8000 Series Desktop Processors:1×PCIe 4.0 x16 slot with Q-Rlease SlimフォームファクタMini-ITX:170×170イーサネット対応1×Intel 2.5Gb Ethernet、ASUS LANGuard対応ソフトウェアROG Exclusive Software:ROG CPU-Z、Dolby Atmos、ASUS Exclusive Software:Armoury Crate:AIDA64 Extreme (60 days free trial)、Aura Creator、Aura Sync、Fan Xpert 4 (with AI Cooling2)、GameFirst、HWiNFO、Power Saving、ASUS AI Advisor、ASUS DriverHub、ASUS GlideX、TurboV Core、Adobe Creative Cloud (Free Trial)、Norton 360 for Gamers (60 Days Free Trial)、WinRAR (40 Days Free Trial)、UEFI BIOS:ASUS EZ DIY、ASUS CrashFree BIOS 3、ASUS EZ Flash 3、ASUS UEFI BIOS EZ Mode、ASUS MyHotkey
USBコネクタ (タイプA), USB2.0, オス Amphenol, ポート数:1
AMPHENOL¥29,980税込¥32,9781個7日以内出荷仕様オス・メス:オス●取り付けタイプ:ケーブルマウント●端子方法:圧着●USBバージョン:2.0●ボディ向き:ストレート●ポート数:1●定格電圧:60 V●シリーズ:USBFTVX●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+70℃●危険区域認証:ATEX●USBFTVX ATEX Field Connectors Zone 2. A range of ATEX Field Bus USB connectors designed for device group II category 3 applications from Amphenol. The USBFTVX connector allows the use of USB connectivity in ATEX zone 2 environments. These metallic, rugged, sealed ATEX connectors allow the use of standard USB cordsets.RoHS指令(10物質対応)対応
SparkFun MicroMod Environmental Function Board
SPARKFUN¥44,980税込¥49,4781個33日以内出荷Description。The SparkFun MicroMod Environmental Function Board adds additional sensing options to the MicroMod Processor Boards. This Function Board includes three sensors to monitor air quality(SGP40), humidity temperature(SHTC3), and CO2 concentrations(STC31)in your indoor environment. To make it even easier to use, all communication is over the MicroMod's I2C bus!。The SGP40 measures the quality of the air in your room or house. The SGP40 uses a metal oxide(MOx)sensor with a temperature controlled micro hotplate and provides a humidity-compensated volatile organic compound(VOC)based indoor air quality signal. Both the sensing element and VOC Algorithm feature an unmatched robustness against contaminating gases present in real world applications enabling a unique long term stability as well as low drift and device to device variation.。The SHTC3 is a highly accurate digital humidity and temperature sensor. The SHTC3 uses a capacitive humidity sensor with a relative humidity measurement range of 0 to 100% RH and bandgap temperature sensor with a temperature measurement range of -40℃ to 125℃. The SHTC3 builds on the success of their SHTC1 sensor with higher accuracy(±2% RH, ±0.2℃)than its predecessor, enabling greater flexibility.。The STC31 measures CO2 concentrations based on thermal conductivity and has two CO2 measurement ranges:0 to 25 vol%; and 0 to 100 vol%. The measurement repeatability is 0.2 vol%, with a stability of 0.025 vol% / ℃. The measurement accuracy depends on the measurement range:0.5 vol% + 3% measured value; 1 vol% + 3% measured value. Using measurements from the SHTC3, the STC31 is able to provide humidity-compensated measurements together with improved temperature compensation. The STC31 can compensate for atmospheric pressure too - which is handy if, like us, you're up in the mountains!。The outstanding performance of these three sensors is based on Sensirion's patented CMOSens(R)technology, which combines the sensor element, signal processing, and digital calibration on a small CMOS chip. The well-proven CMOS technology is perfectly suited for high-quality mass production and is the ideal choice for demanding and cost-sensitive OEM applications.。Utilizing our handy M.2 MicroMod connector, no soldering is required to connect it to your system. Simply match up the key on your processor and function board's beveled edge connector to their respective key on the M.2 connector, then secure them to the main board with screws. The MicroMod Environmental Function Board can then be read via the I2C port. The board is equipped with the AP2112 3.3V voltage regulator, I2C pull-up resistors, power LED, jumper to disable the LED, and jumpers for alternative STC31 addresses.。Note:A MicroMod Processor and Main Board are not included with this MicroMod Environmental Function Board. These boards will need to be purchased separately.。MicroMod is a modular interface ecosystem that connects a microcontroller "processor board" to various "carrier board" peripherals. Utilizing the M.2 standard, the MicroMod standard is designed to easily swap out processors and function boards on the fly. Pair a specialized carrier board for the project you need with your choice of compatible processor!。Get Started with the MicroMod Environmental Function Board。Features。Input voltage range。2.5V to 6.0V。Typ.。5V。via Main Board's USB connector。Typ.。~3.7V to 4.2V。via Main Board's LiPo battery Connector。I/O voltage。3.3V。AP2112 3.3V voltage regulator(rated 600mA)。Power LED。I2C pull-up resistors。Sensirion SGP40 Air Quality Sensor。Uses I2C interface。Address:0x59(default)。Operating voltage range。1.7V to 3.6V(Typ.。3.3V。)。Operating temperature range。-20℃ to +55℃。Typical current consumption。2.6mA。during continuous operation(at 3.3V)。34μA。when idle(heater off)。Output signal。Digital raw value(SRAW):0 - 65535 ticks。Digital processed value(VOC Index):0 - 500 VOC index points。Switch-on behavior。Time until reliably detecting VOC events:<60s。Time until specifications are met:<1h。Recommended sampling interval。VOC Index:1s。SRAW:0.5s - 10s(Typ. 1s)。Sensirion SHTC3 Humidity and Temperature Sensor。Uses I2C interface。Address:0x70(default, non-configurable)。Operating voltage range。1.62V - 3.6V(Typ.。3.3V。)。Operating temperature range。-40℃ to +125 ℃。Relative Humidity。Measurement range:0% to 100%。Typical accuracy:±2 %RH。Resolution:0.01 %RH。Temperature。Measurement range:-40℃ to +125 ℃。Typical accuracy:±0.2 ℃。Resolution:0.01 ℃。Typical current consumption(varies based on mode)。4.9μA to 430μA(Normal Mode)。0.5μA to 270μA(Low Power Mode)。Allows the STC31 to compensate for humidity and temperature。Sensirion STC31 CO2 Sensor。Uses I2C interface。Addresses:0x29(default)。, 0x2A, 0x2B, 0x2C。Operating voltage range。2.7V to 5.5V(Typ.。3.3V。)。Operating temperature range。-20 ℃ to +85 ℃。Calibrated for CO2 in N2 and CO2 in air。Measurement ranges。0 to 25 vol% in N2。0 to 100 vol% in air。Accuracy。0.5 vol% + 3% measured value in N2。1 vol% + 3% measured value in air。Concentration and temperature resolution:16-bit。Repeatability:0.2 vol%。Temperature stability:0.025 vol% / ℃。Start-up time:14 ms。Thermal conductivity sensor provides calibrated gas concentration and temperature output。Jumpers。PWR LED。I2C pull-up resistors。STC31 address selection。Note:The I2C addresses that are reserved for each sensor is 0x59(SGP40), 0x70(SHTC3), 0x29(STC31). A multiplexer/Mux is required to communicate to multiple SHTC3 sensors on a single bus. The SHTC3 uses the same address as the Qwiic Mux(0x70). For advanced users that are using multiple SHTC3's with the Qwiic Mux, you will need to adjust the Qwiic Mux's default address.アズワン品番67-0427-60