カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(36)
- 六角ボルト(16)
- 六角穴付ボルト(14)
絞り込み
ねじの呼び
- M3(32)
長さ(mm)
- 3(2)
- 4(7)
- 5(8)
- 6(12)
- 8(12)
- 10(12)
- 12(11)
- 14(3)
- 15(8)
- 16(9)
- 18(5)
- 20(11)
- 22(3)
- 25(3)
- 30(3)
- 35(1)
- 40(1)
- 45(1)
- 50(1)
頭部形状

低頭(2)

六角(1)

六角穴付き(24)
取付穴形状

六角穴(13)
種別
全ねじ(20)
半ねじ(6)
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.5
- 0.31(80山)(2)
- 0.35(72山)(2)
- 0.4(5)
- 0.45(56山)(6)
- 0.7(36山)(35)
- 0.8(37)
- 1(37)
- 1.25(30)
- 1.5(24)
- 1.58(16山)(2)
- 1.75(20)
- 2(14)
- 2.5(15)
- 2.54(10山)(1)
- 3(3)
- 3.5(3)
- 4(2)
- その他(1)
材質
- ステンレスすべて(36)
- SUS304(20)
- SUSXM7(19)
ステンレス
表面処理
- パシペート(1)
パシペート
ねじ山種類
- メートル並目(23)
メートル並目
ブランド
- 大阪魂(6)
- TRUSCO(12)
- 由良産商(1)
- エスコ(14)
- コノエ(1)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
- 冨士精密(1)
大阪魂・TRUSCO・由良産商・エスコ・コノエ・NBK(鍋屋バイテック会社)・冨士精密
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
「a2-70」の検索結果

六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ
大阪魂(289件のレビュー)¥599~税込¥659~1パック(25個)ほか当日出荷六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。 ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。種別全ねじ材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む)頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト(ステンレス) 半ねじ
大阪魂(159件のレビュー)¥749~税込¥824~1パック(20個)ほか当日出荷から9日以内出荷パック単位の小口販売です。種別半ねじ材質ステンレス(SUS304)穴の形状六角穴
ボルトンパック 六角ナット1種(ステンレス)
TRUSCO(7件のレビュー)¥749税込¥8241パック(110個)当日出荷ナット1種。片面取りでナットの高さはネジ径の8割の数値。材質/仕上ステンレス(SUS304)強度A2-70相当規格1種
ボルトンパック 六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ
TRUSCO(5件のレビュー)¥859税込¥9451パック(50個)ほか当日出荷種別全ねじ材質(本体)ステンレスねじの種類全ねじ頭部形状六角穴付きJIS規格JIS B1176規格品穴の形状六角穴強度A2-70ねじ山種類メートル並目
六角穴付止めネジ(ステンレス)
TRUSCO(7件のレビュー)¥839税込¥9231パック(60個)ほか当日出荷頭が表面にでないのできれいに仕上がります。六角レンチで締められるので機械組立に最適。JIS規格JIS B1177規格品穴の形状六角穴強度区分A2-70相当
六角穴付き組込ボルト(ステンレス)
TRUSCO(13件のレビュー)¥619税込¥6811パック(19個)ほか当日出荷ワッシャー、スプリングワッシャーをセットする手間が省けます。材質/仕上本体:ステンレス(SUSXM7)、ワッシャー、スプリングワッシャー:SUS304種類P=3(SW+JIS W組込)頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分A2-70相当
六角穴付ボルト(ステンレス・半ねじタイプ)
TRUSCO(14件のレビュー)¥859税込¥9451パック(38個)ほか当日出荷全ねじタイプに比べて荷重のかかる首下部の強度が強くなっています。種別半ねじ材質(本体)ステンレスねじの種類半ねじ頭部形状六角穴付きJIS規格JIS B1176規格品穴の形状六角穴強度A2-70ねじ山種類メートル並目
低頭六角穴付ボルト(ステンレス・全ねじタイプ)
TRUSCO(8件のレビュー)¥659税込¥7251パック(12個)ほか当日出荷頭部の高さが低くなっており狭い場所にも適しています。用途頭部がじゃまになる時に使用します。種別全ねじ材質(本体)ステンレス(SUSXM7)頭部形状低頭穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ
大阪魂(12件のレビュー)¥4,398~税込¥4,838~1箱(500個)当日出荷から4日以内出荷小箱単位の販売です。種別全ねじ材質/仕上ステンレス頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角穴付きボルト ステンレス 全ねじ
TRUSCO¥759税込¥8351パック(28本)当日出荷耐食性のあるステンレス(SUS304相当材)を使用しています。種別全ねじ材質/仕上ステンレス(SUS304相当材)規格JIS B1176規格品頭部形状六角強度区分A2-70相当
高強度ステンレスファスナー SUS304CUN A2-100 六角穴付ボルト
由良産商(3件のレビュー)¥499~税込¥549~1パック(4本)ほか当日出荷から4日以内出荷オーステナイト系ステンレス(A2)でありながらA2-100の高強度を誇る次世代型の高強度ステンレスファスナーです。 高強度・高耐力による軽量化を実現。(一般規格品と比べ約70%の軽量化) 材料の成分を調整することにより、耐熱性の向上・機械的性質を改善。 材質は JIS B 1054 A2 に適合。材質SUS304CUN表面処理パシペート穴の形状六角穴強度A2-100
六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ 剣先
大阪魂(1件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781パック(8個)当日出荷から10日以内出荷種別全ねじ材質/仕上ステンレスねじの種類六角穴付ボルト先端形状剣先頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分A2-70ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ 棒先
大阪魂(2件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581パック(8個)当日出荷から8日以内出荷種別全ねじ材質/仕上ステンレスねじの種類六角穴付ボルト先端形状棒先頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分A2-70ねじ山種類メートル並目
ボルトンパック 低頭六角穴付ボルト(ステンレス) 半ねじ
TRUSCO(2件のレビュー)¥779税込¥8571パック(11個)当日出荷用途頭部がじゃまになる時に使用します。種別半ねじ材質(本体)ステンレス(SUSXM7)頭部形状低頭穴の形状六角穴強度A2-70
六角穴付ボルト(ステンレス) 半ねじ
大阪魂(1件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981箱(500個)当日出荷から5日以内出荷小箱単位の販売です。種別半ねじ材質/仕上ステンレス頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分A2-70ねじ山種類メートル並目
ゆるみ止めナット UーNUT SUS304
冨士精密¥9,998税込¥10,9981袋(100個)当日出荷安定したゆるみ止め機能を発揮します。軸力が低下しても早期の脱落を防止します。再使用が可能です。締付けが容易で、熟練した技術や専用工具が不要です。単体でゆるみ止め効果を発揮するので、部品管理が容易になり取付けミスを防止します。材質ステンレス(SUS304)強度区分A2-70
ステンレス六角ナット1種
コノエ(1件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981セット(3000個)当日出荷片面面取りの一般的な六角ナットです。仕様JIS B1181規格品材質ステンレス(SUS304)ナット1種(高さ:ねじ径の80%、片面面取り)強度区分A2-70相当
六角ボルト(ガス抜き穴つき)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥2,598~税込¥2,858~1パック(10個)当日出荷から5日以内出荷ガス抜き穴が機器・装置のねじ穴の底に溜まったガスを排出しやすくし、真空装置の真空引きをサポートします。 ガス抜き穴は金属組織への影響が少ない方法で加工しています。使用時における脆性破壊や真空環境下でのアウトガスの発生を抑えます。 上部スペースが狭く、六角レンチを使用することができない箇所に。 クリーン洗浄・クリーン梱包済み。用途真空装置/真空容器/FPD製造装置/半導体製造装置/電子顕微鏡ねじ規格並目
六角穴付ボルト (ステンレス製)
エスコ¥725税込¥7981パック(78本)翌日出荷入数:78本。並目ねじ。種別全ねじ材質ステンレス(SUS XM-7/SUS304)長さ(mm)10ピッチ0.5頭部形状六角穴付きねじの呼びM3強度区分A2-70ねじ山種類並目
六角穴付ボルト (ステンレス製)
エスコ¥725税込¥7981パック(62本)翌日出荷入数:62本。並目ねじ。種別全ねじ材質ステンレス(SUS XM-7/SUS304)長さ(mm)16ピッチ0.5頭部形状六角穴付きねじの呼びM3強度区分A2-70ねじ山種類並目
六角穴付ボルト (ステンレス製)
エスコ¥725税込¥7981パック(54本)翌日出荷入数:54本。並目ねじ。種別全ねじ材質ステンレス(SUS XM-7/SUS304)頭部形状六角穴付き強度区分A2-70ねじ山種類並目
六角穴付ボルト (ステンレス製)
エスコ¥725税込¥7981パック(82本)翌日出荷入数:82本。並目ねじ。種別全ねじ材質ステンレス(SUS XM-7/SUS304)長さ(mm)6ピッチ0.5頭部形状六角穴付きねじの呼びM3強度区分A2-70ねじ山種類並目
六角穴付ボルト (ステンレス製)
エスコ¥725税込¥7981パック(79本)翌日出荷入数:79本。並目ねじ。種別全ねじ材質ステンレス(SUS XM-7/SUS304)長さ(mm)8ピッチ0.5頭部形状六角穴付きねじの呼びM3強度区分A2-70ねじ山種類並目
六角穴付ボルト (ステンレス製)
エスコ¥725税込¥7981パック(42本)翌日出荷入数:42本。並目ねじ。種別半ねじ材質ステンレス(SUS XM-7/SUS304)長さ(mm)22ピッチ0.5頭部形状六角穴付きねじの呼びM3強度区分A2-70ねじ山種類並目
六角穴付ボルト (ステンレス製)
エスコ¥725税込¥7981パック(75本)翌日出荷入数:75本。並目ねじ。種別全ねじ材質ステンレス(SUS XM-7/SUS304)長さ(mm)12ピッチ0.5頭部形状六角穴付きねじの呼びM3強度区分A2-70ねじ山種類並目
六角穴付ボルト (ステンレス製)
エスコ¥725税込¥7981パック(56本)翌日出荷から翌々日出荷入数:56本。並目ねじ。種別全ねじ材質ステンレス(SUS XM-7/SUS304)頭部形状六角穴付き強度区分A2-70ねじ山種類並目
六角穴付ボルト (ステンレス製)
エスコ¥725税込¥7981パック(48本)翌日出荷から翌々日出荷入数:48本。並目ねじ。種別全ねじ材質ステンレス(SUS XM-7/SUS304)頭部形状六角穴付き強度区分A2-70ねじ山種類並目
六角穴付ボルト (ステンレス製)
エスコ¥725税込¥7981パック(65本)翌日出荷入数:65本。並目ねじ。種別全ねじ材質ステンレス(SUS XM-7/SUS304)長さ(mm)14ピッチ0.5頭部形状六角穴付きねじの呼びM3強度区分A2-70ねじ山種類並目
六角穴付ボルト (ステンレス製)
エスコ¥220~税込¥242~1袋(6本)翌々日出荷入数:6本。並目ねじ。-304F~-2091Fは袋入りです。材質ステンレス(SUS XM-7/SUS304)頭部形状六角穴付き強度区分A2-70ねじ山種類並目
六角穴付ボルト (ステンレス製)
エスコ¥200~税込¥220~1袋(8本)翌々日出荷入数:8本。並目ねじ。-304F~-2091Fは袋入りです。種別全ねじ材質ステンレス(SUS XM-7/SUS304)ピッチ0.5頭部形状六角穴付きねじの呼びM3強度区分A2-70ねじ山種類並目
六角穴付ボルト (ステンレス製)
エスコ¥725税込¥7981パック(69本)翌々日出荷入数:69本。並目ねじ。種別全ねじ材質ステンレス(SUS XM-7/SUS304)長さ(mm)5ピッチ0.5頭部形状六角穴付きねじの呼びM3強度区分A2-70ねじ山種類並目
六角穴付ボルト (ステンレス製)
エスコ¥14,800税込¥16,2801セット翌々日出荷セット内容:M3×4(250本)、M3×6(200本)、M3×8(150本)、M3×10(200本)、M3×12(180本)、M3×15(150本)、M3×20(130本)。並目ねじ。材質ステンレス(SUS XM-7/SUS304)長さ(mm)4、6、8、10、12、15、20色黒ピッチ0.5ケース寸法(mm)205×145×40頭部形状六角穴付きねじの呼びM3強度区分A2-70ねじ山種類並目
六角穴付ボルト(ステンレス・半ねじタイプ) ヘキサゴンパック入り
TRUSCO¥2,398~税込¥2,638~1缶(230本)ほか3日以内出荷から5日以内出荷六角レンチにて締付可能なボルトです。機械や電子部品に幅広く使用されます。ヘキサゴンパック入りです。材質ステンレス(SUS304相当材)、容器材質:ダンボールタイプ半ねじ強度区分A2-70相当RoHS指令(10物質対応)対応
六角穴付ボルト(ステンレス・全ねじタイプ) ヘキサゴンパック入り
TRUSCO¥2,198~税込¥2,418~1缶(230本)ほか3日以内出荷から5日以内出荷六角レンチにて締付可能なボルトです。機械や電子部品に幅広く使用されます。ヘキサゴンパック入りです。材質ステンレス(SUS304相当材)、容器材質:ダンボールタイプ全ねじ強度区分A2-70相当RoHS指令(10物質対応)対応
六角穴付組込ボルトP=3(ステンレス・全ねじタイプ)ヘキサゴンパック入り
TRUSCO¥4,598~税込¥5,058~1缶(400本)3日以内出荷六角穴付ボルトにワッシャー(JIS座金)・スプリングワッシャーを組み込んだ商品です。緩み止めや座面の陥没を防ぐために使われる座金を、予めネジに組み込んだものです。ヘキサゴンパック入りです。材質ステンレス(SUS304相当材)、容器材質:ダンボール強度区分A2-70相当RoHS指令(10物質対応)対応ねじ部長さ(mm)1