カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(121)
    • 六角ボルト(62)
    • 六角穴付ボルト(21)
    • 小ねじ(7)
  • 機構部品(21)
    • アルミフレーム用ボルトセット(10)
  • 自動車純正部品(419)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(113)
  • 制御機器(44)
  • 自動車補修部品(23)
  • パソコン/周辺機器(23)
  • 切削工具(21)
  • 作業工具(14)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(11)
  • 測定用品(11)
  • メカニカル部品(10)
  • 事務用品(10)
  • バイク純正部品(9)
  • 物流用品(8)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(8)
  • 卓上消耗品(7)
  • 安全標識(7)
  • 油圧機器・油圧ホース(7)
  • 空調・電設資材(5)
  • 安全用品(4)
  • 建築金物(4)
  • バッテリー・電装(4)
  • 安全靴・作業靴(4)
  • 家電(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • 梱包用品(3)
  • 自動車用オイル・ケミカル(3)
  • 研磨材(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • 農業機械(3)
  • バイク部品(2)
  • 塗料(2)
  • 溶接用品(2)
  • 照明(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 電動工具(2)
  • 保管用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 作業服(1)
  • 手袋(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
ねじの呼び
長さ(mm)
種別
全ねじ・半ねじ
ねじピッチ(mm)/山数
0.31(80山)・0.35(72山)・0.4・0.45(56山)・0.5・0.7(36山)・0.8・1・1.25・1.5・1.58(16山)・1.75・2・2.5・2.54(10山)・3・3.5・4・その他
表面処理
3価ホワイト・パシペート・生地/未処理・黒染め
ねじ山種類
メートル並目
エコロジープロダクト
FSC認証・RoHS10物質対応・エコマーク認定・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
サービス分類
オーダー・加工・リサイクル・リビルト

「a2-70」の検索結果

952件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
A2-70(+)サラコ 大阪魂A2-70(+)サラコ大阪魂
667税込734
1袋(131個)ほか
翌々日出荷
材質ステンレス A2-70頭部形状穴の形状十字穴
A2-70(+)ナベコ 大阪魂A2-70(+)ナベコ大阪魂
667税込734
1袋(77個)ほか
翌々日出荷
頭部形状なべ
BK A2-70(+)サラコ 大阪魂BK A2-70(+)サラコ大阪魂
667税込734
1袋(26個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
表面処理黒染め頭部形状穴の形状十字穴
A2-70(+)トラスコ 大阪魂A2-70(+)トラスコ大阪魂
667税込734
1袋(62個)ほか
翌々日出荷
BK A2-70(+)ナベコ 大阪魂BK A2-70(+)ナベコ大阪魂
667税込734
1袋(28個)
翌々日出荷
長さ(mm)12呼び径5頭部形状なべ
六角ボルト 全ねじ(ステンレス A2-70)(パック品) 大阪魂六角ボルト 全ねじ(ステンレス A2-70)(パック品)大阪魂(1件のレビュー)
539税込593
1パック(15個)ほか
当日出荷
材質ステンレス種別全ねじ頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
六角ボルト・ナット(本体規格/新JIS) A2-70 SUS304/ステンレス  スタイル1ナット HI-LEAD六角ボルト・ナット(本体規格/新JIS) A2-70 SUS304/ステンレス スタイル1ナットHI-LEAD
59税込65
1組
当日出荷
スタイル1ナットはナットの高さは約0.9Dとなります本体規格品のボルトにはワッシャーフェイス(座)がついています本体規格品のボルトナットの組み合わせで締結の信頼性が向上します
仕様ISO4032対応規格セット内容六角ボルト1本、六角ナット1個材質SUS304タイプ【全ねじ/半ねじ】並目ねじピッチ(mm)1.5六角高さ(mm)約6.4寸法d(mm)10二面幅(mm)16強度区分A2-70
A2-70ゼンネジ6カクBT 大阪魂A2-70ゼンネジ6カクBT大阪魂
667税込734
1袋(14個)ほか
翌々日出荷
A2-70ヨビケイ6カクBT 大阪魂A2-70ヨビケイ6カクBT大阪魂
667税込734
1個ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
六角ボルト 半ねじ(ステンレス A2-70) 大阪魂六角ボルト 半ねじ(ステンレス A2-70)大阪魂
519税込571
1個ほか
翌々日出荷
材質ステンレス種別半ねじ頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
六角ボルト・ナット(本体規格/新JIS) A2-70 SUS304/ステンレス M12 HI-LEAD六角ボルト・ナット(本体規格/新JIS) A2-70 SUS304/ステンレス M12HI-LEAD
99税込109
1組
当日出荷
スタイル1ナットはナットの高さは約0.9Dとなります本体規格品のボルトにはワッシャーフェイス(座)がついています本体規格品のボルトナットの組み合わせで締結の信頼性が向上します
仕様ISO4032対応規格セット内容六角ボルト1本、六角ナット1個材質SUS304タイプ【全ねじ/半ねじ】並目ねじピッチ(mm)1.75六角高さ(mm)約7.5寸法d(mm)12二面幅(mm)18強度区分A2-70ねじ部長さ(mm)約30
六角ボルト・ナット(本体規格/新JIS) A2-70  全ねじ スタイル1ナット HI-LEAD六角ボルト・ナット(本体規格/新JIS) A2-70 全ねじ スタイル1ナットHI-LEAD
85税込94
1組
当日出荷
スタイル1ナットはナットの高さは約0.9Dとなります本体規格品のボルトにはワッシャーフェイス(座)がついています本体規格品のボルトナットの組み合わせで締結の信頼性が向上します
仕様ISO4032対応規格セット内容六角ボルト1本、六角ナット1個材質SUS304タイプ【全ねじ/半ねじ】並目ねじピッチ(mm)1.75六角高さ(mm)約7.5寸法d(mm)12二面幅(mm)18強度区分A2-70
オリエントC SUSナット1シュ A2-70 大阪魂オリエントC SUSナット1シュ A2-70大阪魂
667税込734
1袋(29個)ほか
翌々日出荷
304N2ナット(1シュA2-70ソウトウ 大阪魂304N2ナット(1シュA2-70ソウトウ大阪魂
5,949税込6,544
1個
翌々日出荷
呼び径M30寸法S(mm)46寸法m(mm)24
アンダーミラー 大東プレス工業アンダーミラー大東プレス工業(11件のレビュー)
989税込1,088
1個
当日出荷から8日以内出荷
材質ポリプロピレン
専用脚立 MA-F アルインコ専用脚立 MA-Fアルインコ(11件のレビュー)
44,980税込49,478
1台ほか
翌日出荷から8日以内出荷
高所作業に適したスタンダード型専用脚立。 作業性に優れた操作レバー付きの折りたたみ式開き止め金具を使用。
最大使用荷重(kg)100材質アルミ踏ざん間隔(mm)295仕様折畳式天板寸法(mm)251×160最大使用荷重(N)1000
アルミ不等辺アングル アルインコアルミ不等辺アングルアルインコ(10件のレビュー)
709税込780特価
1本
当日出荷から3日以内出荷
さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。 アルミアングルです。
用途見切り、端の目隠し、カットして補強金具や止め金具として使用できます材質アルミ A6063S T5表面処理B1アルマイト
超硬バー ニューレジストン超硬バーニューレジストン(10件のレビュー)
6,598税込7,258特価
1本
当日出荷から4日以内出荷
切削からバリ取りまで、各種金属加工に幅広くご使用頂けます。用途に合わせて、刃形・カット形状などを多彩なラインナップよりお選び頂けます。
用途一般鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、チタン、ニッケル、銅/銅合金に最適です。
ステンレスアーム棚受 ケイ・ジー・ワイ工業ステンレスアーム棚受ケイ・ジー・ワイ工業(36件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
サビを寄せ付けないステンレス(SUS304)を材質としているため美しい輝きと印象は変わることなく、洗面所や浴室など水周りでのご使用にも適しています。また、設計面の工夫として、「ダルマ穴」型のビス穴を採用、狭いスペースや高所など取り付けが難しいと思われるところビスの取り付けが簡単にできます。プロのお客様からも高い評価をいただいています。
板厚(mm)2材質SUS304付属品ステンレス丸頭ネジ付棚受け金具L型棚受け
ガスケット 13294-KA270 SPIガスケット 13294-KA270SPI
1,398税込1,538
1個
翌々日出荷
適合メーカーSUBARU主な適合純正品番13294-KA270
丸線圧縮コイルばね(Jスプリング JAシリーズ) 東京発条製作所丸線圧縮コイルばね(Jスプリング JAシリーズ)東京発条製作所(1件のレビュー)
1,498税込1,648特価
1パック(10個)
当日出荷から22日以内出荷
高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。
ばねの種類圧縮コイルばね材質ばね用ステンレス鋼 SUS304-WPB(防錆処理なし)使用温度(℃)290以下
マルチカラーペーパー 厚口 スマートバリューマルチカラーペーパー 厚口スマートバリュー
2,998税込3,298
1冊(500枚)
当日出荷から3日以内出荷
カラーバリエーション豊富な国産カラーペーパー厚口タイプです。 A4、A3サイズはレモン、クリーム、うぐいす、浅黄、空、さくら、桃の7色、B4サイズはクリーム、うぐいす、空、桃の4色展開です。 マルチタイプでカラーコピー機、モノクロコピー機、カラーレーザー、モノクロレーザー、インクジェットに対応。 各色、各サイズ1冊500枚入りです。
仕様繊維方向:長編方向(縦目)入数(枚)500紙質中性紙坪量(g/m2)約90.7紙厚(μm)約109適合プリンタカラーコピー機、モノクロコピー機、カラーレーザー、モノクロレーザー、インクジェット
チェーンガード CHG WAKO'S(ワコーズ)チェーンガード CHGWAKO'S(ワコーズ)(16件のレビュー)
2,040税込2,244
1本(220mL)
当日出荷
フッ素樹脂を配合したシールチェーン対応チェーングリースです。優れた潤滑性・耐摩耗性・耐水性・耐熱性を持ち、長時間潤滑性能を発揮します。
用途フッ素樹脂配合高性能チェーングリース危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.22L危険物の性状非水溶性
工進エンジン洗浄機JCE用 回転ノズル噴口(サイクロンノズル) 工進工進エンジン洗浄機JCE用 回転ノズル噴口(サイクロンノズル)工進(2件のレビュー)
16,980税込18,678
1個
当日出荷
洗浄力が高い回転ノズル噴口(サイクロンノズル) 適合機種をよくご確認下さい。
用途交換・補修用として関連資料専用部品(7.4MB)
スリム円筒戸当 WAKI(和気産業)スリム円筒戸当WAKI(和気産業)(1件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
木製扉、巾木に取り付ける戸当りです。 壁や扉、錠のキズや破損を防止します。
材質真鍮仕上ホワイトメッキ
ステンレスパネル取手用座金(3型) 栃木屋ステンレスパネル取手用座金(3型)栃木屋(1件のレビュー)
99税込109
1個
当日出荷
ステンレスパネル取手といっしょに使用すると足元がスッキリ見えます。
材質/処理SUS303/-RoHS指令(10物質対応)対応
ワイヤレスシステム TOAワイヤレスシステムTOA
92,980税込102,278
1台
当日出荷
国旗ステッカー ドリームプロダクト国旗ステッカードリームプロダクト(1件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷から7日以内出荷
用途屋外使用可能。ヘルメット・車・バイクはもちろん、小さいサイズなのでスマートフォン・小物に貼れます。
鋼ピンゲージ AA バラ SK(新潟精機)鋼ピンゲージ AA バラSK(新潟精機)
1,698税込1,868
1本
当日出荷から31日以内出荷
・最もポピュラーなタイプの鋼製のピンゲージです。 ・プラスチックケース付です。 ・ピンゲージに呼び寸法が印字してあります。 ・サブゼロ処理済です。
用途穴径の測定、溝の幅測定、穴の芯間・位置測定等に。ゲージ長さ(mm)50真円度・円筒度(μm)0.8以内硬度HV650以上径精度(μm)±1RoHS指令(10物質対応)対応
鋼ピンゲージ AA バラ SK(新潟精機)鋼ピンゲージ AA バラSK(新潟精機)
10,980税込12,078
1個
当日出荷から翌々日出荷
・最もポピュラーなタイプの鋼製のピンゲージです。 ・プラスチックケース付です。 ・ピンゲージに呼び寸法が印字してあります。 ・サブゼロ処理済です。
用途穴径の測定、溝の幅測定、穴の芯間・位置測定等に。長さ(mm)50材質(本体)硬度(HV)650以上RoHS指令(10物質対応)対応
巻ダンボール ユタカメイク巻ダンボールユタカメイク(2件のレビュー)
1,298税込1,428
1巻
3日以内出荷
破れ、引裂きに強くしています。クラフト紙の片面にフルート(凹凸)がある事でショックを吸収します。
用途一般包装用。梱包、緩衝材、養生等。トラスコ品番367-4070クラフト質量(g)600RoHS指令(10物質対応)対応再生材使用使用
打撃六角棒スパナ 旭金属工業(旧:新日本ツール)打撃六角棒スパナ旭金属工業(旧:新日本ツール)
23,980税込26,378
1個
当日出荷から3日以内出荷
柄の後部穴にロープを通し引っ張りながら打撃部をハンマーで叩いて増し締めしたり、錆びついたボルト・ナットの緩め作業に最適。ビット交換可能。
用途六角穴付きボルトに対応材質Cr-V商品構成単品
メラミン カラー灰皿 正角 レスト付 千羽鶴印(エンテック)メラミン カラー灰皿 正角 レスト付千羽鶴印(エンテック)
569税込626
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
仕様洗浄器対応寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×95×28
USBケーブル 変換名人USBケーブル変換名人
829税込912
1個
当日出荷
USB3.0AをL型で上向きに変換するケーブルです。 ケーブル長20cmで扱いやすくなっています。 端子にテンションをかけたくくない時に利用できます。 突起が小さくなるので、利用範囲が大幅に広がります。
ホワイト質量(g)16ケーブル長(m)0.2コネクタ形状USB 3.0 A(メス) - USB 3.0 A(上L型 オス)インターフェースUSB 3.0ケーブル長(cm)約20変換タイプオス - メス
ツーアームハンドル TA MIYOSHI(小西製作所)ツーアームハンドル TAMIYOSHI(小西製作所)
9,898税込10,888
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
種類2アーム材質(グリップ)黒色フェノール樹脂
KHK 平歯車 KHK(小原歯車工業)KHK 平歯車KHK(小原歯車工業)
6,798税込7,478
1個
翌日出荷から8日以内出荷
・SS平歯車のボス部をカットして、軽量化したベタ形状の平歯車です。
種別平歯車材質S45C形状S5
KHK 平歯車 KHK(小原歯車工業)KHK 平歯車KHK(小原歯車工業)
7,298税込8,028
1個
翌日出荷から8日以内出荷
・無潤滑でも使用できるMCナイロン製で、食品機械等に最適です。
種別平歯車材質MC901
Mac向け 液晶ディスプレイ 27型 BenQ(ベンキュー)Mac向け 液晶ディスプレイ 27型BenQ(ベンキュー)
78,980税込86,878
1台
翌日出荷
Macとの親和性の高いデザインや色味の表現、Macbookとの使用に最適27型、4K UHD解像度(3840x2160)3辺ベゼルレス、シルバー筐体のスタイリッシュデザイン光を反射しないナノマットコートIPSパネル、ネイティブコントラスト比1200:1、VESA DisplayHDR 400/HDR10対応10ビットカラーによる10億7000万色の表現力広色域: Display P3 95%、sRGB 99%カバーMacと同じDisplay P3色域を採用することで、Macbookと違和感なく並べて使用可能Type-C、HDMI 2系統接続USBハブ機能付きtreVolo 3Wx2 スピーカー内蔵高さ調整、回転機能付きDisplay Pilot 2ソフトウェアをダウンロードすることで、画面上でモニター設定を変更可能カラーモード:M-book(デフォルト)/Display P3/sRGB/シネマ/ゲーム/HDR/コーディング/ePaper/ユーザーリフレッシュレート60Hz
ピッチ(mm)画像:0.155規格【HDCP】HDCP2.2対応、【Kensington(ケンジントンロック)】対応消費電力(W)最大220/標準40 デフォルトM-bookモード/エコモードなし角度(°)【ティルト】上下:-5/20表示サイズ(mm)596.7×335.6表面処理ノングレア機能プラグ&プレイ:DDC2B・DDC/CI調整範囲(mm)高さ:115コントラスト比1200:1最大解像度英略称/ピクセル数:4K UHD(3840×2160)表示色約10億7000万色走査周波数(水平)27 - 135KHz走査周波数(垂直)24 - 76Hzケーブル付属:電源ケーブル×1 (約1.8m)、USB 3.2 Gen1 Type-Cケーブル×1 (約1.5m)、HDMI 2.0ケーブル×1 (約1.8m)入力端子HDMI 2.0×2、USB Type-C(90W給電)×1密度画素:163 ppi視野角(左右:上下)178°/178°スピーカー3W×2差込口ヘッドフォンジャック(出力):ありRoHS指令(10物質対応)対応バックライトLEDバックライト回転角度(°)【スウィーベル】左右:15/15【ピボット】90グリーン購入法適合アスペクト比16:9モニターサイズ27インチワイドパネル駆動方式IPSVESA対応あり(100×100mm)輝度(cd/m2)or ANSI:400 (HDR時400)応答時間(ms)GTG 5オーディオオーディオジャック(入力 or 出力):なしUSBUSB Type-C (Downstream)×1、USB3.2 Gen1 (Downstream)×2
業務用専用脚立 BM型 ピカコーポレイション業務用専用脚立 BM型ピカコーポレイション
169,800税込186,780
1台
翌日出荷
最大使用質量160kgの業務用専用脚立です。 広い踏ざんとゆるやかな角度(70度)で昇降しやすくなっています。(幅広踏ざん65mm) 天板を広くすることで安定性を向上させています。工具等を置くのにも便利です。
用途電気工事・外壁塗装・内装工事・空調工事・工事現場・工場内等の高所作業に幅広くご使用いただけます。最大使用荷重(kg)160材質アルミ合金踏ざん間隔(mm)320踏ざん踏面幅(mm)65規格Aマーク仕様中折式材質/仕上アルミ合金製/-天板寸法(mm)349×300
Y型中間ニップル EARTH MANY型中間ニップルEARTH MAN
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷
用途袋ナット付ジョイントと併用してホース同士をY型に接続種類ねじ込み継手形状Y型中間ニップル最高使用圧力(MPa)1.0
...