カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5,805)
  • 自動車純正部品(638)
  • 制御機器(220)
  • 農業機械(195)
  • メカニカル部品(99)
  • 油圧機器・油圧ホース(84)
  • パソコン/周辺機器(70)
  • 建築金物(62)
  • ねじ・ボルト・釘(60)
  • 電気材料(59)
  • バイク部品(53)
  • 切削工具(50)
  • 自動車補修部品(34)
  • FA担当者のオススメ新商品(32)
  • 機構部品(26)
  • バイク純正部品(25)
  • 科学研究・開発用品(24)
  • 配管・水廻り設備部材(18)
  • カー用品(15)
  • 測定用品(13)
  • 空調・照明・電設資材(11)
  • 保管用品(10)
  • 店舗什器・備品(10)
  • 家電(10)
  • 船舶用品・漁業資材(9)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(9)
  • 物流用品(8)
  • 作業服(8)
  • 学童・教育用品(8)
  • 厨房用品(7)
  • 安全靴・作業靴(7)
  • 電動工具(7)
  • 卓上消耗品(6)
  • オフィス家具(5)
  • 測定関連サービス(5)
  • 事務用品(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • 作業工具(4)
  • 溶接用品(3)
  • 防犯用品(3)
  • バッテリー・電装(3)
  • 研磨材(3)
  • 塗料(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 安全用品(2)
  • 防災用品(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 住設機器(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 介護用品(2)
  • 自転車部品(2)
  • 食品・飲料(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • テープ(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 清掃用品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 医療(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • トラック純正部品(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「a2-90」の検索結果

7,728件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • [A2-90]全ねじボルト(ステンレス製) エスコ

    [A2-90]全ねじボルト(ステンレス製)

    エスコ
    809税込890
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    種別全ねじ
  • 1/2x1000mm [A2-90]全ねじボルト(ステンレス製) エスコ

    1/2x1000mm [A2-90]全ねじボルト(ステンレス製)

    エスコ
    6,860税込7,546
    1本
    翌日出荷
    エスコ品番EA949HL-122種別全ねじねじの呼び1/2
  • M12x80mm[A2-90]六角ボルト(ステンレス/1本) エスコ

    M12x80mm[A2-90]六角ボルト(ステンレス/1本)

    エスコ
    849税込934
    1本
    当日出荷
    仕様並目ねじサイズM12×80ねじ規格JISB0205引張強度(N/mm2)900強度A2-90
  • M20x1000mm [A2-90]全ねじボルト(ステンレス製) エスコ

    M20x1000mm [A2-90]全ねじボルト(ステンレス製)

    エスコ
    20,100税込22,110
    1本
    翌日出荷
    エスコ品番EA949HL-115種別全ねじねじの呼びM20
  • M10x70mm[A2-90]六角ボルト(ステンレス/2本) エスコ

    M10x70mm[A2-90]六角ボルト(ステンレス/2本)

    エスコ
    1,320税込1,452
    1パック(2本)
    欠品中
    仕様並目ねじ種別半ねじ材質ステンレス(SUS304CUN)サイズM10×70ねじ規格JISB0205引張強度(N/mm2)900ねじの呼びM10強度A2-90
  • M8x40mm[A2-90]六角ボルト(ステンレス/6本) エスコ

    M8x40mm[A2-90]六角ボルト(ステンレス/6本)

    エスコ
    1,490税込1,639
    1パック(6本)
    欠品中
    仕様並目ねじサイズM8×40ねじ規格JISB0205引張強度(N/mm2)900強度A2-90
  • M16x1000mm [A2-90]全ねじボルト(ステンレス製) エスコ

    M16x1000mm [A2-90]全ねじボルト(ステンレス製)

    エスコ
    13,000税込14,300
    1本
    翌日出荷
    エスコ品番EA949HL-114種別全ねじねじの呼びM16
  • M12x100mm[A2-90]六角ボルト(ステンレス/1本) エスコ

    M12x100mm[A2-90]六角ボルト(ステンレス/1本)

    エスコ
    1,430税込1,573
    1本
    翌日出荷
    仕様並目ねじサイズM12×100ねじ規格JISB0205引張強度(N/mm2)900強度A2-90
  • M12x90mm[A2-90]六角ボルト(ステンレス/1本) エスコ

    M12x90mm[A2-90]六角ボルト(ステンレス/1本)

    エスコ
    1,320税込1,452
    1本
    翌日出荷
    仕様並目ねじ種別半ねじ材質ステンレス(SUS304CUN)サイズM12×90ねじ規格JISB0205引張強度(N/mm2)900ねじの呼びM12強度A2-90
  • M12x70mm[A2-90]六角ボルト(ステンレス/1本) エスコ

    M12x70mm[A2-90]六角ボルト(ステンレス/1本)

    エスコ
    1,060税込1,166
    1本
    翌日出荷
    仕様並目ねじサイズM12×70ねじ規格JISB0205引張強度(N/mm2)900強度A2-90
  • M12x50mm[A2-90]六角ボルト(ステンレス/1本) エスコ

    M12x50mm[A2-90]六角ボルト(ステンレス/1本)

    エスコ
    725税込798
    1本
    翌日出荷
    仕様並目ねじサイズM12×50ねじ規格JISB0205引張強度(N/mm2)900強度A2-90
  • M16x60mm[A2-90]六角ボルト(ステンレス/1本) エスコ

    M16x60mm[A2-90]六角ボルト(ステンレス/1本)

    エスコ
    1,690税込1,859
    1本
    翌日出荷
    仕様並目ねじサイズM16×60ねじ規格JISB0205引張強度(N/mm2)900強度A2-90
  • M12x60mm[A2-90]六角ボルト(ステンレス/1本) エスコ

    M12x60mm[A2-90]六角ボルト(ステンレス/1本)

    エスコ
    945税込1,040
    1本
    翌日出荷
    仕様並目ねじサイズM12×60ねじ規格JISB0205引張強度(N/mm2)900強度A2-90
  • M20x 60mm[A2-90]六角ボルト(ステンレス製/1本) エスコ

    M20x 60mm[A2-90]六角ボルト(ステンレス製/1本)

    エスコ
    2,750税込3,025
    1本
    翌日出荷
    エスコ品番EA949LJ-2060
  • M20x 50mm[A2-90]六角ボルト(ステンレス製/1本) エスコ

    M20x 50mm[A2-90]六角ボルト(ステンレス製/1本)

    エスコ
    2,420税込2,662
    1本
    翌日出荷
    エスコ品番EA949LJ-2050
  • M12x25mm[A2-90]六角ボルト(ステンレス/2本) エスコ

    M12x25mm[A2-90]六角ボルト(ステンレス/2本)

    エスコ
    970税込1,067
    1パック(2本)
    翌日出荷
    仕様並目ねじサイズM12×25ねじ規格JISB0205引張強度(N/mm2)900強度A2-90
  • M10x60mm[A2-90]六角ボルト(ステンレス/2本) エスコ

    M10x60mm[A2-90]六角ボルト(ステンレス/2本)

    エスコ
    1,160税込1,276
    1パック(2本)
    翌日出荷
    仕様並目ねじサイズM10×60ねじ規格JISB0205引張強度(N/mm2)900強度A2-90
  • M10x45mm[A2-90]六角ボルト(ステンレス/2本) エスコ

    M10x45mm[A2-90]六角ボルト(ステンレス/2本)

    エスコ
    945税込1,040
    1パック(2本)
    翌日出荷
    仕様並目ねじサイズM10×45ねじ規格JISB0205引張強度(N/mm2)900強度A2-90
  • M16x100mm[A2-90]六角ボルト(ステンレス/1本) エスコ

    M16x100mm[A2-90]六角ボルト(ステンレス/1本)

    エスコ
    2,550税込2,805
    1本
    翌日出荷
    仕様並目ねじサイズM16×100ねじ規格JISB0205引張強度(N/mm2)900強度A2-90
  • M16x80mm[A2-90]六角ボルト(ステンレス/1本) エスコ

    M16x80mm[A2-90]六角ボルト(ステンレス/1本)

    エスコ
    2,110税込2,321
    1本
    翌日出荷
    仕様並目ねじ種別半ねじ材質ステンレス(SUS304CUN)サイズM16×80ねじ規格JISB0205引張強度(N/mm2)900ねじの呼びM16強度A2-90
  • M12x20mm[A2-90]六角ボルト(ステンレス/2本) エスコ

    M12x20mm[A2-90]六角ボルト(ステンレス/2本)

    エスコ
    860税込946
    1パック(2本)
    翌日出荷
    仕様並目ねじサイズM12×20ねじ規格JISB0205引張強度(N/mm2)900強度A2-90
  • M10x50mm[A2-90]六角ボルト(ステンレス/2本) エスコ

    M10x50mm[A2-90]六角ボルト(ステンレス/2本)

    エスコ
    970税込1,067
    1パック(2本)
    翌日出荷
    仕様並目ねじ種別半ねじ材質ステンレス(SUS304CUN)サイズM10×50ねじ規格JISB0205引張強度(N/mm2)900ねじの呼びM10強度A2-90
  • M8x45mm[A2-90]六角ボルト(ステンレス/6本) エスコ

    M8x45mm[A2-90]六角ボルト(ステンレス/6本)

    エスコ
    1,630税込1,793
    1パック(6本)
    翌日出荷
    仕様並目ねじサイズM8×45ねじ規格JISB0205引張強度(N/mm2)900強度A2-90
  • M20x100mm[A2-90]六角ボルト(ステンレス製/1本) エスコ

    M20x100mm[A2-90]六角ボルト(ステンレス製/1本)

    エスコ
    4,040税込4,444
    1本
    翌日出荷
    エスコ品番EA949LJ-2100
  • 高強度ステンレスファスナー SUS304CUN A2-90 六角ボルト 由良産商

    高強度ステンレスファスナー SUS304CUN A2-90 六角ボルト

    由良産商(1件のレビュー)
    519税込571
    1パック(4本)ほか
    4日以内出荷
    オーステナイト系ステンレス(A2)でありながらA2-90の高強度を誇る次世代型の高強度ステンレスファスナーです。 高強度・高耐力による軽量化を実現。(一般規格品と比べ約70%の軽量化) 材料の成分を調整することにより、耐熱性の向上・機械的性質を改善。 材質は JIS B 1054 A2 に適合。
    材質SUS304CUN表面処理パシペート強度A2-90
  • 高強度ステンレスファスナー SUS304CUN A2-90 寸切ボルト 由良産商

    高強度ステンレスファスナー SUS304CUN A2-90 寸切ボルト

    由良産商
    2,998税込3,298
    1本ほか
    4日以内出荷
    オーステナイト系ステンレス(A2)でありながらA2-90の高強度を誇る次世代型の高強度ステンレスファスナーです。 高強度・高耐力による軽量化を実現。(一般規格品と比べ約70%の軽量化) 材料の成分を調整することにより、耐熱性の向上・機械的性質を改善。 材質は JIS B 1054 A2 に適合。
    材質SUS304CUN長さ(mm)1000表面処理パシペート強度A2-90
  • M20x 80mm[A2-90]六角ボルト(ステンレス製/1本) エスコ

    M20x 80mm[A2-90]六角ボルト(ステンレス製/1本)

    エスコ
    3,380税込3,718
    1本
    4日以内出荷
    エスコ品番EA949LJ-2080
  • 高強度ステンレスファスナー SUS304CUN A2-90 寸切ボルト 由良産商

    高強度ステンレスファスナー SUS304CUN A2-90 寸切ボルト

    由良産商
    2,298税込2,528
    1本ほか
    4日以内出荷
    オーステナイト系ステンレス(A2)でありながらA2-90の高強度を誇る次世代型の高強度ステンレスファスナーです。 高強度・高耐力による軽量化を実現。(一般規格品と比べ約70%の軽量化) 材料の成分を調整することにより、耐熱性の向上・機械的性質を改善。 材質は JIS B 1054 A2 に適合
    材質SUS304CUN長さ(mm)300表面処理パシペートねじ精度(JIS)6g引張強度(N/mm2)900強度A2-90
  • M8x50mm[A2-90]六角ボルト(ステンレス) エスコ

    M8x50mm[A2-90]六角ボルト(ステンレス)

    エスコ
    1,760税込1,936
    1袋(6本)
    9日以内出荷
    仕様並目ねじ種別半ねじ材質ステンレス(SUS304CUN)サイズM8×50ねじ規格JISB0205引張強度(N/mm2)900ねじの呼びM8強度A2-90
  • 丸線圧縮コイルばね(Jスプリング JAシリーズ) 東京発条製作所

    丸線圧縮コイルばね(Jスプリング JAシリーズ)

    東京発条製作所(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1パック(10個)
    当日出荷から22日以内出荷
    高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。
    材質ばね用ステンレス鋼 SUS304-WPB(防錆処理なし)使用温度(℃)290以下ばねの種類圧縮コイルばね
  • 凹凸面の接着補修用 ハイクイック セメダイン

    凹凸面の接着補修用 ハイクイック

    セメダイン(13件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1セット(500g)
    当日出荷から翌々日出荷
    5分硬化型の高粘度エポキシ系接着剤です。 垂直面でもタレにくく、充てん性に優れています。 5分(20℃)で硬化がはじまる速硬化タイプです。 すき間のある凹凸面へのタイルの接着や、石材の割れ補修、穴うめ補修などに便利です。
    用途ブロック、コンクリート塀の補修 金属フェンスの補修 タイルの接着補修 郵便ポストの取付け成分主剤:エポキシ樹脂 硬化剤:ポリチオール可使時間(分)5以内改正建築基準法(JAIA対応)JAIA F☆☆☆☆密度(g/cm3)主剤:1.57、硬化剤:1.50外観主剤:白色、硬化剤:灰色質量混合比1:1(主剤:硬化剤)完全硬化時間1時間引張剪断強度(N/mm2)17.7T型剥離強度(N/mm)0.4粘度(Pa・s)主剤:600、硬化剤:400危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
  • 工進噴霧器用 2頭口噴口 G1/4ネジ 工進

    工進噴霧器用 2頭口噴口 G1/4ネジ

    工進(3件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    2頭口で霧状散布が効率よく作業出来る。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途交換・補修用として適合機種人力・充電式噴霧器(G1/4ネジ)質量(g)24種類動力式噴霧器パーツ接続ねじG1/4噴霧調整霧・直射
  • パイプ棚Aタイプ2段 TAKUBO(タクボ/田窪工業所)

    パイプ棚Aタイプ2段

    TAKUBO(タクボ/田窪工業所)(4件のレビュー)
    9,798税込10,778
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    材質(棚)パイプ・中止め補強/ステンレス、樹脂部/ナイロン、(枠・木ネジ)ステンレス棚段2
  • コネクタ付ケーブル用スーパーグランド AVC(日本エイ・ヴィー・シー)

    コネクタ付ケーブル用スーパーグランド

    AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(2件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から67日以内出荷
    屋外用LAN・USBケーブルの外径に合わせた内径Φ6mmのシール及び屋外用の外径に合わせた内径Φ10mmのシールを揃えています。 RJ45・USBコネクタがシール内径より大きく貫通出来ないため、シール横にスリットを入れケーブルを横から挿入。 コネクタ付ケーブルでも、コネクタ対角寸法がグランド最小内径以下であれば、グランドに貫通できます。 シール部にスリット加工を施しており、電線を横から挿入してクランプ出来ます。ご使用の電線仕上り外径を確認し品番選定して下さい。
    材質ロックナット・本体・ツメ・シールナット/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDM使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)RoHS指令(10物質対応)対応
  • メタルケーブルグランド(真鍮製) AVC(日本エイ・ヴィー・シー)

    メタルケーブルグランド(真鍮製)

    AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(4件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から67日以内出荷
    金属製なので耐薬品・耐熱・耐候・耐衝撃性に優れています。 完璧なシール効果は外部の水・油・塵から完全遮断し、内部の精密部品を保護します。(IP68) アイディアルなツメ(A型)は軽い締め付けで抜群のクランプ力を発揮します。
    用途機械的強度、耐薬品、耐熱、耐候性を特別に要求される場合光沢シルバーシール単芯型使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 輸入車用車種専用フラットワイパー BOSCH(ボッシュ)

    輸入車用車種専用フラットワイパー

    BOSCH(ボッシュ)(7件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷から28日以内出荷
    ポリマーコーティングを採用したモデル。 ワイパーブレードの接合部をなくしたフラットなフォルムとともに、高速走行時の浮き上がりを低減するスポイラーと一体形状のエアロデザインを導入しています。
  • Alframe(アルフレーム)16mmアルミフレーム本体 ハネ1方向型(A-2) ADF

    Alframe(アルフレーム)16mmアルミフレーム本体 ハネ1方向型(A-2)

    ADF
    979税込1,077
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    16ミリのアルミフレーム本体(ハネ一方向タイプ)部材です。 16mm Alframe(16mmアルフレーム)はハネを使用することで、棚や間仕切りを設けることができる、軽量で丈夫なアルミ製のフレームです。軽~中荷重向けに特化したアルミフレームとして開発されており、加工のしやすさと、樹脂製のジョイント部材でフレームの連結を行うことで簡単に組み立てられる点が強みのアルミパイプシステムです。 また、溝付きタイプで、棚やパネル取付用アダプタを差し込め、様々な組み合わせが可能ですので、工場の機械カバーや事務所のパーテーションから、広報用の看板やディスプレイケース、ご家庭で使えるような小さな架台まで…。こんなものがあったらいいな、を実現可能にします。
    用途軽荷重用の構造物、マシンの安全カバー、オリジナルサイズの棚や間仕切りの製作に材質アルミ(アルマイト仕上げ)厚さ(mm)16アルミシルバータイプ16mmフレーム用
  • セラミックピンゲージ SK(新潟精機)

    セラミックピンゲージ

    SK(新潟精機)
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    鋼に比べ抜群の耐磨耗性に優れ経年変化に強い材質です。サビ、腐食の心配がなく使用後の保守、管理が容易です。非磁性体のため磁気を帯びることがないです。キズ、打痕による塑性変化が少なく、カエリ、フクラミがないです。プラスチックケース付です。
    用途穴径などの精度確認に材質セラミックRoHS指令(10物質対応)対応
  • 壁面プランターフック ニッサチェイン

    壁面プランターフック

    ニッサチェイン
    349税込384
    1箱(5個)
    当日出荷から4日以内出荷
  • ソリッドステート・リレー G3NA omron(オムロン)

    ソリッドステート・リレー G3NA

    omron(オムロン)(18件のレビュー)
    9,298税込10,228
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    機器内蔵タイプの小型形状であり、取りつけピッチを統一。バリスタを内蔵し、外来サージの吸収効果に優れています。動作表示灯により動作の確認が可能。安全のための保護カバー付。海外規格UL、CSA規格は標準タイプで取得。
...