音声翻訳機 iFLYTEK Smart TranslatoriFLYTEK(アイフライテック)(1件のレビュー)当日出荷
世界品質で世界とつながろう、iFLYTEK Smart Translator。高い音声翻訳精度世界トップレベルの音声翻訳精度の音声翻訳エンジンを搭載。多彩な利用シーン国際コンテストCHiMEで4連続1位受賞の高性能ノイズ除去技術により雑音の多い環境下でも正確に音声を認識でき、オフライン翻訳により場所を選ばず使用できます。優れたUX長年、音声翻訳機を開発してきたiFLYTEKだからこそできる、実際の利用シーンに寄り添った使いやすさを実現。タッチフリー翻訳・物理ボタン翻訳・画面タッチ翻訳の3つの音声翻訳方法を搭載。ユーザビリティを追求した充実機能【タッチフリー翻訳】画面に触れることなく口元に近づけるだけで翻訳を開始し、画面を相手に傾けるだけで翻訳結果の再生と表示が行われます。【カメラ翻訳(全50言語に対応)】カメラで撮影した文字を翻訳可能。撮影した画像をそのまま全て翻訳する「全画面翻訳」と選択した部分だけ翻訳を行うことができる「なぞり翻訳」の2つのモードを搭載。【オフライン翻訳】事前に言語パックをダウンロードすることで、ネットワーク環境がない場所でも、オフライン翻訳機能で音声翻訳が可能。また、カメラ翻訳は日英相互翻訳が可能。日本語⇔英語、日本語⇔中国語 他一部言語対応【対面翻訳】画面を2分割してお互いの言語を表示し、2人で会話を楽しむことも可能。全18言語の相互翻訳に対応。<利用シーン>豊富な言語数と使いやすさで海外旅行客と会話できる、インバウンド対応音声翻訳の他にカメラ翻訳で看板やメニューを読むことができて、旅行やビジネスで便利
付属品USB Type-Cケーブル×1、使用ガイドおよび保証書寸法(mm)約56.5×140.6×10.4色ブラック本体質量(g)約129.5センサージャイロスコープ、加速度センサー、赤外線距離センサー、リニアモーター充電時間1.5時間で100%充電電池5V/2A、Type-C リチウムイオン電池カード【SIM】Nano SIMカード(ホットスワップ対応)+e-SIM(内蔵)電池寿命(連続時間)待機時:最大275、翻訳時:約5スピーカーカスタムスピーカーバッテリー容量(mAh)2000プロセッサー8core CPU画素数500万画素スクリーン5.05インチ(22:9)外部接続3G(WCDMA)、4G(FDD-LTE、TD-LTE)、Wi-Fi(802.11a/b/g/n/AC softAP)、Bluetooth 5.0内蔵マイクU型4マイクアレイストレージ2GB+16GB