カテゴリ
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 自動車補修部品(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
「a200-2us」の検索結果

アクリル板
光(50件のレビュー)¥399税込¥4391枚当日出荷から8日以内出荷楽しく簡単に、日曜大工の巾が広がります DIYやホビークラフト用の工作素材 耐候性・透明性があり加工しやすいアクリル板です 各種ケースや看板等にも最適です材質アクリル
【互換品】 USB Type C ケーブル 1m USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) IODATA MPC-LVZ2 / TWT シリーズ 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブル
メディアカバーマーケット¥1,198税込¥1,3181本4日以内出荷。USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) USB(A)-Type-Cケーブルの特徴。。ACアダプターやパソコンからスマートフォン、カメラ、イヤホンなどの充電やデータ通信に使用でき、モバイルバッテリーからも充電が可能です。さらに、コネクタはリバーシブルデザインになっており、どちらの向きでも差し込める便利な仕様です。【商品詳細】。規格:USB Type-C 3.2 Gen2 (USB 3.1)。ケーブル長さ:1m。転送速度:最大10Gbps(3m以内)、5Gbps(5m以上)。充電能力:最大5V 3.0A。【Quick Charge 3.0対応】。Qualcomm社のQuick Charge 3.0規格に対応しており、対応するAndroid端末と急速充電器を組み合わせることで、短時間での充電が可能です。Quick Charge 2.0にも対応しており、充電がより効率的に行えます。【56KΩレジスタ実装で安全性を確保】。USB Type-C端子は、従来のUSB Type-A端子に比べて大きな電力を供給できます。しかし、片方がUSB Type-Aの場合は、性能に制限がかかることがあります。そのため、このケーブルには56KΩレジスタが実装されており、安全に適切な電流が流れるようになっています。これにより、デバイスの破損を防ぐことができます。ご安心してお使いください。※ただし、ご使用のデバイスの性能によって供給される電流値は異なります。※USB Power Delivery(USB PD)には対応していません。【対応機種】。IODATA/アイ・オー・データ。リモートアクセスゲートウェイ。・MPC-LVZ2/TWTシリーズ。MPC-LVZ2/TWT。MPC-LVZ2/TWTS1。MPC-LVZ2/TWTS5。miniPC。MPC-LVZ2。MPC-LVZ3P/QC。MPC-LVZ3PA。ドッキングステーション。US3C-DS1/PD。US3C-DS1/PD-A。HDMIキャプチャー。GV-LSU200。GV-US2C/HD。GV-USB3/HDS。HDMIアダプター。WHD-4KT1。WHD-4KTR1。STB。DS-ASTB2。スピーカーフォン。TC-SPL2。TC-SPLF2。TC-SPLF2-AG。TC-SPRC100。TC-SPRC100-AG。NAS。MPC-LVZ3P/QC。ICカードリーダー。BLE-NFC。Creative/クリエイティブ。スピーカー。Creative MUVO Go。Creative MUVO Play。Creative PEBBLE PRO。Creative Pebble V3。Creative Stage Air V2。Creative Stage SE。Creative Stage V2。Creative SXFI CARRIER。Creative T60。Sound Blaster Katana V2。Sound Blaster Katana V2X。すべての対応機種は記載できておりません。色ブラック長さ(m)1コネクタ形状USB(A)(オス)-USBType-C(オス)インターフェースUSB 3.2 Gen 2 (USB 3.1)転送速度(Gbps)最大10変換タイプオス-オス