カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(30)
  • 制御機器(2)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
取扱い終了商品を除く・個人購入不可商品を除く

「a2000 nvidia」の検索結果

35件中 135
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • NVIDIA RTX PRO 2000 Blackwell NVIDIA(エヌビディア)

    NVIDIA RTX PRO 2000 Blackwell

    NVIDIA(エヌビディア)
    269,800税込296,780
    1台
    翌日出荷
    NVIDIA RTX PRO 2000 Blackwell (LP) Retail
    インターフェースPCI-Express (5.0) X8 (X16形状)メモリーGDDR7(ECC対応)、16GBコア数4532
  • NVIDIA RTX NVIDIA(エヌビディア)

    NVIDIA RTX

    NVIDIA(エヌビディア)
    32,980税込36,278
    1個
    欠品中
    グラフィックボード。強力なパフォーマンス。最小フットプリント。ワークステーション向け増設GPU。
  • NVIDIA RTX A400 4GB ELSA(エルザ)

    NVIDIA RTX A400 4GB

    ELSA(エルザ)
    38,980税込42,878
    1個
    当日出荷
    NVIDIA Turing GPUアーキテクチャを搭載したスモールフォームファクター向けグラフィックスボード 4GB。
    インターフェースPCIe 4.0 x8メモリー4GB GDDR6メモリーコア数CUDAコア×768、第3世代Tensorコア×24、第2世代RTコア×6内蔵グラフィックスNVIDIA A400グラフィックスプロセッサ
  • 火花用衝立 モノタロウ

    火花用衝立

    モノタロウ(2件のレビュー)
    35,980税込39,578
    1台
    当日出荷
    溶接作業中の安全を守ります。 優れた難燃性を持つ防炎認定シートを使用。 シートはガラス繊維に特殊シリコンを両面コーティングした生地です。 JIS A 1323 B種合格品
    仕様キャスター付型式B種合格品セット内容2mパイプ 4本ジョイント 2ケキャスター足 2本Sカン 20ヶ 1火花衝立用シート 1枚厚さ(mm)0.38質量(kg)9.4枠内寸法(幅W×高さH)(mm)2000×2000販売区分業務用
  • NVIDIA RTX PRO Blackwell NVIDIA(エヌビディア)

    NVIDIA RTX PRO Blackwell

    NVIDIA(エヌビディア)
    449,800税込494,780
    1個
    欠品中
    プロフェッショナルグラフィックボード。NVIDIA Blackwell アーキテクチャを搭載。
  • Jetson Orin Nano Super開発者キット NVIDIA(エヌビディア)

    Jetson Orin Nano Super開発者キット

    NVIDIA(エヌビディア)
    73,980税込81,378
    1個
    欠品中
    最大67TOPSのAI性能を持つAI開発用コンピュータ Jetson Nano開発者キットの後継となるAI開発用コンピュータで、Jetson Orin Nano 8GBモジュールとリファレンスキャリアボードで構成されています。2024年12月にアップデートされたソフトウェアにより、最大67TOPSへAIパフォーマンスが向上しました。また、メモリ帯域幅も約50%増加して102GB/sになっています。AI搭載ロボットやスマートドローン、インテリジェントカメラなどの開発が可能です。 Jetson Orin Nano 8GBモジュールのGPUには1024基のCUDAコアと32基のTensorコアを搭載したAmpereアーキテクチャを採用し、CPUには6コアの64ビットArm Cortex-A78AEを搭載しています。キャリアボードには、最大4レーンのカメラモジュールをサポートするMIPI CSIコネクタ2個、組み立て済みのヒートシンクファン、19VのDC電源、M.2-KeyEベースの無線LANモジュールなどが搭載されています。そのほか、USB Type-Aコネクタ、USB Type-Cコネクタ、GbEコネクタ、DP1.2コネクタ、microSDカードスロット、高速ストレージ用に2個のM.2-KeyM NVMeソケット、40ピン拡張ヘッダー、12ピンボタンヘッダー、4ピンファンヘッダー、DC電源ジャックなどが用意されています。
    その他【GPU】1024基のCUDAコアと32基のTensorコア搭載 Ampereアーキテクチャ、【ビデオエンコード】1080p30を 1~2CPUコアでサポート、【ビデオデコード】1×4K60(H.265)、2×4K30(H.265)、5×1080p60(H.265)、11×1080p30(H.265)、【PCIe】PCIe Gen3×4のM.2 Key Mスロット、PCIe Gen3×2のM.2 Key Mスロット、M.2 KeyEスロット消費電力(W)7~25メモリー8GB 128ビットLPDDR5、102GB/秒ディスプレイDP1.2(+MST)コネクタ×1使用CPU6コア Arm Cortex-A78AE v8.2(64ビットCPU、1.5MB L2+4MB L3)ネットワークタイプGbEコネクタ×1カメラ仕様MIPI CSI-2 22ピンカメラコネクタ×2ストレージSDカードスロットと外付けNVMeをサポートUSBUSB Type-Aコネクタ:USB 3.2 Gen2×4、USB Type-Cコネクタ(UFP)
  • NVIDIA RTX 4000 SFF Ada世代 20GB GDDR6  グラフィックスカード レノボ・ジャパン(Lenovo)

    NVIDIA RTX 4000 SFF Ada世代 20GB GDDR6 グラフィックスカード

    レノボ・ジャパン(Lenovo)
    399,800税込439,780
    1台
    翌日出荷
    メモリー容量20GBプロセッサーNVIDIA
  • NVIDIA RTX w/Mini Brk HP(日本ヒューレット・パッカード)

    NVIDIA RTX w/Mini Brk

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    49,980税込54,978
    1個
    5日以内出荷
    WorkstationOption製品。
  • NVIDIA T1000E 8GB GDDR6 グラフィックスカード レノボ・ジャパン(Lenovo)

    NVIDIA T1000E 8GB GDDR6 グラフィックスカード

    レノボ・ジャパン(Lenovo)
    129,800税込142,780
    1台
    翌日出荷
  • エッジAI Jetson Orin NX CONTEC(コンテック)

    エッジAI Jetson Orin NX

    CONTEC(コンテック)
    589,800税込648,780
    1個
    欠品中
    本製品はNVIDIAJetson Orin NXモジュールを搭載し、実用性を重視した汎用の産業用エッジAIコンピュータです。Gigabit LANx4、HDMI、USBx4、汎用I/O、シリアルポート、CAN ポート、RTCを搭載し、柔軟な設置性と耐環境性を実現しています。
  • 炭素繊維製サーマルパッド Thermal Grizzly

    炭素繊維製サーマルパッド

    Thermal Grizzly
    3,498税込3,848
    1個
    当日出荷
    炭素繊維の高い熱伝導率と密着性に優れる柔軟な特性を兼ね備えた高性能なサーマルパッドです。 独自の炭素繊維構造により62.5W/m・Kもの高い熱伝導率を生み出し、熱伝導グリスの代替品として優れた能力を発揮します。 柔軟性があり小さな圧力で設置面の凸凹に密着し、炭素繊維の持つ優れた熱伝導性能を十分に活かすことができます。 Nvidia RTX 2080 Ti CPUのヒートスプレッダサイズに最適化されており、該当モデルには加工せずにそのまま使用できます。 再利用が可能なため経済的です。 ドライアウト(硬化不良)をおこさず、長期間に渡って安定した冷却性能を維持できます。
    適合【GPU】Nvidia RTX 2080 Tiセット内容サーマルバッド、クイックスタートガイド、正規品認証コード(オンライン正規品証明書)寸法(mm)31×25×0.2使用温度範囲(℃)-250~150熱伝導率(W/mk)62.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • GPUコンピューティングカード NVIDIA A2 NEC三菱

    GPUコンピューティングカード NVIDIA A2

    NEC三菱
    829,800税込912,780
    1式
    13日以内出荷
    NVIDIA A2
    仕様●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4199-01
  • DellProMaxSlim(U7/16/512/RW/11P/1000/3Y) Dell Technologies

    DellProMaxSlim(U7/16/512/RW/11P/1000/3Y)

    Dell Technologies
    539,800税込593,780
    1台
    翌日出荷
    仕様●電波法備考:無線LAN等が電波法の対象で、日本向けに出荷される法対象となる製品は適合しています。●メモリタイプ:16GB(1×16GB) DDR5 5600MT/s 非ECC(最大128GB)●グラフィックコントローラ:NVIDIA A1000、 8 GB GDDR6、 4 mDP to DP アダプター●その他インターフェース:グローバル ヘッドセット ジャック×1●本体サイズ(H×W×D):高さ:303.5mm x 幅:95mm x 奥行き:293mm●国際エネルギースター:登録●プロセッサーテクノロジー:シリーズ2(Products formerly Arrow Lake)Core Ultra 7●ディスプレイ詳細:なし●メモリスロット(空/全):(空3/全4)●タッチパネル:非搭載●電気用品安全法(備考):付属の電源ケーブル、ACアダプター、リチウムイオンバッテリー等で、日本向けに出荷される法対象となる製品はすべて電気用品安全法(PSE)に適合しております。●メインメモリ(最大):128GB●メモリカードスロット:なし●リカバリ用データ保存場所:なし●ストレージ容量:512GB●インストールOS詳細:Windows 11 Pro 日本語●ストレージタイプ:512GB SSD TLC with DRAM M.2 2280 PCIe Gen4 SED Ready●VCCI:対応●エネルギー消費効率:16区分 63●CPU詳細:シリーズ2 インテル Core Ultra 7 265 (30 MBキャッシュ、20コア、 20スレッド、 1.8 GHz ー 5.3 GHz、 65W)●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●メインメモリ(標準):16GB●電気通信事業法備考:モデム機能がある製品が対象で、日本向けに出荷される法対象となる製品は 全て適合しています。●外部ディスプレイ出力:あり DisplayPort 1.4a×3●ライセンスOS:Windows 11 Pro本体質量(g)ベースモデル最小構成重量3970最大構成重量6110※重量は構成および製造時の条件によって異なります。スピーカー内蔵スピーカーキーボードあり Dell 有線 キーボード KB216 ブラック (日本語)ポインティングデバイスあり Dell 有線マウス-MS116 - ブラックWebカメラなしRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合TVチューナーなし光学ドライブ8x DVD+/-RW 9.5mm RAM ODD有線LANRJ-45 Ethernet (10/100/1000 Mbps)×1無線LANなしUSB前面:USB 2.0 ×2(1つはPowerShare対応)、USB Type-C 3.2 Gen 2x2×1、USB 3.2 Gen 2×1 背面:USB Type-C 3.2 Gen 2×1、USB 3.2 Gen 1 ×3、USB 2.0 ×2(PowerShare対応)オフィスソフトなし
  • 内蔵SSD WD Black SN850X(NVMe Gen4) Western Digital(ウエスタンデジタル)

    内蔵SSD WD Black SN850X(NVMe Gen4)

    Western Digital(ウエスタンデジタル)
    999,800税込1,099,780
    1台
    当日出荷
    このゲーム専用ドライブ はロード時間を短縮し、スロットリング、遅延、テクスチャバグを低減します。 遅延を気にせずお気に入りのゲームを楽しめます。
    容量8TB質量(g)30.4ms温度範囲(℃)非動作時:-40℃ to 85℃寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)80.01×24.38×10.41インターフェースPCIe Gen4×4保証期間5年コネクタM.2互換性Windows 10以降PlayStation5(ヒートシンクモデルのみ)M.2 2280フォームファクター対応M.2(Mキー)ポートを装備したパソコン耐久性TBW:4800RoHS指令(10物質対応)対応各種認証BSMI, CAN ICES-3(B)/NMB-3(B), CE, FCC, KCC, Morocco, RCM, TUV, UL, VCCI動作温度範囲(℃)0 to 85書込速度1200K IOPS読込速度1200K IOPS読取速度(MB/s)シーケンシャル:7200書込速度(MB/s)シーケンシャル:6600フォームファクタM.2 2280
  • DellProMax14(U7/16/512/11P/PRO500/3Y) Dell Technologies

    DellProMax14(U7/16/512/11P/PRO500/3Y)

    Dell Technologies
    329,800税込362,780特価
    1台
    当日出荷
    電源130W AC アダプター、 USB Type C本体質量(g)ベースモデル最小構成重量1790g※重量は構成および製造時の条件によって異なります。解像度1920×1200スピーカーあり 内蔵スピーカーキーボードあり 日本語 バックライト Copilot キーボードポインティングデバイスあり タッチパッドWebカメラありグリーン購入法適合TVチューナーなし光学ドライブなし有線LANRJ-45 Ethernet×1USBUSB 3.2 Gen 1 Type-A×2(1つはPowerShare対応)、Thunderbolt4(Power DeliveryおよびDisplayPort に対応)(USB Type-C)×2オフィスソフトなし
  • MousePro BP-I7G7S MouseComputer

    MousePro BP-I7G7S

    MouseComputer
    289,800税込318,780
    1台
    翌々日出荷
    [ オンボード ] 10/100/1000BASE-T GigaBit-Ethernet LAN/750W電源/NVIDIA GeForce RTX 4070 SUPER / 12GB ( DisplayPort×3 / HDMI×1 )搭載
    仕様●本体サイズ(H×W×D):360×175×387 mm●CPU詳細:Core i7 プロセッサー 14700F(20 Cores (8 P-cores 12 E-cores)コア / 28スレッド / 2.10GHz(P-cores) 1.50GHz(E-cores) / 最大5.40GHz(P-cores) 4.20GHz(E-cores) / 33MBスマートキャッシュ)●メモリタイプ:DDR5-5600●グラフィックコントローラ:NVIDIA GeForce RTX 4070 SUPER●その他インターフェース:なし●メモリカードスロット:なし●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(本体):適合●ディスプレイ詳細:なし●ライセンスOS:Windows 11 Pro●PCI-Expressスロット:あり PCI Express ×16 ×2 (空き 1) ※上から3番目のスロットは×4動作/PCI Express ×1 ×1 (空き 0)●外部ディスプレイ出力:あり DisplayPort×3 / HDMI×1●メモリスロット(空/全):0/2●プロセッサーテクノロジー:Core i7 プロセッサー 14700F●電気通信事業法:適合●その他無線データ転送:なし●電波法:適合●ストレージ容量:1000GB●インストールOS詳細:Windows 11 Pro●PCリサイクル:対応●J-Moss:対応●温湿度条件、最高動作高度:温度 10~35℃、湿度 8~80%●VRAM容量:GDDR6X 12GB●エネルギー消費効率:17区分 / 182.2 / (AA)●メインメモリ(標準):32GB●その他ドライブ:なし●その他ソフト:マカフィー リブセーフ ( 60日体験版 )●メインメモリ(最大):64GB●ストレージタイプ:m.2 Gen4 SSD●タッチパネル:非搭載●附属品:マニュアル類、保証書、電源コード電源750W/AC 100V(50/60Hz)本体質量(g)7400最大消費電力(W)430スピーカーなしチップセットB760キーボードあり(USB有線 / ブラック / 日本語109キー / 1.8m ケーブル仕様 / Copilotキー搭載)ポインティングデバイスなしWebカメラなしRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合TVチューナーなし光学ドライブなし有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応(RJ-45)×1無線LANなしUSBUSB2.0 ×2 (背面 Type-A×2) ※右側端子のみ常時給電に対応/USB3.0 (5Gbps) ×4 (前面 Type-A×2 / 背面 Type-A×2)/USB3.2 (20Gbps)×1 (背面 Type-C×1)オフィスソフトなし
  • Jetson Nano開発者キット用シンプルアクリルベース 共立電子産業

    Jetson Nano開発者キット用シンプルアクリルベース

    共立電子産業
    899税込989
    1個
    4日以内出荷
    Jetson Nanoの裏側をショートから保護&ドレスアップ! 「Jetson Nano 開発者キット」で使えるアクリルベースです。 Jetson Nano 開発者キットがより使いやすくなる上、ケースを製作する負担も軽減できます。 USBやHDMIなどの各ポートへのアクセスが可能になっているため機能的です。 スペーサーやゴム足なども付属していますので、プラスドライバーが 1本あれば、簡単に組み立てられるようになっています。
    寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約120×100×38(Jetson Nano開発者キット装着時)対応Jetson Nano 開発者キット(別売)構成部品アクリル板 1枚、六角スペーサー M2.6×5mm 4個、真鍮トラスネジ M2.6×6mm 4個、真鍮 皿ネジ M2.6×4mm 4個、ゴム足 4個
  • SPARKLE Thunderbolt 5接続外付けPCIeボックス SPARKLE(スパークル)

    SPARKLE Thunderbolt 5接続外付けPCIeボックス

    SPARKLE(スパークル)
    69,980税込76,978
    1台
    7日以内出荷
    ・Thunderbolt 5 接続外付けPCIeボックス。・Intel Barlow Ridgeコントローラー採用。・最大3.5スロット幅、長さ346mmのグラフィックボードをサポート。・ATX 3.1対応850W電源内蔵(GPUに最大600Wの給電可能)。・ガルウィング・ドアのデザインにより簡単な取り付け。・Thunderbolt 5ポート×2( (Upstream、96W PD / Downstream、15W PD)装備。・PCIe 4.0 x16 (x4動作) スロット×1装備。・USB 3.2 Gen2 Type-C (10Gbps、15W/Port)×1基装備。・USB 3.2 Gen2 Type-A (10Gbps、7.5W/Port)×3基装備。・2.5Gbイーサネット×1装備。・PCとの接続:Thunderbolt 5 or Thunderbolt 4ポート※Thunderbolt 3は非対応。・コネクター:12V-2X6×1、PCIe 6+2 pin×3。・対応OS:Windows 11以降。・カラー:ブラック。・本体寸法:403×200×237mm
    仕様【PCIE】PCIe 4.0×16 (x4動作) スロット×1付属品専用電源コードセット※他の機器には使用しないでください。Thunderbolt5ケーブル(80cm)クイックスタートガイド寸法(mm)403×200×237品名SPARKLE Thunderbolt 5 eGPU Studio-G Ultra 850対応OSWindows 11 and above型番TBX-850FAB対応【カードサイズ】最大寸法:346×170×77mm最大3.5スロットのPCIeグラフィックカードをサポート消費電力:最大600W製品質量(g)6164 (without GPU)RoHS指令(10物質対応)対応ポート【Thunderbolt】Thunderbolt 5 (Upstream)ポートx1(96W PD)Thunderbolt 5 (Downstream)ポートx1(15W PD)【USB】USB 3.2 Gen2 Type-C(10Gbps、15W/port)×1USB 3.2 Gen2 Type-A(10Gbps、7.5W/port)×3【ネットワーク】2.5ギガビットイーサネット×1PC接続Thunderbolt 5ポート or Thunderbolt 4ポート※Thunderbolt 3ポートは非対応ワット数【内蔵電源】ATX 3.1 850W PSU
  • PCI Express x1-x16変換カード ロープロファイル用スロット拡張アダプタ StarTech.com

    PCI Express x1-x16変換カード ロープロファイル用スロット拡張アダプタ

    StarTech.com
    5,298税込5,828
    1個
    3日以内出荷
    x16レーンPCIeスロットコネクタを x1レーンに装着 フルプロファイル スロットにロープロファイル カードを適切に装着できる設計 完全パススルー設計で最新のPCI Express のスピードに対応
    用途PCI Express x1 スロットしかないシステムにロープロファイル ビデオカードを装着。PCI Express x1 スロットしかないシステムにx4 以上のPCI Express カードを装着。ロープロファイル PCI Express カードをフルプロファイルシステムケースに装着。最大帯域幅を必要としないカードを外し、最大帯域幅を必要とするカード用にx16 PCIeスロットを温存幅(mm)44.3質量(g)12長さ(cm)12.7高さ(cm)0.9データ転送速度(最大) 2.5Gbps
  • PCIe外付けケース/Thunderbolt 3接続/1x PCI Express 3.0 x16/5K/4Kビデオ出力/ビデオカード ネットワークカード 拡張 StarTech.com

    PCIe外付けケース/Thunderbolt 3接続/1x PCI Express 3.0 x16/5K/4Kビデオ出力/ビデオカード ネットワークカード 拡張

    StarTech.com
    63,980税込70,378
    1個
    当日出荷
    外付けThunderbolt 3 - PCIe拡張ケース:Thunderbolt 3/4対応パソコンにPCI Express機能を追加。Thunderbolt 3と最大40Gbpsの帯域幅で作業効率を向上。シングルPCIe 3.0 x16 スロット搭載。Thunderboltケーブル付属。ノートパソコンの機能を拡張:ビデオキャプチャーカード、高速光ファイバー/イーサネット ネットワークカード、NVMeドライブアダプターカード、FireWireカードなどを増設し、ノートPCの潜在能力を最大限に引き出すTB 3接続PCIe拡張ボックス。工具不要。アルミニウム製。5K&;4Kディスプレイ対応:外付けPCIe拡張ボックス経由でディスプレイに接続可能。DisplayPortとTB3ポートは、最大4K/5K60Hzまでの様々なビデオ出力に対応。注意:本PCIeケースはGPUグラフィックカードに対応していません。安定したパワー:PCIeスロット経由で25Wを供給し、ユニット内にあるLP4ポートは12Vおよび5Vレール間で最大30Wの電力を供給。12V 5A (65W) ユニバーサル電源アダプター付属(北米、JP、UK、EU、オーストラリア、ニュージーランド地域対応)。互換性:最長20.3cmまでのシングル幅カードに対応。内蔵ファンによるアクティブ冷却。複数TB3/4デバイスのデイジーチェーン接続が可能。ドライバーレス、macOS、Windows、Linux互換
    用途USB 2.0/3.0/3.1、USB-C、SSD、ネットワーク、eSATA、FireWire、ビデオキャプチャカードなど、様ーなタイプのPCI Expressカードをノートパソコンに追加。Thunderbolt 3対応のデスクトップコンピュータに外付けのPCI Expressカードを追加ブラックポート数3消費電力(W)65幅(cm)14.2長さ(cm)28対応OSWindows 7/8/8.1/10/11、macOS 10.12 - 10.15/11.0/12.0/13.0湿度(%RH)20-80出力電流(A)5.4保存温度(℃)-20 ~ 50高さ(cm)8.19999999999999入力電流(A)2動作温度(℃)5~ 35データ転送速度(最大) 40 (Thunderbolt 3)Gbps
  • Endeavor MR8400仕様固定モデル EPSON

    Endeavor MR8400仕様固定モデル

    EPSON
    619,800税込681,780
    1台
    翌々日出荷
    マルチタスク処理を実現。高機能CAD/BIMソフトウェアであるVectorworks 2025をご利用のお客様には、動作環境に合わせた構成に悩むことなくお選びいただけます。
    仕様●CPU詳細:インテル Core i9-14900K プロセッサー(24コア(8P+16E)/3.2GHz)●チップセット:インテル H670 チップセット●メインメモリ(標準):64GB●メモリタイプ:64GB(32GB×2) PC4-3200 DDR4 SDRAM●ストレージタイプ:2TB M.2 SSD PCI Express x4対応●ストレージ容量:2000GB●光学ドライブ:スリムDVD-ROMドライブ(添付ソフトあり)●グラフィックコントローラ:NVIDIA RTX(TM) 4000 SFF Ada 世代 20GB●USB:USB 10Gbps(A×2、C×1)、USB 5Gbps(A×4)、USB 2.0×3●有線LAN:1000Base-T/100Base-TX/10Base-T対応ネットワーク機能●インストールOS詳細:Windows 11 Pro 64bit●オフィスソフト:なし●キーボード:あり USBコンパクトキーボード(KU-0626)ホワイト●ポインティングデバイス:あり USB光学式マウス(SM-9023EPW)ホワイト●本体サイズ(H×W×D):368mm×180mm×405mm●本体重量:10800g●電源:850W電源●最大消費電力(備考):最大定格出力時●グリーン購入法:適合●PCグリーンラベル:適合(★★☆ V14)●GPN(グリーン購入ネットワーク):登録●VCCI:対応 クラスB●PCリサイクル:非対応 リサイクルマークなし●エネルギー消費効率:区分:第17区分、省エネ基準達成率:AA、年間消費電力量:95.9kWh/年●J-Moss:対応●電波法備考:電波を発しない製品の為●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない製品の為●プロセッサーテクノロジー:第14世代●最大消費電力:955W●ディスプレイ詳細:なし●タッチパネル:非搭載●無線LAN:なし●Webカメラ:なし●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):付属の電源コードが適合
  • NVIDIA RTX 4000 SFF Ada Retail NVIDIA(エヌビディア)

    NVIDIA RTX 4000 SFF Ada Retail

    NVIDIA(エヌビディア)
    取扱停止中
    NVIDIA Ada Lovelaceアーキテクチャ上に構築されたRTX 4000 SFFは、48個の第3世代RTコア、192個の第4世代Tensorコア、および6144個のCUDAコアを、20GBのエラー訂正コード(ECC)グラフィックスメモリと組み合わせています。NVIDIA RTX 4000 SFF Adaは、NVIDIA RTX A2000と同じ2.7(H)×6.6(L)インチのコンパクトなフォームファクターで、ロープロファイルブラケットで提供されます。RTX 4000 SFFは、レンダリング、AI、グラフィックス、およびコンピューティング ワークロードに、コンパクトなフォームファクターで、フルサイズのパフォーマンスを提供します。
  • NVIDIA RTX A2000 ELSA(エルザ)

    NVIDIA RTX A2000

    ELSA(エルザ)
    取扱い終了
    NVIDIA RTX A2000は、NVIDIA RTXテクノロジー、リアルタイムレイトレーシング、AIで加速されたコンピューティング、および高性能グラフィックスのパワーをより多くのプロフェッショナルにもたらします。NVIDIA Ampereアーキテクチャに基づいて構築されたVR対応RTX A2000は、26個の第2世代RTコア、104個の第3世代Tensorコア、3328個の次世代CUDAコア、および6GBのECC付きGDDR6グラフィックスメモリを組み合わせています。RTX A2000は電力効率に優れたロープロファイルのデュアルスロットPCIeフォームファクターを備えており、さまざまなスモールフォームファクターのワークステーションに搭載できます。RTX A2000を使用することで、これまでになく大規模な設計や、レンダリングを高速化し、よりスマートな動作が可能です
  • NVIDIA RTX A2000 4Xシリーズ レノボ・ジャパン(Lenovo)

    NVIDIA RTX A2000 4Xシリーズ

    レノボ・ジャパン(Lenovo)
    取扱い終了
    コンパクトなデザイン。
    用途-
  • NVIDIA RTX A2000 4Xシリーズ レノボ・ジャパン(Lenovo)

    NVIDIA RTX A2000 4Xシリーズ

    レノボ・ジャパン(Lenovo)
    取扱い終了
    コンパクトなデザイン。
    仕様●コード番号:L011QXT●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。アズワン品番67-7714-94
  • NVIDIA RTX A2000 12GB グラフィックスカード HP(日本ヒューレット・パッカード)

    NVIDIA RTX A2000 12GB グラフィックスカード

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    取扱い終了
    コンパクトなデザイン。 比類のないパフォーマンス。
    仕様●コード番号:H5P8PG8●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。アズワン品番67-7580-20
  • Mobile Precision 5570(Core i9-12900H(vPro)/32GB/SSD・512GB/15.6型/NVIDIA RTX A2000/3年保守) Dell Technologies

    Mobile Precision 5570(Core i9-12900H(vPro)/32GB/SSD・512GB/15.6型/NVIDIA RTX A2000/3年保守)

    Dell Technologies
    取扱い終了
    仕様【オフィスソフト】なし質量(g)(ベースモデル最小構成)1840※重量は構成および製造時の条件によって異なります寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)7.7×344.4×230.3インターフェースUSB Type-C ポート(DisplayPort Alt モード対応)メモリー32GBディスプレイFHD 15.6インチ FHD+ 1920×1200、60Hz、500nits、非-タッチ、w/Prem Panel Guar、100%sRGB使用CPUCore i9-12900H(vPro)スピーカーありOSWindows 10 Pro (Windows 11 Pro ライセンス を含む) 日本語キーボード日本語 バックライト キーボードWebカメラありRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合USBタイプUSB 3.2 Gen 2 Type-C ポート(DisplayPort Alt モード対応)x 1、Power Delivery 搭載 Thunderbolt 4 (USB4) Type-C ポート×2SSD512GB光学ドライブなし無線LANインテル Wifi 6E (6GHz) AX211 2x2
  • Mobile Precision 5570(Core i7-12800H(vPro)/32GB/SSD・512GB/15.6型/NVIDIA RTX A2000/3年保守) Dell Technologies

    Mobile Precision 5570(Core i7-12800H(vPro)/32GB/SSD・512GB/15.6型/NVIDIA RTX A2000/3年保守)

    Dell Technologies
    取扱い終了
    仕様【オフィスソフト】なし質量(g)(ベースモデル最小構成)1840※重量は構成および製造時の条件によって異なります寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)7.7×344.4×230.3インターフェースUSB Type-C ポート(DisplayPort Alt モード対応)メモリー32GBディスプレイFHD 15.6インチ FHD+ 1920×1200、60Hz、500nits、非-タッチ、w/Prem Panel Guar、100%sRGB使用CPUCore i7-12800H(vPro)スピーカーありOSWindows 10 Pro (Windows 11 Pro ライセンス を含む) 日本語キーボード日本語 バックライト キーボードWebカメラありRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合USBタイプUSB 3.2 Gen 2 Type-C ポート(DisplayPort Alt モード対応)x 1、Power Delivery 搭載 Thunderbolt 4 (USB4) Type-C ポート×2SSD512GB光学ドライブなし無線LANインテル Wifi 6E (6GHz) AX211 2x2
  • 【中古パソコン】Z2 TOWER G5 WORKSTATION (ワークステーション/Xeon W-1250P/16GB/SSD512GB/NVIDIA RTX A2000/Windows11Pro) HP(日本ヒューレット・パッカード)

    【中古パソコン】Z2 TOWER G5 WORKSTATION (ワークステーション/Xeon W-1250P/16GB/SSD512GB/NVIDIA RTX A2000/Windows11Pro)

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    取扱い終了
    サーバーにも使われるXeonCPU搭載!。グラボ搭載/
    用途使用感程度のキズ、塗装ハゲ、シール跡があります。。※同一商品が複数ございますので多少の違いはあります事、ご了承ください。内蔵スピーカーにてサウンド機能を確認済みです。正常に動作します。仕様ランク:特選付属品電源ケーブルインターフェースUSB 2.0×2 USB 3.0×8 Mini DisplayPort×4メモリー容量16GB使用CPUXeon、W-1250POSWindows 11 Proネットワークタイプ有線LAN容量(GB)ストレージ1:512ストレージ1:SSD内蔵グラフィックスNVIDIA RTX A2000光学ドライブ非搭載
  • VELUGA G5-ND 3100E (Intel Core i5-13500/16GB/SSD・1TB/ODDなし/Win10 Pro/Officeなし/NVIDIA RTX A2000) ELSA(エルザ)

    VELUGA G5-ND 3100E (Intel Core i5-13500/16GB/SSD・1TB/ODDなし/Win10 Pro/Officeなし/NVIDIA RTX A2000)

    ELSA(エルザ)
    取扱い終了
    容量11.5Lの中に、高性能CPU/GPUを搭載したスリムサイズのデスクトップワークステーション。
    OSWindows 10 Pro光学ドライブなし
  • Precision Tower 3460 SFF(Core i7-14700/32GB/SSD・512GB+SSD・1TB/DVD+/-RW RAMドライブ/Win11Pro/Officeなし/Nvidia A2000/3年保守) Dell Technologies

    Precision Tower 3460 SFF(Core i7-14700/32GB/SSD・512GB+SSD・1TB/DVD+/-RW RAMドライブ/Win11Pro/Officeなし/Nvidia A2000/3年保守)

    Dell Technologies
    取扱い終了
    メモリー容量32GB使用CPUCore i7-14700光学ドライブDVD-ROM
  • デスクトップPC MousePro BPI7N2A-BPQD Core i7-13700F/64GB/SSD・500GB/ODD無/Win11 Pro/Office無/GeForce RTX A2000/3年 MouseComputer

    デスクトップPC MousePro BPI7N2A-BPQD Core i7-13700F/64GB/SSD・500GB/ODD無/Win11 Pro/Office無/GeForce RTX A2000/3年

    MouseComputer
    取扱い終了
    CADやDTP制作・処理を得意とするNVIDIAグラフィックス採用のミニタワータイプワークステーションPCです。 NVIDIA GeForce RTX A2000 12GB搭載。CAD、DTPをはじめとする大規模設計やレンダリングの高速化を実現。
    仕様●インストールOS詳細:Windows 11 Pro 64ビット (DSP)●ライセンスOS:Windows 11 Pro●CPU詳細:インテル Core i7-13700F プロセッサー(16 Cores (8 P-cores 8 E-cores)コア / 24スレッド / 2.10GHz(P-cores) 1.50GHz(E-cores) / TB時最大5.20GHz(P-cores) 4.10GHz(E-cores) / 30MBスマートキャッシュ)●プロセッサーテクノロジー:第13世代 Core i7-13700F●チップセット:インテル(R) B760 チップセット●メインメモリ(標準):64GB●メインメモリ(最大):64GB●メモリタイプ:DDR5-4800●メモリスロット(空/全):0/2●ストレージ容量:500GB●ストレージタイプ:SSD●光学ドライブ:なし●その他ドライブ:なし●ドライブベイ(空/全):2.5型シャドウ×1 (空き 1/1)、3.5型オープン×2 (空き 2/2)、シャドウ×1 (空き 1/1)、5.25型オープン×2 (空き 2/2)●グラフィックコントローラ:NVIDIA RTX A2000●VRAM容量:GDDR6 12GB●ディスプレイ詳細:なし●外部ディスプレイ出力:あり 4 (背面 Mini DisplayPort×4) (Mini DisplayPort)最大 7,680×4,320(60Hz) / 1,677万色●メモリカードスロット:なし●PCI-Expressスロット:あり:PCI Express ×16 2 (空き 1) ※上から3番目のスロットは×4動作、PCI Express ×1 1 (空き 1)●有線LAN:あり 1 (背面 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応(RJ-45)×1)●無線LAN:なし●その他無線データ転送:なし●USB:USB2.0:2 (背面 Type-A×2 ※右側端子のみ常時給電に対応)、USB3.0 (5Gbps):4 (前面 Type-A×2 / 背面 Type-A×2)、USB3.2 (20Gbps):1 (背面 Type-C×1)●その他インターフェース:なし●TVチューナー:なし●キーボード:あり 法人向けオリジナルキーボード (USB有線 /109日本語キー/1.8mmケーブル仕様)●ポインティングデバイス:USB光学式スクロールマウス●スピーカー:なし●Webカメラ:なし●オフィスソフト:なし●本体サイズ(H×W×D):[本体]約175×387×360 [突起物含む]約175×400×367●本体重量:7000g●電源:500W/AC 100V(50/60Hz)【80PLUS BRONZE】●最大消費電力:300W●標準消費電力:35●スリープ時消費電力:3●温湿度条件、最高動作高度:温度 10~35℃、湿度 8~80%●附属品:マニュアル類、保証書、電源コード●リカバリ用データ保存場所:SSD内リカバリー領域●グリーン購入法:対応●PCグリーンラベル:不適合●国際エネルギースター:未登録●GPN(グリーン購入ネットワーク):未登録●エコリーフ:未登録●VCCI:未対応●PCリサイクル:対応●エネルギー消費効率:17区分 / 172.5 / (87%)●RoHS指令:対応●J-Moss:対応●電波法:非対象●電波法備考:Wi-Fi/Bluetooth非搭載●電気通信事業法:非対象●電気通信事業法備考:Wi-Fi/Bluetooth非搭載●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):差し込みプラグ、キャブタイヤコード、コードコネクタボディ●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4224-38
  • VELUGA G5-AD 6100E ELVDV600-04Rシリーズ ELSA(エルザ)

    VELUGA G5-AD 6100E ELVDV600-04Rシリーズ

    ELSA(エルザ)
    取扱い終了
    通気性を重視したフロントパネルを採用。
  • VELUGA G5-AD 7100E ELVDV700-795Xシリーズ ELSA(エルザ)

    VELUGA G5-AD 7100E ELVDV700-795Xシリーズ

    ELSA(エルザ)
    取扱い終了
    これがハイスタンダード。 GeForce RTX 40シリーズやRTX Aシリーズなど搭載可能な高性能グラフィックスボードの性能を十二分に引き出すことが可能なバランスの取れたソリッドデザインのミドルタワーモデル。
  • DellProMaxTowerT2(U7/32/1T/11P/2000/3Y) Dell Technologies

    DellProMaxTowerT2(U7/32/1T/11P/2000/3Y)

    Dell Technologies
    取扱い終了
    仕様●メインメモリ(標準):32GB●メモリタイプ:(16GB×2) DDR5 5600MT/s 非ECC●ストレージ容量:1000GB●メインメモリ(最大):128GB●本体サイズ(H×W×D):高さ:387mm x 幅:187.70mm x 奥行き:438mm●エネルギー消費効率:17区分 162.1●ディスプレイ詳細:なし●インストールOS詳細:Windows 11 Pro 日本語●その他無線データ転送:なし●ライセンスOS:Windows 11 Pro●その他ドライブ:なし●タッチパネル:非搭載●電波法備考:無線LAN等が電波法の対象で、日本向けに出荷される法対象となる製品は適合しています。●メモリカードスロット:なし●リカバリ用データ保存場所:なし●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●グラフィックコントローラ:NVIDIA RTX 2000 Ada、16 GB GDDR6、 4 mDP to DP アダプター●その他インターフェース:グローバル ヘッドセット ジャック×1●外部ディスプレイ出力:あり DisplayPort 1.4a×2●ストレージタイプ:1TB SSD TLC with DRAM M.2 2280 PCIe Gen4 SED Ready●電気用品安全法(備考):付属の電源ケーブル、ACアダプター、リチウムイオンバッテリー等で、日本向けに出荷される法対象となる製品はすべて電気用品安全法(PSE)に適合しております。●CPU詳細:シリーズ2 インテル Core Ultra 7 265 (30 MBキャッシュ、20コア、 20スレッド、 1.8 GHz ー 5.3 GHz、 65W)●メモリスロット(空/全):(空2/全4)●国際エネルギースター:登録●VCCI:対応●電気通信事業法備考:モデム機能がある製品が対象で、日本向けに出荷される法対象となる製品は 全て適合しています。●プロセッサーテクノロジー:シリーズ2(Products formerly Arrow Lake)Core Ultra 7本体質量(g)ベースモデル最小構成重量 9700g 最大構成重量 20400g ※重量は構成および製造時の条件によって異なります。スピーカー内蔵スピーカーキーボードあり Dell 有線 キーボード KB216 (日本語)ポインティングデバイスあり Dell 有線マウス-MS116 - ブラックWebカメラなしRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合TVチューナーなし光学ドライブ8x DVD+/-RW 9.5mm RAM ODD有線LANRJ-45 Ethernet×1無線LANなしUSB前面:USB 3.2 Gen 1×2(1つはPowerShare対応)、USB Type-C 3.2 Gen 2 ×1、USB Type-C 3.2 Gen 2x2×1(PowerShare対応) 背面:USB Type-C 3.2 Gen 2x2×1、USB 2.0×2(SmartPower対応)、 USB 3.2 Gen 2×2、Thunderbolt 4(USB Type-C)×1オフィスソフトなし