カテゴリ
- 機構部品(149)
- メカニカル部品(105)
- バイク部品(99)
- 制御機器(26)
- 切削工具(21)
- 防災用品(20)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(16)
- 測定用品(13)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(11)
- 作業工具(8)
- ねじ・ボルト・釘(7)
- カー用品(7)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(6)
- 事務用品(6)
- 整備工具・収納(5)
- 自動車補修部品(5)
- 農業機械(4)
- 船舶用品・漁業資材(3)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 自転車部品(2)
- 梱包用品(1)
- 電気材料(1)
- 防犯用品(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- バッテリー・電装(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(147)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(80)
- Gクラフト(38)
- ヤマモトレーシング(26)
- イージーアップ(20)
- ギルドデザイン(15)
- 岩田製作所(13)
- ラムマウント(12)
- ヤマト産業(11)
- フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(10)
- ギガ・セレクション(9)
- Fehling (フェーリング)(9)
- CKD(8)
- ベッセル(8)
- エイテック(ATEC)(8)
- アーム[作業工具](7)
- 酒井製作所(7)
- ノーブランド(5)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「a2017」の検索結果

アルミ丸棒(A2017)
エスコ(4件のレビュー)¥1,490~税込¥1,639~1本当日出荷から4日以内出荷銅を多く含む為、耐食性・溶接性は劣るが、強度が高く、切削加工にもよい。 構造用材として使用され、鍛造品にも適用される。用途航空機材、油圧部品、自動車用部材などに使用される材質アルミ(A2017 )調質T4(焼入れを行い、自然時効させたもの)切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
スタンダードセパレートカラー アルミ(A2017)
岩田製作所(9件のレビュー)¥579~税込¥637~1個当日出荷から翌々日出荷種別セパレート材質/処理アルミ(A2017)RoHS指令(10物質対応)対応
アルミ丸棒(A2017)
ノーブランド(7件のレビュー)¥3,598~税込¥3,958~1本4日以内出荷銅を多く含む為、耐食性・溶接性は劣るが、強度が高く、切削加工にもよい。構造用材として使用され、鍛造品にも適用される。用途航空機材、油圧部品、自動車用部材などに使用される。成分【Siけい素】0.20~0.8/【Fe鉄】0.7以下/【Cu銅】3.5~4.5/【Mnマンガン】0.4~1.0/【Mgマグネシウム】0.4~0.8/【Crクローム】0.1以下/【Zn亜鉛】0.25以下/【その他】Zr+Ti0.2以下/【Alアルミニウム】残部材質アルミ(A2017)タイプ丸棒規格参考)H4040 A2017BE調質T4(焼入れを行い、自然時効させたもの)切断方法バンドソー切断切断公差(-0,+3)
【オーダー】A2017Pプライムプレート6F
ノーブランド¥22,980~税込¥25,278~1枚3日以内出荷強度が高く、構造用材として使用される。鍛造用にも適用される。タイププレート種類Al-Cu系・熱処理合金直角度(mm)0.02以下(直角保証100mmにつき)表面粗さ(S)6.3以下長さ平行度(mm)0.02以下(100mmにつき)幅平行度(mm)0.02以下(100mmにつき)厚さ平行度(mm)0.02以下(100mmにつき)調質T351最小加工単位(mm)0.1サービス分類オーダー・加工
パイジョンパーツ PJシリーズ T方向ネジ穴 材質アルミ合金 A2017(ジェラルミン)
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥1,498~税込¥1,648~1個3日以内出荷から4日以内出荷付属品締付用ステンレスボルト材質アルミニウム合金 A2017(ジェラルミン)表面処理白色アルマイト
剛鍛首振りショートソケット WSA2017
ベッセル(2件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷仕様錆びに強いクロームメッキ、ミラー仕上げ、18V対応、ショートタイプ、面接触型12角トラスコ品番835-6446材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)、軸:特殊合金鋼全長(mm)75質量(g)70軸長(mm)6.35対辺寸法(mm)17外径(Φmm)23適合ねじメートルネジ
剛鍛ソケットビット(ショート)
ベッセル(6件のレビュー)¥859税込¥9451個当日出荷軸部とソケット部をそれぞれ最適な硬度で熱処理しているのでねじれに強い特性があります。特許である軸受け防止構造でガタつき、軸抜けがありません。用途配管・配線支持金具取り付けの他、六角ボルトナット締め付けに。
超剛鍛ミラーソケット
ベッセル¥1,498税込¥1,6481個当日出荷40Vインパクト対応。耐久性5倍!(対辺8・10mmは耐久性2.5倍向上)。新衝撃吸収材と長めのビット軸のトーション効果で分散し、耐久性がアップ。カラーでサイズ分け、探しやすい。面接触型6角ソケット。ナットとの接触面積が(12角よりも)大きいため傷つけにくい設計。手のひらに馴染む流線型デザイン。ミラー仕上げで防錆力に優れる。特許登録済 軸部を樹脂で一体成形したものを圧入、打撃時におこる軸部への応力集中を緩和。軸抜け防止の構造で、長期間の作業でのガタツキを防止。用途建築金物、型枠の組立・解体、産業機器のメンテナンスに形状開口部:6角全長(mm)115差込角(mm)6.35下穴深さ(mm)55
ストレートプラグ(ソリッドシェル)
フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から102日以内出荷D/MS3106Aはケーブルの取付け方向が、まっすぐ後方に向いているケーブル中継用プラグで、すべてのD/MSコネクタのレセプタクルと結合します。ケーブルクランプ(D/MS3057-□□A)を合わせてご使用下さい。形状ストレート種類丸型結合方式ねじ結線方法はんだ
スパーギヤ MP=2.0
青木精密工業(6件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷から4日以内出荷歯車の材質は色々あります。用途に合わせてお選び下さい。 2 歯車の精度 1)歯車 JIS4級程度です。歯研ギャーはJIS1~3級です。焼入れギヤ(仕上ナシ)はJIS6~7級程度です。 2)穴径 H7仕上です。 3 追加加工上の注意点 1)穴基準にて歯切りを行っておりますので、芯出しは、中心穴より行い芯振れのないよう充分注意して穴加工をして下さい。 2)チャッキングには生づめスクロールチャックまたは、三つづめスクロールチャック簾を、御使用下さい。種別スパーギヤ歯幅(mm)20モジュール2歯形並歯精度等級JISN8級(旧JIS4級)
ステンレス 一般鋼管用Uボルト ピッチ50.5mm
水本機械製作所¥249税込¥2741個当日出荷から翌々日出荷U字型金具の代表的な製品で、配管支持金具のスタンダード品です。 ステンレス製なので、錆びにくく美しいです。用途配管用鋼管の固定、締め付けに使用材質ステンレス質量(g)26寸法L(mm)57ねじ径M6ねじ長さ(mm)25寸法D(mm)5.3寸法T(mm)25寸法W(mm)50.5
剛鍛ソケット(セミロング)
ベッセル¥1,198税込¥1,3181個当日出荷軸部とソケット部をそれぞれ最適な硬度で熱処理しているのでねじれに強い特性があります。特許である軸受け防止構造でガタつき、軸抜けがありません。用途配管・配線支持金具取り付けの他、六角ボルトナット締め付けに。全長(mm)70差込角対辺(mm)6.35
アルミスペーサーカラー
K-CON(キタコ)(81件のレビュー)¥199~税込¥219~1個ほか当日出荷から9日以内出荷面取りを施した汎用性の高いスペーサーカラーです。アルミ材A2017(17S)製材質アルミ材A2017(17S)
エアフィルター
サンエレメント¥1,198税込¥1,3181個5日以内出荷から6日以内出荷日本製創業60年の安心メーカー。自動車メーカー大手商社・運送業者へ提供しているメーカーで、自動車用から大型建機まで対応出来る、信頼のフィルターメーカーです。
ケーブルレセプタクル(ソリッドシェル)
フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷から92日以内出荷D/MS3101Aはコネクタを固定せず、ケーブルを中継する時に使用するレセプタクルで、すべてのD/MSコネクタのプラグと結合します。 ケーブルクランプ(D/MS3057- □□ A)を合わせてご使用下さい。形状ストレート種類丸型結合方式ねじ結線方法はんだ
超硬TiALNコーティング付ルーマ型ドリル
協和精工¥6,298税込¥6,9281本翌々日出荷TiALNコーティング付きでΦ0.1~Φ3.0まで0.01とびにラインナップ致しました。用途被削材材質超微粒子合金刃数2枚刃先端角(°)120表面処理TiAlNコーティングねじれ角(°)30シャンク径3
ウォールレセプタクル(ソリッドシェル)
フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷から92日以内出荷D/MS3100Aコネクタはパネルやシャーシに取付けて固定して後部にケーブルを接続して使用するレセプタクル(中継コネクタ)です。すべてのD/MSコネクタのプラグ側と結合します。ケーブルクランプ(D/MS3057- □□ A)を合わせてご使用下さい。形状ストレート種類丸型結合方式ねじパネル最大厚さA2(mm)3結線方法はんだ
超硬ミニチュアエンドミル(TiAlN)
協和精工¥16,980税込¥18,6781本翌々日出荷刃径をΦ0.1~Φ3まで0.01とびにラインナップ。TIALNコーティング付き。用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼の加工材質超硬(MG)表面処理TIALNコーティング
ボックスレセプタクル キー位置変更品
フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から92日以内出荷形状ストレート種類丸型コネクタ形状ボックスレセプタクル結合方式ねじシェル形状一体形結線方法はんだ
ストレートプラグ(ソリッドシェル)キー位置変更品
フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)¥3,398~税込¥3,738~1個当日出荷から92日以内出荷形状ストレート種類丸型コネクタ形状ストレートプラグ結合方式ねじシェル形状一体形結線方法はんだ
D/MS(D190)シリーズプラグ
フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)¥3,398~税込¥3,738~1個当日出荷から13日以内出荷MIL-DTL-5015 に準拠したコネクタです。 。インサート配列は D/MS コネクタのインサートを共用しておりますので、D/MS コネクタ同様 73 種類の インサート配列が用意できます。 。 D/MS3102A ボックスレセプタクルとの嵌合で防水を保ちます(IP67 レベル)。 。相手側コネクタとして CE02-2A をご使用の場合は、より安心な防水性が得られます。用途D/MS(D190) は D/MS コ ネ ク タ や CE02-2A のレセプタクルと互換性を持つ防水タイプのプラ グです。 サーボモーターを初めとする産業用機器など防滴、 防水構造を必要とする外部接続用プラグとして最 適です。RoHS指令(10物質対応)対応
D/MS(D263)シリーズ(中継用レセプタクル)
フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)¥5,998~税込¥6,598~1個当日出荷から32日以内出荷MIL-DTL-5015 に準拠したコネクタです。 。インサート配列は D/MS コネクタのインサートを共用しておりますので、D/MS コネクタ同様 73 種類の インサート配列が用意できます。 。 D/MS3106A(D190) 防水プラグとの嵌合で防水を保ちます(IP67 レベル)。用途D/MS(D263)は D/MS(D190) プラグコネクタ と嵌合互換性を持つ防水タイプの中継用レセプタ クルです。 サーボモーターを初めとする産業用機器など防滴、 防水構造を必要とする中継用レセプタクルとして 最適です。RoHS指令(10物質対応)対応
【オーダー】アルミフリープレート 4面フライスタイプ
ノーブランド¥1,139~税込¥1,253~1個翌日出荷から4日以内出荷素材のサイズを1mm単位で指定可能です。 材質(A2017P、A5052HP、A5052P)から選べます。形状平板・平プレート備考素材豆知識はこちら板厚(mm)5/6/8/10/12/15/20/25/30/40/50穴数0寸法LA(mm)20~300寸法WA(mm)20~500材種アルミニウムサービス分類オーダー・加工
...