カテゴリ

  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(20)
  • 手袋(4)
  • 制御機器(2)
  • 建材・エクステリア(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)

「a2024 板」の検索結果

29件中 129
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【オーダー】アルミ(A2017)切板 厚さ3mm Namekawa(滑川軽銅)【オーダー】アルミ(A2017)切板 厚さ3mmNamekawa(滑川軽銅)(18件のレビュー)
1,998税込2,198
1枚
翌日出荷
高力系アルミ合金の代表的な品種で機械加工性や切削性に優れたAl-Cu系合金です。A2017Pは、一般にジュラルミンの名称で知られているAl-Cu系合金板で、高い強度があり機械部品などに広く使われておりますが、その成分中に銅を多く含むため、腐食環境で使用するときは十分な対策が必要です。また接合には主に、リベット、ボルト接合、抵抗スポット溶接が適しております。
用途自転車のハブ、ギヤ、航空機部品、油圧部品など成分[主成分]Al(アルミニウム)[その他]Si(珪素)/0.20~0.8、Fe(鉄)/0.70以下、Cu(銅)/3.5~4.5、Mn(マンガン)/0.4~1.0、Mg(マグネシウム)/0.4~0.8、Cr(クロム)/0.10以下、Zn(亜鉛)/0.25以下、Ti(チタン)/0.15以下、比重:2.79サービス分類オーダー・加工
【オーダー】アルミ(A2017)切板 厚さ10mm Namekawa(滑川軽銅)【オーダー】アルミ(A2017)切板 厚さ10mmNamekawa(滑川軽銅)(16件のレビュー)
2,198税込2,418
1枚
翌日出荷
高力系アルミ合金の代表的な品種で機械加工性や切削性に優れたAl-Cu系合金です。A2017Pは、一般にジュラルミンの名称で知られているAl-Cu系合金板で、高い強度があり機械部品などに広く使われておりますが、その成分中に銅を多く含むため、腐食環境で使用するときは十分な対策が必要です。また接合には主に、リベット、ボルト接合、抵抗スポット溶接が適しております。
用途自転車のハブ、ギヤ、航空機部品、油圧部品など成分[主成分]Al(アルミニウム)[その他]Si(珪素)/0.20~0.8、Fe(鉄)/0.70以下、Cu(銅)/3.5~4.5、Mn(マンガン)/0.4~1.0、Mg(マグネシウム)/0.4~0.8、Cr(クロム)/0.10以下、Zn(亜鉛)/0.25以下、Ti(チタン)/0.15以下、比重:2.79サービス分類オーダー・加工
アルミ合金板(2017) 泰豊トレーディングアルミ合金板(2017)泰豊トレーディング
689税込758
1個
当日出荷
金属素材シリーズ 加工に優れたアルミ素材
用途工作やDIYなど
アルミ平板 光アルミ平板(226件のレビュー)
179税込197
1枚
当日出荷から3日以内出荷
ホビーや工作などに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 軽量・加工性に優れたアルミ板です 小物ケース・仕切り・ネームプレート・工作・インテリアなどに最適です
タイプ平板
【オーダー】アルミ(A2017)切板 厚さ20mm Namekawa(滑川軽銅)【オーダー】アルミ(A2017)切板 厚さ20mmNamekawa(滑川軽銅)(4件のレビュー)
2,198税込2,418
1枚
翌日出荷
高力系アルミ合金の代表的な品種で機械加工性や切削性に優れたAl-Cu系合金です。A2017Pは、一般にジュラルミンの名称で知られているAl-Cu系合金板で、高い強度があり機械部品などに広く使われておりますが、その成分中に銅を多く含むため、腐食環境で使用するときは十分な対策が必要です。また接合には主に、リベット、ボルト接合、抵抗スポット溶接が適しております。
用途自転車のハブ、ギヤ、航空機部品、油圧部品など成分[主成分]Al(アルミニウム)[その他]Si(珪素)/0.20~0.8、Fe(鉄)/0.70以下、Cu(銅)/3.5~4.5、Mn(マンガン)/0.4~1.0、Mg(マグネシウム)/0.4~0.8、Cr(クロム)/0.10以下、Zn(亜鉛)/0.25以下、Ti(チタン)/0.15以下、比重:2.79サービス分類オーダー・加工
【オーダー】アルミ(A5052)切板 厚さ3mm Namekawa(滑川軽銅)【オーダー】アルミ(A5052)切板 厚さ3mmNamekawa(滑川軽銅)(76件のレビュー)
1,698税込1,868
1枚
翌日出荷
アルミ合金の中で最も多方面に使われている中強度のAl-Mg系合金です。特に耐海水性に優れ、耐食性、成形加工性、溶接性なども良好です。引張強度のわりに疲労強度が高いので多方面に応用されています。この合金は冷間加工のままでは強さが低下し伸びが増加するという経年変化を示すため、薄板(1~3mm)には安定化処理が行われます。
成分[主成分]Al(アルミニウム)[その他]Si(珪素)/0.25以下、Fe(鉄)/0.40以下、Cu(銅)/0.10以下、Mn(マンガン)/0.10以下、Mg(マグネシウム)/2.2~2.8、Cr(クロム)/0.15~0.35、Zn(亜鉛)/0.10以下、比重:2.68サービス分類オーダー・加工
アルミ 平板 久宝金属製作所アルミ 平板久宝金属製作所(18件のレビュー)
399税込439
1枚ほか
当日出荷から4日以内出荷
軽くて切りやすい、細工がしやすい。 いつまでも美しく、さびない金属素材。
用途屋根・雨戸・物干し・風呂場・洗濯場 物置・換気口・手芸用・園芸用 犬小屋等ペット用、その他、住居の補修に!タイプ平板調質H24
【オーダー】アルミ(A2017)切板 厚さ5mm Namekawa(滑川軽銅)【オーダー】アルミ(A2017)切板 厚さ5mmNamekawa(滑川軽銅)(16件のレビュー)
1,998税込2,198
1枚
翌日出荷
高力系アルミ合金の代表的な品種で機械加工性や切削性に優れたAl-Cu系合金です。A2017Pは、一般にジュラルミンの名称で知られているAl-Cu系合金板で、高い強度があり機械部品などに広く使われておりますが、その成分中に銅を多く含むため、腐食環境で使用するときは十分な対策が必要です。また接合には主に、リベット、ボルト接合、抵抗スポット溶接が適しております。
用途自転車のハブ、ギヤ、航空機部品、油圧部品など成分[主成分]Al(アルミニウム)[その他]Si(珪素)/0.20~0.8、Fe(鉄)/0.70以下、Cu(銅)/3.5~4.5、Mn(マンガン)/0.4~1.0、Mg(マグネシウム)/0.4~0.8、Cr(クロム)/0.10以下、Zn(亜鉛)/0.25以下、Ti(チタン)/0.15以下、比重:2.79サービス分類オーダー・加工
アルミ平板AP 光モールアルミ平板AP光モール(81件のレビュー)
219税込241
1枚
当日出荷から翌々日出荷
用途一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。RoHS指令(10物質対応)対応
【オーダー】アルミ(A7075)切板 厚さ20mm Namekawa(滑川軽銅)【オーダー】アルミ(A7075)切板 厚さ20mmNamekawa(滑川軽銅)(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1枚
翌日出荷から翌々日出荷
航空機関係や機械などに幅広く利用されるきわめて強力なAl-Zn-Mg-Cu系合金です。 A7075PはAl-Zn-Mg-Cu系の高力合金板です。 超々ジュラルミンと称される、極めて強力なアルミニウム合金で、航空関係ほか、機械、スポーツ用品などに広く利用されていますが 応力腐食割れ性、耐食性には注意が必要です。
用途航空関係、機械、スポーツ用品成分[主成分]Al(アルミニウム)[その他]Si(珪素)/0.4以下、Fe(鉄)/0.50以下、Cu(銅)/1.2~2.0、Mn(マンガン)/0.30以下、Mg(マグネシウム)/2.1~2.9、Cr(クロム)/0.18~0.28、Zn(亜鉛)/5.1~6.1、Ti(チタン)/0.20以下、比重:2.80サービス分類オーダー・加工
【オーダー】アルミ(A2017)切板 厚さ8mm Namekawa(滑川軽銅)【オーダー】アルミ(A2017)切板 厚さ8mmNamekawa(滑川軽銅)(10件のレビュー)
2,198税込2,418
1枚
翌日出荷
高力系アルミ合金の代表的な品種で機械加工性や切削性に優れたAl-Cu系合金です。A2017Pは、一般にジュラルミンの名称で知られているAl-Cu系合金板で、高い強度があり機械部品などに広く使われておりますが、その成分中に銅を多く含むため、腐食環境で使用するときは十分な対策が必要です。また接合には主に、リベット、ボルト接合、抵抗スポット溶接が適しております。
用途自転車のハブ、ギヤ、航空機部品、油圧部品など成分[主成分]Al(アルミニウム)[その他]Si(珪素)/0.20~0.8、Fe(鉄)/0.70以下、Cu(銅)/3.5~4.5、Mn(マンガン)/0.4~1.0、Mg(マグネシウム)/0.4~0.8、Cr(クロム)/0.10以下、Zn(亜鉛)/0.25以下、Ti(チタン)/0.15以下、比重:2.79サービス分類オーダー・加工
小形封入スイッチ D4E-□N omron(オムロン)小形封入スイッチ D4E-□Nomron(オムロン)
4,298税込4,728
1個
当日出荷から61日以内出荷
形D4Eの性能面をさらに向上。軽薄短小、高耐久性、高シールのニーズにマッチ 内蔵スイッチの板ばねのレバー比を変更し、スナップ・アクション性の向上、高耐久性化を実現。内蔵スイッチにカバーを採用し、耐塵性、耐油性に優れた構造。また、プランジャ部のシールキャップの高耐久性化を実現。配線時、メンテ時間を短縮できるコネクタ方式を採用。(使いなれた、ねじ締めつけ端子も品揃え)微小負荷タイプは金クラッド接点で電子回路制御に使用可能。ねじ締めつけ方式には、モールド端子形、動作表示灯つきモールド端子形もラインアップ。EN(Tü;V)、UL、CSA、CCC規格取得。取りつけピッチおよび特性は従来の形D4Eと同一であり変更はありません。
【オーダー】アルミ(A5052)切板 厚さ10mm Namekawa(滑川軽銅)【オーダー】アルミ(A5052)切板 厚さ10mmNamekawa(滑川軽銅)(46件のレビュー)
1,598税込1,758
1枚
翌日出荷
アルミ合金の中で最も多方面に使われている中強度のAl-Mg系合金です。特に耐海水性に優れ、耐食性、成形加工性、溶接性なども良好です。引張強度のわりに疲労強度が高いので多方面に応用されています。この合金は冷間加工のままでは強さが低下し伸びが増加するという経年変化を示すため、薄板には安定化処理が行われます。
成分[主成分]Al(アルミニウム)[その他]Si(珪素)/0.25以下、Fe(鉄)/0.40以下、Cu(銅)/0.10以下、Mn(マンガン)/0.10以下、Mg(マグネシウム)/2.2~2.8、Cr(クロム)/0.15~0.35、Zn(亜鉛)/0.10以下、比重:2.68サービス分類オーダー・加工
【オーダー】アルミ(A7075)切板 厚さ10mm Namekawa(滑川軽銅)【オーダー】アルミ(A7075)切板 厚さ10mmNamekawa(滑川軽銅)(8件のレビュー)
2,798税込3,078
1枚
翌日出荷
航空機関係や機械などに幅広く利用されるきわめて強力なAl-Zn-Mg-Cu系合金です。 A7075PはAl-Zn-Mg-Cu系の高力合金板です。 超々ジュラルミンと称される、極めて強力なアルミニウム合金で、航空関係ほか、機械、スポーツ用品などに広く利用されていますが応力腐食割れ性、耐食性には注意が必要です。
用途航空関係、機械、スポーツ用品成分[主成分]Al(アルミニウム)[その他]Si(珪素)/0.4以下、Fe(鉄)/0.50以下、Cu(銅)/1.2~2.0、Mn(マンガン)/0.30以下、Mg(マグネシウム)/2.1~2.9、Cr(クロム)/0.18~0.28、Zn(亜鉛)/5.1~6.1、Ti(チタン)/0.20以下、比重:2.80サービス分類オーダー・加工
【オーダー】アルミ(A5052)切板 厚さ5mm Namekawa(滑川軽銅)【オーダー】アルミ(A5052)切板 厚さ5mmNamekawa(滑川軽銅)(70件のレビュー)
1,698税込1,868
1枚
翌日出荷
アルミ合金の中で最も多方面に使われている中強度のAl-Mg系合金です。特に耐海水性に優れ、耐食性、成形加工性、溶接性なども良好です。引張強度のわりに疲労強度が高いので多方面に応用されています。この合金は冷間加工のままでは強さが低下し伸びが増加するという経年変化を示すため、薄板には安定化処理が行われます。
成分[主成分]Al(アルミニウム)[その他]Si(珪素)/0.25以下、Fe(鉄)/0.40以下、Cu(銅)/0.10以下、Mn(マンガン)/0.10以下、Mg(マグネシウム)/2.2~2.8、Cr(クロム)/0.15~0.35、Zn(亜鉛)/0.10以下、比重:2.68サービス分類オーダー・加工
アルミ平板 光アルミ平板(53件のレビュー)
169税込186
1個
当日出荷から11日以内出荷
ホビーやDIYなどに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 軽量・加工性に優れたアルミ平板です 小物ケース・仕切り・ネームプレート・工作・インテリアなどに最適です
アルミ板 泰豊トレーディングアルミ板泰豊トレーディング(11件のレビュー)
179税込197
1パック(1枚)ほか
当日出荷から10日以内出荷
金属素材シリーズ 加工に優れたアルミ素材
用途工作やDIYなど
セラール施工部材 ABSジョイナー 平目地用 A形状 AICA(アイカ工業)セラール施工部材 ABSジョイナー 平目地用 A形状AICA(アイカ工業)
2,998税込3,298
1箱(2本)
4日以内出荷から6日以内出荷
材質ABS長さ(mm)3075
耐切創手袋 アクティブアーマー 80-658 アンセル耐切創手袋 アクティブアーマー 80-658アンセル
1,198税込1,318
1双
当日出荷
JIS T 8116適合品です。ステンレススチール繊維、グラスファイバー、ケブラー[[R下]]の3層構造で手を保護します。
用途重荷の取り扱い。ガラス板、鋭利なものの取り扱い。金属板の取り扱い。廃棄物処理。厚さ(mm)2.2材質(すべり止め)天然ラテックスゴムコーティング3/4ディップ材質(繊維部)ステンレススチール、ナイロン、ガラス繊維、コットン、アラミドEN388規格耐摩耗レベルX、耐切創レベル5、耐引裂レベル4、耐突刺レベル3、(EN388 2016規格)耐摩耗レベルX、耐切創レベルX、耐引裂レベル4、耐突刺レベル3、EN ISO耐切創レベルE
耐切創手袋 ハイフレックス 11-757 アンセル耐切創手袋 ハイフレックス 11-757アンセル
2,998税込3,298
1双
当日出荷
JIS T 8116適合品です。強化された柔軟性と触覚を維持しながら、INTERCEPTテクノロジーを採用して高い耐切創性能を誇ります。生産性を高めるための超薄型でありながらANSIカットレベルA7 / ISOカットレベルFに適合しています。超軽量設計により、鋭利な部品の取り扱いと組み立てに最適なフィット感を実現します。生産性を向上させるため、タッチスクリーン機能を搭載しています。
用途部品の組み立ておよび検査に。部品のピッキング、固定に。最終組立に。材料、製品の仕上げ加工に。金属板とパネルの取り扱いに。ガラス板、削り物の取り扱いに。材質繊維部:ナイロン、ステンレス鋼、ポリエステル、タングステン、すべり止め部:ポリウレタン厚さ(mm)0.93ブラック規格EN388 2016:3X31F、ANSI/ISEA 105-2024:A7、EN ISO 21420:2020、ecovadis、dermatest-guarantee.de機能耐切創、静電気防止、タッチパネル対応、超軽量、超薄型、耐久性、耐摩耗性、耐突刺、耐引裂全長(cm)22.2~27.4材質(すべり止め)ポリウレタンコーティング手のひら材質(繊維部)ナイロン、ステンレススチール、ポリエステル、タングステンゲージ数18耐切創性X/FEN388規格2016:3X31F
【オーダー】アルミ(A7075)切板 厚さ15mm Namekawa(滑川軽銅)【オーダー】アルミ(A7075)切板 厚さ15mmNamekawa(滑川軽銅)
2,498税込2,748
1枚
翌日出荷から翌々日出荷
航空機関係や機械などに幅広く利用されるきわめて強力なAl-Zn-Mg-Cu系合金です。 A7075PはAl-Zn-Mg-Cu系の高力合金板です。 超々ジュラルミンと称される、極めて強力なアルミニウム合金で、航空関係ほか、機械、スポーツ用品などに広く利用されていますが 応力腐食割れ性、耐食性には注意が必要です。
用途航空関係、機械、スポーツ用品成分[主成分]Al(アルミニウム)[その他]Si(珪素)/0.4以下、Fe(鉄)/0.50以下、Cu(銅)/1.2~2.0、Mn(マンガン)/0.30以下、Mg(マグネシウム)/2.1~2.9、Cr(クロム)/0.18~0.28、Zn(亜鉛)/5.1~6.1、Ti(チタン)/0.20以下、比重:2.80サービス分類オーダー・加工
アルミ板 エスコアルミ板エスコ
550税込605
1枚(1枚)
当日出荷から翌日出荷
耐食性、溶接性に優れています。
用途一般加工材質アルミニウム(A5052)
【オーダー】アルミ(A7075)切板 厚さ30mm Namekawa(滑川軽銅)【オーダー】アルミ(A7075)切板 厚さ30mmNamekawa(滑川軽銅)(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1枚
翌日出荷
航空機関係や機械などに幅広く利用されるきわめて強力なAl-Zn-Mg-Cu系合金です。 A7075PはAl-Zn-Mg-Cu系の高力合金板です。 超々ジュラルミンと称される、極めて強力なアルミニウム合金で、航空関係ほか、機械、スポーツ用品などに広く利用されていますが 応力腐食割れ性、耐食性には注意が必要です。
用途航空関係、機械、スポーツ用品成分[主成分]Al(アルミニウム)[その他]Si(珪素)/0.4以下、Fe(鉄)/0.50以下、Cu(銅)/1.2~2.0、Mn(マンガン)/0.30以下、Mg(マグネシウム)/2.1~2.9、Cr(クロム)/0.18~0.28、Zn(亜鉛)/5.1~6.1、Ti(チタン)/0.20以下、比重:2.80サービス分類オーダー・加工
耐切創手袋ハイフレックス 11-738 アンセル耐切創手袋ハイフレックス 11-738アンセル
1,498税込1,648
1双
当日出荷
JIS T 8116適合品です。INTERCEPT Technology採用の糸・ナイロン・Lycra・ガラス繊維を独自に融合した超強力繊維を使用し、耐切創性が優れています。鋭利なものやバリに強力な耐性を持っています。水性ポリウレタンによるコーティングにより、指先の動かしやすさや快適さを保っています。親指の付け根を強化し、保護を提供するだけでなく手袋の寿命も延ばします。
用途自動車、その他機械などの製造。金属板の取り扱い、乾燥、塗装または亜鉛メッキの切断。ガラス板、鋭利なものの取り扱い。乾いた小型部品や軽く油が付いた部品の切断。メンテナンス。事前組み立て。厚さ(mm)1.5規格EN388 2016:4X42D、ANSI/ISEA 105-2024:A4、CE、カテゴリー II、EN ISO 21420:2020、ecovadis、REACH準拠、OEKO-TEX(R)、dermatest-guarantee.de材質(すべり止め)水性ポリウレタンとニトリルコーティング掌部材質(繊維部)ガラス繊維、HPPE、ポリエステル、スパンデックス滑り止め効果ありEN388規格2016規格:4×42C
ワイヤーサドル 1箱 500個 ナチュラル 白 WSシリーズ ニックスワイヤーサドル 1箱 500個 ナチュラル 白 WSシリーズニックス
2,798税込3,078
1箱(500個)
7日以内出荷
優れた耐衝撃性、耐熱性、電気絶縁性及び耐薬品性、ワイヤー束をワンタッチでクランプできる強靭なナイロン成形品、シャーシ、キャビネット、パネルなどに固定、振動や衝撃に強く、電線を確実に保持し、横位置、吊り下げ位置での使用も可能
耐切創手袋 アクティブアーマー 80-600 アンセル耐切創手袋 アクティブアーマー 80-600アンセル
1,498税込1,648
1双
当日出荷
JIS T 8116適合品です。ガラス、金属、プラスチックの安全な取り扱いに対する実用的な手袋です。
用途自動車関連。建築・建設関連。化学関連。ガラス製造。金属板の取り扱い。プラスチック関連。厚さ(mm)2.35材質(すべり止め)天然ラテックスゴムコーティング掌部材質(繊維部)Kevlar(R)EN388規格耐摩耗レベル3、耐切創レベル4、耐引裂レベル4、耐突刺レベル4、(EN388 2016規格)耐摩耗レベル3、耐切創レベル4、耐引裂レベル4、耐突刺レベル4、EN ISO耐切創レベルC
【オーダー】アルミ(A7075)切板 厚さ12mm Namekawa(滑川軽銅)【オーダー】アルミ(A7075)切板 厚さ12mmNamekawa(滑川軽銅)(3件のレビュー)
2,798税込3,078
1枚
翌日出荷
航空機関係や機械などに幅広く利用されるきわめて強力なAl-Zn-Mg-Cu系合金です。 A7075PはAl-Zn-Mg-Cu系の高力合金板です。 超々ジュラルミンと称される、極めて強力なアルミニウム合金で、航空関係ほか、機械、スポーツ用品などに広く利用されていますが 応力腐食割れ性、耐食性には注意が必要です。
用途航空関係、機械、スポーツ用品成分[主成分]Al(アルミニウム)[その他]Si(珪素)/0.4以下、Fe(鉄)/0.50以下、Cu(銅)/1.2~2.0、Mn(マンガン)/0.30以下、Mg(マグネシウム)/2.1~2.9、Cr(クロム)/0.18~0.28、Zn(亜鉛)/5.1~6.1、Ti(チタン)/0.20以下、比重:2.80サービス分類オーダー・加工
ワンタッチブッシュ 1箱 100個 黒 NBシリーズ ニックスワンタッチブッシュ 1箱 100個 黒 NBシリーズニックス
1,098税込1,208
1箱(100個)
7日以内出荷
優れた耐熱性、電気絶縁性、耐薬品性及び耐油性、1つのサイズで0.8mm~3.2mm厚さのパネルに対応(NB9.5は除く)、ブッシュの内側の丸みが電線を保護、片側からの差込でパネルに確実に固定、取り外しも爪部を内側に倒すだけで簡単
スピードクランプ 1箱 500個 黒 NDシリーズ ニックススピードクランプ 1箱 500個 黒 NDシリーズニックス
3,500税込3,850
1箱(500個)
7日以内出荷
ロックピンを押し込むだけで確実に固定、ネジ止め、工具不要の簡単取付、0.5mm~4.5mmの広範囲な板厚対応、優れた耐熱性、電気絶縁性及び耐薬品性