カテゴリ

  • 制御機器(1,085)
  • パソコン/周辺機器(748)
  • 農業機械(579)
  • 配管・水廻り設備部材(356)
  • 電気材料(316)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(261)
  • 測定用品(153)
  • 自動車補修部品(122)
  • 防災用品(76)
  • 油圧機器・油圧ホース(71)
  • バッテリー・電装(68)
  • FA担当者のオススメ新商品(65)
  • メカニカル部品(64)
  • 物流用品(61)
  • 建築金物(57)
  • 作業工具(57)
  • バイク部品(50)
  • 空調・照明・電設資材(43)
  • カー用品(43)
  • 電動工具(38)
  • 船舶用品・漁業資材(35)
  • 住設機器(34)
  • 家電(33)
  • 切削工具(32)
  • 事務用品(30)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(24)
  • 溶接用品(23)
  • ねじ・ボルト・釘(20)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(20)
  • 科学研究・開発用品(19)
  • 学童・教育用品(18)
  • 空圧工具(13)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(12)
  • フォークリフト・産機・建機用品(10)
  • エンジン工具(10)
  • 機構部品(9)
  • 安全用品(9)
  • 農業・園芸資材(9)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(6)
  • 店舗什器・備品(5)
  • 厨房用品(4)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(4)
  • 安全保護具(4)
  • オフィス家具(3)
  • 防犯用品(3)
  • 整備工具・収納(3)
  • 作業服(3)
  • 研磨材(3)
  • トラック用品・パーツ(3)
  • 縫製用品(3)
  • 医療(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 保管用品(1)
  • 塗料(1)
  • 日用品(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 清掃用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 手袋(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)

「a20a」の検索結果

4,658件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
15A20A兼用埋込コンセント Panasonic(パナソニック)15A20A兼用埋込コンセントPanasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
339税込373
1個
当日出荷
極数2P種類埋込コンセント定格電流(A)15/20定格電圧(V)125形状平刃タイプ仕様送り端子なしコンセント個数1コンセント形状2P 15/20A 125V適合電線600Vビニル絶縁電線(IV)/Φ1.6mm、Φ2mm、Φ2.6mm(銅)単線専用600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)/Φ1.6mm、Φ2mm、Φ2.6mm(銅)単線専用600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線/Φ1.6mm、Φ2mm、Φ2.6mm(銅)単線専用600Vポリエチレンケーブル/Φ1.6mm、Φ2mm、Φ2.6mm(銅)単線専用適合プレートフルカラー1コ用
アドバンス15A20A兼用埋込接地コンセント Panasonic(パナソニック)アドバンス15A20A兼用埋込接地コンセントPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
619税込681
1個
当日出荷
極数接地2P種類埋込コンセント定格電圧(V)250定格電流(A)20仕様金属枠付コンセント個数1コンセント形状接地2P 20A 250V適合プレートコンセントプレート・3コ用
アドバンス15A20A兼用埋込アース付接地コンセント Panasonic(パナソニック)アドバンス15A20A兼用埋込アース付接地コンセントPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
749税込824
1個
当日出荷
極数接地2P種類埋込コンセント定格電圧(V)125定格電流(A)20仕様金属枠付・送り端子なしコンセント個数1コンセント形状接地2P 20A 125V適合プレートコンセントプレート・3コ用
15A・20A兼用250Vコンセント Panasonic(パナソニック)15A・20A兼用250VコンセントPanasonic(パナソニック)(14件のレビュー)
739税込813
1個ほか
当日出荷から7日以内出荷
極数接地2P定格電圧(V)250定格電流(A)15/20適合プレートフルカラー3コ用形状平刃タイプ種類埋込コンセントコンセント個数1コンセント形状接地2P 15/20A 250V
15A・20A兼用埋込アースターミナル付接地 コンセント(フラット型) Panasonic(パナソニック)15A・20A兼用埋込アースターミナル付接地 コンセント(フラット型)Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
779税込857
1個
当日出荷
極数接地2P種類埋込コンセント定格電流(A)15/20定格電圧(V)125形状平刃タイプコンセント個数1コンセント形状接地2P 15/20A 125V適合電線600Vビニル絶縁電線(IV)/Φ1.6mm、Φ2mm、Φ2.6mm(銅)単線専用600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)/Φ1.6mm、Φ2mm、Φ2.6mm(銅)単線専用600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線/Φ1.6mm、Φ2mm、Φ2.6mm(銅)単線専用600Vポリエチレンケーブル/Φ1.6mm、Φ2mm、Φ2.6mm(銅)単線専用適合プレートフルカラー3コ用
コスモシリーズ 15A・20A兼用埋込アースターミナル付接地コンセント(金属枠付) Panasonic(パナソニック)コスモシリーズ 15A・20A兼用埋込アースターミナル付接地コンセント(金属枠付)Panasonic(パナソニック)(4件のレビュー)
939税込1,033
1個
当日出荷から6日以内出荷
タイプ金属枠形状平刃タイプ種類埋込コンセント極数接地2P定格電圧(V)125コンセント個数1コンセント形状接地2P 15/20A 125V定格電流(A)15/20
コスモシリーズ 15A・20A兼用埋込コンセント Panasonic(パナソニック)コスモシリーズ 15A・20A兼用埋込コンセントPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷から6日以内出荷
極数2P種類埋込コンセント定格電流(A)15/20定格電圧(V)125形状平刃タイプコンセント個数1コンセント形状2P 15/20A 125V
コスモシリーズ 15A・20A兼用埋込接地コンセント(250V)(金属枠付) Panasonic(パナソニック)コスモシリーズ 15A・20A兼用埋込接地コンセント(250V)(金属枠付)Panasonic(パナソニック)(6件のレビュー)
769税込846
1個
当日出荷から4日以内出荷
タイプ金属枠形状平刃タイプ種類埋込コンセント極数接地2P定格電圧(V)250コンセント個数1コンセント形状接地2P 15/20A 250V定格電流(A)15/20
100型 青銅製グローブバルブAシリーズ KITZ(キッツ)100型 青銅製グローブバルブAシリーズKITZ(キッツ)(19件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷から4日以内出荷
種別汎用バルブ形状ストレート材質(本体)青銅/CAC使用温度範囲(℃)-29~100(静流水)最高使用圧力(MPa)0.98(+100℃以下の静流水)、0.78(飽和蒸気)接続方式ねじ込み形材質(ボール)CAC使用流体水、蒸気最高許容圧力(MPa)0.98(-29~100℃の静流水)、0.78(飽和蒸気(174℃))ハンドル形状丸形材質(ジスク)CAC材質(ステム)C3531材質(ボディ)CAC材質(パッキン)非石綿クラス100型接続形状ねじ込み:JIS B0203バルブ種類グローブバルブ
15A・20A兼用接地角型コンセント Panasonic(パナソニック)15A・20A兼用接地角型コンセントPanasonic(パナソニック)(17件のレビュー)
739税込813
1個
当日出荷
極数接地2P種類露出コンセント定格電流(A)15/20形状平刃タイプコンセント個数1
コスモシリーズ 15A・20A兼用埋込アースターミナル付接地コンセント(250V) Panasonic(パナソニック)コスモシリーズ 15A・20A兼用埋込アースターミナル付接地コンセント(250V)Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
859税込945
1個
当日出荷から5日以内出荷
タイプ絶縁枠形状平刃タイプ種類埋込コンセント極数接地2P定格電圧(V)250コンセント個数1コンセント形状接地2P 15/20A 250V定格電流(A)15/20
安全ブレーカ テンパール工業安全ブレーカテンパール工業(25件のレビュー)
969税込1,066
1個
当日出荷
端子カバー付き。
用途一般住宅以外の建物用種別安全ブレーカ寸法A(mm)70端子種別ソルダレス端子方式(当座金付)寸法D(mm)57寸法B(mm)32寸法C(mm)40接続可能電線(mm2)(最大)8逆接続可能フレーム(AF)30
リファインシリーズ 15A・20A兼用露出コンセント Panasonic(パナソニック)リファインシリーズ 15A・20A兼用露出コンセントPanasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
639税込703
1個
当日出荷
薄型化、清潔感あふれる色合いでインテリアにマッチします
定格電流(A)15/20形状平刃タイプ種類露出コンセントコンセント個数1
自動切上チェーザ AC・NPT15Aー20A REX(レッキス工業)自動切上チェーザ AC・NPT15Aー20AREX(レッキス工業)
18,980税込20,878
1組
4日以内出荷
優れた切れ味で仕上がりが良く、長持ちします。
用途ねじ切り作業トラスコ品番809-4753質量(g)660寸法NPT自動切上1/2ー3/4
15A・20A兼用角型コンセント Panasonic(パナソニック)15A・20A兼用角型コンセントPanasonic(パナソニック)(7件のレビュー)
659税込725
1個
当日出荷
極数2P種類露出コンセント定格電流(A)15/20定格電圧(V)125形状平刃タイプミルキーホワイトコンセント個数1コンセント形状2P 15/20A 125V適合電線2mm2、3.5mm2
目印くん 10A・13A・16A・20A用 オンダ製作所目印くん 10A・13A・16A・20A用オンダ製作所
299税込329
1箱
当日出荷
ダブルロックジョイントへ樹脂管を挿入する深さをマーキングする治具です。架橋ポリエチレン管、ポリブテン管共用です。10A~20Aまでこれひとつで対応可。
適合樹脂管:10A・13A・16A・20A
漏電遮断器 Eシリーズ (経済タイプ) OC付 テンパール工業漏電遮断器 Eシリーズ (経済タイプ) OC付テンパール工業(28件のレビュー)
5,198税込5,718特価
1個
当日出荷から31日以内出荷
高度な技術開発力とノウハウの蓄積が基本です。端子カバー付き。(GB-403EAは別売りとなります。)
種別漏電遮断器タイプEシリーズ・経済タイプ接続方式表面形
舶用電線貫通金物 ネオフレックス舶用電線貫通金物ネオフレックス(5件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から16日以内出荷
リファインシリーズ 15A・20A兼用露出アースターミナル付接地コンセント Panasonic(パナソニック)リファインシリーズ 15A・20A兼用露出アースターミナル付接地コンセントPanasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
薄型化、清潔感あふれる色合いでインテリアにマッチします
極数接地2P種類露出コンセント定格電流(A)15/20定格電圧(V)250形状平刃タイプコンセント個数1コンセント形状接地2P 15/20A 250V適合電線Φ1.6、Φ2.0、Φ2.6
小型漏電遮断器 【OC付】 テンパール工業小型漏電遮断器 【OC付】テンパール工業(30件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
端子カバー付き。
種別漏電遮断器寸法(mm)H70×W32×D57(ハンドル含む)質量(kg)0.13タイプ小型・OC付寸法A(mm)70端子種別ソルダレス端子方式(当座金付)寸法D(mm)57寸法B(mm)32寸法C(mm)40接続方式表面形JIS規格JIS C 8222 Ann2過電流引きはずし方式熱動逆接続可能フレーム(AF)30
Uボルト用プレート(一般鋼管用(鉄/三価ホワイト) 大阪魂Uボルト用プレート(一般鋼管用(鉄/三価ホワイト)大阪魂(3件のレビュー)
659税込725
1パック(5個)ほか
当日出荷
材質鉄(または標準)寸法t(mm)2表面処理三価ホワイト
コンセント用プレート 引掛形15A・20A用 アメリカン電機コンセント用プレート 引掛形15A・20A用アメリカン電機(1件のレビュー)
409税込450
1個
当日出荷から8日以内出荷
プレート表面にPULL⇔LOCK、ヌケル⇔ロックの表示がある引掛形埋込コンセント用のプレートです。
適合本体ボス径34.5Φmm用ボス径Φ34.5用
Uボルト用プレート(一般鋼管用(ステンレス/生地) 大阪魂Uボルト用プレート(一般鋼管用(ステンレス/生地)大阪魂(5件のレビュー)
659税込725
1パック(2個)ほか
当日出荷
材質ステンレス(303、304、XM7等)表面処理生地(または標準)
ハイパーリールAタイプ (20m / 30m / 50m) アイリスオーヤマハイパーリールAタイプ (20m / 30m / 50m)アイリスオーヤマ(7件のレビュー)
6,998税込7,698
1セット
当日出荷
【安定感抜群】 水量調整マルチアクアガンを搭載したハイパーリールです。 レバーの握り加減で水量調整できます。水流は6パターンです。耐圧糸入りホース。 グリップエンド部分にねじれ防止キャップを採用しているので、ホースがねじれません。 折りたたみ可能なステップ付なので安定感があります。 ※対応パーツとその他ラインナップは下記の関連資料「ホースリールラインナップ表・パーツ対応表」をご確認ください。
用途屋外での散水などに適合ホース内径(Φmm)12適合蛇口外径(Φmm)14~18付属品6種類(キリ・ジェット・シャワー・ジョーロ・ストップ・カクサン)の水流に切替可能なアクアガン付材質(本体)ポリプロピレン、ABS樹脂 (ホース)塩化ビニル樹脂 (ガン)ABS樹脂、ポリカーネート、ポリプロピレン、ポリアセタールカバーなしグレー/ブルーキャスターなし巻取形式手動
15A.20A共用コンセント 神保電器15A.20A共用コンセント神保電器
619税込681
1個
翌々日出荷
アドバンス15A・20Aアース付接地コンセント Panasonic(パナソニック)アドバンス15A・20Aアース付接地コンセントPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
729税込802
1個
当日出荷
極数接地2P種類埋込コンセント定格電流(A)20コンセント個数1
温度センサ(ローコストタイプ) E52 omron(オムロン)温度センサ(ローコストタイプ) E52omron(オムロン)(13件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷から81日以内出荷
15A.20A共用コンセント 神保電器15A.20A共用コンセント神保電器
799税込879
1個
3日以内出荷
アースターミナルの形状は2種類ありますのでご注意ください。15A・20A兼用コンセントは20A配線用遮断器分岐回路の専用回路に、1個のみΦ2、Φ2.6の電線で接続してください。電気用品取締法(当時)が昭和62年9月に改正され、━┃形コンセント(20A/250V)のエアコン単相100V/20A用としての使用が禁止されました。
仕様2PE幅(mm)【取付枠】28高さ(mm)【取付枠】83.5ねじピッチ(mm)101全幅(mm)46全高(mm)112定格電流(A)15・20縦(mm)【器具本体】68.7埋め込み深さ(mm)20.6推奨ねじ径M3.5金属枠突き出し長さ(mm)【表面枠】7.9
ねじ変換アダプター リビラックねじ変換アダプターリビラック
919税込1,011
1個
当日出荷
材質青銅
15A・20A兼用250Vコンセント Panasonic(パナソニック)15A・20A兼用250VコンセントPanasonic(パナソニック)
6,998税込7,698
1セット(10個)
当日出荷
ミルキーホワイト極数2極シリーズフルカラーシリーズ定格20A-250V端子送り端子:なし適合プレートフルカラー3個用適合電線径(Φmm)2.0、2.6
15A.20A共用コンセント 神保電器15A.20A共用コンセント神保電器
719税込791
1個
3日以内出荷
仕様アースターミナル付、高容量、カセットタイプ、2PE、15/20AEET全幅(mm)44.2定格電圧(V)125全高(mm)68.7定格電流(A)15・20埋め込み深さ(mm)20.6突き出し長さ(mm)【表面】7.9
コンセント用プレート 平刃形15A・20A複式用 アメリカン電機コンセント用プレート 平刃形15A・20A複式用アメリカン電機(6件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷から3日以内出荷
壁面内などに設置された埋込コンセントに取り付けるプレートです。
125V/20A埋込コンセント(15A・20A兼用/アース付 エスコ125V/20A埋込コンセント(15A・20A兼用/アース付エスコ
890税込979
1個
翌日出荷
極数接地2P種類埋込コンセント定格電圧(V)125形状平刃タイプ定格電流(A)20エスコ品番EA940CE-132コンセント個数1コンセント形状接地2P 15/20A 125V
EV・PHEV充電カバー付15A・20A Panasonic(パナソニック)EV・PHEV充電カバー付15A・20APanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1個
当日出荷から4日以内出荷
仕様200V用(15A・20A兼用),簡易錠付タイプ壁面取付タイプ取付方式露出・埋込両用定格AC250V20A設置場所屋外・屋側充電方式コンセントタイプ筐体寸法(mm)H190×W87×D90
EV・PHEV充電用15A・20A兼用 Panasonic(パナソニック)EV・PHEV充電用15A・20A兼用Panasonic(パナソニック)
4,698税込5,168
1個
当日出荷
15A/20A エレガントコンセント 明工社15A/20A エレガントコンセント明工社
509税込560
1個
5日以内出荷
極数2P種類露出コンセント定格電流(A)15/20定格電圧(V)125形状平刃タイプコンセント個数1コンセント形状2P 15/20A 125VRoHS指令(10物質対応)対応
コンセント用プレート 平刃形15A・20A用 アメリカン電機コンセント用プレート 平刃形15A・20A用アメリカン電機
369税込406
1個
翌日出荷から9日以内出荷
壁面内などに設置された埋込コンセントに取り付けるプレートです。
適合本体ボス径34.5Φmm用
Φ22コマンドスイッチ AR22・DR22 セレクタスイッチ キー形 上段丸フレーム 富士電機Φ22コマンドスイッチ AR22・DR22 セレクタスイッチ キー形 上段丸フレーム富士電機(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から23日以内出荷
取付穴径(Φmm)22.3±0.4、25.5±0.5材質アクリル樹脂タイプ標準タイプ種類セレクタ規格UL、CSA、EN規格(TUV)、CE、CCC保護構造IP65(防油形)フレーム丸フレーム定格絶縁電圧(V)AC/DC600端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)保存温度(℃)-40~80絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて)使用周囲温度(℃)-20~60(ただし、氷結、結露なきこと)機械的耐久性1万回以上電気的耐久性50万回以上(AC220V 6Aにて)・100万回以上(AC220V 3Aにて)短絡保護装置Fuse 15A定格インパルス耐電圧(kV)6汚染度(使用環境)3耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz定格通電電流(A)10操作部形状キー形開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)適合パネル厚さ(mm)1~6条件付短絡電流(A)1000相対湿度(%RH)盤内:45~85(-5~40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)500キーの種類A
オートブレーカ オプション品 富士電機オートブレーカ オプション品富士電機(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
当日出荷から37日以内出荷
ML15A/20A共用コンセント 明工社ML15A/20A共用コンセント明工社
279税込307
1個
5日以内出荷
極数2P種類埋込コンセント定格電流(A)15/20定格電圧(V)125形状平刃タイプコンセント個数1コンセント形状2P 15/20A 125VRoHS指令(10物質対応)対応
...