カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,399)
  • パソコン/周辺機器(945)
  • 制御機器(406)
  • 自動車純正部品(301)
  • 機構部品(198)
  • 切削工具(146)
  • 農業・園芸資材(138)
  • 農業機械(137)
  • 電気材料(105)
  • 防災用品(105)
  • メカニカル部品(94)
  • 物流用品(86)
  • 配管・水廻り設備部材(75)
  • 空調・照明・電設資材(61)
  • カー用品(52)
  • 自動車補修部品(49)
  • FA担当者のオススメ新商品(46)
  • 測定用品(45)
  • 科学研究・開発用品(44)
  • 油圧機器・油圧ホース(29)
  • 家電(27)
  • 建築金物(24)
  • 事務用品(24)
  • 作業工具(23)
  • バイク純正部品(22)
  • バイク部品(19)
  • 船舶用品・漁業資材(19)
  • 厨房用品(18)
  • ハンコ・印鑑のオーダーサービス(18)
  • 電動工具(18)
  • 卓上消耗品(17)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(17)
  • 店舗什器・備品(15)
  • 学童・教育用品(13)
  • 医療(12)
  • バッテリー・電装(11)
  • 測定関連サービス(10)
  • フォークリフト・産機・建機用品(10)
  • 建材・エクステリア(8)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(7)
  • 作業服(7)
  • ねじ・ボルト・釘(5)
  • はんだ関連・静電気対策用品(5)
  • 溶接用品(5)
  • 清掃用品(5)
  • 縫製用品(5)
  • オフィス家具(4)
  • 防犯用品(4)
  • 自動車用オイル・ケミカル(4)
  • 整備工具・収納(4)
  • 研磨材(4)
  • 保管用品(3)
  • 梱包用品(3)
  • スプレー・オイル・グリス(3)
  • 介護用品(3)
  • 完成車(3)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(3)
  • トラック純正部品(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • 安全用品(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 食品・飲料(2)
  • トラック輸送・安全用品(2)
  • 空圧工具(2)
  • 日用品(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 安全標識(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 住設機器(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 自転車部品(1)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • エンジン工具(1)

「a20c」の検索結果

4,820件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ETPブッシュ ETP-Aシリーズ ETP-A-20-C 三木プーリ

    ETPブッシュ ETP-Aシリーズ ETP-A-20-C

    三木プーリ
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    4日以内出荷
    ・軸とハブの結合をパスカルの原理を利用したハイドロ式で実現し、キー結合による欠点や難点を一挙に解決しました。・軸とハブの公差は一般的なはめ合い公差で特殊な仕上げが必要なく、回転方向、軸方向いずれの位置決めも自由に行えます。・ハイドロ式独自のボルト一本締めが作業工数を大幅に削減します。・軸とハブの締結をボルト1本で簡単・迅速に行えます。・メカ式締結要素と比較してボルト本数が少なく、着脱の簡素化になります。・同心度は0.05mmと比較的精度の高い取り付けが可能です。
    仕様簡易防せい仕様寸法L(mm)22シリーズETP-A-C寸法d(mm)20寸法L1(mm)35許容トルク(N・m)94寸法D(mm)28寸法D1(mm)45寸法L2(mm)5.5寸法L4(mm)6.4M3-M5×12
  • 舶用電線貫通金物 ネオフレックス

    舶用電線貫通金物

    ネオフレックス(5件のレビュー)
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
  • 丸形防振ゴム(クロロプレンゴムシリーズ) 倉敷化工

    丸形防振ゴム(クロロプレンゴムシリーズ)

    倉敷化工(31件のレビュー)
    ¥389税込¥428
    1個
    当日出荷
    構造が簡単で安価 : 構造が簡単であり、取付けも容易です。 取付けスペースが小さくてすむ : 小形で比較的大きいばね定数が得られるので大きい荷重を支持可能。 いろいろな支持方法が可能 : 取付け方向によって、圧縮方向、せん断方向のほか、傾斜方向にも使用でき、広い応用性を持っています。 材質がクロロプレンゴム : 耐候性と軽度の耐油性に優れます。
    形状丸形接続方式両端おねじ材質(防振ゴム)クロロプレンゴムRoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振
  • 蝶ネジソケット A20CH13 M4・M5・M6共通 ベッセル

    蝶ネジソケット A20CH13 M4・M5・M6共通

    ベッセル(2件のレビュー)
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    当日出荷
    仕様錆びに強いクロームメッキ仕上げ、18V対応トラスコ品番835-6440材質クロムモリブデン鋼 、軸:特殊合金鋼全長(mm)90質量(g)58軸長(mm)6.35対辺寸法(mm)13適合ねじM4、M5、M6外径(mm)20
  • 熱収縮チューブ 20mm 透明 住友電工ファインポリマー

    熱収縮チューブ 20mm 透明

    住友電工ファインポリマー
    ¥269税込¥296
    1本
    当日出荷
    ヒートガンなどで熱を加えると直径方向に半分程度に縮む(細くなる)チューブです。 電線をはんだづけした際の絶縁被覆などにお使い頂けます。 表面にツヤがあります。 1m単位でカットされた状態でのお届けとなります。
    色クリア長さ(m)1規格20mm収縮前内径(Φmm)20.4連続使用温度(℃)-55~105RoHS指令(10物質対応)対応収縮後内径(Φmm)13
  • 温度センサ(汎用タイプ) E52 omron(オムロン)

    温度センサ(汎用タイプ) E52

    omron(オムロン)(9件のレビュー)
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    当日出荷から82日以内出荷
    種類豊富な高精度の温度センサシリーズ。温度センサは温度調節器の感熱部として使用。
  • サンダーSA-20型(中目) タジマツール(TJMデザイン)

    サンダーSA-20型(中目)

    タジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)
    ¥669税込¥736
    1個
    当日出荷
    木、アルミ、プラスチック研削工具です。 作業性・耐久性抜群。サンドペーパーの6倍以上の速さで削れ、約100倍長持ちします(数値はメーカー比) 研削面に対してどの方向にも削れます。 刃は簡単に取り替えられます。
    用途狭い平面・細かい作業用適合中目 SAB-20Cトラスコ品番377-2373幅(mm)22色黄高さ(mm)45質量(g)25奥行(mm)180目の粗さ中目製品質量(g)25
  • Φ30コマンドスイッチ AR30・DR30 セレクタスイッチ 標準タイプ 富士電機

    Φ30コマンドスイッチ AR30・DR30 セレクタスイッチ 標準タイプ

    富士電機(2件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷から42日以内出荷
    タイプ標準タイプ種類セレクタ規格UL、CSA、EN規格(TUV)、CE、CCC保護構造IP65(防油形)フレーム丸フレーム耐電圧充電部対アース間・対異極充電部間:AC2500V 1分間定格絶縁電圧(V)AC/DC600定格周波数(Hz)50/60端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)保存温度(℃)-40~80絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて)取付穴径(Φmm)30.5電気的耐久性50万回以上(AC220V 6Aにて)・100万回以上(AC220V 3Aにて)短絡保護装置Fuse 15A定格インパルス耐電圧(kV)6汚染度(使用環境)3耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz定格通電電流(A)10開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)適合パネル厚さ(mm)1~6耐電圧(V/min)充電部対アース間・対異極充電部間:AC2500条件付短絡電流(A)1000相対湿度(%RH)盤内:45~85(-5~40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)500
  • A型シリカゲル1斗缶 コバルト6%入 テクナード

    A型シリカゲル1斗缶 コバルト6%入

    テクナード
    ¥9,998税込¥10,998
    1箱(20g×400個)
    当日出荷から8日以内出荷
    99%以上が、二酸化ケイ素からなるA型シリカゲルが原料!吸湿による水溶性・腐食性・潮解性はありません。 吸湿状態が分かりやすい青色ゲル入り。一定量吸湿すると、ピンク色に変化します。
    用途食品・電子機器・精密機械・医薬品・輸出梱包用等材質シリカゲル(二酸化ケイ素)、塩化コバルト区分A型シリカゲル吸湿量(mL)0.37RoHS指令(10物質対応)対応吸湿度27℃
  • 低圧進相コンデンサ Cタイプ 松栄電器

    低圧進相コンデンサ Cタイプ

    松栄電器
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    N2形 200V 10~500μF。低圧進相コンデンサは金属化フィルムを使用したSH式コンデンサです。誘導体は電気特性に優れた均質性の良好なプラスチックフィルムのみで構成されていますので、高い信頼性を有し、低損失、小型軽量です。また、小型・軽量・省スペースはもとよりDIN・JIS協約形(Dタイプ)、盤内取付専用スリム型(Cタイプ)などさまざまな取付け工事に対応する品揃えをしております。低圧機器の力率改善に省エネルギー機器として大きく貢献します。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • NCKシリーズ ショックキラー CKD

    NCKシリーズ ショックキラー

    CKD
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    当日出荷から21日以内出荷
  • ポータブルハンズフリー拡声器 WINTECH(ウィンテック/廣華物産)

    ポータブルハンズフリー拡声器

    WINTECH(ウィンテック/廣華物産)(1件のレビュー)
    ¥4,998税込¥5,498
    1台
    当日出荷
    有線ハンズフリーマイク付き、コンパクトサイズの拡声器です。使用シーンに合わせて首掛けストラップやベルトクリップで取付られるので両手が使え便利です。10m程度音声が飛ばせますので、発表会、プレゼン、少人数へ向けてのガイドなどにおすすめ。音楽を鳴らしながらマイク音声の出力ができるミキシング出力機能付き。
    付属品取扱説明書、ハンズフリー有線マイク、首掛けストラップ、Type-Cケーブル、AUXケーブル質量(g)137電源リチウム充電池3.7V1000mAh寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)102×27.5×75周波数特性300Hz-20kHz到達距離(m)10S/N比≧70dBA接続端子マイクロSD/USB(最大32GB)/AUX入力電源USB Type-C DC5V1A音声入力800mV RMS/22kOhm音声出力4W(RMS)
  • 貫通金物 泰和電器

    貫通金物

    泰和電器
    ¥3,798税込¥4,178
    1個
    4日以内出荷から15日以内出荷
    仕様合成ゴム又は同等品以上、パッキン。張合わせ帆布または同等品以上。材質黄銅、ブッシングJIS規格JIS F 8801 貫通金物 規格品
  • M20 x 1.5 ハンドタップ(SKS2/中) エスコ

    M20 x 1.5 ハンドタップ(SKS2/中)

    エスコ
    ¥5,090税込¥5,599
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA829DA-20C
  • アルミ平面ミラー(丸形) TFAシリーズ シグマ光機

    アルミ平面ミラー(丸形) TFAシリーズ

    シグマ光機
    ¥3,298~税込¥3,628~
    1個
    当日出荷から94日以内出荷
    高精度に研磨された平面基板にアルミを蒸着したミラーです。あらゆる入射角度で高い反射率を得ることができます。
  • BIカップラー BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    BIカップラー

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    ¥18,900~税込¥20,790~
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
  • フリークロスクランパ NBK(鍋屋バイテック会社)

    フリークロスクランパ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥7,298税込¥8,028
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    2個のT-クロスクランパFCTA FCTSを連結シャフトで組み付けたクランパ。2本のシャフトを任意の角度で連結できます。片側はクランピングタイプ。シャフトの取りつけ・取りはずしおよび角度の調整が容易。しかもシャフトを傷つけません。搬送ラインの側面ガイドやセンサの調整に便利です。軽量なアルミニウム製で丸シャフトと角シャフトのいずれにも使用できます。
    付属品六角穴付きボルト、六角穴付き止めねじ材質(本体)アルミニウム(A6063)シャフトSUS304材質(ねじ部)SUS304仕上本体:バレル研磨
  • 精密補正軸継手 UAシリーズ 酒井製作所

    精密補正軸継手 UAシリーズ

    酒井製作所
    ¥5,598~税込¥6,158~
    1個
    翌々日出荷から16日以内出荷
    精密補正軸継手は、内力発生を微小に抑えて取付誤差を吸収するオルダム・フック合成式の軸継手。 高剛性&低慣性で共振周波数が高く、精密位置決め機構の停止精度や応答性を高めます。 サーボモータの高速・高応答・高トルクに対応。 軸締結は確実で軸振れがない。
    材質A2017種類ジョイントタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])6000材質(ボルト)SCM435許容偏角(°)1許容偏心(mm)0.2
  • ネオカットウッドWAVE幕板 WMA20 ネオカットウッド(高儀)

    ネオカットウッドWAVE幕板 WMA20

    ネオカットウッド(高儀)
    ¥5,498~税込¥6,048~
    1枚ほか
    翌々日出荷
    ・耐久性、機能性に優れるエラストマ樹脂を表面材に使用した「WAVEデッキ」。 表面柄は自然な連続性を表現し、やわらかな印象をあたえる「WAVE」柄と、幅広くコーディネートしやすい「スジ目」柄をリバーシブルで使用できます。 ・エラストマ+人工木2層材「WAVEデッキ」の優れた特徴 1.水に強い・耐水性に優れるエラストマ樹脂は、劣化原因の1つである水分からコア材を守ります。 2.滑りにくく安全・一般的な人工木デッキに比べグリップ力があり、滑りにくいので安全性が高い。 3.クッション効果で安心。・上質な感触とクッション効果で弾力性がある。エラストマ樹脂は万が一の転倒でも衝撃を和らげます。
    用途ネオカットウッド デッキ用幕板寸法(mm)W140×T15×L2000質量(kg)5柄WAVE/スジ目※リバーシブル
  • iPhone 12 Pro Max ガラスフィルム 硬度9H 0.33mm 貼りやすい エレコム

    iPhone 12 Pro Max ガラスフィルム 硬度9H 0.33mm 貼りやすい

    エレコム
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷
    ガラス特有のなめらかな指滑りを実現するiPhone 12 Pro Max用液晶保護ガラスです。
    セット内容液晶保護ガラス(ガラス厚0.33mm)×1、ホコリ取りシール×1、クリーニングクロス×1材質接着面:シリコン、外側:ガラス、PET対応機種iPhone 12 Pro Max
  • 温度センサ E52シリーズ omron(オムロン)

    温度センサ E52シリーズ

    omron(オムロン)
    ¥24,980~税込¥27,478~
    1個
    当日出荷から82日以内出荷
  • 4灯シーリングライト クロス アイリスオーヤマ

    4灯シーリングライト クロス

    アイリスオーヤマ
    ¥13,980税込¥15,378
    1台
    翌日出荷
    1灯ずつ角度が調整可能で、家具などに当てることで、より立体感のある印象を与える4灯シーリングライトです。向きは設置した後も調整可能です。プルスイッチで明るさが簡単に切替できます。明るさ切替は4段階でき、各シーンにあった調節が可能です。雰囲気をがらりと変えたいなら、電球の交換がおすすめです。工事が不要で、今お使いのシーリングライトから付け替えが簡単にできます。
    用途4灯シーリングライト クロス材質スチール、木色ブラウン質量(g)2100口金E26定格消費電力(W)32(LED電球型8W×4灯使用時)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)523×523×325使用電球LED電球型(8W以下)/電球型蛍光灯(12W以下)/※白熱電球:使用禁※電球別売定格電圧 AC V100(50/60Hz)
  • (44060)シユー アッシー、リヤ ブ UDトラックス

    (44060)シユー アッシー、リヤ ブ

    UDトラックス
    ¥61,965税込¥68,162
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
  • 25A-ZSE20C(F)/25A-ISE20C(H) Series 二次電池対応 3画面 高精度デジタル圧力スイッチ SMC

    25A-ZSE20C(F)/25A-ISE20C(H) Series 二次電池対応 3画面 高精度デジタル圧力スイッチ

    SMC
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    4日以内出荷
    付属品コネクタ付リード線(リード線長さ2m、5芯、防水カバー付)、取扱説明書備考校正証明書なし配管R1/4(M5めねじ付)単位SI単位固定出力仕様NPNオープンコレクタ2出力+コピー機能定格圧力範囲(kPa)-100~100RoHS指令(10物質対応)対応配管方向背面配管
  • 20x40x7mm オイルシール(タイプ1/ニトリル) エスコ

    20x40x7mm オイルシール(タイプ1/ニトリル)

    エスコ
    ¥455税込¥501
    1個
    翌日出荷
    仕様タイプ1(JISB2402)、耐油、耐摩耗性エスコ品番EA423TA-20C材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線軸径(Φmm)20型式TA厚さ(mm)7外径(Φmm)40適合温度(℃)-25~120
  • 4灯シーリングライト クロス形 アイリスオーヤマ

    4灯シーリングライト クロス形

    アイリスオーヤマ
    ¥10,980税込¥12,078
    1台
    翌々日出荷
    1灯ずつ角度が調整可能で、家具などに当てることで、より立体感のある印象を与える4灯シーリングライトです。向きは設置した後も調整可能です。プルスイッチで明るさが簡単に切替できます。明るさ切替は4段階でき、各シーンにあった調節が可能です。雰囲気をがらりと変えたいなら、電球の交換がおすすめです。工事が不要で、今お使いのシーリングライトから付け替えが簡単にできます。
    材質スチール、木寸法(mm)約523×523×325質量(g)2100電圧(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)32(LED電球型8W×4灯使用時)スイッチプルスイッチ口金E26使用電球LED電球型(8W以下)/電球型蛍光灯(12W以下)/※白熱電球:使用禁止保証期間お買い上げ日より1年間使用場所屋内
  • プレーンベアリング 20mm内径 SKF(日本エスケイエフ)

    プレーンベアリング 20mm内径

    SKF(日本エスケイエフ)
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    7日以内出荷
    仕様●内径:20mm●外径:54mm●静的許容ラジアル荷重:51kN●コード番号:237-2276アズワン品番65-7866-38
  • メカトルク(トルクドライバー) プリセット PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    メカトルク(トルクドライバー) プリセット

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
    ¥15,980税込¥17,578
    1本
    翌日出荷
    トルクテスターを使用して自分で調整可能。作業目的に応じて設定範囲内で設定できます。
    用途スローアウェイ式のチップ交換に樹脂等のデリケートな製品の締め付け作業にその他のトルク管理が必要とされる精密作業に質量(g)55種類プレセット形精度(%)±6トルク調整範囲(N・m)0.1~0.5主な用途精密締付作業設定トルク(Nm)(初期)0.2
  • CKAシリーズ 三方爪薄形チャック CKD

    CKAシリーズ 三方爪薄形チャック

    CKD
    ¥43,113~税込¥47,424~
    1個
    当日出荷から24日以内出荷
  • 12.7mmx2.0m/ 7.0MPa 高圧ホース/油圧用金具付 エスコ

    12.7mmx2.0m/ 7.0MPa 高圧ホース/油圧用金具付

    エスコ
    ¥6,160税込¥6,776
    1個
    翌日出荷
    建設機械、工作機械、特装車等の油圧機器や配管スペースの狭いスペースでも取付容易なスリムで柔軟な高圧ホース。
    エスコ品番EA125TA-20C材質内面ゴム:耐油性合成ゴム、補強層:硬鋼線、外面ゴム:耐油・耐候性合成ゴム長さ(mm)2000使用温度範囲(℃)-40~100内径(Φmm)12.7外径(Φmm)17.9最小曲げ半径(mm)60常用圧力(MPa)7ホース長さ(m)2適合流体一般鉱物系作動油
  • M 20x2.5 /1.5P ハンドタップ(HSS) エスコ

    M 20x2.5 /1.5P ハンドタップ(HSS)

    エスコ
    ¥8,960税込¥9,856
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA829HA-20C
  • メスネジアダプター GDMA KVK

    メスネジアダプター GDMA

    KVK
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    形状ストレート種類塩ビ・樹脂管用継手
  • 標準アルミキャップ用 CRS オート クリンパー 6Aシリーズ S.G.E

    標準アルミキャップ用 CRS オート クリンパー 6Aシリーズ

    S.G.E
    ¥119,800税込¥131,780
    1台
    6日以内出荷から33日以内出荷
    リチウムイオンバッテリーで駆動し、一回の充電で最大800回の圧着/脱着を実行可能、平均充電時間は1~2時間、充電が必要な場合には、警告灯を表示、充電しながら操作が可能、上部に設置されたOLEDディスプレイに、対応キャップサイズ、圧着設定、バッテリー残量、サイクル結果を表示、日本語表示対応、使用履歴の記録、手動に比べ、安定した圧着とシーリング品質を提供
    バッテリー容量(Ah)1.35
  • M20-1.5  [メトリック]リコイルキット(極細目) エスコ

    M20-1.5 [メトリック]リコイルキット(極細目)

    エスコ
    ¥24,600税込¥27,060
    1個
    翌日出荷
    産業機械、自動車、オートバイの保守、修理用として世界中で広く使用されています。
    セット内容リコイルタップ#2、リコイル(6個)、挿入工具材質ステンレス(SUS304)質量(g)505.8ケース寸法(mm)85×195×30(H)材質(ケース)プラスチックねじサイズM20-1.5(極細目)
  • 高耐久機器HPシリーズ リニアスライドハンド LSH-HPシリーズ(LSH-A) CKD

    高耐久機器HPシリーズ リニアスライドハンド LSH-HPシリーズ(LSH-A)

    CKD
    ¥27,400~税込¥30,140~
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    高剛性、長寿命、高精度を追求した進化系リニアスライドハンドです。HPシリーズは、長寿命シリンダです。摺動部の最適化により長寿命と安定稼働を実現しました。【高剛性】従来比30%剛性アップ。従来品よりもガイド剛性をアップしたことで、許容モーメントアップを実現しました。【高精度】繰返し精度±0.01mm。ガイドレールとフィンガーの一体構造により高剛性・高精度を実現します。【耐久性】耐久性が従来品(LSH)と比較し、2倍。パッキン部の設計を最適化。摺動技術を極め、実現しました。
    用途ワークのハンドリングに最高使用圧力(MPa)0.7繰返し精度(mm)±0.01使用流体圧縮空気
  • トラックロープ (クレモナ) エスコ

    トラックロープ (クレモナ)

    エスコ
    ¥4,990税込¥5,489
    1本
    翌々日出荷
    両端アイ加工。
    材質クレモナS (ビニロン+ポリエステル)構造三つ打ち比重1.30 (水に沈みます。)耐熱温度(℃)120~320
  • 円筒シャンク Coromant(R) EHアダプタ サンドビック

    円筒シャンク Coromant(R) EHアダプタ

    サンドビック
    ¥33,980~税込¥37,378~
    1個ほか
    当日出荷から20日以内出荷
  • (N243)アンプ,オーデイオ パワー MAZDA(マツダ)

    (N243)アンプ,オーデイオ パワー

    MAZDA(マツダ)
    ¥87,980税込¥96,778
    1個
    3日以内出荷
  • (80960)Fドアアームレストパネル ニッサン

    (80960)Fドアアームレストパネル

    ニッサン
    ¥8,898税込¥9,788
    1個
    3日以内出荷