カテゴリ

  • 制御機器(2)
  • 整備工具・収納(2)

「a2220-12」の検索結果

関連キーワード
4件中 1~4件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 直流電圧用デジタルパネルメータ 渡辺電機工業

    直流電圧用デジタルパネルメータ

    渡辺電機工業(3件のレビュー)
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    取付方式盤面取付
  • 巻線インダクタ 面実装 12 μH 1.38A 5.6 x 5 x 5mm 1セット 5個入 EPCOS

    巻線インダクタ 面実装 12 μH 1.38A 5.6 x 5 x 5mm 1セット 5個入

    EPCOS
    ¥889税込¥978
    1セット(5個)
    7日以内出荷
    TDK の B42442T SIMID シリーズ SMD インダクタは、フェライトドラムコア、レーザー溶接巻線、難燃性成形を特長としています。インダクタンス値は 12 μ H です。 主に電源電圧、カップリング、デカップリング、DC-DC コンバータ、スイッチモード電源、車載電子機器、通信、家庭用電化製品、産業用電子機器などのフィルタリングで使用されます温度範囲: 最
    仕様●入数:1テープ(5個入り)●インダクタンス:12 μH●最大直流電流:1.38A●パッケージ/ケース:2220 (5650M)●長さ:5.6mm●奥行き:5mm●高さ:5mm●寸法:5.6 x 5 x 5mm●シールド:なし●許容差:±10%●最大直流抵抗:141mΩ●シリーズ:SIMID●コア材料:フェライト●最大自己共振周波数:19MHz●インダクタ構造:巻線型アズワン品番65-6951-14
  • バリスタ バリスタ電圧:30V 最大直流定格電圧:22V 12nF 1袋 5個入 京セラ

    バリスタ バリスタ電圧:30V 最大直流定格電圧:22V 12nF 1袋 5個入

    京セラ
    ¥1,698税込¥1,868
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様●最大AC定格電圧:17V●最大直流定格電圧:22V●制限電圧:49V●材料:金属●シリーズ:VGAH●最大サージ電流:1200A●静電容量:12nF●長さ:5.7mm●奥行き:5mm●厚さ:2.5mm●パッケージ/ケース:2220 (5650M)●バリスタ電圧:30Vアズワン品番65-6952-77
  • バリスタ バリスタ電圧:30V 最大直流定格電圧:22V 12nF 1セット 1000個入 京セラ

    バリスタ バリスタ電圧:30V 最大直流定格電圧:22V 12nF 1セット 1000個入

    京セラ
    ¥289,800税込¥318,780
    1セット(1000個)
    7日以内出荷
    AVX 高温 150 ℃ 積層バリスタは、エンジンルーム内やその他の高温の車載用途又は産業用途向けに設計されています。単一の SMT パッケージで双方向の過電圧保護と EMI / RFI 減衰を実現します。これにより、回路保護と EMI / RFI 減衰機能を 1 つの非常に信頼性の高い装置に統合する Ability が実現します。ガラス封入は、酸性環境、塩、塩素酸塩フラック
    仕様●入数:1リール(1000個入り)●最大AC定格電圧:17V●最大直流定格電圧:22V●制限電圧:49V●材料:金属●シリーズ:VGAH●最大サージ電流:1200A●静電容量:12nF●長さ:5.7mm●奥行き:5mm●厚さ:2.5mm●パッケージ/ケース:2220 (5650M)●バリスタ電圧:30Vアズワン品番65-7044-06