カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「a2524023」の検索結果

関連キーワード
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Anker PowerWave 10 Stand Anker(アンカー)

    Anker PowerWave 10 Stand

    Anker(アンカー)
    2,627税込2,890
    1個
    当日出荷
    【フルスピード充電】 Samsung製の最新機種へ10W出力によるフルスピード充電が可能です。最新のiPhoneやその他の機種へは5W出力による給電が可能です。 【ぴったりの位置を見つけましょう】 2つの充電用コイルを内蔵することにより、使い方に合わせて置き方を柔軟に変更できます。動画を楽しみながらの場合は横置きで、FaceIDの利用やメッセージを確認しながらの場合には縦置きでお使いのスマートフォンを充電できます。 【ケースはそのままで】 PowerWaveは、ほとんどのスマホケースをつけたままでスマートフォンを充電することが可能です (※5mm以上の厚みがあるケースや金属製や磁気を帯びたケースおよびクレジットカードは、充電前に取り外してください) 。 【Qi認証取得】 PowerWaveはQi規格の認証を取得しているので、安心して安全にお使いいただけます。Qi対応のあらゆる機器に使用することが可能です。
    セット内容PowerWave 10 Stand、0.9m Micro USBケーブル(ACアダプターは別売)、取扱説明書、 ユーザーマニュアル、18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Anker会員登録後)出力(W)5/10対応機種10W出力急速充電(QC 2.0 / 3.0対応充電器使用の場合)- Samsung Galaxy S9+ / S9 / S8 / S8+- Samsung Note 9/ Note 85W出力(5V / 2A充電器使用の場合)- iPhone 12 / 12 mini / 12 Pro / 12 Pro Max / 11 / 11 Pro / 11 Pro Max / SE (第2世代) / XS / XS Max / XR /×/ 8 / 8 Plus 他- LG G7 / G7+ / V30+ / V30 / V35入力5V-2A / 9V-2A