カテゴリ
- 制御機器(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「a25ilt200」の検索結果

25Φパイロット 丸形 トランス式
マルヤス電業(2件のレビュー)¥839~税込¥923~1個当日出荷から10日以内出荷種別トランス付形状丸保護構造IP65防油形定格絶縁電圧(V)AC/DC600温度上昇40K以下絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V)相対湿度45~85%使用周囲温度(℃)-20~55取付穴径(Φmm)25.5(+0.5~0)耐寒耐熱温度(℃)-40~70定格二次電圧(V)5.5標高(m)2000以下耐振動10~55Hz、複振幅0.35mm強度(端子部)0.8N・m 15秒間変圧器二次短絡断線又は発火せず耐温性40℃ 93% 96時間変圧器二次電圧点灯時/定格二次電圧の80%以上(白熱球)耐電圧(V)充電部とアースの間/(接点部)AC2200 1分間、(照光部)AC2500 1分間