カテゴリ

  • 整備工具・収納(4)
  • 制御機器(2)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み

「a25pf20」の検索結果

9件中 1~9件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Φ25平形押しボタンスイッチ モメンタリ金属リング 2a A25PF20シリーズ マルヤス電業

    Φ25平形押しボタンスイッチ モメンタリ金属リング 2a A25PF20シリーズ

    マルヤス電業
    ¥939税込¥1,033
    1個
    15日以内出荷
    配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。
  • 防火キット 未来工業

    防火キット

    未来工業
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    翌日出荷
    施工が簡単、コンパクト設計。 多種にわたる配管に対応。新仕様の壁にも対応。
  • スイングサドル2830用 日動電工

    スイングサドル2830用

    日動電工
    ¥2,198税込¥2,418
    1箱(20個)
    4日以内出荷
    工具不要の配管脱着構造。ベース・サドル一体型で組み立て不要。固定にはメーカー接着剤を合わせてご使用ください。
    材質ベース部/硬質塩化ビニル、サドル/ポリプロピレン寸法B(mm)58寸法A(Φmm)34適合管サヤ28・30、CD28、PF28、フレキ管25A、テクトパイプ20A適合径(Φmm)30.8~36.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • スイングサドル22用 日動電工

    スイングサドル22用

    日動電工
    ¥1,998税込¥2,198
    1箱(20個)
    4日以内出荷
    工具不要の配管脱着構造。ベース・サドル一体型で組み立て不要。固定にはメーカー接着剤を合わせてご使用ください。
    材質ベース部/硬質塩化ビニル、サドル/ポリプロピレン寸法B(mm)52寸法A(Φmm)29適合管サヤ22・25、CD22、PF22、フレキ管20A、テクトパイプ16A適合径(Φmm)24.2~30.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • バリスタ バリスタ電圧:27V 最大直流定格電圧:20V 370pF 1セット 25個入 BOURNS

    バリスタ バリスタ電圧:27V 最大直流定格電圧:20V 370pF 1セット 25個入

    BOURNS
    ¥519税込¥571
    1セット(25個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(25個入り)●最大AC定格電圧:17V●最大直流定格電圧:20V●制限電圧:44V●クランプ電流:1A●材料:金属●シリーズ:AVHT●静電容量:370pF●パッケージ/ケース:0805●バリスタ電圧:27Vアズワン品番65-6965-55
  • バリスタ バリスタ電圧:27V 最大直流定格電圧:20V 810pF 1セット 25個入 BOURNS

    バリスタ バリスタ電圧:27V 最大直流定格電圧:20V 810pF 1セット 25個入

    BOURNS
    ¥769税込¥846
    1セット(25個)
    7日以内出荷
    Bourns AVHT シリーズ自動 SMD バリスタは、-55 → 150 ℃ の動作温度範囲 GET を実行すると、破壊的な電圧過渡による損傷を受ける可能性があり5 種類のモデルサイズが用意され、幅広い電流及びエネルギー処理機能と優れた過渡エネルギー分配を実現しています。AVHT シリーズバリスタはスペースとパッド領域が大幅に少なくなっています シリコン TVS ダイ
    仕様●入数:1テープ(25個入り)●最大AC定格電圧:17V●最大直流定格電圧:20V●制限電圧:44V●クランプ電流:1A●材料:金属●シリーズ:AVHT●静電容量:810pF●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●バリスタ電圧:27Vアズワン品番65-6971-43
  • バリスタ バリスタ電圧:22V 最大直流定格電圧:26V 780pF 1セット 25個入 BOURNS

    バリスタ バリスタ電圧:22V 最大直流定格電圧:26V 780pF 1セット 25個入

    BOURNS
    ¥729税込¥802
    1セット(25個)
    7日以内出荷
    Bourns AVHT シリーズ自動 SMD バリスタは、-55 → 150 ℃ の動作温度範囲 GET を実行すると、破壊的な電圧過渡による損傷を受ける可能性があり5 種類のモデルサイズが用意され、幅広い電流及びエネルギー処理機能と優れた過渡エネルギー分配を実現しています。AVHT シリーズバリスタはスペースとパッド領域が大幅に少なくなっています シリコン TVS ダイ
    仕様●入数:1テープ(25個入り)●最大AC定格電圧:20V●最大直流定格電圧:26V●制限電圧:54V●クランプ電流:1A●材料:金属●シリーズ:AVHT●静電容量:780pF●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●バリスタ電圧:22Vアズワン品番65-6971-27
  • バリスタ バリスタ電圧:33V 最大直流定格電圧:26V 620pF 1セット 25個入 BOURNS

    バリスタ バリスタ電圧:33V 最大直流定格電圧:26V 620pF 1セット 25個入

    BOURNS
    ¥669税込¥736
    1セット(25個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(25個入り)●最大AC定格電圧:20V●最大直流定格電圧:26V●制限電圧:54V●クランプ電流:1A●材料:金属●シリーズ:ZV●静電容量:620pF●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●バリスタ電圧:33Vアズワン品番65-6966-81
  • 村田製作所 EMIフィルタ表面実装10 V dc20mA NFA21SLシリーズ 80MHz0805 (2012M)75pF2mm-55℃+125℃はんだ2 x 1.25 x 0.85mm MURATA(村田製作所)

    村田製作所 EMIフィルタ表面実装10 V dc20mA NFA21SLシリーズ 80MHz0805 (2012M)75pF2mm-55℃+125℃はんだ2 x 1.25 x 0.85mm

    MURATA(村田製作所)
    ¥1,198税込¥1,318
    1袋(20個)
    8日以内出荷
    仕様●シリーズ:NFA21SL●最大定格電流:20mA●最大定格電圧:10 V dc●実装タイプ:表面実装●動作周波数:80MHz●終端スタイル:はんだ●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●寸法:2 x 1.25 x 0.85mm●奥行き:1.25mm●高さ:0.85mm●長さ:2mm●動作温度 Max:+125℃●動作温度 Min:-55℃●静電容量:75pF●0805 EMFILR (LC複合型)アレイNFA21シリーズ. NFA21SLシリーズ0805 SMTチップは、村田製作所のセラミック加工技術とフィルタ設計技術を採用した、さまざまな用途向けのEMI抑制フィルタです。 こうしたフィルタで回路インピーダンスによるリンギングを防止します。このアレイは、広い周波数範囲にわたって安定的にノイズを減衰させる、小型で低プロファイルの製品です。 このシリーズは、ノートブック型PCなどのさまざまな電子機器のデジタルI/OラインのEMI抑制に適しています。. 用途. パソコン 通信機器 電話機 デジタルTVRoHS指令(10物質対応)対応