カテゴリ

  • 制御機器(19)
  • 自動車補修部品(2)
  • メカニカル部品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)

「a2ush」の検索結果

23件中 1~23件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • CPU用交換バッテリ 三菱電機

    CPU用交換バッテリ

    三菱電機(64件のレビュー)
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    当日出荷
    シーケンサのバックアップ用のバッテリー 3.6Vリチウム電池
    適合機種MELSEC-Aシリーズ種類塩化チオニルリチウム一次電池主な用途Q171ENC-W8のデータ保持用バッテリー寿命(年)(保存時)5
  • ユニバーサルモデルQCPU 三菱電機

    ユニバーサルモデルQCPU

    三菱電機(2件のレビュー)
    ¥39,980~税込¥43,978~
    1台ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    制御方式ストアードプログラム繰返し演算ユニット種別CPUユニット(ユニバーサルモデルQCPU)入出力制御方式リフレッシュ方式(ダイレクトアクセス入出力(DX□、DY□)の指定によりダイレクトアクセス入出力可)
  • シーケンサ MELSEC-Qシリーズ 電源ユニット 三菱電機

    シーケンサ MELSEC-Qシリーズ 電源ユニット

    三菱電機(1件のレビュー)
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1台
    当日出荷
    AC100~240V電源で使用可能な電源ユニットです。 外部負荷用として使用できるDC24V電源を内蔵しています。
    適合(ベースユニット)Q35DB、Q38DB、Q312DB、Q63B、Q65B、Q68B、Q612B接続方式外部配線/ネジ端子台(M3.5ネジ)ベース装着位置Qシリーズ電源ユニット装着スロット
  • MELSEC-Qシリーズ用  バッテリ 三菱電機

    MELSEC-Qシリーズ用 バッテリ

    三菱電機(13件のレビュー)
    ¥4,198~税込¥4,618~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    電圧(V)(初期)3バッテリー寿命(年)(保存時)実力5(常温)
  • シーケンサー マニュアル 三菱電機

    シーケンサー マニュアル

    三菱電機
    ¥799税込¥879
    1個
    4日以内出荷から14日以内出荷
  • MELSEC-Lシリーズ シーケンサCPUセット品 三菱電機

    MELSEC-Lシリーズ シーケンサCPUセット品

    三菱電機
    ¥129,800~税込¥142,780~
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
    タイプCPUセット品
  • シーケンサ MELSEC-Qシリーズ Ethernetインタフェースユニット 三菱電機

    シーケンサ MELSEC-Qシリーズ Ethernetインタフェースユニット

    三菱電機(1件のレビュー)
    ¥129,800税込¥142,780
    1台
    当日出荷
    シーケンサCPU間を専用命令で、データ送受信できます。 HTTPプロトコルにより、パソコン上のWebブラウザからシーケンサのデバイスにアクセス可能です。パソコン(Web)上で動作する通信ライブラリとサンプル画面は、ダウンロードサービスから入手可能です。 複数台のプログラミングツールと接続可能であり、デバッグ効率が向上します。 電子メールで本文(形式はASCII)または、添付ファイル(形式はバイナリ/ASCII/CSV)の送信が可能です。 KeepAliveを用いて相手機器の生存チェック(生存確認機能)により、相手機器の異常などによるコネクションのクローズ状態を検出します。
    用途10BASE-T/100BASE-TX用転送速度(Mbps)100/10ネットワーク名Ethernet伝送方法ベースハンド最大セグメント長(m)100(ハブとノード間の長さ)
  • FX3Gシリーズ 基本ユニット 三菱電機

    FX3Gシリーズ 基本ユニット

    三菱電機(12件のレビュー)
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1台
    当日出荷
    第3 世代のスタンダードモデル。 オールインワンの使いやすさと柔軟な拡張性。 FX3 シリーズの使いやすさを凝縮。 小規模制御に適したコストパフォーマンス。
    仕様FX3G CPU Base Units取付方式DINレールシリーズFX3Gシリーズユニット種別基本ユニット保存温度範囲(℃)-25~75入力仕様DC24V 7mA/5mA・シンク/ソース入力 7mA/5mA動作温度(℃)0~55入力形式DC24V シンク/ソースプログラムメモリ容量32000 ステップ(コメント、ファイルレジスタを含め32000 ステップ)ターミナルタイプネジ相対湿度(%RH)[動作時]5~95(結露しないこと)
  • マイクロシーケンサ 補用品(バッテリー) 三菱電機

    マイクロシーケンサ 補用品(バッテリー)

    三菱電機(36件のレビュー)
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1個
    当日出荷
    内蔵のRAMメモリやオプションのRAMメモリの内容をバックアップ。 また、停電保持形の補助リレーやデータレジスタ等の内容、および時計データなどのバックアップにも。
    種類内蔵のRAMメモリバックアップ用バッテリ
  • ブランクカバーユニット 三菱電機

    ブランクカバーユニット

    三菱電機
    ¥1,998税込¥2,198
    1台
    当日出荷
    種別ブランクカバー質量(kg)0.07外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)98×27.4×90RoHS指令(10物質対応)対応入出力占有点数(デフォルト)16点
  • MELSEC iQ-Rシリーズ CPU 三菱電機

    MELSEC iQ-Rシリーズ CPU

    三菱電機
    ¥49,980~税込¥54,978~
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    制御方式ストアードプログラム繰返し演算USBポートUSB2.0 High Speed(miniB)×1プログラミング言語ラダーダイアグラム(LD)、 シーケンシャルファンクションチャート(SFC)、 ストラクチャードテキスト(ST)、 ファンクション・ブロック・ダイアグラム(FBD/LD)入出力制御方式リフレッシュ方式(ダイレクトアクセス入出力(DX、DY)の指定によりダイレクトアクセス入出力可)使用周囲湿度(%RH)5~95(結露なきこと)入出力点数(点)4096
  • シーケンサ MELSEC-Qシリーズ MELSECNET/Hネットワークユニット 三菱電機

    シーケンサ MELSEC-Qシリーズ MELSECNET/Hネットワークユニット

    三菱電機
    ¥65,980~税込¥72,578~
    1台
    当日出荷から82日以内出荷
    ユニット種別制御ネットワークユニットネットワーク名MELSECNET/H最大ネットワーク数239
  • FX3Sシリーズ 基本ユニット 三菱電機

    FX3Sシリーズ 基本ユニット

    三菱電機(1件のレビュー)
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1個ほか
    当日出荷から13日以内出荷
    仕様FX3S CPUベースユニット. FX3Sは、取り付けた後は放置して良いPLCソリューションです。スペースとコストを考慮し、最大30のI/Oが必要です。 最小限の拡張性を備え、バッテリを使用しないメンテナンスフリーのコントローラは、簡単なプロセスの処理に最適で、定期的なメンテナンスなしで現場に置いたままにすることができます。. 第3世代ベーシックコンパクトPLC 最小限のサイズで高性能 電源内蔵 (AC電源) メンテナンスフリーのEEPROMメモリ 十分なメモリ容量 (4000ステップ) と装置の範囲 プシリーズFX3S制御方式[演算]ストアードプログラム繰返し演算方式、割込み機能あり演算処理速度(μs/命令)【基本】0.21、【応用】0.5~数100命令シーケンス命令:29個・ステップラダー命令:2個、応用命令:116種プログラムメモリ[内蔵メモリ容量・形式]16000ステップEEPROM、キーワード保護機能(カスタマーキーワード機能あり) 書込み許容回数:2 万回[メモリカセット(オプション)]EEPROM 32000 ステップ(ただし、16、000 ステップのみ使用可)ローダ機能付、書込み許容回数:1 万回[RUN中書込み機能]あり(シーケンサRUN 中にプログラムの変更可、ただしSFC プログラムやリストプログラムなどは除く)時計機能内蔵 1980~2079年(うるう年補正あり)、西暦2桁/4桁、月差±45秒/25℃動作温度(℃)0~55入出力制御方式一括処理方式(END命令実行時)、入出力リフレッシュ命令、パルスキャッチ機能ありプログラムメモリ容量4000ステップ(コメント、ファイルレジスタを含め16000 ステップ)通信ポート(内蔵)RS-422、USB Mini-B 各1chプログラム仕様(言語)リレーシンボル方式+ステップラダー方式(SFC表現可)
  • 32点圧接端子台アダプタ 三菱電機

    32点圧接端子台アダプタ

    三菱電機
    ¥5,598税込¥6,158
    1台
    当日出荷
    仕様32点入出力用、0.5mm2(AWG20)適合機種ビニル絶縁電線(より線)公称0.5mm2(AWG20)、最大外被径Φ1.9種類端子台アダプタ保護構造IP2X接続可能電線(mm2)ビニル絶縁電線(より線)公称0.5mm2(AWG20)最大外被径Φ1.9
  • 汎用ACサーボアンプシリーズ バッテリ 三菱電機

    汎用ACサーボアンプシリーズ バッテリ

    三菱電機(6件のレビュー)
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    当日出荷
    Q173/Q172モーションコントローラのバッテリ。 プログラムメモリ、標準RAM、ラッチデバイスの停電保持用に最適。
    用途MR-J3W-B用(絶対位置検出システムの場合に必要です。)公称容量(mAh)1700
  • GOT1000・2000シリーズ用 バッテリ 三菱電機

    GOT1000・2000シリーズ用 バッテリ

    三菱電機(6件のレビュー)
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1個
    当日出荷
    用途時計データ、メンテナンス時期通知用データバックアップ用電池種別二酸化マンガンリチウム一次電池種類二酸化マンガンリチウム一次電池電圧(V)(初期)3.0
  • MELSEC-Lシリーズ シーケンサCPU 三菱電機

    MELSEC-Lシリーズ シーケンサCPU

    三菱電機
    ¥98,980~税込¥108,878~
    1個
    5日以内出荷
  • Ethernetインタフェースユニット 三菱電機

    Ethernetインタフェースユニット

    三菱電機
    ¥139,800税込¥153,780
    1個
    欠品中
    仕様MODBUS(R)RTU通信マスタ機能(通信プロトコル支援機能による)●インタフェース:RJ45(AUTO MDI/MDI-X)質量(kg)0.18規格100BASE-TX/10BASE-T適合ユニット型式RS-422/485アダプタ通信方式100BASE-TX:全二重/半二重、10BASE-T:半二重消費電流(A)(DC5V内部)0.6伝送方法ベースバンド入出力占有点数32点(I/O割付:インテリ32点)伝送速度100BASE-TX:100Mbps、10BASE-T:10Mbps対応プロトコルMODBUS(R)
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    ¥8,790税込¥9,669
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    フューエルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(75件のレビュー)
    ¥1,390税込¥1,529
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    産業機械用フューエルエレメントです。
  • 入力ユニット 三菱電機

    入力ユニット

    三菱電機(2件のレビュー)
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1台
    当日出荷から83日以内出荷
    ユニット種別入力ユニット
  • AnS サイズ版Q ラージ基本ベースユニット 三菱電機

    AnS サイズ版Q ラージ基本ベースユニット

    三菱電機
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1個
    5日以内出荷から8日以内出荷
    仕様●増設接続可否:増設接続可能種別基本ベース適合規格UL cUL CE(EMC) CE(RoHS) KC(EMC)適合ユニット型式Qシリーズユニット
  • USB3.2 Gen2HUB Aタイプ MCO

    USB3.2 Gen2HUB Aタイプ

    MCO
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    当日出荷
    USB Aポートひとつで4台のUSB機器とSD・microSDカードが使用可能 高速データ伝送が可能な10Gbps対応 USBハブ×カードリーダーの2in1タイプ 超高速伝送10Gbps対応 USB3.2 Gen2対応USBハブを4ポート搭載 USB2.0対応カードリーダー 約1mのロングケーブル
    質量(g)約62規格USBハブ:USB3.2Gen2(USB3.1Gen2)準拠、カードリーダー:USB2.0準拠ポート数4電源バスパワーケーブル長(m)約1対応OSWindows11/10、MacOS10.13以降、ChromeOS寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)96×33×12対応機種USBAポートを搭載したWindows搭載PC、AppleMacシリーズ、Chromebook対応メディアSDカード(512MB~2GB)、SDHCカード(4GB~32GB)、SDXCカード(64GB~512GB)、microSDカード(512MB~2GB)、microSDHCカード(4GB~32GB)、microSDXCカード(64GB~512GB)電源供給方式パスパワー伝送速度USBハブ:最大10Gbps、カードリーダー:最大480Mbps※理論値最大供給電力(mA)(USB端子)最大900インターフェイス-アップストリームUSB3.2Gen2(USB3.1 Gen2)インターフェイス-ダウンストリームUSB Type-Aコネクタ形状-アップストリームUSB Type-Aコネクタ形状-ダウンストリームUSB3.2Gen2(USB3.1 Gen2)