カテゴリ
- メカニカル部品(7)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 自動車補修部品(1)
絞り込み
「a300-2us」の検索結果






+1
アクリル板
光(50件のレビュー)¥499税込¥5491枚当日出荷から11日以内出荷楽しく簡単に、日曜大工の巾が広がります DIYやホビークラフト用の工作素材 耐候性・透明性があり加工しやすいアクリル板です 各種ケースや看板等にも最適です。サイズ指定・曲げ・穴あけ加工も、その場で即時見積もり・そのまま注文可能。形から選べる早見表はこちら(PDF)材質アクリル
LEFB2
SMC¥159,800税込¥175,7801個3日以内出荷から10日以内出荷LEFBシリーズ ステップモータ(サーボDC24V)サーボモータ(DC24V) ・ベルト駆動 ・最大ストローク:2,000mm対応 ・最大速度:2,000mm/s ・繰返し位置決め精度:±0.08mm ・対応コントローラ:LECP6,LECA6,LECP1,LECPA,LECPMJ駆動方式ベルトサイズ(mm)25オートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面
LEFB_AC - 電動アクチュエータ/スライダタイプ ベルト駆動 ACサーボ仕様(LEFB40US4S)
SMC¥209,800税込¥230,7801個9日以内出荷から10日以内出荷駆動方式ベルトサイズ(mm)40モータ配置(U) 下折返しモータ種類(S4) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 400W
LEFB_AC - 電動アクチュエータ/スライダタイプ ベルト駆動 ACサーボ仕様(LEFB32US3S)
SMC¥179,800~税込¥197,780~1個9日以内出荷から10日以内出荷駆動方式ベルトサイズ(mm)32モータ配置(U) 下折返しモータ種類(S3) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 200W
電動アクチュエータ/スライダタイプ ベルト駆動 LEFBシリーズ LEFB40US4S
SMC¥199,800税込¥219,7801個9日以内出荷から10日以内出荷サイズ40駆動方式ベルトモータ配置(U) 下折返しモータ種類(S4) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 400W位置決めピン穴(-) ハウジングB底面
LEFB4
SMC¥199,800税込¥219,7801個9日以内出荷から10日以内出荷LEFBシリーズ ステップモータ(サーボDC24V)サーボモータ(DC24V) ・ベルト駆動 ・最大ストローク:2,000mm対応 ・最大速度:2,000mm/s ・繰返し位置決め精度:±0.08mm ・対応コントローラ:LECP6,LECA6,LECP1,LECPA,LECPMJ駆動方式ベルトサイズ(mm)40
電動アクチュエータ/スライダタイプ ベルト駆動 LEFBシリーズ LEFB25US2S
SMC¥169,800~税込¥186,780~1個10日以内出荷サイズ25駆動方式ベルトモータ配置(U) 下折返しモータ種類(S2) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 100W位置決めピン穴(-) ハウジングB底面
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら