カテゴリ

  • 制御機器(19)
  • 農業機械(10)
  • 配管・水廻り設備部材(8)
  • 手袋(2)
  • 事務用品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • バイク部品(1)
  • 物流用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 機構部品(1)
  • 理美容(1)
  • 防犯用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 自動車補修部品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「a3111」の検索結果

関連キーワード
51件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • パネル取手 栃木屋

    パネル取手

    栃木屋(8件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    各種機器に合わせてサイズが選べます。
    用途計測機器・通信機器等材質/処理BSBM/CrRoHS指令(10物質対応)対応
  • 中間ニップル G3/8×R3/8 EARTH MAN

    中間ニップル G3/8×R3/8

    EARTH MAN(1件のレビュー)
    499税込549
    1個
    欠品中
    用途内ねじ同士を接続(テーパと平行ねじを接続)形状中間ニップル材質(本体)黄銅(真鍮)種類ねじ込み継手最高使用圧力(MPa)1.0仕上メッキ
  • 小型重装備リミットスイッチ D4A-□N omron(オムロン)

    小型重装備リミットスイッチ D4A-□N

    omron(オムロン)
    8,698税込9,568特価
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    シール性、耐衝撃性、耐強度を向上させた小形重装備リミットスイッチ 回転軸部の2重シール構造をさらに強化し、ガスケットフルカバー方式などによりシール性を確保。 ワイドな温度仕様(-40~+100℃:標準形) メンテナンス時のタイム・ロスを最小限にとどめるブロックマウント方式を採用。 UL、CSA、CCC規格取得。
    保護構造(準拠)IP67、NEMA規格1、2、3、4、4X、5、6P、12、13耐電圧(同極端子間)AC1000V 50/60Hz 1min(充電金属部とアース間)AC2200V 50/60Hz 1min(各端子と非充電金属部間)AC2200V 50/60Hz 1min定格周波数(Hz)50/60温度上昇50deg以下接触抵抗(mΩ)25以下(初期値)耐衝撃(耐久)1000m/s2以上許容操作速度1mm~2m/s(形D4A-3101N、回転レバー形の場合)感電保護クラスClassⅠ(アース端子付)汚染度(使用環境)3絶縁抵抗同極端子間、充電金属部とアース間、各端子と非充電金属部間100MΩ以上(DC500Vメガにて)
  • ビジネスカセッター(A3型) サカセ化学工業

    ビジネスカセッター(A3型)

    サカセ化学工業
    27,980税込30,778
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    A3判が収納できる引き出しです。外枠はそのままでタイプの違う引き出しの組み合わせが可能です。
    サイズA3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)386×500×337
  • 自閉水栓用カートリッジ INAX(LIXIL)

    自閉水栓用カートリッジ

    INAX(LIXIL)
    5,098税込5,608
    1個
    当日出荷
    寸法A(mm)126適合品番LF-P02、 LF-P02B、 LF-P03B、 、LF-P04B-10
  • ビジネスカセッター用 横仕切板 サカセ化学工業

    ビジネスカセッター用 横仕切板

    サカセ化学工業
    329税込362
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    縦仕切板と併用(クロス)出来るよう切り込みが入ってます。 引出内に3枚まで使用できます(4等分割)。 縦仕切板と併用すれば最大で12等分割まで可能です。
    材質ポリスチレン(PS)樹脂トウメイ
  • ナス型フック 水本機械製作所

    ナス型フック

    水本機械製作所
    1,398税込1,538
    1個
    4日以内出荷
    材料SUS304
  • CAST VARIUS キャストバリウス 取っ手のとれるフライパン hokua(北陸アルミニウム)

    CAST VARIUS キャストバリウス 取っ手のとれるフライパン

    hokua(北陸アルミニウム)
    3,398税込3,738
    1個
    3日以内出荷
    キャストバリウスは職人技で造られた取っ手のとれるフライパン。PFOAフリー、安心安全の日本製です。
    用途国内初、安定フィットのトライデント構造は、アルミキャスト(鋳造)製だから出来た複合構造。内面は多機能性を極めたダイキン最高級グレードのSilkware EZを採用。特殊な球状セラミック粒子配合により、表面の摩耗を抑制でき、耐久非粘着性が向上。適合【熱源】ガス火材質本体/アルミニウム合金加工内面/フッ素樹脂加工(ダイキンSilkware EZ)、外面/ミラー仕上げ、底面/サテン仕上げ
  • 補修パーツ 回転灯表示灯用グローブ パトライト(PATLITE)

    補修パーツ 回転灯表示灯用グローブ

    パトライト(PATLITE)(3件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷から91日以内出荷
  • RJ45 モジュラーコネクタ Telegartner

    RJ45 モジュラーコネクタ

    Telegartner
    2,998税込3,298特価
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
  • 表示回転灯用カバーグローブ パトライト(PATLITE)

    表示回転灯用カバーグローブ

    パトライト(PATLITE)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番396-6160適合機種SKH-EA型材質AS樹脂
  • Sタイプ 首高ツル首 5丁流 オーティス

    Sタイプ 首高ツル首 5丁流

    オーティス
    1,498税込1,648
    1セット
    4日以内出荷
    シルバー寸法L(mm)180寸法H(mm)48~84仕上亜鉛メッキ適合サイズ桶:105
  • 黄銅スペーサー S6BA型 T.SIN(テイシン電機)

    黄銅スペーサー S6BA型

    T.SIN(テイシン電機)(1件のレビュー)
    469税込516
    1パック(10個)
    5日以内出荷から7日以内出荷
    材質黄銅C3604BDメッキ(ニッケル)公差±0.1ねじピッチISO規格
  • アルミモバイルケース MXAシリーズ(取付ビス へクサロビュラビス) タカチ電機工業

    アルミモバイルケース MXAシリーズ(取付ビス へクサロビュラビス)

    タカチ電機工業
    2,098税込2,308
    1台
    3日以内出荷
    丸型で手にフィットするデザインのアルミモバイルケースです。パネルはエッジ部がアルミ削り出しテーパー加工・アルマイト処理なので高級感があります。本体フレームがシルバー・ブラックの2色、パネルがシルバー・ブラック・コバルト・グリーン・パープル・オレンジ・レッドの7色の組合せで合計14タイプの。カラフルな色仕様がご選択いただけます。本体フレーム内部に基板差込溝が付いており、基板をスライドさせ入れ込む事が出来ます。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    用途デジタルオーディオアンプ、ヘッドフォンアンプ、コントローラー、小型測定器、データロガー、ネットワーク・通信機器など。仕様へクサロビュラビス材質【本体フレーム】アルミ / 【パネル】アルミRoHS指令(10物質対応)対応
  • アルミモバイルケース MXAシリーズ(取付ビス プラスビス) タカチ電機工業

    アルミモバイルケース MXAシリーズ(取付ビス プラスビス)

    タカチ電機工業
    1,998税込2,198
    1台
    6日以内出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    仕様プラスビスRoHS指令(10物質対応)対応
  • 補修パーツ グローブ パトライト(PATLITE)

    補修パーツ グローブ

    パトライト(PATLITE)
    3,698税込4,068
    1個
    3日以内出荷から91日以内出荷
  • 人毛100%大きめヘアピース ファミリー・ライフ

    人毛100%大きめヘアピース

    ファミリー・ライフ
    13,980税込15,378
    1個
    9日以内出荷
    前から後頭部まで広範囲をカバー。頭頂部の分け目や薄毛、生え際の白髪かくしにピッタリ。人毛100%でどこから見ても自然。初めての方でも扱いやすい大判タイプです。入浴可能なので旅行の時も安心。広めカバーサイズ:約20×20cm、約32g、毛の長さ(約)5~10cm。ふんわり美髪で若返りを実感!。前頭部からぼんのくぼまでカバー。襟足付近は自毛を活かせて自然です。ブラシで洗えます。自然色:一般的な自然色、栗色:おちついた栗色。ドライヤー・パーマ・入浴。自然・軽い・ムレにくい。部分かつら。人毛100%
    付属品ブラシ、取扱説明書材質毛質:人毛、ベースネット:ナイロン、装着ピン:スチール質量(g)(約)32寸法(cm)ベース:(約)20×20、毛の長さ:(約)5~10
  • クラツチ 三菱

    クラツチ

    三菱
    17,980税込19,778
    1個
    14日以内出荷
  • ニ-ドル ベアリング 三菱

    ニ-ドル ベアリング

    三菱
    1,498税込1,648
    1個
    14日以内出荷
  • マフラブラケット 三菱

    マフラブラケット

    三菱
    1,498税込1,648
    1個
    14日以内出荷
  • スリ-ブ 三菱

    スリ-ブ

    三菱
    10,980税込12,078
    1個
    14日以内出荷
  • ロツク ワツシヤ 三菱

    ロツク ワツシヤ

    三菱
    2,398税込2,638
    1個
    14日以内出荷
  • ワツシヤ 三菱

    ワツシヤ

    三菱
    169税込186
    1個ほか
    14日以内出荷
  • マフラカバー 三菱

    マフラカバー

    三菱
    6,998税込7,698
    1個
    14日以内出荷
  • ベアリング 三菱

    ベアリング

    三菱
    2,698税込2,968
    1個
    14日以内出荷
  • マフラアセンブリ 三菱

    マフラアセンブリ

    三菱
    26,980税込29,678
    1個
    14日以内出荷
  • マフラ 三菱

    マフラ

    三菱
    32,980税込36,278
    1個
    14日以内出荷
  • イートン 電磁接触器 DILAシリーズ EATON(イートン)

    イートン 電磁接触器 DILAシリーズ

    EATON(イートン)
    10,980税込12,078
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ATG MaxiDex 19-007 ATG

    ATG MaxiDex 19-007

    ATG
    769税込846
    1双
    当日出荷
    作業用手袋と使い捨て手袋の長所を組み合わせた世界初のハイブリッド手袋で、耐水・耐油性に優れています。独自技術ViroSanによって、手袋に抗ウイルス効果があるコーティングが施されています。AD-APTテクノロジーが天然の冷却成分を放出することにより温度と湿度を抑えます。袖部が手首にしっかりフィットすることで指先のズレを防ぎ、作業性を高めます。国際NPOスキン・ヘルス・アライアンスによって皮膚科学的に安全と認証されている手肌にやさしい手袋です。洗浄してから包装しているのでより清潔な手袋をお使い頂けます。
    用途ドライ環境における作業と、油・水などを取り扱うウェット環境における作業に。厚さ(mm)0.7材質/仕上表:ニトリルゴム、裏:ナイロンブルー入数(双)1機能耐水・耐油EN388規格(2016):3111A
  • BAシリーズ ターミナルブロック IDEC(和泉電気)

    BAシリーズ ターミナルブロック

    IDEC(和泉電気)
    1,998税込2,198
    1セット(10個)ほか
    当日出荷から24日以内出荷
    レールの任意位置にワンタッチで取付け取外しができるクイックマウント端子台。35mm幅DINレールに装着できます。 エンドプレート類は一切不要です。 丈夫でしかも難燃性(自己消火性)(UL94-V2) JIS C2811「工業用端子台」準拠。 UL・CSA認証品(BA111T、BA211T、BA311T、BA411S、BAF111SU、BAF111SNU)
    取付方式DINレール結線方式ネジ絶縁抵抗(MΩ)100以上耐電圧(V/min)AC2500
  • 防犯カメラセット(防犯カメラ4台+レコーダー1台) NEXTEC

    防犯カメラセット(防犯カメラ4台+レコーダー1台)

    NEXTEC
    42,980税込47,278
    1個
    当日出荷
    防犯カメラNXA31(4台:注文コード64711599)とレコーダーNXDR11(1台:注文コード64711678)のセット品です。ワイヤレス防犯カメラNXA31:スタンダードなスタイルの固定式300万画素。レコーダーNXDR11:最大10台のカメラが接続可能な録画機
    付属品【防犯カメラ】カメラ本体(ブラケット一体型)×1、アンテナ×1、ACアダプター(コード長:約2.9m)×1、取付ネジ(1式)、簡易取扱説明書×1【レコーダー】本体×1、ACアダプター(ケーブル長: 約1.2m)×1、マウス(ケーブル長: 約1.1m)×1、HDMIケーブル(約1m)×1、ネットワークケーブル(約1m)×1、簡易取扱説明書×1質量(g)【レコーダー】約271電源【防犯カメラ】12V 1A【レコーダー】12V 3A本体質量(g)【防犯カメラ】約199消費電力【レコーダー】0.7W寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【レコーダー】181×26×150(突起部分含まず)レンズ【防犯カメラ】3.6mm機能デイ&ナイト:【防犯カメラ】赤外線(照射距離:15m)+カラー(LEDライト) / フリッカー:【防犯カメラ】50Hz / 60Hz / 動体検知:【防犯カメラ】〇記録媒体【防犯カメラ】microSDHCカード(最大32GBまでを推奨)入力/出力【レコーダー】HDMI端子 / USB端子 / LAN端子HDD【レコーダー】 1TB (SATA)解像度HDMI出力:【レコーダー】1280×1024、1440×900、1080P、4K@30Hz【防犯カメラ】2304 × 1296【レコーダー】800万再生速度【レコーダー】最大8倍速本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)【防犯カメラ】175×62×70モニター出力【レコーダー】HDMI動作温度、湿度範囲【レコーダー】-10~+60℃ / 40~60%アンテナ【防犯カメラ】17.2cmF値【防犯カメラ】F=2.0耐候性【防犯カメラ】-10°~+60° / ≦95% RH以下(結露しないこと)画素数【防犯カメラ】300万画素使用場所【防犯カメラ】屋外 / 屋内ネットワークタイプ【防犯カメラ】Wi-Fiの[2.4GHz / 5GHz]帯に対応【レコーダー】RJ45 10M/100M / WiFi:2.4G/5Gバックアップメモリ【レコーダー】USB最大接続台数【レコーダー】10台対応アプリケーション【防犯カメラ】ESeecloud(iOS / Android)【レコーダー】Eseecloud [ iOS / Android ]最低被写体照度(Lux)【防犯カメラ】カラー:0.1 / 白黒:0.01焦点距離【防犯カメラ】3.6mmフレームレート【防犯カメラ】15fps音声【防犯カメラ】録音 / 双方向会話可能【レコーダー】サポート画角【防犯カメラ】対角:89度/水平:76度/垂直:42度映像入力【レコーダー】10チャンネル 8MPイメージセンサー【防犯カメラ】1/2.9" CMOS センサー録画方式【レコーダー】常時録画、イベント録画(動体検知)再生形式同時再生:【レコーダー】4K:4チャンネル@3MP / 2チャンネル@5MP / 1チャンネル@8MPストレージ【レコーダー】microSDカード、HDD
  • スマートヘッダー SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    スマートヘッダー

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ハンドル操作でそれぞれ吐水・止水ができます。 JIS規格商品。
    用途分岐止水栓としておねじサイズG1/2めねじサイズRc1/2
  • スマートヘッダー SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    スマートヘッダー

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    8,798税込9,678
    1個
    翌日出荷から翌々日出荷
    エルボが360°回転します。 ハンドル操作でそれぞれ吐水・止水ができます。 JIS規格商品。
    用途分岐止水栓としてめねじサイズRc1/2おねじサイズG1/2
  • ベルト HAMP(ホンダ)

    ベルト

    HAMP(ホンダ)(5件のレビュー)
    799税込879
    1本
    3日以内出荷
  • スマートヘッダー SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    スマートヘッダー

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    9,998税込10,998
    1台
    翌日出荷
    エルボが360°回転するので位置調整がしやすい。 ハンドル操作でそれぞれ吐水・止水ができます。ハンドルはノンリフトタイプ。 JIS規格商品。 袋ナット回転式。
    用途止水栓として奥行(mm)301本体幅(mm)43本体高さ(mm)244ねじサイズG1/2(おねじ)・Rc1/2(めねじ)・G1/2(ナット)操作方式ハンドル式
  • スマートヘッダー SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    スマートヘッダー

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    9,198税込10,118
    1台
    翌日出荷
    エルボが360°回転するので位置調整がしやすい分岐止水栓です。ハンドル操作でそれぞれ吐水・止水ができます。ハンドルはノンリフトタイプです。JIS規格商品。袋ナット回転式なので施工も楽に行えます。
    用途分岐用の止水栓として文字色ハンドル:青JIS規格ありRoHS指令(10物質対応)対応操作方式ハンドル式
  • 耐油・耐薬品ニトリル手袋 ULTRANITRIL381 MAPA

    耐油・耐薬品ニトリル手袋 ULTRANITRIL381

    MAPA
    14,980税込16,478
    1袋(12双)
    当日出荷
    コットンニットの裏地により、快適性と保温性に優れています。独自のMapaマルチレイヤー加工により、非常にしなやかな装着感です。ライナーとシェルが分離したユニークな構造により、液体をからの保護性能を高めています。シリコンフリーなので金属板やガラスなどに痕を残しません。
    材質ニトリルゴム厚さ(mm)0.95ライトグリーン規格【EN ISO 374-1:2016】タイプA - AJKLOPT【ISO18889】G2適合EN ISO 374-5適合全長(cm)36滑り止め効果エンボス加工EN388規格3111A
  • スマートヘッダー SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    スマートヘッダー

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    6,998税込7,698
    1個
    翌々日出荷
    ハンドル操作でそれぞれ吐水・止水ができます。 JIS規格商品。
    用途分岐止水栓としてめねじサイズRc1/2おねじサイズG1/2
  • スマートヘッダー SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    スマートヘッダー

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    8,898税込9,788
    1個
    翌々日出荷
    エルボが360°回転します。 ハンドル操作でそれぞれ吐水・止水ができます。 JIS規格商品。
    用途分岐止水栓としてめねじサイズRc1/2おねじサイズG1/2
  • 右下微圧計 CA311-211 三商

    右下微圧計 CA311-211

    三商
    10,980税込12,078
    1個
    5日以内出荷から7日以内出荷
    ブルドン管圧力計で計測できない低圧力を計測する測定器です。。過圧防止装置付。
    直径(Φmm)75仕様●過圧防止装置付ケース形状A枠(立型つば無し)種類微圧計接続ねじG3/8Bサイズ(Φmm)75