カテゴリ
- 切削工具(5)
- 農業機械(4)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- 自動車補修部品(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 制御機器(1)
- オフィス家具(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「a32-eb」の検索結果

ブラインドリベット エコBOX (アルミスチール)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(7件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581箱(300本)当日出荷から8日以内出荷箱単位の販売です。 片側から複数の母材をワン・アクションで締結できますので作業の省力化や生産性の向上に貢献いたします。仕様エコボックス入材質(フランジ)アルミ材質(シャフト)鉄
ブラインドリベット エコBOX (オールアルミ)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(2件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581箱(300本)当日出荷から8日以内出荷片側から複数の母材をワン・アクションで締結できます。溶接に比べて作業の省力化や生産性の向上にメリットがあります。用途自動車板金、電機板金等。材質オールアルミ
熱電対温度変換器
渡辺電機工業¥62,980~税込¥69,278~1個当日出荷から31日以内出荷絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)(入力-出力-電源各端子間相互)RoHS指令(10物質対応)対応CE-対応品なし
スパークプラグ No.4
SK11(1件のレビュー)¥599税込¥6591個当日出荷交換用のスパークプラグです。チェンソー・刈払機・農機具・発電機・汎用エンジン用にお使いいただけるスパークプラグです。用途交換用スパークプラグ。適合型番:NGK/BPM6A・チャンピオン/CJ8Y・デンソー(ND)/W20MP-U適合機種リョービチェンソー(ES29A/AL・ES32/L/VL・ES36VL),日立チェンソー(CS35E1・CS40E1),マキタ発電機(G400),日立刈払機(CG22E/EB),マキタチェンソー(E-2830・E-2835・E-3635・E-3640)
スパークプラグ No.5
SK11¥599税込¥6591個当日出荷交換用のスパークプラグです。チェンソー・刈払機・農機具・発電機・汎用エンジン用にお使いいただけるスパークプラグです。用途交換用スパークプラグ。適合型番:NGK/BM6A・チャンピオン/CJ8・デンソー(ND)/W20M-U適合機種パワーメイトチェンソー(PMS290・PMS305・PMS340・PMS355・PMS405),リョービ刈払機(EK201・EK226・EK256・EK17・EK26A・EK32A),日立チェンソー(CS30E・CS35EB/E),マキタ刈払機(EM-162・EM-220/R・EM-221),タス刈払機(TBL-162・TBL-205),タスチェンソー(ECS290・ECS350・ECS351)
ソケットレンチセット 差込角12.7mm(1/2”)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥27,980~税込¥30,778~1セット翌日出荷から8日以内出荷差込角(mm[inch])12.7[1/2]
2枚刃ボールエンドミル EB-A2-H
イスカル¥12,980~税込¥14,278~1個4日以内出荷から29日以内出荷リブ加工対応、HRc65までの被削材に対応可能です。用途フライス加工用。材種IC702RoHS指令(10物質対応)対応
ベローズ式複式伸縮管継手
ヨシタケ¥68,980税込¥75,8781個4日以内出荷材質本体:SPHC又はSS(外筒)、ベローズ・内筒:SUS316L材質(本体)SPHC又はSS(外筒)種類伸縮管継手形式ベローズ式(複式A)最高温度(℃)220接続方式フランジ最高圧力(MPa)0.98接続JIS 10KRFフランジ使用流体蒸気、空気、冷温水、油、その他非危険流体JIS規格JIS B 2352準拠品適合流体蒸気、空気、冷温水、油、その他非危険流体伸縮量(mm)伸び20 縮み50
ベローズ式単式伸縮管継手
ヨシタケ¥42,980税込¥47,2781個4日以内出荷材質本体:SPHC又はSS(外筒)、ベローズ・内筒:SUS316L材質(本体)SPHC又はSS(外筒)種類伸縮管継手形式ベローズ式(単式A)最高温度(℃)220接続方式フランジ最高圧力(MPa)0.98接続JIS 10KRFフランジ使用流体蒸気、空気、冷温水、油、その他非危険流体JIS規格JIS B 2352準拠品適合流体蒸気、空気、冷温水、油、その他非危険流体伸縮量(mm)伸び10 縮み25
パッキング
BIGM(丸山製作所)¥219税込¥2411個8日以内出荷図解NoMI-A401 エアクリーナ,マフラ,キャブレタ部品_No.30、GS13EBR フューエル、ルーブリカント部品 パッキング_No.32、MI-A400 エンジン(キャブレター)部品_No.14、GS13EB フューエル、ルーブリカント部品 パッキング_No.32
マニホルドA
BIGM(丸山製作所)¥24,980税込¥27,4781個8日以内出荷規格1/4-18NPTナシ図解NoMSW-71-K 動力噴霧機部品_No.32、MS170EC-M H 動力噴霧機部品_No.26、GS17EBSR 動力噴霧器 クランクケース、シリンダ部品 マニホルドA_No.25、MSW-70-M 動力噴霧機部品_No.31、MS171EMK 動力噴霧機部品_No.27、MS172EMRA ポンプ部品_No.27、JH170EHR 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.24、MSW-72-M ポンプ部品_No.30、GS17EM ポンプ部品 マニホルドA_No.24、GS17EMSR ポンプ部品 マニホルドA_No.24、MS171EMM-2-A 動力噴霧機 クランクケース 吸水弁部品_No.24、MS172MCRA 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.24、MS171EMK-1 動力噴霧機 クランクケース 吸水弁部品_No.24、MS171EMM 動力噴霧機部品_No.27、GS13EB クランクケース、キュウスイベン部品 マニホルドA_No.25、MSW-72-2M -A ポンプ部品_No.30、MSW-71-M 動力噴霧機部品_No.32、MS170ECH-R 動力噴霧機部品_No.27、GS17EB 動力噴霧器 クランクケース、シリンダ部品 マニホルドA_No.25、GS17EH 動力噴霧機部品 マニホルドA_No.25、GS13EBR クランクケース、キュウスイベン部品 マニホルドA_No.25、MS170ECM-R 動力噴霧機部品_No.27、MS172EAM ポンプ部品_No.27、MS172MC 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.24、GS17EHR 動力噴霧機部品 マニホルドA_No.25、MS171EMM-1 動力噴霧機 クランクケース 吸水弁部品_No.24、MSW-72-K ポンプ部品_No.30
UパッキンB(グリスナシ)
BIGM(丸山製作所)¥2,398税込¥2,6381個8日以内出荷部品名称UパツキンB(グリスナシ)図解NoMSW-70-K 動力噴霧機部品_No.32、MS200EA-H クランクケース 吸水弁部品_No.30、ERS-201 ポンプ部品_No.33、MSW-72-2M -A ポンプ部品_No.31、GS13EB クランクケース、キュウスイベン部品 UパッキンB(グリスナシ)_No.26、MSW-70-M 動力噴霧機部品_No.32、GS17EBSR 動力噴霧器 クランクケース、シリンダ部品 UパッキンB(グリスナシ)_No.26、MS170ECM-R 動力噴霧機部品_No.28、GS17EMSR ポンプ部品 UパッキンB(グリスナシ)_No.25、MS172EMRA ポンプ部品_No.28、MS200EA-M-A 動力噴霧機 クランクケース 吸水弁部品_No.30、MSW-71-K 動力噴霧機部品_No.33、MS171EMM-2-A 動力噴霧機 クランクケース 吸水弁部品_No.25、GS17EH 動力噴霧機部品 UパッキンB(グリスナシ)_No.26、MSW-72-M ポンプ部品_No.31、MS172MCRA 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.25など
ケイチガイニップル
BIGM(丸山製作所)¥1,398税込¥1,5381個8日以内出荷規格3/8-18NPTXPF1/2図解NoMBW1511DX-H ポンプ部品_No.32、MSW1511-F ポンプ部品_No.31、GS13EBR クランクケース、キュウスイベン部品 ケイチガイニツプル_No.42、MS172MC 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.40、MBW1511DX-S ポンプ部品_No.32、JH170EHR 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.41、MS172EAM ポンプ部品_No.46、MSW1511-2M-A(バーク) ポンプ部品_No.31、GS17EB 動力噴霧器 クランクケース、シリンダ部品 ケイチガイニツプル_No.42、MS171EMM-1 動力噴霧機 クランクケース 吸水弁部品_No.42、GSW15C-H ポンプ部品 ケイチガイニツプル_No.31、MS170ECM-R 調圧弁部品_No.18、MKW1210H(JP) ポンプ-2(アンローダ)部品_No.43、MSW1211S ポンプ部品_No.33、MS171EMK-1 動力噴霧機 クランクケース 吸水弁部品_No.42、MS171EMK 動力噴霧機部品_No.45など
23A8 3人用イス(両側肘付)共張り 1846W650D845H ペールベージュ ビニールレザー張り(単色・無地/耐アルコール性)
オカムラ(岡村製作所)¥399,800税込¥439,7801台45日以内出荷仕様シェル固定金具/アルミダイキャスト鏡面磨き仕上 背・座(パンチング)/ウレタンレザー張り、モールドウレタンクッション、パンチングメタル・粉体塗装 背・座フレーム/アルミダイキャスト鏡面磨き仕上 脚/アルミダイキャスト鏡面磨き仕上、樹脂製分別アジャスター付 ビーム/スチールパイプ、焼付塗装材質座素材:合皮・ビニールレザー / 座素材:ビニールレザー:OKマイティ(耐アルコール性・耐次亜塩素酸ナトリウム) / 背素材:合皮・ビニールレザー / 背素材:ビニールレザー:OKマイティ(耐アルコール性・耐次亜塩素酸ナトリウム) / 脚素材:アルミ、背・座インナーシェル 芯材/ポリプロピレン樹脂成型品奥行(mm)脚:540寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1846×650×845機能3人掛け / 3人用 / 背:有 / 肘:有 / 中間肘:無 / テーブル:無 / 脚:有座高(mm)425グリーン購入法適合脚幅(mm)1660