カテゴリ
- 自動車純正部品(958)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(948)
- 制御機器(397)
- 農業機械(205)
- 研磨材(144)
- メカニカル部品(129)
- 測定用品(113)
- 切削工具(88)
- バイク純正部品(78)
- 油圧機器・油圧ホース(76)
- 配管・水廻り設備部材(68)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(55)
- 機構部品(44)
- 印刷用紙/インク/印刷機(44)
- パソコン/周辺機器(44)
- 物流用品(38)
- 空調・照明・電設資材(36)
- 科学研究・開発用品(36)
- 事務用品(36)
- バイク部品(33)
- 溶接用品(32)
- 整備工具・収納(30)
- 自動車補修部品(30)
- オフィス家具(27)
- ねじ・ボルト・釘(21)
- 電気材料(21)
- 電動工具(20)
- 厨房用品(19)
- 安全標識(19)
- 建築金物(19)
- 作業工具(16)
- 建材・エクステリア(12)
- 店舗什器・備品(11)
- 学童・教育用品(9)
- トラック用品・パーツ(9)
- 梱包用品(8)
- 家電(8)
- フォークリフト・産機・建機用品(8)
- 作業服(7)
- クリーンルーム用品(6)
- 農業・園芸資材(6)
- 防犯用品(5)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(5)
- FA担当者のオススメ新商品(5)
- カー用品(5)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
- 船舶用品・漁業資材(4)
- 医療(4)
- バッテリー・電装(4)
- ポンプ・送風機・電熱機器(4)
- トラック純正部品(4)
- 鈑金・塗装(3)
- 手袋(3)
- 空圧工具(3)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
- 保管用品(2)
- 卓上消耗品(2)
- 清掃用品(2)
- 防災用品(2)
- ヘルスケア(2)
- 安全保護具(2)
- 自転車部品(2)
- 縫製用品(2)
- エンジン工具(2)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 日用品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- マスク(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- 食品・飲料(1)
- 肥料・農薬・除草剤・種(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(4)
- SMC(903)
- MAZDA(マツダ)(594)
- スバル(185)
- BIGM(丸山製作所)(116)
- ホンダ(97)
- トヨタ(94)
- Hirschmann Test & Measurement(84)
- ナブテスコサービス(79)
- 新ダイワ(72)
- Panasonic(パナソニック)(62)
- NORGREN(56)
- エスコ(38)
- WEIDMULLER(34)
- ミツビシ(30)
- シュナイダーエレクトリック(29)
- BOURNS(25)
- TRUSCO(22)
- ベン(22)
- ニッサン(21)
- ブランドをもっと見る
「a320」の検索結果

パウチラミネーター A320NN
アコ・ブランズ・ジャパン(GBC)¥7,998税込¥8,7981台当日出荷価格と機能のバランスが取れたA3サイズ対応ラミネーター。短いウォームアップタイムとスピーディーなラミネート速度で効率的な作業を実現。コストパフォーマンスに優れたモデル。適合ローラー本数:2本質量(kg)1.6サイズ加工:A3 ※A3ノビサイズには対応しておりません。電源(V)AC100消費電力(W)600温度(℃)加工:103~115(50Hz)、105~120(60Hz)加熱方式外部加熱方式速度加工:420mm/分(50Hz)、500/分(60Hz)ウォームアップ時間約90秒最大ラミネート厚さ(mm)0.5サイズ(mm)W455 x D112 x H65RoHS指令(10物質対応)対応フィルム厚さ(μm)75~100
液晶保護フィルム レーダー探知機 Yupiteru SUPERCAT A320 反射防止 互換品
メディアカバーマーケット¥939税込¥1,0331枚4日以内出荷反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工により蛍光灯などの光の映り込みを軽減します。液晶画面の美しさを損なわない高い透過率(88%)です。硬度3Hのハードコート仕様。キズが入りにくく液晶画面を保護します。付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種レーダー探知機 ユピテル SUPER CAT A320取付け方法シリコン吸着特性反射防止
研磨ディスク アルミナ
(197件のレビュー)¥139~税込¥153~1枚ほか当日出荷自生作用(鈍くなった研磨面が新しいものに変わること)の高い基布、アルミナ砥材を採用。 高い研削力と研削スピードを誇ります。 軽度から中度の圧力の下で効率よく作業できます。用途バリ取り、サビ落とし、キズ取り、スパッタ取り、鉄の研削研磨に。適合ディスクグラインダー研磨材の構造サンドペーパー適合ツールディスクグラインダー最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600販売区分業務用
液晶保護フィルム FMV LIFEBOOK UH75 / K WKU1N57_A320 14インチ 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品
メディアカバーマーケット¥2,398税込¥2,6381枚4日以内出荷ブルーライトカット液晶保護フィルムです。モニターから発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。目に有害とされているブルーライトを平均約20%カットします。LED光源から出る中間波長帯の光を均一に抑えます。 92-95%の高い透過率で液晶画面の美しさを損ないません。ディスプレイ等に貼り合わせた際に黄色味が強くならず自然な見た目になります。指紋防止加工のため、指紋がつきにくくなっています。硬度 3-4Hでキズが入りにくく、液晶画面をしっかり保護します。付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種FMV LIFEBOOK UH75/K WKU1N57_A320取付方式シリコン吸着入数(枚)1対応インチサイズ14インチ 解像度(1366×768)特性ブルーライトカット反射防止
ラミネートフィルム(100μm)
アイリスオーヤマ(40件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881箱(20枚)当日出荷用紙にツヤと張りを出し、水や汚れからしっかり守ります。タイプ光沢厚さ(μm)100主要材質ポリエステル
マジックディスク 高耐久・高研削 国産 穴あり
(12件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381箱(50枚)当日出荷国内一流メーカー製造の日本製マジックディスク(穴ありタイプ)です。 番手の取替えがワンタッチ! 高品質なため、キレが抜群で、きれいな仕上がり面なのが特徴です。 目づまりが少なく長持ちします。用途金属焼付塗装研磨作業。 自動車補修研磨作業。 金属表面の肌ならし研磨。種別マジック式形状ディスクタイプ砥材アルミナ外径(Φmm)125適合材金属RoHS指令(10物質対応)対応
ラミネートフィルム(150μm)
アイリスオーヤマ(31件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981パック(20枚)当日出荷仕上がりのコシが強く、折れ曲がりに強い、厚さ150ミクロンのラミネートフィルムです。タイプ厚手厚さ(μm)150
ALGRID セーフティスニーカー
コーコス信岡(145件のレビュー)¥3,698~税込¥4,068~1足当日出荷足幅が広い方にも優しい4E。 靴先に本革を使用し耐久性、柔軟性に優れる。 床に汚れが付きにくいノンマーキング仕様。 22.5~30.0cmと豊富なサイズ構成。形状ローカット種類セーフティーシューズ材質(アッパー)靴先本皮、PVC材質(ソール)発泡ポリウレタン製2層ラバー(耐油性)標準質量(g/片足)375(25.5cm)材質(先芯)ABS樹脂甲被タイプ紐タイプ靴タイプ革靴
ポリネットシート
光陽社(12件のレビュー)¥7,898税込¥8,6881箱(25枚)当日出荷網目合成繊維基材の両面に研磨材を均一に固着。目づまりがなく、両面を使用できますから、寿命が非常に長く、切れ味も変わりません。乾式、湿式の両方にご使用いただけます。 柔軟性がありますから、機械研磨、手作業を問わず、容易にご使用いただけます。仕様耐水網目研磨布研磨材の構造A(融解アルミナ)基材網目合成繊維シートサイズ(mm)230×280接着剤R/R(レジボンド)
2回路リミットスイッチ WL-N/WLG 一般形
omron(オムロン)(16件のレビュー)¥9,398税込¥10,3381個当日出荷から62日以内出荷2回路双断で回路を確実に遮断します。 Oリングやカバーシールなどで、IP67に適合した構造。 UL、CSA、TUV、EN/IEC、CCC規格の認定を取得していますから輸出用に機械に最適です。 位置制御に最適な高精度形。動作までの動きが小さく(5度)しかも繰り返し精度が基準タイプの2倍を実現しました。 ネオンランプまたはLEDにより動作状態が確認でき、始動時のチェックやメンテナンスが容易に行えます。 ワンタッチ接続で配線工数を削減。
ボックス内取付用 サーキットブレーカ BCWA-30型(モータ保護兼用)
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881台当日出荷から32日以内出荷仕様ボックス内取付用、端子カバー付型式BCWA-30種類サーキットブレーカ(モータ保護兼用)端子形状フルアップ端子(電線直付・圧着端子両用)フレーム30AF締付トルク(N・m)2~2.5逆接続可定格電圧・遮断容量AC100V 2.5kA、AC200V 2.5kA入数1台接続可能電線 撚線(mm2)2~14接続可能電線 単線(Φmm)1.6~2.6引外し方式電磁式
写真用紙<光沢>
EPSON(16件のレビュー)¥4,298税込¥4,7281パック(20枚)当日出荷長期間色あせにくい高品質な写真をプリントできる写真用紙<光沢>。新しいフォトインクとの組み合わせにより、いままでにない優れた耐光性・耐水性を実現しています。つややかに仕上がるのでデジタルカメラで撮った記念写真等をアルバムに入れたり、フォトフレームに入れて飾れます。鮮やかで楽しい思い出を大切に守ります。用紙写真用紙(印画紙タイプ)坪量(g/m2)255
キヤノン写真用紙・光沢 ゴールド
Canon(29件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581冊(20枚)当日出荷6層構造採用により広い色域を獲得。これまで再現できなかった色もプリントできます。 プリント直後の濃度がアップし、発色まで時間がかかった色も写真本来の色まで素早く発色します。 手に持ったときに高級感が感じられる厚みとコシがあります。色ホワイト用紙印画紙紙質光沢坪量(g/m2)265
ポリッシングパウダー
SK(新潟精機)(14件のレビュー)¥389税込¥4281個(20g)当日出荷研磨面積の大小に関係なく、必要な分だけを水、油などに溶いて使用できるため使用目的に応じて調整ができます。全高(mm)58外径(mm)30
丸線圧縮コイルばね(Jスプリング JAシリーズ)
東京発条製作所(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481パック(10個)当日出荷から22日以内出荷高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。材質ばね用ステンレス鋼 SUS304-WPB(防錆処理なし)使用温度(℃)290以下ばねの種類圧縮コイルばね
セマック ドキュメントスタンド A4タテ
セキセイ(2件のレビュー)¥969~税込¥1,066~1個当日出荷書類のボリュームによってポケットが伸び縮みする、アコーディオン式の収納スタンド。タテ型。仕様12仕切り、13ポケット材質(表紙)PP、(インデックス)紙、(ポケット)PP、(糸)ナイロン厚さ(mm)1.8サイズA4寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)325×260×約20~330
スキルタッチ S(WA)
日本レヂボン(30件のレビュー)¥5,298税込¥5,8281箱(20枚)当日出荷から3日以内出荷自在な研削力で幅広いニーズに応えるレヂボンのオリジナル 世界で初めて開発されたレジノイドオフセット型フレキシブル砥石であります。 オフセット形砥石に特殊な方法で柔軟性を持たせる事により、オフセット砥石とファイバーディスクとの両方の特長を兼ね備えた画期的な砥石です。 フレキシブル砥石といえばスキルタッチと呼ばれる事実が証明してくれます。用途WA:ステンレス鋼・合金鋼の研磨作業用。砥材WAシリーズスキルタッチ
除菌OAクリーナー詰替
スマートバリュー¥799税込¥8791袋(120枚)当日出荷便利なウェットティッシュタイプのOAクリーナーです。OA機器全般(画面・フィルター除く)の汚れの拭き取りに。用途OA機器・オフィス家具用仕様銀イオン配合、JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー材質フィルム:PP・PETアルミ蒸着、不織布:アクリル・パルプ・PET・レーヨン1枚の寸法(mm)140×200商品タイプ詰替用効果除菌
再生カードケース硬質透明枠
スマートバリュー(1件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981パック(20枚)当日出荷から4日以内出荷透明フレームタイプの硬質カードケース!仕様JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー材質PET厚さ(mm)0.35タイプハードフレーム色透明グリーン購入法適合
ダイヤドレッシングストーン
大和製砥所(4件のレビュー)¥649税込¥7141本当日出荷ダイヤモンドホイルに目詰まりが発生したとき、砥粒の目つぶれが生じたとき、短時間で砥粒を傷つけずにドレスします。適合ダイヤ・CBNホイル材質酸化アルミナ、二酸化ケイ素質量(g)80タイプ乾式寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)100×20×20![【リサイクル】リサイクル ktk リパックトナー 富士通対応 LB320A/320B(クイック式) ktk(ケイティケイ)[リパックトナー]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono51959663-191128-02.jpg)
【リサイクル】リサイクル ktk リパックトナー 富士通対応 LB320A/320B(クイック式)
ktk(ケイティケイ)[リパックトナー]¥9,298~税込¥10,228~1個翌々日出荷ケイティケイの『リパックトナー』は、数々の認証を取得した長野県駒ヶ根市の自社工場にて、高い再生技術と厳しい品質管理基準の下で生産しております。 コストダウンとリユースリサイクルにも貢献する、ケイティケイの『リパックトナー』をぜひご利用ください。適合XL-9381種別クイック式色ブラック対応機種XL-9381各種認証E&Qマーク適合メーカーFUJITSU/富士通サービス分類リサイクル・リビルト
YF-320A 防災面
山本光学(3件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷視認性の良いアクリル防災面のスタンダードタイプ(ひさしなし)用途薬品、溶剤、農薬散布(液状)、刈払い作業などの作業時の眼及び顔全体を保護仕様ひさしなし適合(ヘルメット)MP型、リブ小型、フラット型形状ヘルメット取付質量(g)258種類防災面レンズ色クリア寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)278×215×158材質(フレーム)金属材質(レンズ)アクリルレンズ厚さ(mm)2RoHS指令(10物質対応)対応
ストレートエジェクタピンEA(未熱処理タイプ)
CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業)(7件のレビュー)¥189税込¥2081本当日出荷から5日以内出荷材質S45C硬度-RoHS指令(10物質対応)対応
ボックス内取付用 漏電ブレーカ BJWA-30型(モータ保護兼用)
Panasonic(パナソニック)¥8,598~税込¥9,458~1台当日出荷から32日以内出荷仕様ボックス内取付用、端子カバー付、雷サージ・高調波(インバータなど)対応式型式BJWA-30種類漏電ブレーカ(モータ保護兼用)定格電圧(V)AC100-200締付トルク(N・m)2~2.5動作時間0.1秒以内定格遮断容量(kA)2.5漏電表示方式機械式釦逆接続可入数1台フレーム(AF)30外形寸法(横×縦×深さ)(mm)70×96(端子カバー含む106)×52(ハンドル含む67.6)接続可能電線 撚線(mm2)2~14接続可能電線 単線(Φmm)1.6~2.6動作時間(s)0.1以内引外し方式電磁式
インクジェットプリンタ用紙 スーパーファイングレード(両面印刷用厚手)
コクヨ(5件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481袋(20枚)当日出荷コシのある厚手の両面印刷用紙。メニューやカード、POP、カレンダーなどの幅広い用途に対応しています。 裏うつりを抑え、高解像度の写真やグラフィック画像、文字などを美しく再現します。種別厚手厚さ(mm)0.23白色度(%)91程度紙質マット紙坪量(g/m2)187印刷方式両面
メタルケーブルグランド(真鍮製)
AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(4件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781個当日出荷から67日以内出荷金属製なので耐薬品・耐熱・耐候・耐衝撃性に優れています。 完璧なシール効果は外部の水・油・塵から完全遮断し、内部の精密部品を保護します。(IP68) アイディアルなツメ(A型)は軽い締め付けで抜群のクランプ力を発揮します。用途機械的強度、耐薬品、耐熱、耐候性を特別に要求される場合色光沢シルバーシール単芯型使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)RoHS指令(10物質対応)対応
除菌OAクリーナー詰替
スマートバリュー¥3,998税込¥4,3981パック(120枚×5個)当日出荷便利なウェットティッシュタイプのOAクリーナーです。OA機器全般(画面・フィルター除く)の汚れの拭き取りに。詰め替え用は5袋パックでさらにお買い得。用途OA機器・オフィス家具用仕様銀イオン配合、JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー材質フィルム:PP・PETアルミ蒸着、不織布:アクリル・パルプ・PET・レーヨン1枚の寸法(mm)140×200商品タイプ業務用パック、詰め替え用効果除菌
ポリネットシート
光陽社(12件のレビュー)¥599税込¥6591パック(3枚)当日出荷アミ目両面ヤスリ。目づまりしにくく、とても長持ちします。湿式・乾式両方に使えます。水をかけながら使えます。両面とも使えます。寸法(mm)93×228砥材A
GPトップ アルミナ
TRUSCO(4件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1箱(5枚)当日出荷から翌々日出荷粒度バリエーションが豊富で荒仕上げから、仕上げ研磨までこなす万能タイプです。空冷作用のため、熱によるワークのひずみや、焼けがほとんどありません。用途金属研磨、溶接ビード取り、自動車、船体、タンクなどの研磨、各種バリ取りその他ステンレス、鉄鋼、非鉄金属の研磨。最高使用周速度(m/s)TGP10015/71.1(4270m/min)、TGP12522/80.0(4318m/min) 、TGP18022/79.1(4748m/min)使用角度(°)15~30
耐水ペーパー 228X280 5枚入
TRUSCO(2件のレビュー)¥289税込¥3181袋(5枚)当日出荷耐久性の高いCwtの紙に油含浸処理をしており耐水性にも優れ、ハードな作業から仕上げまで幅広く使用できます。シリコンカーバイト砥粒を均一に塗布してあるので高い仕上げ面精度が得られます。便利な少量パックです。カーボンニュートラルガス使用により、従来比61%排出量を削減しました(製造時)。用途金型の仕上げ研磨、金属試料片の研磨。塗装面の研磨。木工・ガラスなどの工作。自動車の補修。金属鋼材の素地研磨、サビ取りなど。材質基材:紙(Cwt)、砥材:シリコンカーバイト(C)長さ(mm)280幅(mm)228
HB-320A用カートリッジ
中部コーポレーション¥32,980税込¥36,2781個翌々日出荷氷が解けにくい、リフトアップ機能搭載! 粗さ調節ダイヤルワンタッチ。 円盤、氷押さえが外せて、清掃性アップ。 消費電力を抑えた省エネ設計。 オプションローター大(冷凍フルーツ用)ローター小(フレーバー氷用)。質量(kg)20消費電力(W)95/82.5定格電圧(V)単相100V 50/60Hz能力氷削能力:1.8/2.2kg/分有効径(Φmm)200
2回路リミットスイッチ
omron(オムロン)(1件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781個当日出荷から108日以内出荷動作確認が容易な動作表示灯つきタイプを準備 配線仕様に合わせて選定可能 耐環境形 長寿命形
YF-320A 防災面
山本光学¥2,398税込¥2,6381個当日出荷視認性の良いアクリル防災面のスタンダードタイプ。面体上部に防護カバー(ひさし)の無いタイプ。眼や顔全体を保護。取り付け可能ヘルメットタイプ:MP型、フラット型、リブ小型用途薬品、溶剤、農薬散布(液状)、刈払い作業など仕様ひさしなしトラスコ品番812-1956形状ヘルメット取付質量(g)258種類防災面レンズ色クリア寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)278×215×158材質(フレーム)金属材質(レンズ)アクリルレンズ厚さ(mm)2RoHS指令(10物質対応)対応
...




























![【リサイクル】リサイクル ktk リパックトナー 富士通対応 LB320A/320B(クイック式) ktk(ケイティケイ)[リパックトナー]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono51959663-191128-02.jpg)